カテゴリ

  • 電動工具(4)
絞り込み

「cr12da」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 コードレスセーバソー CR12DA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスセーバソー CR12DA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    翌々日出荷
    部品名称ケース形状図番505
  • 部品 コードレスセーバソー CR12DA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスセーバソー CR12DA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    翌々日出荷
  • 18V 充電式セーバソー HiKOKI(ハイコーキ)

    18V 充電式セーバソー

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷
    手のこ感覚で、ささっと使える。 使いやすく、疲れにくいバランス設計・・・全長350mmと短く、重心が手元にあるためバランスよく取り回しやすい。 スパナやドライバーを使用せず、回して差すだけでブレード交換が簡単に行えます。 アタッチメントなしでジグソーブレードの取り付けも可能です。 ツールレスベース調整・・・ベースロックボタンを押すとベースを前後に調整できます。 ブレード有効長をツールレスで調整できます。 LEDライト内蔵・・・スイッチを入れるとLEDライトが自動で点灯します。
    用途庭木などの剪定、家具などの解体作業、各種木材・金属・樹脂材などの切断にストローク量(mm)13
  • コードレスセーバソー(充電式レシプロソー) HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスセーバソー(充電式レシプロソー)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    全長335mmで疲れにくく、使いやすい。ツールレスで楽々ブレード交換。作業時間の短縮。10.8Vスライド式リチウムイオン電池搭載。軽量&コンパクト
    用途・パイプ、アングルの切断。・各種木材の切断および窓抜き。・軟鋼板、アルミ板、石膏ボードの切断。・ベークライト、塩化ビニール等野各種合成樹脂の切断付属品リチウムイオン電池(BSL1220M)×1個、急速充電器、ブレード(木材用、金属用)、電池カバー全長(mm)335質量(kg)1.5(BSL1220M装着時)モーター直流マグネットモーターストローク数(min-1[回/分])無負荷:0~3200蓄電池電圧(V)10.8ストローク量(mm)無負荷:13充電時間(分)約30最大切断能力(mm)軟鋼/塩ビパイプ:Φ50 木材:T50 軟鋼板:T12蓄電池容量(Ah)2スイッチング方式トリガー式(無段変速)1充電当たりの作業量【BSL1240M使用時】材料:木材 寸法:2×4材 約60カット/材料:鉄パイプ 寸法:Φ19.1×T1.2 約100カット