カテゴリ

  • 電動工具(19)
  • バイク純正部品(1)

「cr13vc 部品」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 セーバーソー CR13VC HiKOKI(ハイコーキ)部品 セーバーソー CR13VCHiKOKI(ハイコーキ)
299税込329
1個
当日出荷から3日以内出荷
CR13VC用部品 キャップ HiKOKI(ハイコーキ)CR13VC用部品 キャップHiKOKI(ハイコーキ)
199税込219
1個
当日出荷
ベース(B) HiKOKI(ハイコーキ)ベース(B)HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
部品 36Vコードレスセーバソー CR36DA CR36DA HiKOKI(ハイコーキ)部品 36Vコードレスセーバソー CR36DA CR36DAHiKOKI(ハイコーキ)
109税込120
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
セーバーソー用特殊ボルトM4セット HiKOKI(ハイコーキ)セーバーソー用特殊ボルトM4セットHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
329税込362
1セット
当日出荷
適合CR13VC
部品 セーバーソー CR13V2 HiKOKI(ハイコーキ)部品 セーバーソー CR13V2HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から翌々日出荷
セーバーソー用ホルダピン(B) HiKOKI(ハイコーキ)セーバーソー用ホルダピン(B)HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
適合CR13VC
セーバーソー用スプリング(B) HiKOKI(ハイコーキ)セーバーソー用スプリング(B)HiKOKI(ハイコーキ)
199税込219
1個
当日出荷
適合CR13VC
セーバーソー HiKOKI(ハイコーキ)セーバーソーHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
断然速い切断スピード ブレード着脱ツールレス(新機構) 3重シール構造で防じん・防滴性を大幅に向上。 ブレード反転取付可能 滑りにくいフロントカバー ダイヤル式無段変速機構付
対応材質鉄工用/木工用ストローク数(min-1[回/分])0~2800最大ストローク(mm)29切断能力(mm)軟鋼板19切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材120電源(V)単相100電流(A)10.6消費電力(W)1010コード長さ(m)2心・2.5カーボンブラシ番号(下二桁)43質量(kg)3.3付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース本体寸法(全長×高さ)(mm)435×165トラスコ品番354-4168
セーバーソー用レバー(A) HiKOKI(ハイコーキ)セーバーソー用レバー(A)HiKOKI(ハイコーキ)
929税込1,022
1個
当日出荷
適合CR13VC
部品 電子セーバソー CR13VBY2 HiKOKI(ハイコーキ)部品 電子セーバソー CR13VBY2HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から翌々日出荷
セーバーソー HiKOKI(ハイコーキ)セーバーソーHiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
握りやすいフロントカバー。 無段変速機構付で切断速度が調整可能。 ブレード着脱ツールレス機構採用(工具なしでブレードの交換可能)。 ブレード逆付け可能(ブレードを上下反転させて取付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます)。
対応材質鉄工用/木工用ストローク数(min-1[回/分])0~2800最大ストローク(mm)29切断能力(mm)軟鋼板19切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材120電源(V)単相100電流(A)10.6消費電力(W)1010コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)3.2付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース、六角棒スパナ本体寸法(全長×高さ)(mm)435×170トラスコ品番377-9441
インシユレータ,マウンテイング 7PB-F2895-00 YAMAHA(ヤマハ)インシユレータ,マウンテイング 7PB-F2895-00YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
セーバーソーCR13V2用ブレードホルダC HiKOKI(ハイコーキ)セーバーソーCR13V2用ブレードホルダCHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
879税込967
1個
翌々日出荷
適合本体CR13V2
CR13VC用部品 ブレードホルダー HiKOKI(ハイコーキ)CR13VC用部品 ブレードホルダーHiKOKI(ハイコーキ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
部品 セーバソー CR17Y HiKOKI(ハイコーキ)部品 セーバソー CR17YHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から翌々日出荷
電子セーバソー HiKOKI(ハイコーキ)電子セーバソーHiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
欠品中
切断作業時に発生するプランジャの振動をカウンターウェイトの共振により効率的に打ち消します (※本体内蔵のカウンターウェイトがプランジャの往復動に対し、逆方向に動き本体の振動を吸収します) プランジャの軸受構造を両持ちに変更することで耐久性が向上しました。 湾曲形状が材料にフィットし切断スピードが速い湾曲セーバソーブレードを標準付属。 チェンジレバーの切替で、スムーズなストレート切断と作業効率のよいスイング切断が選べます。(ブレード逆付け時にも使用可能) レバー操作でブレードの着脱が可能。 プッシュボタン、ベースレバー操作でベース位置を3段階に調整可能。 スイッチの引き込み量とダイヤル操作で作業に応じた回転数を無段階に調整できます。 ブレードを上下反転させて取り付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます。 握りやすい2層構造フロントカバー。
対応材質鉄工用/木工用ストローク数(min-1[回/分])0~3000最大ストローク(mm)32切断能力(mm)軟鋼板19切断能力(mm)パイプ塩ビ/外径130切断能力(mm)木材厚さ120電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)4.5付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×103×167トラスコ品番447-7588
ガイドベースセット HiKOKI(ハイコーキ)ガイドベースセットHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
溝入れなど切込み深さを一定に保つ作業に ダイヤ用ホイルワッシャ付
適合本体G10SH5、G10ST、G10SH6、G10VE等
部品 電子セーバソー CR13VB HiKOKI(ハイコーキ)部品 電子セーバソー CR13VBHiKOKI(ハイコーキ)
109税込120
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ブレードホルダー HiKOKI(ハイコーキ)ブレードホルダーHiKOKI(ハイコーキ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
適合ジグソー CJ110MVパーツNo.51