カテゴリ
- メカニカル部品(7)
- 制御機器(5)
- 防災用品(5)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cr17335a」の検索結果

ACサーボ用バッテリ
三菱電機(12件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷サーボアンプにバッテリを装着することにより、絶対位置データを保持することができます。 アブソリュートシステムでご使用の際、バッテリ(MR-J3BAT)が必要です。バッテリ交換時には制御電源をONにして下さい。用途絶対位置データの保持
GOT1000・2000シリーズ用 バッテリ
三菱電機(6件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷用途時計データ、メンテナンス時期通知用データバックアップ用電池種別二酸化マンガンリチウム一次電池種類二酸化マンガンリチウム一次電池電圧(V)(初期)3.0
CPU用交換バッテリ
三菱電機(64件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷シーケンサのバックアップ用のバッテリー 3.6Vリチウム電池適合機種MELSEC-Aシリーズ種類塩化チオニルリチウム一次電池主な用途Q171ENC-W8のデータ保持用バッテリー寿命(年)(保存時)5
汎用ACサーボアンプシリーズ バッテリ
三菱電機(6件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷Q173/Q172モーションコントローラのバッテリ。 プログラムメモリ、標準RAM、ラッチデバイスの停電保持用に最適。用途MR-J3W-B用(絶対位置検出システムの場合に必要です。)公称容量(mAh)1700
CR-2/3AZ電池
Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷頻繁な電池交換が難しい機器でも安心して使える、長期信頼性を実現。優れた高レート放電特性。適合機種BGW22127K、BGW22427K 、BGW22428K、BGW22717K長さ(mm)33直径(Φmm)17タイプCR系円筒(長寿命タイプ)公称電圧(V)3
マイクロシーケンサ 補用品(バッテリー)
三菱電機(36件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷内蔵のRAMメモリやオプションのRAMメモリの内容をバックアップ。 また、停電保持形の補助リレーやデータレジスタ等の内容、および時計データなどのバックアップにも。種類内蔵のRAMメモリバックアップ用バッテリ
CR-17450 E-R-CN22 電池
Panasonic(パナソニック)(22件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷適合品番SH22417、SH22717、SH22427、SH22427Y用
電池10年熱式 火災警報器
東芝ライテック¥4,498税込¥4,9481台当日出荷火災の発生や電池切れをわかりやすく音声でお知らせします。色ホワイト電源CR17335E-N-CN3・CR17335 WK210寸法(直径Φ×厚さ)(mm)89×25(取付ベース含む)電池寿命10年(機器交換の目安)設置場所天井面・壁面兼用感知方式熱式(定温式)
アブソリュートデータ保持用バッテリ IA-XAB-BT
IAI(アイエイアイ)¥4,098税込¥4,5081個6日以内出荷アブソリュート使用のデータ保持用バッテリーです。適合XSEL-J/K/KE/KT/KET