カテゴリ
- 測定用品(1)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cr2032 2bs」の検索結果

コイン形リチウム電池
マクセル(133件のレビュー)¥439税込¥4831パック(2個)当日出荷低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。公称電圧(V)3使用推奨期限5年
デジタルSラインブレードマイクロメータ
SK(新潟精機)¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷測定子が薄いため、丸物の細溝径測定などに最適な高機能、高性能な「Sラインシリーズ」です。 水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67 仕様です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定力調整機能付(5N/10N)です。 シンブル1回転10mmの高速移動スピンドルで、差のある大きさのワーク測定時間を短縮します。 スリープモード付(約20分)です。 ホールド機能付です。用途丸物の細溝径測定に仕様送り機構:スピンドル直進式タイプデジタル測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001最大許容誤差(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応