カテゴリ

  • 機構部品(11)
  • 事務用品(4)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「cr25-10」の検索結果

関連キーワード
28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カードリング 10個入り モノタロウ

    カードリング 10個入り

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1パック(10個)
    当日出荷
    カード類や穴を開けた書類の整理保管に。 ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。
    材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)繰り返し・詰め替え対応
  • パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーション

    パイプ用エンドキャップ

    イマオコーポレーション(11件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1袋(25個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)ポリエチレン
  • CRパッキン 角形 LAMP(スガツネ工業)

    CRパッキン 角形

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。
    用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラック材質クロロプレンゴム色ブラック使用温度範囲(℃)-25~100硬さ20(耐熱老化性:22)伸び(%)300(耐熱老化性:250)引張強度(MPa)1.5見掛密度(g/cm3)0.4吸水率(%)5wt以下100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]
  • 強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・リング付 ラクテム

    強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・リング付

    ラクテム
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5材質(止具)SUS303マグネットネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS304/電解研磨材質(チェーン)SUS304/電解研磨
  • 付刃チャッキングリーマー 三洋工具

    付刃チャッキングリーマー

    三洋工具
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    翌々日出荷
    切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-20~) CKD

    LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-20~)

    CKD
    ¥68,375~税込¥75,213~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-20~ CKD

    リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-20~

    CKD
    ¥42,307~税込¥46,538~
    1本
    4日以内出荷から17日以内出荷
    寸法L(mm)M5深さ4クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7寸法A(mm)20.5作動方式復動形寸法E(mm)2.5使用流体圧縮空気寸法I(mm)Rc1/8寸法G(mm)19保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.314
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(528件のレビュー)
    ¥4,890税込¥5,379
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • 工具セット 両開タイプ 差込角9.5mm モノタロウ

    工具セット 両開タイプ 差込角9.5mm

    モノタロウ(19件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1セット(50点組)
    当日出荷
    様々な作業に適用した充実な工具セット。 持ち運びに便利な取っ手付きスチールケース入り。
    用途様々なシーンでの作業にセット内容【ソケット(6角)(差込角9.5mm)】6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22mm(計13個)【72ギアブッシュ式ラチェットハンドル(差込角9.5mm)】1個【エクステンションバー(差込角9.5mm)75mm】1個【スパークプラグ(差込角9.5mm)16mm】1個【モンキーレンチ】1個【スパナ】6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm(計7個)【ドライバー】#0×75mm、#2×100mm(計2個)【ドライバー】-3×75mm、-6×100mm(計2個)【差替ビット用ドライバーハンドル】1個【ラジオペンチ150mm】1個【ペンチ150mm】1個【カッターナイフ(替刃3枚付)】1個【CR-Vビット】(計18個)【HEX】2、2.5、3、4、5、6mm(計6個)【TORX】T10、15、20、25、30、40(計6個)【PH】No.1、2、3(計3個)【SL】3、5、7mm(計3個)質量(kg)4.5差込角(mm)9.5外寸法(縦×横×深さ)(mm)170×355×160(箱を閉じた時)
  • LDMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDMS クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
  • 瞬間接着剤 アルテコ(ALTECO)

    瞬間接着剤

    アルテコ(ALTECO)(5件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本(50g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    接着物を貼り合わせシアノアクリレートモノマー(瞬間接着剤)がうすく引きのばされると、接着物の表面に付着しているわずかな水分と化学反応し、瞬時に硬化、接着力を発揮します。 秒単位で接着固定でき、作業時間の短縮が図れライン化も簡単です。 産業界で使われるほとんどの材料を強力に接着できます。 接着剤を塗付して貼り合わせるだけです。常温硬化のため特別な設備が必要ありません。 有機溶剤を含まず毒性も低いので、労働環境にやさしい接着剤です。 電気を通しません。優れた絶縁体です。
    区分2タイプ高強度・耐衝撃規格食品衛生法適合硬化速度標準硬化外観無色透明引張剪断強度(N/mm2)鉄:25、アルミ:13、ABS:6、PMMA(アクリル):6、HPVC(硬質塩ビ):6、PC(ポリカーボネート):9、CR(クロロプレンゴム):0.5、EPDM:-、木(カバ):-危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性電気絶縁性危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)85主なワークパーツ
  • カラーマグタッチ丸型 クラウン[事務用品]
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    カラーマグタッチ丸型

    クラウン[事務用品](2件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1パック(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    使い分けられる便利さ。豊富な色、サイズ、形。
    仕様異方性材質再生ABS製RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • フランジパッキンJIS10K用 アキツ

    フランジパッキンJIS10K用

    アキツ(1件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
  • クラウンスティックのり クラウン[事務用品]

    クラウンスティックのり

    クラウン[事務用品](3件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1箱(10本)
    当日出荷
    シワになりにくくきれいな仕上がり。使い勝手で選べる3サイズ。
    材質(容器)再生PP製、(中軸)再生PE製RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ部がステンレス製のフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。 M3-M10の豊富なねじサイズ。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目色(本体)CR
  • クランプレバー(オネジ・ステンレス製) FKR イマオコーポレーション

    クランプレバー(オネジ・ステンレス製) FKR

    イマオコーポレーション
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状L字形種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ
  • ミニツールセット 43ピース ラチェットドライバー DAYTONA(デイトナ)

    ミニツールセット 43ピース ラチェットドライバー

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット
    当日出荷
    ビット多数の充実したミニツールセット。ラチェットドライバーに加え、1/4インチソケット対応の60mm磁気ビットホルダーとソケットアダプターを備え、幅広い作業に対応します。六角ソケットは5、6、8、10mmを揃え、様々なボルトサイズに対応可能。さらに、耐久性を高めた仕上げのビットを36本搭載。
    セット内容・1/4インチ ラチェットドライバー ×1・1/4インチ 60mm 磁気ビットホルダー ×1・1/4インチ 25mm ソケットアダプター ×1・六角ソケット:5、6、8、10mm・CR-Vビット:全36本 / 各25mmマイナス:3、4、5、6mmプラス:PH0、PH1、PH2、PH3トルクス:T9、T10、T15、T20、T25、T30いじり止めトルクス:TT20、TT25、TT27、TT30スクエア:S0、S1、S2、S3六角:2、2.5、3、4、5mmPZ:PZ0、PZ1、PZ2、PZ3三角:TA18、TA27トライポイント:Y00、Y0スパナ:SP6
  • スティックのりST25用リフィル【10個入】 クラウン[事務用品]

    スティックのりST25用リフィル【10個入】

    クラウン[事務用品]
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック
    当日出荷
    塗りやすく、しっかり貼れる安定した使い心地。シワになりにくく、きれいに塗れる。10本入お得パック。手を汚さず簡単リフィル交換。
    材質容器=再生PP,中軸=再生PE幅(mm)塗り:約23容量(g)25グリーン購入法適合
  • クランプレバー-平座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー-平座金組み込みタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    平座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のクランプレバー。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目色(本体)CR使用例LDMS-LW-CR_usage.eps
  • BIKE COVER 厚手 DAYTONA(デイトナ)

    BIKE COVER 厚手

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    本当の厚手生地を追求した高耐久モデルのバイクカバー。デイトナが考える”厚手”は、デニール表記ではなく実際の生地の厚み。本製品は200マイクロメートル以上の厚みを確保することで、一般的なバイクカバーと比較して約2.8倍の強度を実現。破れに強く、長期間の屋外使用にも対応します。さらに、屋外環境を再現した耐久試験後でも1000Nの強度を維持し、新品時と比較しても約80%の強度を保持。紫外線による劣化や破れにも強いタフな設計です。高密度に織り込まれた300D繊維と、表面の撥水コーティングにより、雨から車体をしっかりガード。加えて、シームテープによる止水処理で縫い目からの浸水も防ぎます。両ミラー部にはエアベンチレーションを装備し、湿気を逃がしてカビ・サビの発生を抑制。風飛び防止ベルトやチェーンホールなど、実用性にもこだわった設計です。耐久性を重視するユーザーに向けた、長く使えるバイクカバーです。
    用途極厚200μm生地で約2.8倍の強度。破れに強く屋外保管にも対応。 屋外再現試験後でも1000Nを維持。新品時比 約80%の強度を保持。 高密度300D生地で紫外線による劣化や破れを抑制。 撥水コーティング+止水処理で雨をガード。通気・風飛び防止・防犯にも対応
  • 円筒シャンク CoroTurn(R) SL超硬ソリッドアダプタ サンドビック

    円筒シャンク CoroTurn(R) SL超硬ソリッドアダプタ

    サンドビック
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
  • クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
    ねじ規格並目
  • クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ばね座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目色(本体)CR使用例LDMS-W-CR_2.eps
  • ステンレスブレーキピンセット DRC(ディーアールシー)

    ステンレスブレーキピンセット

    DRC(ディーアールシー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1本ほか
    4日以内出荷
    錆びにくく耐摩耗性に優れたステンレスブレーキピン。 純正と同形状のピン(専用ブレーキピンクリップ付属)を採用、簡単に交換ができる。一台分のセット、及び単品の設定有り。
  • クランプレバー - 平座金組み込みタイプ - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー - 平座金組み込みタイプ - フラットタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    5日以内出荷
    平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
    ねじ規格並目
  • クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - フラットタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    5日以内出荷
    座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
    ねじ規格並目寸法Lw(mm)2
  • クランプレバー-長穴用座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー-長穴用座金組み込みタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    5日以内出荷
    長穴用座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のクランプレバー。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目寸法Lw(mm)2色(本体)CR
  • 2次元コードリーダ omron(オムロン)

    2次元コードリーダ

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    オムロンが独自開発した4種類の画像フィルタを最大3つまで任意の順序で組み合わせることで、 印字乱れやノイズの影響を除去し、安定した読取りを実現します。
    種類据置き保護構造IEC60529規格 IP67