カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド

36V 充電式 セーバーソー
HiKOKI(ハイコーキ)¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から3日以内出荷高耐久。独自技術のローラーサポート構造を採用。先端軸受け部をローラーに変更し、摩擦による摩耗・発熱を低減し耐久性が向上しました。本体内部構造に堅牢なアルミハウジングを採用し、不意な落下などの衝撃に対する耐久性が向上しました。バッテリー接点部にダンパー構造を設け振動を吸収。バッテリー接合部の負担を軽減・耐久性がアップ。低振動。リニア式カウンタウェイトを採用し、振動を低減。切断時の手や腕への負担を大幅に軽減します。レバー操作によるブレード着脱。手袋をしたままでもブレード着脱が行いやすいレバー操作。LEDライト付。暗い場所での作業が行いやすいLEDライト付寸法(mm)470×240×91 (電池BSL36A18X装着時)質量(kg)4.3(BSL36A18X装着時)電圧(V)36切断能力(mm)【パイプ】軟鋼パイプ 外径130 / 塩ビパイプ 外径130、【木材厚さ】255、【軟鋼板厚さ】19ストローク量(mm)32無負荷ストローク数(min-1)【中速】0~2000、【低速】0~1500、【最高速】0~2600、【高速】0~2300
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら