カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 水中ポンプ(1)
絞り込み
定格電圧(V)
- DC12
- AC100(11)
- AC200(14)
- DC24(1)
使用液
- 汚水(1)
- 清水(1)
ブランド
- 新明和工業(1)
「cr501t」の検索結果

液面制御用フロートスイッチ レベルレギュレータ
新明和工業(9件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷清水、汚水または多少の浮遊汚物が混じる液にお使いいただける液面制御スイッチです。液に接する部分の一部がステンレス、大部分がポリプロピレンですから錆や腐食の影響が少なく、長時間にわたってお使いいただけます。材質クサリ:SUS304使用温度(℃)0~60材質(ケース)PP(ポリプロピレン)樹脂比重使用液:0.95~1.15使用液清水、汚水材質(ケーブル)PVC接点仕様a接点:液中でON、心線色分け:赤と黒/b接点:気中でON、心線色分け:赤と白心数×断面積(mm2)ケーブル:平型3×0.75使用電流(A)5以下