カテゴリ

  • 測定用品(9)
  • バイク純正部品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)

「cr5200」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TKペーストCR-5200 化研テック

    TKペーストCR-5200

    化研テック
    14,980税込16,478
    1本(10g×1本)ほか
    4日以内出荷
    低温硬化の高導電性接着剤。 一液の熱硬化型エポキシ接着剤で簡単にロスなく使用できます。 接着強度が高く、はんだ並みの良好な導電性が得られます。 100℃で硬化するため、耐熱性の無い部品やフィルムデバイスにも使用できます。 独自開発の特殊形状銀粉でガルバニック腐食を抑制し、導電性が安定しています。 微細粒子の大きさにばらつきが少なく、微細ニードルで塗布が可能です(内径0.2mm以上を推奨)。 シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。
    用途耐熱性の低い部材の導電接着に。 部品実装や信頼性を必要とする導電性用途に。 大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。仕様ポットライフ(時間):24(25℃)灰色電気抵抗値3x10-4Ω・cm保存温度(℃)-10以下主成分エポキシ樹脂・Ag比重2.8硬化時間(分)60 (100℃)粘度(Pa・s)30危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性保持期間製造後6ヶ月(冷凍)
  • 電子てんびん オーハウス

    電子てんびん

    オーハウス(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷から46日以内出荷
    明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイを採用しています。 IRセンサ(赤外線センサ)を搭載しており、手をかざすだけで非接触操作が可能です。 NVタイプの0.01g/0.1gモデルには積み重ね保管用キットが付属します。
    種類電子天秤表示形式デジタル
  • 電子てんびん (プレミアムパック) オーハウス

    電子てんびん (プレミアムパック)

    オーハウス
    21,980税込24,178
    1個
    翌日出荷から31日以内出荷
    種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)または単3電池×3(付属)表示形式デジタル計量皿形状
  • 付刃チャッキングリーマー 三洋工具

    付刃チャッキングリーマー

    三洋工具
    76,980税込84,678
    1個
    翌々日出荷
    切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • コンパクト天びん コンパスCRシリーズ プレミアムパック オーハウス

    コンパクト天びん コンパスCRシリーズ プレミアムパック

    オーハウス
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から46日以内出荷
    コンパスCRシリーズ本体に専用キャンリングケース、ACアダプタと単3乾電池3本が標準で付いています。 学校教育用やキッチンスケールとして最適。 シンプルな2ボタン操作で簡単に使用可能。 どこへでも持ち運べるコンパクトサイズ。
    質量(kg)約0.4種類電子天秤電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(付属)本体寸法(mm)205×140×41表示部液晶ディスプレイ(文字高さ:15mm)表示形式デジタル材質(ハウジング)ABS樹脂電池寿命(時間)約300風袋引き範囲0g~最大ひょう量安定時間(秒)2
  • コンパスCRシリーズ オーハウス

    コンパスCRシリーズ

    オーハウス
    18,980税込20,878
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    CRシリーズはベーシック計量のために設計されたお求めやすい価格の天びんです。 スリムで保管しやすいように設計され、ポータブル天びんとしてさまざまな計量場面で活用いただけます。
    材質本体および皿部:ABS樹脂質量(kg)0.4電源単2乾電池3本(付属)または、ACアダプター(別売)寸法(幅W×奥行D)(mm)125×132(計量台)校正外部分銅による校正本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×205×41測定単位gディスプレイLCD表示風袋引き範囲0~最大ひょう量安定時間(秒)2バッテリー稼動時間約300時間画面寸法(mm)15ひょう量単位g
  • コンパクト天びん コンパスCRシリーズ 1g 校正証明書付 CRシリーズ オーハウス

    コンパクト天びん コンパスCRシリーズ 1g 校正証明書付 CRシリーズ

    オーハウス
    33,980税込37,378
    1個
    9日以内出荷
    学校教育用やキッチンスケールとして最適 シンプルな2ボタン操作で簡単に使用可能 どこへでも持ち運べるコンパクトサイズ
    材質ABS樹脂ハウジング質量(kg)約0.4種類電子天秤電源単3乾電池×3本(テスト用付属)最小表示(g)1本体寸法(mm)205×140×41表示部液晶ディスプレイ(文字高さ:15mm)表示形式デジタル電池寿命(時間)約300繰返し性1g(標準偏差)測定モード重量風袋引き範囲0g~最大秤量直線性1g安定時間(秒)2アズワン品番63-5729-32-20計量皿形状校正証明書一般校正
  • コンパクト天びん コンパスCRシリーズ 1g 校正証明書付 CRシリーズ オーハウス

    コンパクト天びん コンパスCRシリーズ 1g 校正証明書付 CRシリーズ

    オーハウス
    35,980税込39,578
    1個
    9日以内出荷
    学校教育用やキッチンスケールとして最適 シンプルな2ボタン操作で簡単に使用可能 どこへでも持ち運べるコンパクトサイズ
    材質ABS樹脂ハウジング質量(kg)約0.4種類電子天秤電源単3乾電池×3本(テスト用付属)最小表示(g)1本体寸法(mm)205×140×41表示部液晶ディスプレイ(文字高さ:15mm)表示形式デジタル電池寿命(時間)約300繰返し性1g(標準偏差)測定モード重量風袋引き範囲0g~最大秤量直線性1g安定時間(秒)2アズワン品番63-5729-32-56計量皿形状校正証明書一般校正
  • コンパクト天びん コンパスCRシリーズ プレミアムパック 校正証明書付 CRシリーズ オーハウス

    コンパクト天びん コンパスCRシリーズ プレミアムパック 校正証明書付 CRシリーズ

    オーハウス
    38,980税込42,878
    1個
    16日以内出荷から54日以内出荷
    コンパスCRシリーズ本体に専用キャンリングケース、ACアダプタと単3乾電池3本が標準で付いています。 学校教育用やキッチンスケールとして最適 シンプルな2ボタン操作で簡単に使用可能 どこへでも持ち運べるコンパクトサイズ
    材質ABS樹脂ハウジング質量(kg)約0.4種類電子天秤電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(付属)本体寸法(mm)205×140×41表示部液晶ディスプレイ(文字高さ:15mm)表示形式デジタル電池寿命(時間)約300測定モード重量風袋引き範囲0g~最大ひょう量安定時間(秒)2計量皿形状校正証明書一般校正
  • コンパクト天びん コンパスCRシリーズ プレミアムパック 校正証明書付 CRシリーズ オーハウス

    コンパクト天びん コンパスCRシリーズ プレミアムパック 校正証明書付 CRシリーズ

    オーハウス
    39,980税込43,978
    1個
    16日以内出荷から54日以内出荷
    コンパスCRシリーズ本体に専用キャンリングケース、ACアダプタと単3乾電池3本が標準で付いています。 学校教育用やキッチンスケールとして最適 シンプルな2ボタン操作で簡単に使用可能 どこへでも持ち運べるコンパクトサイズ
    材質ABS樹脂ハウジング質量(kg)約0.4種類電子天秤電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(付属)本体寸法(mm)205×140×41表示部液晶ディスプレイ(文字高さ:15mm)表示形式デジタル電池寿命(時間)約300測定モード重量風袋引き範囲0g~最大ひょう量安定時間(秒)2計量皿形状校正証明書一般校正
  • ポータブル天びん(コンパスCRシリーズ)+キャリングケースセット オーハウス

    ポータブル天びん(コンパスCRシリーズ)+キャリングケースセット

    オーハウス
    23,980税込26,378
    1セット
    30日以内出荷から40日以内出荷
    CRシリーズはベーシック計量のために設計されたお求めやすい価格の天びんです。スリムで保管しやすいように設計され、ポータブル天びんとしてさまざまな計量場面で活用いただけます。
    寸法(mm)170×235×55電源単2乾電池3本(付属)または、ACアダプター(別売)本体質量(kg)0、4計測単位g文字高(mm)画面サイズ:15校正外部分銅による校正ディスプレイLCD表示計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)125 × 132風袋引き範囲0~最大ひょう量モード機能:質量安定時間(秒)2バッテリー稼動時間約300時間
  • CAP,CROSS MEMBER    52161220000 ホンダ

    CAP,CROSS MEMBER 52161220000

    ホンダ
    759税込835
    1個
    5日以内出荷
  • コンパクトロープ防振器 エニダイン

    コンパクトロープ防振器

    エニダイン
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応