カテゴリ
- オフィス家具(5)
- 自動車補修部品(4)
- 機構部品(3)
- 切削工具(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 制御機器(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- 農業機械(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- コクヨ(5)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 栃木屋(2)
- KSフィルター(2)
- カーメックス(1)
- KTC(1)
- ケナメタル(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 富士電機(1)
- ホンダ(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- MEIHO(ワキタ)(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「cr6l」の検索結果

ローレットつまみBRT-L6-10CR、SRT-L6-10S
LAMP(スガツネ工業)¥529税込¥5821個4日以内出荷シンプルで使いやすい構造です。トラスコ品番133-3966材質快削黄銅、綱快削黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
前蓋用ステー
栃木屋¥369税込¥4061個当日出荷クッションを使用していますので、蓋を開けたときの衝撃を和らげます。用途キャビネット・家具等材質/処理(アーム)SWRM/Cr(クッション)発泡クロロプレンゴム/黒色(ストッパー・L形金具)SPCC/Cr(軸)BSW/Sn-Co「Cr色」(ワッシャー)PA6/-質量(g)59許容荷重(N[kgf])196[20]RoHS指令(10物質対応)対応
インバーター発電機
MEIHO(ワキタ)¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷長時間運転可能で作業効率アップ。アウトドアや災害時にも大活躍!。発電機の状態が一目でわかる操作パネル採用。出力時・過負荷時・エンジンオイル不足時などが明るいランプでスムーズに確認できます。大容量7Lの燃料タンクで長時間運転を可能に。19kgの軽量ボディで移動や車への積み降ろしもラクラクにできます。インバータ発電機なので、ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。正弦波インバーターにより様々な電化製品が使用可能です。屋外の作業やアウトドア、災害時にも大活躍します。USB PD給電に対応した機器への急速充電や電力供給が可能です。(最大60W)。燃料の無駄を減らすエコノミースイッチ。使用中の消費電力に応じた最適なエンジン回転数に自動制御します。用途に応じて2台での並列運転が可能です。コードを繋いで最大2倍の出力を引き出せます。(別売専用コードをご使用ください)用途アウトドアや災害時、様々なシーン&電化製品などに仕様●Type-A電圧(V)ー電流(A):5-3/9-2/12-1.5●Type-C電圧(V)ー電流(A):5-3/9-3/15-3/20-3●エンジン型番:H100G●エンジン排気量(cc):98●エンジン燃料:無鉛ガソリン●エンジン燃料タンク容量(L):0.35●スパークプラグ型番:CR6HSB(NGK)●連続運転可能時(h):定格負荷時:6・1/4負荷時:18.2●過電流保護装置:DC値:無ヒューズ過電流保護装置/AC交流:インバータ過負荷保護プログラム制御●騒音値(音響パワーレベルLwA)(dB):87寸法(mm)全長500×全幅295×全高469質量(kg)19周波数(Hz)50/60切換式コンセント形状単相100V15A用×2、12Vバッテリー充電用×1、5V直流USB×2交流電圧(V)100直流電圧(V)12交流電流(A)18直流電流(A)8.3始動方式リコイルスターター方式材質(カバー)樹脂定格出力(kVA)1.8出力(kVA)最大2
オフィスチェアー インスパイン ヘッドレスト付きタイプ(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥289,800税込¥318,7801脚7日以内出荷から22日以内出荷多様化するデバイスや変化するワークスタイルにあわせて着座姿勢を最適にサポートします。グリーン購入法適合
オフィスチェアー プント ハイバック(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥299,800税込¥329,7801脚7日以内出荷から22日以内出荷個性的で丁寧な縫製による高いインテリア性と、包み込まれるような快適な座り心地。包み込まれるような面形状と質感の高い張り地、姿勢保持と背骨形状に対応する機能を実現。インテリアに調和するデザイン性と、座り心地に配慮した機能を高い次元で両立しました。姿勢の崩れによる肩や腰への負担を軽減するために、2つのサポートポイントで骨盤の前滑りや後倒れを防ぎ、背骨のS字形状を支えます。グリーン購入法適合背タイプハイバックサービス分類組立・設置・取付
Beyond Evolution 溝入れインサート EC-U-CR
ケナメタル¥12,980~税込¥14,278~1セット(10個)8日以内出荷Beyond Evolution突っ切り用インサート。刃先強度大。高送り。ニュートラル
マグネットキャッチCR-N L45-Lキット
SUS(エスユーエス)¥1,750税込¥1,9251セット9日以内出荷セット内容マグネットキャッチCR-N×1、CRプレートN×1、CRブラケット×1、CRマグネプレート×1、十字穴付皿小ネジM3×10(ステンレス)×2、アクセサリーナットL-M3×2、トラスネジM4×6(ステンレス)×4、トラスネジM4×12(ステンレス)×2、STナットL(M4)×2材質CRプレート・CRブラケット:A6063、ハウジング:樹脂、マグネット:ネオジウム、吸着板・CRマグネプレート:ステンレス質量(g)30.2
オフィスチェアー インスパイン ヘッドレスト付きタイプ(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥279,800税込¥307,7801脚12日以内出荷多様化するデバイスや変化するワークスタイルにあわせて着座姿勢を最適にサポートします。幅(mm)685質量(kg)22.42高さ(mm)1235奥行(mm)880キャスターポリウレタン巻きキャスター材質(キャスター)ポリウレタン肘掛可動肘座高(mm)425材質(脚)アルミダイカスト(磨き仕上げ)色(本体)ブラック材質(座面)本革材質(背)本革グリーン購入法適合ハンガーなしランバーサポートあり色(座面)ブラック色(背面)ブラックヘッドレストありオットマンなしサービス分類組立・設置・取付
オフィスチェアー インスパイン ヘッドレスト付きタイプ(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥249,800税込¥274,7801脚12日以内出荷多様化するデバイスや変化するワークスタイルにあわせて着座姿勢を最適にサポートします。幅(mm)670質量(kg)21.62高さ(mm)1235奥行(mm)880肘掛T型肘座高(mm)425材質(脚)アルミダイカスト(磨き仕上げ)色(本体)ブラック材質(座面)本革材質(背)本革グリーン購入法適合ハンガーなしランバーサポートあり色(座面)ブラック色(背面)ブラックヘッドレストありオットマンなしサービス分類組立・設置・取付
オフィスチェアー プント ヘッドレスト付き(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥349,800税込¥384,7801脚12日以内出荷から22日以内出荷個性的で丁寧な縫製による高いインテリア性と、包み込まれるような快適な座り心地。包み込まれるような面形状と質感の高い張り地、姿勢保持と背骨形状に対応する機能を実現。インテリアに調和するデザイン性と、座り心地に配慮した機能を高い次元で両立しました。姿勢の崩れによる肩や腰への負担を軽減するために、2つのサポートポイントで骨盤の前滑りや後倒れを防ぎ、背骨のS字形状を支えます。肘掛アルミ肘グリーン購入法適合背タイプヘッドレスト付きサービス分類組立・設置・取付