「cr8 lhc fdk」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 発電式自動水洗用バックアップ乾電池 TOTO

    発電式自動水洗用バックアップ乾電池

    TOTO(5件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    適合発電式自動水洗用バックアップ
  • MELSEC-Qシリーズ用  バッテリ 三菱電機

    MELSEC-Qシリーズ用 バッテリ

    三菱電機(13件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電圧(V)(初期)3バッテリー寿命(年)(保存時)実力5(常温)
  • センサー一体型ストール小便器専用リチウム電池 INAX(LIXIL)

    センサー一体型ストール小便器専用リチウム電池

    INAX(LIXIL)(14件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    電圧(V)3適合品番AWU-506RAML、AWU-507RL、AWU-506RAMP、AWU-507RP、AWU-506RL、AWU-807RAML、AWU-506RP、AWU-807RAMP、AWU-507RAML、AWU-807RL、AWU-507RAMP、AWU-807RP、GAWU-506RAML、GAWU-507RL、GAWU-506RAMP、GAWU-507RP、GAWU-506RL、GAWU-807RAML、GAWU-506RP、GAWU-807RAMP、GAWU-507RAML、GAWU-807RL、GAWU-507RAMP、GAWU-807RP、AMU-131SM、AMU-132SM、AWU 807RAM、U-A51MP
  • リチウム電池 INAX(LIXIL)

    リチウム電池

    INAX(LIXIL)(12件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    適合AM-90、AM-90-20、AM-90K、AM-91、AM-91K、AM-130C、AM-130TC、AM-140C、AM-140TC
  • マイクロシーケンサ 補用品(バッテリー) 三菱電機

    マイクロシーケンサ 補用品(バッテリー)

    三菱電機(36件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    内蔵のRAMメモリやオプションのRAMメモリの内容をバックアップ。 また、停電保持形の補助リレーやデータレジスタ等の内容、および時計データなどのバックアップにも。
    種類内蔵のRAMメモリバックアップ用バッテリ
  • 屋外用 防雨型大型電波掛け時計 ポールウェーブSF シチズン

    屋外用 防雨型大型電波掛け時計 ポールウェーブSF

    シチズン
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    当日出荷
    JIS防雨型、今ある照明ポールなどに簡単に取り付けられる屋外用電波時計です。
    材質金属(ステンレス)枠、風防:プラスチック製(ポリカーボネイト)質量(kg)4.2色シルバー種類掛け時計使用温度範囲(℃)-20~60表示方式アナログ仕上銀色ヘアライン機能JIS防雨型・省電力設計・割れにくく耐水性のあるポリカーボネイトを使用・オールステンレスで腐食に強い・対応ポール径Φ80-100mmタイプ・使用温度範囲:-20~60℃寸法(Φ×mm)500×60(アンテナ部含まず)使用電池筒型リチウム電池電池寿命約10年電波時計〇
  • プログラマブルコントローラCSシリーズ バッテリセット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラCSシリーズ バッテリセット

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1セット
    当日出荷
    仕様CSシリーズ専用メンテナンス用バッテリ適合機種CSシリーズ専用電池寿命(年)25℃で5(ただし、使用周囲温度や通電状態により最短で1.1)
  • CPU用交換バッテリ 三菱電機

    CPU用交換バッテリ

    三菱電機(64件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    シーケンサのバックアップ用のバッテリー 3.6Vリチウム電池
    適合機種MELSEC-Aシリーズ種類塩化チオニルリチウム一次電池主な用途Q171ENC-W8のデータ保持用バッテリー寿命(年)(保存時)5
  • 屋外用 JIS防雨型・飛散防止ガラス大型電波掛け時計 シチズン

    屋外用 JIS防雨型・飛散防止ガラス大型電波掛け時計

    シチズン
    ¥87,980税込¥96,778
    1台
    当日出荷
    JIS防雨型、飛散防止フィルム処理の風防ガラスを使用した、屋外用電波掛時計です。
    材質金属(ステンレス)枠、風防:ガラス質量(kg)4色シルバー種類掛け時計表示方式アナログ機能JIS防雨型・省電力設計・飛散防止フィルム処理の風防ガラス寸法(Φ×mm)500×60(アンテナ部含まず)使用電池筒型リチウム電池電池寿命約10年電波時計〇
  • 防水型電波掛け時計 シチズン

    防水型電波掛け時計

    シチズン(2件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    欠品中
    防水型(JIS規格/IPX4相当)時計 お台所等、湿気やほこりから時計を守ります。
    材質プラスチック枠、風防:ガラス質量(kg)1.2色シルバー直径(Φmm)320種類掛け時計寸法(直径Φ×高さH)(mm)320×58表示方式アナログ機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換時期お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能寸法(Φ×mm)320×58使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売)電池寿命約2年電波時計〇
  • GOT1000・2000シリーズ用 バッテリ 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 バッテリ

    三菱電機(6件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    用途時計データ、メンテナンス時期通知用データバックアップ用電池種別二酸化マンガンリチウム一次電池種類二酸化マンガンリチウム一次電池電圧(V)(初期)3.0
  • バックアップ電池 Panasonic(パナソニック)

    バックアップ電池

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    適合FP2SH、FP-X0
  • バッテリー 安川電機

    バッテリー

    安川電機(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型屋外防雨型オフィスクロック セイコー(SEIKO)

    大型屋外防雨型オフィスクロック

    セイコー(SEIKO)(1件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    屋外で風雨にさらされる場所で使えます。時計機械体はパッキンで保護され、ホコリ・水滴などが入らない構造です。飛散防止ガラスを使用しています。
    トラスコ品番002-6867材質枠/ステンレス、前面/飛散防止ガラス質量(kg)3.1種類掛時計使用温度範囲(℃)-20℃~+60℃表示方式アナログ寸法(直径Φ×厚さ)(mm)450×78機能屋外・防雨型、配線工事が不要の電池式使用電池リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1電池寿命約5年アズワン品番1-7274-01防水○
  • 大型電波掛時計 ウェーブ420 MAG(ノア精密)

    大型電波掛時計 ウェーブ420

    MAG(ノア精密)(48件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    大型サイズの電波掛時計。 シンプルなデザインながら抜群の存在感。 夜間秒針停止。就寝時にはコチコチ音が気になりません。
    付属品モニター電池材質プラスチック、ガラス直径(Φmm)420質量(g)1350種類掛時計寸法(直径Φ×高さH)(mm)420×45表示方式アナログ機能電波受信、夜間秒針停止電池単三形×1
  • プログラマブルコントローラαシリーズ バッテリセット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラαシリーズ バッテリセット

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    当日出荷
    仕様SYSMAC C200HS、SYSMACαCPU、RAMユニットバッテリバックアップ用
  • 電波防塵防水掛時計 ナヤ MAG(ノア精密)

    電波防塵防水掛時計 ナヤ

    MAG(ノア精密)(12件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    当日出荷
    納屋や軒下など、直接雨風が当たらない屋外で使用できる電波時計です。
    用途屋内の水回りや粉じんのある場所など付属品取扱説明書・保証書・掛け具材質プラスチック色ホワイト寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×320×55本体質量(g)740表示方式アナログ機能夜間秒針停止使用電池単3×1 (別売)防塵防水性能IP67アズワン品番64-8887-07電波時計〇
  • セイコー 電波ソーラー屋外型クロック セイコー(SEIKO)

    セイコー 電波ソーラー屋外型クロック

    セイコー(SEIKO)(2件のレビュー)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    当日出荷
    電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局) 可動式外部アンテナ JIS防雨型 飛散防止ガラス使用 スイープセコンド 配線工事が不要のソーラー式です。
    用途※学校や公園、駐車場などにトラスコ品番364-2011材質金属枠、前面:飛散防止ガラス質量(kg)3.3種類掛時計使用温度範囲(℃)-20~+60電源ソーラー(光発電セル×1・充電池×3)表示方式アナログ寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×527×78機能電波受信、スイープセコンドTKG品番9-2579-1001TKG品番(2017)6-2371-1001