カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 防錆潤滑スプレー(6)
絞り込み
ブランド
「crc5-56」の検索結果

クレ5-56
呉工業(クレ)(553件のレビュー)¥349~税込¥384~1本(80mL)ほか当日出荷から3日以内出荷防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
クレ5-56
呉工業(クレ)(9件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381缶(3.785L)欠品中あらゆる金属の防錆。あらゆる可動部の潤滑。電気系統の除湿・防湿。電気接点の清浄など、さまざまな用途ですぐれた性能を発揮します。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、すぐれた潤滑性と防錆性を発揮します。用途自動車、オートバイ、自転車、電気製品、スポーツ用品、電動工具、精密機械、工作機械、計器類、戸車、ヒンジなどの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿成分鉱物油、防錆添加剤、炭化水素系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
クレ 5-56 無香性
呉工業(クレ)(42件のレビュー)¥639~税込¥703~1本(320mL)ほか当日出荷防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
スーパー5-56
呉工業(クレ)(63件のレビュー)¥659~税込¥725~1本(70mL)ほか当日出荷から5日以内出荷フッ素を配合、可動部をはじめ極圧部や高荷重部の性能を最大限に引き出します。 特殊添加剤の働きで、金属表面の奥深くまで浸透し、強力な被膜を形成。湿気や塩分、酸素との接触を遮断することで、錆の発生を長時間防ぎます。用途ベアリング、ケーブル、ワイヤ、チェーン、スプロケット、ローラー、ギヤ、タップ、ダイス、ヒンジ、ボルト・ナット、切削器具などの金属製品の防錆・潤滑。 各種産業用機械類、輸送用機械類の日常保守。 スポーツ用品、一般家庭用品の防錆・潤滑。使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
クレ 5-56 無香性 330mL
呉工業(クレ)(10件のレビュー)¥699~税込¥769~1本(330mL)ほか当日出荷あらゆる金属の防錆、可動部分の潤滑、電気系統の除湿・防湿、電気接点の清浄など、さまざまな用途で優れた性能を発揮します。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで優れた潤滑性と防錆性を発揮します。 においに配慮したい場所への使用に最適です。 ゴム・プラスチックにも使用できます。 有機則規制外商品です。用途あらゆる金属製品のメンテナンス。種別ブルー缶色淡黄色質量(g)340使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性