カテゴリ

  • バイク純正部品(173)
  • 学童・教育用品(138)
  • 制御機器(135)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(112)
  • パソコン/周辺機器(72)
  • トラック純正部品(55)
  • 自動車純正部品(42)
  • 切削工具(37)
  • バイク部品(36)
  • 測定用品(30)
  • メカニカル部品(27)
  • 事務用品(27)
  • 自転車部品(21)
  • 家電(18)
  • オフィス家具(12)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 作業工具(11)
  • 電気材料(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 梱包用品(8)
  • 安全保護具(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 完成車(7)
  • 農業機械(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 厨房用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 機構部品(4)
  • 医療(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 作業服(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 建築金物(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み

「crd」の検索結果

関連キーワード
1,096件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モノクロレーザー用紙ラベル コクヨモノクロレーザー用紙ラベルコクヨ(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(10枚)ほか
当日出荷
白色度約88%MicrosoftRWord対応!専用のラベル作成ソフトが無くても簡単にラベル作成ができます。プリンタ通紙時の熱量に耐える粘着剤を使用しています。
白色度(%)85程度紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.07/0.15坪量(g/m2)139ラベル厚(mm)0.07余白四辺余白付シートサイズA4適合プリンタモノクロレーザープリンター、コピー機ラベル形状角丸四角
USBケーブル マイクロBケーブル microB-A 3.0 3重シールドケーブル エレコムUSBケーブル マイクロBケーブル microB-A 3.0 3重シールドケーブルエレコム(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品!USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB・micro-B・マイクロB)のインターフェースを持つポータブルハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブル。 USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB・micro-B・マイクロB)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。 USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品です。 従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(ShieldedDifferentialPair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(microBタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器シールド3重シールド
MICRO GARD 使い捨て防護服 アスベスト作業用 アークランドサカモトMICRO GARD 使い捨て防護服 アスベスト作業用アークランドサカモト(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1着
当日出荷から翌々日出荷
アスベスト(石綿)取扱い作業、紛体取扱い作業、ダイオキシン類対策(レベル1)、樹脂/木材/金属加工作業等に。帯電しにくい生地を使用し、通気性が高いです。3本糸でのステッチ(袋縫い)で、縫合部が強く、粒子が侵入しにくいです。JIS規格「化学防護服」タイプ5,6適合品です。EN規格「放射性汚染物質からの防護」、「静電気からの防護」適合品です。
用途アスベスト(石綿)取扱い作業、紛体取扱い作業、ダイオキシン類対策(レベル1)、樹脂/木材/金属加工作業等にJIS規格化学防護服タイプ5,6(T 8115:2010)適合品規格EN規格仕様粒子の侵入を防ぐ3本糸袋縫形状フード形状EN規格放射性汚染物質からの防護(EN1073-2)/静電気からの防護(EN1149-5)
M5Stack Basic V2.7 M5StackM5Stack Basic V2.7M5Stack
8,698税込9,568
1台
当日出荷
本製品はESP32を搭載したM5Stack開発キットです。回路設計、ソフトウェア、外装などの設計を新しくしたことで、IoTとしてより親しみやすい製品になっています。本製品はWi-Fi、Bluetoothの通信規格が利用できるデュアルコアのESP32、および16 MB SPIフラッシュを搭載しています。また、30以上のスタック可能なモジュールと、40以上の拡張ユニットがあるため、高速なプロトタイプ制作が可能です。対応している開発環境はArduinoの他、UIFlow、MicroPython等があり、プログラムスキルに関係なく、最終的な製品化までサポートできます。M5Stack Basicは二つのパーツで構成されており、上部パーツにプロセッサなどのコンポーネント、下部パーツにリチウムバッテリー、M-Busソケットなどがあります。内容物 1 x 本体 10 x メス-オスケーブル 1 x Type-C USBケーブル(20 cm) 1 x ユーザマニュアル 1 x ステッカー
用途プログラミング学習・組み込み工業製品のコントロール、ホームIoTその他【MCU】ESP32 240 MHz デュアルコア寸法(mm)54×54×18液晶モニター【IPS】2 インチ(320×240)/カラーTFT LCDバッテリー容量(mAh)110入出力Type-C×1、Grove(I2C、I/O、UART)x 1メモリ容量(MB)【フラッシュ】16
USBケーブル デジカメ用 マイクロB フェライトコア ブラック エレコムUSBケーブル デジカメ用 マイクロB フェライトコア ブラックエレコム
1,798税込1,978
1本
当日出荷
デジタルカメラやデジタルビデオカメラの充電やパソコンへのデータ転送ができるUSBケーブル。 [USB2.0Standard-A/micro-B]USB2.0micro-Bを搭載したデジタルカメラやデジタルビデオカメラの充電やパソコンへのデータ転送ができるUSBケーブルです。※micro-B端子からの充電に対応した機器のみ充電が可能です。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
コネクタ形状USB2.0(Standard-A)オス-USB2.0(micro-B)オスブラック対応機種USB2.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン、ACアダプタ及びUSB2.0(micro-B)端子搭載のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラプラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)約3.1
ATOMS3 Lite M5StackATOMS3 LiteM5Stack
1,998税込2,198
1台
当日出荷
M5STACKシリーズの超小型24mm角マイコン開発モジュール「ATOM」シリーズに、ESP32-S3コントローラを採用した「AtomS3」が登場しました。内部コントローラの更新により、Bluetoothバージョン5(従来版Atomは4.2)に対応し、フラッシュメモリ容量が強化されるなどの機能・性能の向上が図られています。従来品同様、背面GPIOソケットやHY2.0-4Pコネクタ(Grove/Unit用)による高い拡張性を備えています。無線機能を活用したスマートデバイスの試作・開発・実験などに最適です。プログラミング環境はArduino IDE、UIFlow、MicroPythonなどが利用できます。
用途プログラミング学習・組み込み工業製品のコントロール、ホームIoTその他【MCU】ESP32-S3FN8寸法(mm)24(L)×24(W)×13(H)内蔵RAM512KBBluetooth5 (Bluetooth Low Energy対応)Wi-Fi2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n)ROM8MB FLASH
インクジェットプリンタ用紙ラベル コクヨインクジェットプリンタ用紙ラベルコクヨ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(20枚)
当日出荷から翌々日出荷
MicrosoftRWord対応!専用のラベル作成ソフトが無くても簡単にラベル作成ができます。インクジェット方式・バブルジェット方式・マッハジェット方式のプリンタやワープロなどで、美しく鮮明な印字や画像が得られます。速乾性で、にじまない紙を使用しています。
紙厚(mm)0.115紙厚(g/m2)170白色度(%)90程度ラベル厚(mm)0.12余白四辺余白付入数20シートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタラベル形状角丸四角
Adobe Acrobat Standard PDF編集ソフト 【12か月版】(サブスクリプション)  Windows / Mac 対応  POSAカード版 アドビAdobe Acrobat Standard PDF編集ソフト 【12か月版】(サブスクリプション) Windows / Mac 対応 POSAカード版アドビ
29,980税込32,978
1枚
翌々日出荷
・Adobe Acrobat Standardの12ヶ月間のサブスクリプションに登録すれば、基本的なPDFツールをWindowsとmacOS、さらにお使いのモバイルデバイスでご利用いただけます。Acrobat Standardの引き換えコードとリンクは、中面をご覧ください。・購入後、POSAカードをお届け。到着後カード裏面に記載のコードをアドビ公式サイトで入力し、利用開始する仕組み。メンバーシップの自動更新の決済方法(必須ではない)は、クレジットカード・代金引換・コンビニ・ATM・ネットバンキング・ 電子マネー・携帯支払いに対応(一部利用不可の場合あり)。
対応OSWindows/Mac
ATOMS3 M5StackATOMS3M5Stack
3,598税込3,958
1台
当日出荷
M5STACKシリーズの超小型24mm角マイコン開発モジュール「ATOM」シリーズに、ESP32-S3コントローラを採用した「AtomS3」が登場しました。内部コントローラの更新により、Bluetoothバージョン5(従来版Atomは4.2)に対応し、フラッシュメモリ容量が強化されるなどの機能・性能の向上が図られています。従来品同様、背面GPIOソケットやHY2.0-4Pコネクタ(Grove/Unit用)による高い拡張性を備えています。無線機能を活用したスマートデバイスの試作・開発・実験などに最適です。プログラミング環境はArduino IDE、UIFlow、MicroPythonなどが利用できます。本製品は128×128ドット・0.85型のカラー液晶、6軸IMU(加速度+ジャイロセンサー)を内蔵した通常バージョンです。
用途プログラミング学習・組み込み仕様【MCU】ESP32-S3FN8寸法(mm)24(L)×24(W)×13(H)液晶パネルN085-1212TBWIG06-C08解像度128×128ドット内蔵RAM512KBBluetooth5 (Bluetooth Low Energy対応)Wi-Fi2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n)ROM8MB FLASH
インクジェットプリンタ用紙ラベル(スペシャルラベル) コクヨインクジェットプリンタ用紙ラベル(スペシャルラベル)コクヨ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10枚)
当日出荷
MicrosoftRWord対応!専用のラベル作成ソフトが無くても簡単にラベル作成ができます。インクジェット方式・バブルジェット方式・マッハジェット方式のプリンタやワープロなどで、美しく鮮明な印字や画像が得られます。速乾性で、にじまない紙を使用しています。
紙厚(mm)0.115紙厚(g/m2)170白色度(%)90程度ラベル厚(mm)0.12余白四辺余白付入数10シートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタラベル形状角丸四角
Arduino Nano ESP32(ピンヘッダ実装済) ArduinoArduino Nano ESP32(ピンヘッダ実装済)Arduino
5,298税込5,828
1個
欠品中
ESP32-S3を搭載したNanoサイズのArduino コンパクトなサイズのNanoフォームファクターで設計されたESP32-S3搭載のArduinoで、Wi-FiとBluetooth接続をサポートします。プログラミングは、ArduinoとMicroPythonを使用でき、これを簡単に切り替えることができます。セキュリティが確保されたArduino IoT Cloudアプリを使用してどこからでもプロジェクトの監視や制御ができます。また、USB経由でキーボードやマウスなどのヒューマンインターフェースデバイスをエミュレートできます。
寸法(mm)18×45電源I/O電圧:3.3V、入力電圧(ノミナル):6V~21V、I/Oピンあたりのソース電流:40mA、I/Oピンあたりのシンク電流:28mA接続Wi-Fi:u-blox NORA-W106(ESP32-S3)、Bluetooth:u-blox NORA-W106(ESP32-S3)速度クロック/最大240MHzメモリーROM:384KB、SRAM:512KB、外部フラッシュ:128Mビット(16MB)ピンタイプLEDピン:13、RGB LEDピン:14~16、デジタルI/Oピン:14アナログ入力ピン:8、PWMピン:5、外部割り込み:すべてのデジタルピンコネクタUSB-C通信規格UART:2x、I2C:1x、A4(SDA)、A5(SCL)、SPI:D11 (COPI)、D12 (CIPO)、D13 (SCK)。チップセレクト(CS)には任意のGPIOを使用コントローラマイクロ/u-blox NORA-W106(ESP32-S3)
ワイヤレスアウトドアスピーカー オーム電機ワイヤレスアウトドアスピーカーオーム電機
3,198税込3,518
1個
当日出荷
砂埃・水ぬれに強い、防塵防水保護等級IP66(防じん6級:耐じん形、防水6級:耐水形)重低音・高音質、パッシブラジエーター搭載で野外でも音質重視Bluetooth5.3でワイヤレス再生microSD Card再生着信・通話対応AUX 外部音声入力USB-C充電式5時間連続再生
付属品専用充電コード、Φ3.5mmステレオミニプラグコード、保証書、取扱説明書適合SN比:≧70(dB)、内蔵バッテリー:リチウムイオン充電池(3.7V 1200mAh)、内蔵マイク:全指向性 感度42(dB)質量(g)約250出力(W)実用最大:5外形寸法(mm)幅100×高さ53×奥行83.6(突起物、ストラップを除く)電源(V)DC5 (USB-C給電)充電時間約2時間 (残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約5時間(50%音量)防塵・防滴防塵6級(耐塵形)…粉塵が中に入らない、防水6級(耐水形)…いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない再生周波数帯域(Hz)60Hz~18kHz接続端子USB-Cポート(給電)、microSDカードスロット、 AUX IN端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)スピーカー口径44mm(4Ω) フルレンジスピーカー×1、パッシブラジエーター×1動作温度(℃)許容:5~35通信規格Bluetooth標準規格 Ver.5.3変調方式GFSK通信距離(m)最大:見通し 約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480湿度(%)35~80(結露なしにて)対応コーデックSBC対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCPmicroSDカードFAT・FAT32・exFAT 最大32GB、ファイル形式…MP3、WAV、FLAC
Seeed XIAO RP2040 Seeed StudioSeeed XIAO RP2040Seeed Studio
1,398税込1,538
1個
当日出荷
RP2040チップを搭載したマイコンボードRaspberr Pi財団が開発したマイコンRP2040を搭載し、最大133MHzで動作するSeeeduino XIAOシリーズの開発ボードです。親指ほどの小さなサイズですが、豊富なインターフェースを内蔵し、Arduino、MicroPython、CircuitPythonをフルサポートしています。【ご注意】※全てのI/Oピンは3.3Vです。CPUが破損する可能性があるので3.3V以上の電圧を入力しないでください。
仕様●CPU:デュアルコアArm Cortex-M0+(最大133MHzで動作するフレキシブルクロック)●ストレージ:SRAM 264KB、オンボードフラッシュ 2MB●I/Oピン:デジタルピン×11、アナログピン×4、PWMピン×11●インターフェース:I2C、UART、SPI、SWDボンディングパッド●電源/ダウンロード:USB Type-C●LED:ユーザーLED×1、電源LED×1、シリアルポートダウンロード用LED×2、RGBLED×1●ボタン:RESETボタン×1、BOOTボタン×1●電源パッド:電池電源用●ソフトウェアの互換性:Micropython、Arduino、CircuitPythonをサポート●回路保護用プロジェクションカバー●サイズ:20×17.5×3.5mm●【用途】●ウェアラブル機器●ラピッドプロトタイピング●DIYキーボード●USBからマルチチャンネルTTL/USBホストモードなどの開発●【セット内容】●XIAO RP2040 ×1●7ピンヘッダー ×2アズワン品番67-0397-90
CRESCENDO GARDENING 25 CRESCENDOCRESCENDO GARDENING 25CRESCENDO
2,698税込2,968
1個
当日出荷
芝刈り機やチェーンソーなど、電動農耕器具の騒音から耳を守るイヤープラグ。CE 認証 24dB(ヨーロッパ)、ANSI 認証 16dB(北米)を取得し、音を安全なレベルまで低減します。イヤープラグは、ラージとミディアムの2種類のサイズをご用意。フィルターは最適な快適性のために耳の通気性を確保。水洗いもでき衛生的。紛失を防止する特製ケース付。
用途ガーデニング用(芝刈り機、除雪機、チェーンソー等)セット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書質量(kg)0.032(イヤーチップ)グリーンサイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ)フィルター-25 dB average dampening寸法(cm)15.2 × 7.5 × 22.5
CreateMate High-speed Card Reader Case PGYTECHCreateMate High-speed Card Reader CasePGYTECH
5,598税込6,158
1個
当日出荷から6日以内出荷
メモリーカードリーダー機能とカードケースを一体化した、「PGYTECH CreateMate 高速カードリーダー内蔵ケース」。防塵・防滴と耐衝撃性に優れたラバー素材を採用し、撮影から編集作業とデータ管理まで現地で行うフォトグラファー必携のアイテムとしてデザインされています。SDカードリーダーでありカードケースである:高速データ通信を可能としたメモリカードリーダー機能と、携帯用のカードケースの2つの役割を、1つにまとめたフォトグラファー必須アイテム。高速データ転送:USB3.1を採用し、データ転送速度「312MB/s」を実現。SD・TF(micro-SD)のデュアルスロット ※UHS-II、UHS-I、非UHS、TF(micro-SD)対応スマートフォン・タブレットへの直接データ転送:本製品はType-C対応のスマートフォンやタブレット、iPad(Type-C端子対応モデル)との直接データ転送にも対応。現場でのデータ確認や編集など、生産性が大幅にアップします。※データ転送に別途アプリは不要です。高い収納性能:SDカード:4枚、micro-SDカード:4枚、Nano SIM:2枚保護等級「IP54」、防塵・防滴、そして優れた耐衝撃性:水滴・埃を防ぐ、シーリングリング採用。ラバー外装による優れた耐衝撃性能。一枚板のアルミ合成金型。取り出しやすいスライドデザイン。カラビナで場所を選ばず持ち運び可能。使いやすいイジェクトピン:SIMカードや取り出しにくい構造のmicro-SDカードスロットに便利なイジェクトピンが付属。旅先でのデータ運用をシンプルに:おすすめ機器:カメラ・ドローン・アクションカメラ・スマートフォン等、対応SDカード規格:Compatible with UH-II, SD 4.0、UHS-II, SDXC, SDHC, SD Cards、UHS-I, SDXC, SDHC, SD Cards、UHS-II, Micro SDXC, Micro SDHC, Micro SD Cards、UHS-I, Micro SDXC, Micro SDHC, Micro SD Cards、対応OS:Windows7以上・Mac OS 10以上、Linux・Android・iOS(Type-C対応製品)
セット内容シリコンケース×1、本体×1、カラビナ×1、イジェクトピン×1寸法(mm)115×60×25(ラバーケースを含む)転送速度(Mbps)312適応アクセサリSDカード×4、TFカード×4、Nano Simカード×2、eject pin×1
Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense Seeed StudioSeeed Studio XIAO ESP32S3 SenseSeeed Studio
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
カメラモジュールを接続したSeeed Studio XIAO ESP32-S3 2.4GHzのWi-FiとBluetooth LE5.0の無線通信機能を持つXtensaプロセッサESP32-S3R8 SoCを搭載した親指サイズの超小型マイコンボードに解像度1600×1200ピクセルのOV2640カメラセンサを組み合わせた製品です。8MB PSRAMと8MBフラッシュメモリを搭載し、リチウム電池の充電管理機能を備えています。音声感知と音声認識用のデジタルマイクも搭載されています。ウェアラブルデバイスのようなスペースが限られたプロジェクトに適しています。 ・ESP32-S3(最大240MHz動作、32ビットデュアルコアのXtensaプロセッサ)搭載 ・開発環境:Arduino IDE、MicroPython ・2.4GHz Wi-FiとBLE 5.0をサポートし、UFLアンテナを使用すると100m以上の通信が可能 ・解像度1600×1200のOV2640カメラセンサーを使用。OV5640カメラセンサーと互換 ・8MBのPSRAMと8MBのフラッシュを搭載し、外付け32GB FATメモリ用のSDカードスロットをサポート
寸法(mm)21×17.5×15(拡張ボード含む)電源入力電圧 (Type-C):5V、入力電圧 (BAT):4.2V、【Webカメラ使用時】消費電力(Type-C):5V/138mA、写真撮影時(Type-C):5V/341mA、消費電力(バッテリー):3.8V/154mA、写真撮影時(バッテリー):3.8V/304mA【音声録音・SDカード書き込み】消費電力(Type-C):5V/46.5mA、写真撮影時(Type-C):5V/89.6mA、消費電力(バッテリー):3.8V/54.4mA、写真撮影時(バッテリー):3.8V/108mA【回路操作時】Type-C:5V@38.3mA、BAT:3.8V@43.2mA(拡張ボード含む)消費電力【スリープ時(電圧3.8Vの場合)】モデムスリープ:~44mA、ライトスリープ:~5mA、ディープスリープ:~3mAセンサーOV2640センサ(1600×1200)、デジタルマイクインターフェースUART ×1、IIC ×1、IIS ×1、SPI ×1、GPIO(PWM) ×11、ADC ×9、ユーザLED ×1、チャージLED ×1、B2Bコネクタ ×1、リセットボタン ×1、電源ボタン ×1メモリー8M PSRAM、8MB FlashプロセッサーESP32-S3R8、Xtensa LX7デュアルコア、32ビットプロセッサ(最大240MHz)ワイヤレス通信2.4GHz Wi-Fi subsystem、BLE:Bluetooth 5.0、Bluetooth mesh最大供給電力(mA)【充電】100
USBケーブル マイクロBケーブル microB-A 3.0 極細 スリム ブラック エレコムUSBケーブル マイクロBケーブル microB-A 3.0 極細 スリム ブラックエレコム
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
直径4.0mmと細くてとりまわしの良い極細ケーブル!USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB・micro-B・マイクロB)のインターフェースを持つポータブルハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブル。 USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB・micro-B・マイクロB)のインターフェースを持つポータブルハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。 直径4.0mmと、細くてとりまわしの良い極細ケーブルを使用しています。 USB3.0規格に準拠した5Gbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(microBタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器シールド2重シールド
Arduino Micro ArduinoArduino MicroArduino
5,298税込5,828
1個
当日出荷
仕様●シリーズ名:Arduino●種別:コントローラーボード●主機能:コントローラー●シールドコネクタ:-●マイコン:ATmega32U4●主要チップ:-●マイコン電圧:5V●シリーズ名:Arduinoアズワン品番68-2108-35
AIブックスキャナー ET 24 Pro CZURAIブックスキャナー ET 24 ProCZUR
85,980税込94,578
1台
5日以内出荷
【CZUR史上最高スペック】2400万画素・320dpiの高画質・高解像度&1秒/1ページの高速スキャン【紙1枚~分厚い本まで】法律や医学などの分厚い専門書でも綺麗に電子化可能!【文字をデータ化!コピペも可能】スキャン後は、自動でテキストデータ化(OCR)!自由にWordやExcel等のファイル形式に変換【WEB会議/授業をより有意義に】ET24 Proは新たにHDMIポートを備え、モニターに直接つなぎ、書画カメラのように手元の資料を映せる1.従来のスキャナーは時間がかかりすぎる2.複数ページの書類や厚い本をスキャン無理3.溜まっている写真資料を整理ができない4.曲がったページや本のスキャンが難しいそんな悩みを解決するのが「ET24 Pro」です!!「ブックスキャン=裁断」はもう過去の話。ET24 Proなら本を裁断したりスキャナーに挟んで押し潰す必要はナシ。大切な本や貴重な資料を傷つけません。
適合スキャンスピード:1秒/1枚、1秒/見開き(2ページ)厚さ(mm)(対応する本)A3:35/A4:50センサー2400万画素CMOS読取A3サイズまで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×375×390解像度5696×4272動作環境(ソフトウェア) OS:Win XP/7/8/10/11 32/64 bit CPU:PC with X86 processor (2GHz 以上)、 OS10.11以降およびMetal対応GPUを搭載したMac Mac OS10.13以降およびMetal対応GPUを搭載したMac Linux※最新バージョンのOSにつきましては、公式サイトをご確認ください。
Seeed Studio XIAO nRF52840 Seeed StudioSeeed Studio XIAO nRF52840Seeed Studio
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
Nordic nRF52840を搭載した超小型/超低電力のIoT開発ボード 親指ほどのサイズですが、オンボードでBluetoothアンテナとバッテリー充電チップを備えているため、IoT機器の開発に最適です。XIAO拡張ボードと互換性があります。 XIAO RP2040と比較すると、XIAO BLEはより豊富なインターフェースを備えています。Arduino IDE、MicroPython、CircuitPython、その他の開発環境でプログラミングができます。 IoTおよびTinyMLAIプロジェクトをより適切にサポートするために、6軸IMUとPDMマイクの両方を搭載した上位バージョンであるSeeed XIAO BLE Senseもあります。
その他【I/Oピン】GPIO(PWM)×11、ADC×6セット内容XIAO nRF52840 ×1寸法(mm)21×17.5容量【オンチップメモリ】フラッシュ:1MB / RAM:256KB、【オンボードメモリ】QSPIフラッシュ:2MBインターフェースUART、I2C、SPI、NFC、SWD使用CPUNordic nRF52840(ARM Cortex-M4)無線Bluetooth 5.0、NFC、Zigbee
賞状 用紙 A3 横型 186g/m2 10枚入 マルアイ賞状 用紙 A3 横型 186g/m2 10枚入マルアイ
829税込912
1パック(10枚)
当日出荷
鳳凰柄を金箔と印刷加工でくっきりとデザインした賞状用紙です。手書きはもちろん、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー、オフセットなどで印刷することができます。レイアウトも専用WEBサイトから文例テンプレートを無料でダウンロード。Microsoft Wordを使って自由に編集できます。
仕様地球に優しいFSC認証紙を使用。その他横型縦書き用寸法(幅W×高さH)(mm)420×297(A3判)内容10枚入紙厚(mm)約0.2坪量(g)186/m2
MICRO GARD 使い捨てシューズカバー 油・グリス作業向け アークランドサカモトMICRO GARD 使い捨てシューズカバー 油・グリス作業向けアークランドサカモト
519税込571
1足
当日出荷
サイズはフリーサイズです。耐水圧は、1,000mm以上です。JIS規格ミスト防護用部分化学防護服タイプPB(6)準拠品です。
用途靴用部分化学防護服JIS規格ミスト防護服用部分化学防護服タイプPB(6)準拠品耐水圧(mm)1000以上
USB Type-Cコネクタ搭載マルチメモリーカードリーダー/ライター USB3.0(USB3.1 Gen1)対応 SD/ microSD/ CompactFlash StarTech.comUSB Type-Cコネクタ搭載マルチメモリーカードリーダー/ライター USB3.0(USB3.1 Gen1)対応 SD/ microSD/ CompactFlashStarTech.com
5,998税込6,598
1個
欠品中
USB-Cマルチカードリーダー:パソコンのUSB-CまたはTB3ポートに接続し、主要なフラッシュカードフォーマットにアクセス可能。1x Secure Digital (SD)/Multimedia Card (MMC)、1x microSD/TF、1x CompactFlash (50 pin)に対応。SD UHS-I、USB 3.2/3.1 Gen1 (5Gbps)に対応ポータブル:USBバスパワーで動作し、USB-Cホスト接続用コネクター付き20cm一体型ケーブル内蔵。持ち運びに便利なコンパクトなデザイン。スタイリッシュなアルミニウム筐体幅広い互換性: SD、SDHC (Secure Digital High Capacity)、SDXC (Secure Digital Extended Capacity)、microSD、CompactFlashの各規格に対応。USB2.0との下位互換性あり簡単セットアップ: ソフトウェア、ドライバー不要。Windows、macOS、Linux、Chrome OS、iPadOS、iOS(iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降)、Androidに対応。動画コンテンツの保存、編集、デバイス間の転送に最適StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途SD/microSD/CompactFlashカードの写真、動画、その他のファイルをUSB-C対応タブレット、ノートパソコンその他のデバイスに転送タイプの異なるメモリカードを使用する作業で作業効率が向上。カメラマン、ビデオグラファー、グラフィックデザイナーなどクリエイティブ系の仕事に最適シルバー&ブラック長さ(mm)68幅(mm)64質量(g)67湿度(%RH)5~90保存温度(℃)-20 ~ 75高さ(cm)1.4動作温度(℃)-20 ~ 70データ転送速度(最大) 5Gbps
Grove-CO2/温/湿度センサー SCD41 Seeed StudioGrove-CO2/温/湿度センサー SCD41Seeed Studio
11,980税込13,178
1個
当日出荷
SCD41を用いたCO2&温度&湿度センサーSensirion社製のSCD41モジュールは、小型ながら温度、湿度、CO2を同時に測定できる多機能なセンサーです。複数測定の場合は3-in-1低消費電力Arduino、Raspberry Pi、micro:bitのプログラムを利用できます。400~5
仕様●入力電圧:3.3V/5V●動作範囲:温度:-10℃~+60℃、湿度:0~100% r.H.、CO2:400~5,000ppm●I2Cアドレス:0x62●インターフェース:I2C●【用途】●空気清浄器●環境モニタリング●プラント環境モニタリングシステム●Arduino気象台●【参考】●[メーカーページ] Grove - CO2 & Temperature & Humidity Sensor - SCD41アズワン品番67-0397-89
Standard .093 Socket Crimp Terminal (100本入り) 日本モレックス(molex)Standard .093 Socket Crimp Terminal (100本入り)日本モレックス(molex)
1,698税込1,868
1袋(100個)
当日出荷
大電流端子とダブル圧着オプション
適合手動圧着工具:63811-1000、63819-1100トラスコ品番339-8194適合電線(AWG)14161820適合コネクタ1619シリーズ、1545シリーズ、1396シリーズ、1490シリーズ、2629シリーズ、1261シリーズ、1292シリーズ被覆外径(mm)1.65~4.06RoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイド制御基板 マルチコントローラーA タカハ機工ソレノイド制御基板 マルチコントローラーAタカハ機工
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
簡単にソレノイドを駆動できる制御基板 ソレノイドの駆動電圧に合わせたACアダプタや電池ボックスを用意することで、簡単にソレノイドを駆動できる制御基板です。 ソレノイドの駆動電圧は、6V/12V/24Vが一般的なので、3.3Vや5Vで動作するマイコンとは別に電源を用意する必要があります。 電源にはプラグがΦ2.1でセンタープラスの一般的なACアダプタを接続し、ソレノイドはスクリューターミナルに電線で接続します。 ArduinoやRaspberry Pi、Ichigo Jam、micro:bitなどのマイコンボードを接続できる端子やコネクタの基板パターンが用意されており、GroveコネクタによりM5StackやSeeduinoを接続することもできます。ただし、使用する端子やコネクタは別途用意してはんだ付けする必要があります。 ソレノイドの駆動にはNチャンネルMOSFETが使用され、MOSFETのゲートにマイコンから5Vや3.3Vが印加されるとONになります。また、中央にあるタクトスイッチを押してもONになります。ONになると赤色LEDが点灯します。 スクリューターミナルにソレノイドを接続 最大4台のソレノイドを制御可能
型式SB-6565-01寸法(mm)65×65×15質量(g)28タイプソレノイド接続タイプ:リード線端子タイプ接続接続可能マイコン:Arduino、micro:bit、Raspberry Pi、Ichigo Jam、Groveで接続可能なマイコンボード
ロジクール Crayon ロジクールロジクール Crayonロジクール(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ロジクールCrayonは、創造性を解き放つための、汎用的なピクセル精度のデジタルペンシルで、すべてのiPad(2018年以降)に対応しています。 PDFに印を付ける、手書きのメモを取る、または落書きの傑作を生み出す -ロジクールCrayonはApplePencil対応アプリで動作します。 現在何百ものApplePencil対応アプリが利用できるため、iPad上で学習、コラボレーション、創造を瞬時に開始することができます。 ロジクールCrayonを使うと、ダイナミックな新しい方法で、ApplePencil対応アプリを使ってiPadとやり取りすることができます。 Notability(TM)でメモを取る、TayasuiSketchesで描画する、またはWritingWizardでのライティングを初めて学ぶ場合でも、ロジクールCrayonによって無数のタスクがより簡単かつ楽しくなります。 ロジクールCrayonは、iPadとのインタラクションにエキサイティングな新しい特質を追加します。 PDFに簡単に注釈を付け、Excelで帳簿をつける-手首を軽く動かして手書きのイメージをドキュメントに加えることもできます。 何百ものApplePencil対応アプリをお試しください。 対応アプリは日々増加しています。 平均で満足せずに、プロジェクトを次のレベルに引き上げましょう。 ロジクールCrayonによって、ユニークで個性的なタッチをPages、Keynote、Adobe(R)LightroomCC、およびその他の生産性アプリにもたらすことで、美しくインパクトの強いドキュメントを簡単に作成することができます。 子供の頃は自分自身を簡単に表現できたことを覚えていますか? 大人になった今、再び表現してみましょう。 ロジクールCrayonによって、若い人も、心が若い人も、ひらめいた創造性をプロジェクトやタスクに簡単に追加することができます。 ロジクールCrayonはApplePencilテクノロジーを用いて作られているため、現時点で入手可能な最高のデジタルペンシル体験を実現します。 それだけでなく、何百ものApplePencil対応アプリに瞬時にアクセスすることができます-他に必要なものは想像力だけです。 鉛筆の使い方をご存知ですか? それなら、ロジクールCrayonの使い方もお分かりでしょう。 知覚できない遅延時間とピクセル精度により、1本の線やディテールを失わずに自然なライティングや描画ができます。 線の太さを調節する必要がありますか? 傾けるだけです。 ロジクールCrayonには優れたチップが搭載され、チップの配置角度によって線の太さを動的に調節することができます。 1感圧性はサポートしていません-普通の鉛筆と同様です。 ライティング中に画面上で手のひらを休めましょう-iPadはパームリジェクションをサポートしており、ロジクールCrayonの使用中に自然な手の配置を可能にします。 手の位置について心配する必要なく、手元のタスクに集中できるようになります。 ロジクールCrayonのユニークなデザインは、単に外観のためだけではありません。 フラットな形状により、作業を中断した場所に正確に留まり、デスクから転がり落ちたり、棚の下に入り込んでしまったりするのを防ぎます。 ロジクールCrayonは、1回の充電で7.5時間ライティングができ、30分間使用しないと自動的にオフになり、貴重な電池を節約します。 電池残量が少ない場合でも心配いりません-2分の充電で30分間のライティングが可能です。 「オン」ボタンを押すだけで、iPad上でのライティングや描画をすぐに簡単に開始できます。 ロジクールCrayonは、複雑なデバイスのペアリングやその他の作業なしに、iPadに瞬時に接続されます。 Crayonを使って、ApplePencil対応アプリで新しい言語の学習、スケッチ、デザイン、または創造。 最長7.5時間のライティング時間 バッテリーを節約するために、30分使用しないと自動的に電源がオフになります。 オン/オフボタンは1秒間押す必要があります バッテリー寿命インジケーター オン/オフボタンを短く押します 緑で点灯:電池残量>10% 赤で点灯:電池残量<10% LEDが赤で点滅:電池残量5%未満 iPadLightningケーブルを使用した充電 交換可能なテザーキャップで覆われた充電ポート
材質チューブ:アルミニウム、キャップ:シリコンラバー、チップカバー:PC+ABS使用電池リチウム電池RoHS指令(10物質対応)対応デバイスタイプiPadPro12.9インチ(第5世代)モデル:Comingsoon(即将推出/Prochainement)、iPadPro12.9インチ(第4世代)モデル:A2229,A2069,A2232,A2233、iPadPro12.9インチ(第3世代)モデル:A1876,A2014,A1895,A1983、iPadPro11インチ(第3世代)モデル:Comingsoon(即将推出/Prochainement)、iPadPro11インチ(第2世代)モデル:A2228,A2068,A2230,A2231、iPadPro11インチ(第1世代)モデル:A1980,A2013,A1934,A1979、iPad(第8世代)モデル:A2270,A2428,A2429,A2430、iPad(第7世代)モデル:A2197,A2200,A2198、iPad(第6世代)モデル:A1893,A1954、iPadAir(第4世代)モデル:A2316,A2324,A2325,A2072、iPadAir(第3世代)モデル:A2152,A2123,A2153,A2154、iPadmini(第5世代)モデル:A2133,A2124,A2126,A2125※すべてのiPadモデルは、iOS12.2以降に更新する必要があります商品タイプ本体
LogoVista PRO オフライン翻訳 ロゴヴィスタLogoVista PRO オフライン翻訳ロゴヴィスタ
100,000税込110,000
1個
当日出荷
シンプルで直感的な操作性と、先端のニューラル翻訳エンジンを搭載した高精度な翻訳ソフトです。従来のオフライン翻訳では実現できなかったレベルの翻訳精度を、インターネット接続なしでご利用いただけます。Microsoft Word、Excel、PowerPoint、一太郎に対応した翻訳アドインを搭載し、アプリケーション上からワンクリックでスムーズに翻訳可能。さらに、複数ファイルの一括翻訳やOCR機能、英日・日英専門辞書、文献管理ツール、辞書では「研究社 新英和(第7版)和英(第5版)中辞典-音声付き」を搭載、プロフェッショナルな翻訳作業を支える多彩な機能を備えています。高精度・高機能・高効率を兼ね備えた翻訳環境を、ぜひご体感ください。
Seeed XIAO BLE nRF52840 Seeed StudioSeeed XIAO BLE nRF52840Seeed Studio
3,898税込4,288
1個
当日出荷
Nordic nRF52840をベースにした、超小型、超低電力のBluetooth開発ボード親指ほどのサイズで、オンボードBluetoothアンテナ、オンボードバッテリー充電チップを備えているため、IoTプロジェクトに適しています。XIAO RP2040と比較して、XIAO BLEはより豊富なインターフェースを備えています。Arduino、MicroPython、CircuitPython、またはその他のプログラム言語でプログラムすることもできます。XIAO拡張ボードと互換性があります。【ご注意】※全てのI/Oピンは3.3Vです。CPUが破損する可能性があるので3.3V以上の電圧を入力しないでください。
仕様●CPU:Nordic nRF52840●ARM Cortex -M4●無線:Bluetooth 5.0 / NFC / Zigbee●オンチップメモリ:フラッシュ 1MB●RAM 256KB●オンボードメモリ:QSPIフラッシュ 2MB●センサー類:PDMマイク、6軸IMU●インターフェース:UART、I2C、SPI、NFC、SWD●I/Oピン:GPIO(PWM)×11、ADC×6●サイズ:21×17.5mm●【セット内容】●XIAO BLE nRF52840 ×1●7ピンヘッダー ×2アズワン品番67-0432-71
Microsoft Word 2024(最新 永続版)|POSAカード版|Windows11、10/mac対応|PC2台 マイクロソフトMicrosoft Word 2024(最新 永続版)|POSAカード版|Windows11、10/mac対応|PC2台マイクロソフト
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
Windows 11/10、macOS対応(※Windows 8.1以前のOSでは使用できません。ご注意ください。macOSの最新の3つのバージョンでご使用いただけます。)iPadOS/iOS/Andoroidではご利用頂けません。Windows、Mac向け2024版のWordがダウンロード可能。使用人数:1人/使用年数:永続/PC使用台数:2台まで使用可能。注意:この商品は返品を承っておりません。プロダクトキーはカード裏面に記載がございます。
タイプインストール可能台数:2台、ライセンス形態:買い切り型対応OSWindows 11/10、macOS(最新3バージョン)ライセンス数1
Seeed XIAO BLE nRF52840 Sense Seeed StudioSeeed XIAO BLE nRF52840 SenseSeeed Studio
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
Nordic nRF52840搭載、超小型/超低電力のIoT開発ボード 親指ほどのサイズですが、オンボードでBluetoothアンテナ、バッテリー充電チップ、6軸IMU、PDMマイクを備えているため、IoT機器の開発に最適です。XIAO拡張ボードと互換性があります。 XIAO RP2040と比較すると、XIAO BLEはより豊富なインターフェースを備えています。Arduino IDE、MicroPython、CircuitPython、その他の開発環境でプログラミングができます。
その他【I/Oピン】GPIO(PWM)×11、ADC×6セット内容XIAO BLE nRF52840 ×1寸法(mm)21×17.5容量【オンチップメモリ】フラッシュ:1MB、RAM:256KB、【オンボードメモリ】QSPIフラッシュ:2MBセンサーPDMマイク、6軸IMUインターフェースUART、I2C、SPI、NFC、SWD使用CPUNordic nRF52840(ARM Cortex-M4)無線Bluetooth 5.0、NFC、Zigbee
RDX SSD カートリッジ タンベルグデータRDX SSD カートリッジタンベルグデータ
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
【対応ドライブ】内蔵RDXドライブ/外付RDXドッキングステーション/RDX QuickStation、【標準保証】3年、【使用回数】 5000回のロード/アンロードに対応、【セキュア】暗号化ソフトウェア(RCE:RDX Cartridge Encryptor Software)対応、【その他】耐衝撃設計(1M落下強度特性)/静電シールド内蔵(静電耐性)
WASHER,SCREEN SET  90506MKRD10 ホンダWASHER,SCREEN SET 90506MKRD10ホンダ
84税込92
1個
5日以内出荷
iPhone SE (第3世代)/iPhone SE (第2世代)/iPhone 8/iPhone 7/6s/6 耐衝撃ソフトケース「CLEAR ROUND」クリア TPU ストラップホール付 LEPLUSiPhone SE (第3世代)/iPhone SE (第2世代)/iPhone 8/iPhone 7/6s/6 耐衝撃ソフトケース「CLEAR ROUND」クリア TPU ストラップホール付LEPLUS(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
[耐衝撃] こだわりの設計で端末を保護/上下がラウンドしたシンプルなデザインのエアクッションを採用/高透明で柔らかなTPUを使用/柔軟性があり着脱が簡単/ストラップホール搭載
仕様ストラップホール搭載
ブックスキャナー ET MAX A3対応 CZURブックスキャナー ET MAX A3対応CZUR
135,500税込149,050
1台
7日以内出荷
38MP・410dpi の高精細スキャンを1秒で実行できる、シリーズ最高峰の非破壊型オーバーヘッドスキャナーです。書籍や雑誌、資料、写真、名刺、コレクション類まで幅広く対応し、A3(両面結合でA2)サイズまで鮮明にデータ化できます。独自のレーザー湾曲補正により見開き書籍の歪みを自動補正し、裁断不要で原本を傷つけずに電子化できる点が大きな魅力です。付属の指サックを利用しても指を自動除去し、ページめくり動作を自動検知して連続スキャンも可能。さらに、フットペダルやハンドボタン操作によって両手を使った作業もスムーズに進められます。また、HDMI出力で外部モニターに映せるため、書画カメラとして授業・研修・プレゼンにも活用可能。OCRは180言語以上に対応し、PDF・Word・Excelなど多様な形式へ変換できます。書籍電子化(自炊)を行う個人、研究者、教育機関、士業事務所、企業の文書管理部門、プレゼンや遠隔授業を行う講師など。「大量の資料を高速・正確にデジタル化したい」「原本を傷つけずにアーカイブしたい」というユーザーに最適な一台です。
仕様(ファイル形式)文書:DOCS / XLSX / PDF、画像:JPG / BMP / PNG / TXT / TIFF、OCR対応言語数:180+厚さ(mm)対応する本:A3:35、A4:50スピードタイプスキャン:1秒/1枚、1秒/見開き(2ページ)本体寸法(mm)375(長さ)×220(幅)×390(高さ)センサー3800万画素CMOS対応HDMI:対応解像度7168×5376動作環境ソフトウェア: OS:Win XP/7/8/10/11, 32/64 bit CPU:PC with X86 processor (2GHz 以上) Mac OS 10.13以降およびMetal対応GPUを搭載したMacサイズ(mm)読取:A3(420×297、両面結合でA2(420×594
Arduino Nano Every(ピンヘッダ未実装) ArduinoArduino Nano Every(ピンヘッダ未実装)Arduino
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
ATMega4809を搭載した小型のArduinoボード Arduino Nano Everyは、Arduino Nanoと同じサイズ(45mm×18mm)、同じピン配置で、より高性能になったArduinoです。メインCPUにATMega4809を採用し、USBシリアル通信にはARM Cortex M0+のATSAMD11D14Aを使用しています。これにより、Arduino Uno(プログラムメモリが50%増加)よりも大きなプログラムを作成できるようになり、さらに多くの変数(RAMが200%増加)を使用できるようになります。Arduino Nanoとの違いは、片面実装であることと、microUSBを使用していることなどです。
仕様【EEPROM】256バイト(ATMega4809)【UART】1【SPI】1【I2C】1【LED_BUILTIN】13付属品ピンヘッダー(要はんだ付け)長さ(mm)45幅(mm)18質量(g)5アナログ出力ピン/PWMのみ(DACなし)機能【外部割込み】すべてのデジタルピン速度クロック/20MHzメモリーSRAM/6KB(ATMega4809)、フラッシュ/48KB(ATMega4809)電流(mA)I/Oピン:20、3.3VピンのDC:50ピン数(ピン)【PWM】5(D3、D5、D6、D9、D10)アナログ入力ピン/8(ADC10ビット)動作電圧(V)5USBATSAMD11D14Aを使用最大入力電圧(V)21
ATOMS3R M12カメラキット(OV3660) M5StackATOMS3R M12カメラキット(OV3660)M5Stack
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
3MピクセルのOV3660広角カメラを搭載したIoTプログラマブルコントローラ ATOMS3Rカメラキットのカメラ部を300万画素のOV3660とM12レンズに強化したATOMS3です。コントローラにESP32-S3-PICO-1-N8R8を搭載し、Wi-Fi、8MBフラッシュ、8MB PSRAMを内蔵しています。5Vを3.3Vに変換する電源管理回路や、3軸地磁気センサBMM150と6軸モーションセンサBMI270が組み込まれています。UVC(USBビデオクラス)ファームウェアが付属しており、プラグ&プレイUSBカメラとして使用でき、赤外線放射機能も備えています。そのほか、電源供給とファームウェアのダウンロード用のUSB Type-Cインターフェースと、HY2.0-4P拡張ポートが含まれています。また、強化された3Dアンテナを備え、底部には6つのGPIOピンと電源ピンがあります。 ESP32-S3-PICO-1-N8R8を搭載 カメラ部:OV3660(300万画素、最大フレームレート30fps)、M12レンズ 6軸IMU(BMI270)と3軸地磁気センサ(BMM150)を搭載 赤外線制御が可能 Wi-Fiアンテナに3Dアンテナを採用 開発環境:Arduino、UIFlow、MicroPython
仕様【MCU】ESP32-S3-PICO-1-N8R8外形寸法(mm)24×24×22.1センサーIMU:BMI270(I2Cアドレス:0x68)、コンパス:BMM150(BMI270経由で通信)メモリー【フラッシュ】8MB【PSRAM(疑似SRAM)】8MBLEDあり(G18ポート使用)【IR(赤外線)】あり(G47ポート使用)消費電流【MCUスリープ時】10.75μA(Grove互換コネクタから5V受電)ポート【底面GPIO】G5、G6、G7、G8、G38、G39カメラ仕様画素数:300万画素、最大フレームレート:30fps、F値:F2.4、焦点距離:1.8mm±5%、FoV:120°
Arduino MKR WiFi 1010 ArduinoArduino MKR WiFi 1010Arduino
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
Wi-Fi/Bluetooth機能を持つIoT向けのArduino Microchip製の低消費電力32ビットマイコンSAMD21とu-blox製の無線モジュールNINA-W102を搭載した、IoT機器向けのArduinoボードです。SAMD21は、最大48MHzで動作するArm Cortex-M0+コアを使用し、256KBのフラッシュと32KBのSRAMを内蔵しています。NINA-W102は、2.4GHz帯のWi-FiとBluetooth機能を実現します。リチウムポリマー充電回路や指向性のあるRGB LEDなども搭載しています。 電源はmicroUSBポートまたはVIN端子から5Vを入力します。ただし、SAMD21は3.3Vで動作するため、デジタルピンやアナログピンには3.3V以上の電圧を加えないようにします。 Arduino IoTクラウドを利用することができ、簡単にIoTアプリケーションを作成することができます。Microchip製のATECC508暗号チップを搭載しているので、安全な通信を確保できます。
仕様【搭載マイコン】SAMD21(Microchip、Arm Cortex-M0+、48MHz)【セキュアエレメント】ATECC508【LED_BUILTIN】6質量(g)32モジュール無線/NINA-W102(u-blox)アナログ出力ピン/1(DAC10ビット)電源電圧(V)5(USB/VIN)機能【外部割込み】10(0、1、4、5、6、7、8、9、16/A1、17/A2)通信方式【シリアル】UART、SPI、I2CメモリーCPUフラッシュ/256KB(内蔵)、SRAM/32KB寸法(長さL×幅W)(mm)61.5×25ピン数(ピン)【デジタルI/O】8【PWM】13 (0 .. 8、10、12、18/A3、19/A4)適合バッテリーLi-Po Single Cell、3.7V、1024mAh(min)各種認証技適番号/210-156536※技適マークはパッケージに表示されています。パッケージは廃棄せず保管をお願い致します。アナログ入力ピン/7(ADC8/10/12ビット)動作電圧(V)(回路)3.3クロック周波数32.768kHz(RTC)、48MHzUSBUSBフルスピード(デバイス/ホスト)
Grove 超音波距離測定センサー Seeed StudioGrove 超音波距離測定センサーSeeed Studio
839税込923
1個
4日以内出荷
超音波を利用して距離を測定する超音波トランスデューサー 3cmから350cmまで、最小2mmの精度で測定できます。距離測定、近接センサー、超音波検出器に最適な超音波モジュールです。 ・幅広い電圧サポート:3.2V~5.2Vの範囲で3.3V/5Vと互換性があり、Raspberry PiのGPIOに直接接続できます ・I/Oリソースの節約:必要なピンは3つだけで、送信と受信は時分割多重化を行っています。 ・広い測定範囲:3cm~350cm。 ・使いやすい:Groveポートと互換性があり、プラグ&プレイが可能です。 ・Arduino IDE、Python、Codecraft用のドキュメントとライブラリが用意されています。
寸法(mm)50×25×16測定範囲3cm~350cm質量(g)17出力PWM周波数【超音波】40kHzバッテリーなし動作電圧DC3.2V~5.2Vコネクタグローブ×1RoHS指令(10物質対応)対応動作電流(mA)8
Seeeduino V4.2 Seeed StudioSeeeduino V4.2Seeed Studio
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
ATmega328 マイコン搭載 Arduino UNO ブートローダ デジタル I/O ピン:14本(うち 6本が PWM 出力) アナログ入力:6チャンネル ISP ヘッダ搭載 Arduino UNOR3 シールド互換 Micro USB による書き込みおよび電源供給 基板上に 3つの Grove コネクタ 3.3V / 5V システム動作電圧切り替えスイッチ
その他【DC ジャック入力】7~12V、【動作クロック】16MHz長さ(mm)68.6幅(mm)53.4容量【フラッシュメモリ】32KB、【EEPROM】1KB質量(g)26コネクタ【オンボード Grove 】3個内蔵RAM2KB最大電流(mA)【各 I/O ピン当たり DC】40
...