カテゴリ
- 制御機器(13)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cree cob 1507」の検索結果

Cree COB LED 白 (15.85 x 15.85 x 1.7mm)
CREE(2件のレビュー)¥769税込¥8461袋(2個)当日出荷から7日以内出荷寸法(mm)15.85×15.85×1.7LED色白ビュー角(°)115
高輝度チップLED(3528サイズ)
エレキット(4件のレビュー)¥339~税込¥373~1セット(5個)当日出荷表面実装型のLED。 はんだ付けがしやすい、ちょっと大きめサイズ。種類その他指向角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
Cree ハイパワーLED XLamp XM-L2 シリーズ 表面実装 3.3 V
CREE(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個ほか当日出荷から7日以内出荷寸法(mm)5×5×3レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色白ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5050放射束(mW)13000実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.3
Cree COB LED XLamp CXA1304 シリーズ 9 V
CREE(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(2個)ほか当日出荷から7日以内出荷寸法(mm)13.35×13.35×1.15レンズ形状砲弾型LED色白ピン数(ピン)2LED使用数(個)1パッケージチップオンボード放射束(mW)10900ビュー角(°)115順方向電圧(V)9
Cree COB LED XLamp CXA1512 シリーズ 36 V
CREE(2件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から7日以内出荷寸法(mm)15.85×15.85×1.7レンズ形状砲弾型LED色白ピン数(ピン)2LED使用数(個)1パッケージチップオンボード放射束(mW)24000ビュー角(°)115順方向電圧(V)36
高輝度LED
エレキット(13件のレビュー)¥219~税込¥241~1袋(5個)当日出荷乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本種類その他指向角(°)30
LEDチップ 50W
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷0用途0セット内容LEDチップ・放熱シリコーン質量(g)約30角度(°)【半減】140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.98×43×40対応機種50W型:/LD101/LD103/LD50-2/JP50W/GY50W、100W型:/LD210/LD302/JP100W、150W型:/LD315、200W型:/LD420/JP200W、500W型:/LD-509W色温度(K)6000~6500明るさ(Lm)5500RoHS指令(10物質対応)対応順電圧(V)30~34演色指数(Ra)75以上エコロジー商品省エネ
チップ部品はんだ付け練習キット
エレキット¥699税込¥7691個当日出荷小さくて難しいチップ部品のはんだ付けが練習できるミニ基板と部品のセット。6個のチップLEDとチップ抵抗をはんだ付けした後は、LEDライトとして使用できます。 さらに基板を折り取って1個だけでも使うことができるので、練習後の基板も有効に活用できます。 チップ部品なんてどうやってはんだ付けするの・・そんな疑問もバッチリ解消。 はんだ付けの手順を図解で詳しく説明。更に予備部品も付属しているので、失敗しても安心。 折り取り用穴が空いているので、1~6個まで好きな数量を点灯させることができます。種類工作キット抵抗(チップ)2012サイズ(2×1.25mm)基板寸法(mm)20×30
Cree COB LED 白 (13.35 x 13.35 x 1.7mm)
CREE¥689~税込¥758~1袋(2個)翌々日出荷から7日以内出荷寸法(mm)13.35×13.35×1.7シリーズCXA2LED色白RoHS指令(10物質対応)対応放射束(mW)10000ビュー角(°)115光源径(Φmm)6
Cree COB LED 白 (13.35 x 13.35 x 1.15mm)
CREE(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(5個)翌々日出荷寸法(mm)13.35×13.35×1.15シリーズCXA色温度(K)2700輝度【フラックス】297lm、423lmLED色白RoHS指令(10物質対応)対応放射束(mW)10900ビュー角(°)115光源径(Φmm)6順方向電圧(V)9、36カラーレンダリング80順方向電流(mA)1000
超高輝度LED
エレキット(11件のレビュー)¥539税込¥5931袋(5個)当日出荷超高輝度緑色LED5個セット。 乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。仕様4.5~20V用抵抗付種類その他定格電圧(V)DC25電源電圧(V)DC4.5~24消費電流(mA)15(typ.)指向角(°)30定格電流(mA)最大30RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
Cree COB LED XLamp CXA1816 シリーズ 36 V
CREE¥579税込¥6371個7日以内出荷レンズ形状砲弾型LED色白ピン数(ピン)2LED使用数(個)1パッケージチップオンボード放射束(mW)38000ビュー角(°)115順方向電圧(V)36