カテゴリ
- 制御機器(17)
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cree cob led」の検索結果

Cree COB LED 白 (13.35 x 13.35 x 1.15mm)
CREE(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(5個)翌々日出荷寸法(mm)13.35×13.35×1.15シリーズCXA色温度(K)2700輝度【フラックス】297lm、423lmLED色白RoHS指令(10物質対応)対応放射束(mW)10900ビュー角(°)115光源径(Φmm)6順方向電圧(V)9、36カラーレンダリング80順方向電流(mA)1000
Cree COB LED 白 (15.85 x 15.85 x 1.7mm)
CREE(2件のレビュー)¥629~税込¥692~1個ほか当日出荷から7日以内出荷寸法(mm)15.85×15.85×1.7LED色白ビュー角(°)115
Cree COB LED XLamp CXA1304 シリーズ 9 V
CREE(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(2個)ほか当日出荷から7日以内出荷寸法(mm)13.35×13.35×1.15レンズ形状砲弾型LED色白ピン数(ピン)2LED使用数(個)1パッケージチップオンボード放射束(mW)10900ビュー角(°)115順方向電圧(V)9
Cree COB LED 白 (13.35 x 13.35 x 1.7mm)
CREE¥689~税込¥758~1袋(2個)翌々日出荷から7日以内出荷寸法(mm)13.35×13.35×1.7シリーズCXA2LED色白RoHS指令(10物質対応)対応放射束(mW)10000ビュー角(°)115光源径(Φmm)6
Cree COB LED XLamp CXA2540 シリーズ 36 V
CREE¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から7日以内出荷寸法(mm)23.85×23.85×1.7レンズ形状砲弾型LED色白ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージチップオンボード放射束(mW)86000ビュー角(°)115順方向電圧(V)36
Cree COB LED XLamp CXA1512 シリーズ 36 V
CREE(2件のレビュー)¥549~税込¥604~1個ほか当日出荷から7日以内出荷寸法(mm)15.85×15.85×1.7レンズ形状砲弾型LED色白ピン数(ピン)2LED使用数(個)1パッケージチップオンボード放射束(mW)24000ビュー角(°)115順方向電圧(V)36
Cree COB LED XLamp CXA1816 シリーズ 36 V
CREE¥579税込¥6371個7日以内出荷レンズ形状砲弾型LED色白ピン数(ピン)2LED使用数(個)1パッケージチップオンボード放射束(mW)38000ビュー角(°)115順方向電圧(V)36
Cree COB LED 白 (17.85 x 17.85 x 1.7mm)
CREE¥1,398~税込¥1,538~1個7日以内出荷寸法(mm)17.85×17.85×1.7LED色白ビュー角(°)115
Cree COB LED 白 (23.85 x 23.85 x 1.7mm)
CREE¥999~税込¥1,099~1個翌々日出荷から7日以内出荷寸法(mm)23.85×23.85×1.7LED色白ビュー角(°)115
Cree COB LED XLamp CXA2520 シリーズ 36 V
CREE(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷寸法(mm)23.85×23.85×1.7レンズ形状砲弾型LED色白ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージチップオンボード放射束(mW)47000ビュー角(°)115順方向電圧(V)36
Cree COB LED 白 (27.35 x 27.35 x 1.7mm)
CREE¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷寸法(mm)27.35×27.35×1.7LED色白ビュー角(°)115
Cree COB LED 白 (34.85 x 34.85 x 1.7mm)
CREE¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から7日以内出荷寸法(mm)34.85×34.85×1.7シリーズCXA2色温度(K)3000LED色白RoHS指令(10物質対応)対応放射束(mW)137000ビュー角(°)115カラーレンダリング80
Cree ハイパワーLED XLamp XM-L2 シリーズ 表面実装 3.3 V
CREE(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個ほか当日出荷から7日以内出荷寸法(mm)5×5×3レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色白ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5050放射束(mW)13000実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.3
LEDチップ 50W
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷0用途0セット内容LEDチップ・放熱シリコーン質量(g)約30角度(°)【半減】140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.98×43×40対応機種50W型:/LD101/LD103/LD50-2/JP50W/GY50W、100W型:/LD210/LD302/JP100W、150W型:/LD315、200W型:/LD420/JP200W、500W型:/LD-509W色温度(K)6000~6500明るさ(Lm)5500RoHS指令(10物質対応)対応順電圧(V)30~34演色指数(Ra)75以上エコロジー商品省エネ
充電式LED懐中電灯 ズーム機能 USBに直接挿して充電 コンパクト
GOODGOODS(グッド・グッズ)(22件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷・軽量でコンパクトなハンドライト ・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。 ・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。 ・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々 ・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などにセット内容ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱種別USB充電ポート付材質アルミニウム合金長さ(mm)約112~123寸法(mm)ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28質量(g)100(電池込)全光束(Lm)1800発光色昼光色機能ズーム機能有光源CREE社製XML-T6×1使用電池18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式)点灯方式HIGH・LOW・FLASH(3段階)充電電圧(V)DC 5電池寿命約1000回充電時間(時間)約6~8RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65級防水(生活防水)電球の種類LED特殊用途防水連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6エコロジー商品省エネ
高輝度チップLED(3528サイズ)
エレキット(4件のレビュー)¥339~税込¥373~1セット(5個)当日出荷表面実装型のLED。 はんだ付けがしやすい、ちょっと大きめサイズ。種類その他指向角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
Cree ハイパワーLED XLamp XP-L シリーズ 表面実装 3.25 V
CREE¥899税込¥9891袋(2個)7日以内出荷寸法(mm)3.45×3.45×2.03レンズ形状ドームLED色白ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ3535放射束(mW)10000ビュー角(°)125実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.25