カテゴリ
- バイク部品(189)
- 空調・照明・電設資材(66)
- 制御機器(57)
- パソコン/周辺機器(47)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(26)
- トラック用品・パーツ(14)
- 自動車補修部品(10)
- 自転車部品(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 防犯用品(3)
- 洗車・清掃(3)
- 電気材料(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 農業機械(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- モートーン(156)
- CREE(53)
- プロテック(31)
- メディアカバーマーケット(27)
- brembo(12)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(12)
- SUPRABEAM(スプラビーム)(10)
- DENALI(10)
- DELTA(デルタ)(8)
- タジマツール(TJMデザイン)(7)
- DEEPCOOL(5)
- GATOR Case(5)
- Nicron(ニクロン)(4)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(4)
- MARWI(4)
- ホンダ(3)
- 永興電機工業(3)
- コミネ(3)
- BenQ(ベンキュー)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Cree COB LED 白 (15.85 x 15.85 x 1.7mm)
CREE(2件のレビュー)¥569~税込¥626~1個ほか当日出荷から7日以内出荷寸法(mm)15.85×15.85×1.7LED色白ビュー角(°)115
Cree ハイパワーLED XLamp XM-L2 シリーズ 表面実装 3.3 V
CREE(1件のレビュー)¥679~税込¥747~1個ほか当日出荷から7日以内出荷寸法(mm)5×5×3レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色白ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5050放射束(mW)13000実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.3
Cree COB LED XLamp CXA1304 シリーズ 9 V
CREE(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1袋(2個)ほか当日出荷から7日以内出荷LED色白パッケージチップオンボードLED使用数(個)1順方向電圧(V)9放射束(mW)10900ピン数(ピン)2ビュー角(°)115レンズ形状砲弾型寸法(mm)13.35×13.35×1.15
Cree COB LED XLamp CXA1512 シリーズ 36 V
CREE(2件のレビュー)¥589~税込¥648~1個7日以内出荷寸法(mm)15.85×15.85×1.7レンズ形状砲弾型LED色白ピン数(ピン)2LED使用数(個)1パッケージチップオンボード放射束(mW)24000ビュー角(°)115順方向電圧(V)36
Cree COB LED 白 (13.35 x 13.35 x 1.15mm)
CREE(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(5個)翌々日出荷寸法(mm)13.35×13.35×1.15シリーズCXA色温度(K)2700輝度【フラックス】297lm、423lmLED色白RoHS指令(10物質対応)対応放射束(mW)10900ビュー角(°)115光源径(Φmm)6順方向電圧(V)9、36カラーレンダリング80順方向電流(mA)1000
Cree COB LED 白 (34.85 x 34.85 x 1.7mm)
CREE¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から7日以内出荷寸法(mm)34.85×34.85×1.7シリーズCXA2色温度(K)3000LED色白RoHS指令(10物質対応)対応放射束(mW)137000ビュー角(°)115カラーレンダリング80
Cree 可視光LED C512A-WNN シリーズ スルーホール実装 4 V
CREE¥789税込¥8681袋(20個)7日以内出荷LED色白パッケージ5 mm (T-1 3/4)実装タイプスルーホール実装LED使用数(個)1順方向電圧(V)4光度(mcd)23500ピン数(ピン)2ビュー角(°)25レンズ形状楕円形寸法(mm)5(Dia.)×8.8色温度(K)9000RoHS指令(10物質対応)対応
Cree COB LED 白 (13.35 x 13.35 x 1.7mm)
CREE¥619~税込¥681~1袋(2個)翌々日出荷から7日以内出荷寸法(mm)13.35×13.35×1.7シリーズCXA2LED色白RoHS指令(10物質対応)対応放射束(mW)10000ビュー角(°)115光源径(Φmm)6
Cree ハイパワーLED P4 シリーズ スルーホール実装 3 V
CREE¥2,198税込¥2,4181セット(60個)7日以内出荷寸法(mm)7.6×7.6×4.4シリーズP4レンズ形状ドームピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)70実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)3
CREE LEDズームハンドライト・ブルー
GLOBAL&LOCAL¥1,898税込¥2,0881個当日出荷材質本体:アルミニウム、ボタン:ゴム本体寸法(mm)115×35×35使用電池単四電池電池【単四電池】3本ズーム照射機能あり防滴構造IPX3点灯方法強→OFF→弱→OFF→点滅被写体照度200Lm連続点灯時間(時間)フルパワー/約3、ノーマル/約6
Cree ハイパワーLED XLamp XP-G シリーズ 表面実装
CREE¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷LED色白パッケージ3535実装タイプ表面実装LED使用数(個)1放射束(mW)5000ピン数(ピン)2輝度フラックス114lmレンズ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
Cree ハイパワーLED XLamp XP-L シリーズ 表面実装 3.25 V
CREE¥939税込¥1,0331袋(2個)7日以内出荷寸法(mm)3.45×3.45×2.03レンズ形状ドームLED色白ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ3535放射束(mW)10000ビュー角(°)125実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.25
Cree COB LED XLamp CXA1816 シリーズ 36 V
CREE¥629~税込¥692~1個7日以内出荷レンズ形状砲弾型LED色白ピン数(ピン)2LED使用数(個)1パッケージチップオンボード放射束(mW)38000ビュー角(°)115順方向電圧(V)36
Cree ハイパワーLED XLamp XP-E シリーズ 表面実装 3.05 V
CREE¥249税込¥2741個7日以内出荷LED色白ピン数(ピン)2LED使用数(個)1パッケージ3535放射束(mW)3500実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.05
CREE LEDルミナスライト 充電セット 700lm 7w
GLOBAL&LOCAL¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷材質アルミニウム質量(g)100本体寸法(mm)140×20×40使用電池リチウムイオン電池18650(2400mAh)バッテリー容量(Ah)2.4充電時間(時間)約4充電可能回数約200防滴構造IPX4点灯方法強→弱→点滅被写体照度約900Lm連続点灯時間(時間)約8
Cree COB LED XLamp CXA2540 シリーズ 36 V
CREE¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から7日以内出荷寸法(mm)23.85×23.85×1.7レンズ形状砲弾型LED色白ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージチップオンボード放射束(mW)86000ビュー角(°)115順方向電圧(V)36
Cree 可視光LED C513A-WSS シリーズ スルーホール実装 3.2 V
CREE¥999税込¥1,0991袋(25個)当日出荷LED色白パッケージ5 mm (T-1 3/4)実装タイプスルーホール実装LED使用数(個)1順方向電圧(V)3.2光度(cd)7.5ピン数(ピン)2ビュー角(°)55レンズ形状砲弾型寸法(mm)5×7.6レンズ色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
Cree ハイパワーLED XLamp XP-C シリーズ 表面実装 3.5 V
CREE¥189~税込¥208~1個ほか当日出荷から7日以内出荷寸法(mm)3.45×3.45×2レンズ形状砲弾型LED色白ピン数(ピン)2LED使用数(個)1パッケージ3535放射束(mW)2000ビュー角(°)115輝度フラックス100 lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.5
Cree 可視光LED C503B-RAN シリーズ スルーホール実装 2.6 V
CREE¥13,980税込¥15,3781袋(500個)当日出荷寸法(mm)5.8(Dia.)×8.8(H)シリーズC503B-RANレンズ形状砲弾型波長(nm)630LED色赤ピン数(ピン)2光度(mcd)23500RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)15実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)2.6
SMD LED 3228 Cool White 8.2-13.9lm
CREE¥96税込¥1061個3日以内出荷ハイパワー懐中電灯用のLEDなどで頭角を表すCREEのチップ型表面実装パワーLED(白色)です。チップ型ですが全光束は標準で10ルーメン近く最小値も規定されており照明用として使うことが意識されています。バックライトやチャンネルレター、テープLEDなど照明用に準じるハイパワー表示用途にも適しています。視野角120°で多数並べれば照明用として使うことができます。大きさの割にハイパワーなので放熱には注意してください。 CLA1Bは業界標準のフットプリントです。 高い信頼性とパフォーマンスを提供するために改良されたパッケージを採用しており、 広範囲の環境条件の元で動作するように設計されています。用途視野角が広いのでLEDライン照明やパネル照明、その他イルミネーションへに適しています。寸法(mm)3.2 × 2.8色温度(K)4700 - 830視野角120度光束(Lm)6.3 - 13.9RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)75
SMD LED 3228 Cool White 2800-3550mcd
CREE¥66税込¥731個3日以内出荷ハイパワー懐中電灯用のLEDなどで頭角を表すCREEのチップ型表面実装パワーLED(白色)です。データーシートには”illumination applicationに理想的”との記述がありますがバックライトやチャンネルレター、テープLEDなど照明用に準じるハイパワー表示用途に適しています。視野角120°で全光束は7ルーメン程度あるので多数並べて照明用として使うことも考えられます。大きさの割にハイパワーなので放熱には注意してください。 SMD LEDは業界標準のパッケージです。 高い信頼性と広範囲の環境条件の元で動作するように設計されています。用途視野角が広く、バックライトやチャンネルレターなどに。 発光面がフラットなので光導体にも適しています。寸法(mm)3.2 × 2.8色温度(K)Min.(4600) / Typical(5500)視野角120度光度(mcd)1800 - 4500RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)72
Cree COB LED 白 (23.85 x 23.85 x 1.7mm)
CREE¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷から7日以内出荷寸法(mm)23.85×23.85×1.7LED色白ビュー角(°)115
Cree 可視光LED C503B-BAN シリーズ スルーホール実装 4 V
CREE¥979税込¥1,0771袋(25個)翌々日出荷寸法(mm)5.8(Dia.)×8.8シリーズC503B-BANレンズ形状砲弾型波長(nm)470LED色青ピン数(ピン)2光度(mcd)23500RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5 mm (T-1 3/4)ビュー角(°)15実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)4
砲弾型 LED 5mm Blue 4180-8200
CREE¥80税込¥881個3日以内出荷Φ5mmの砲弾型高輝度LEDです。超高輝度懐中電灯のLED製造メーカーとして頭角を表すCREEの製品です。 砲弾型LEDは太陽光よりも優れた可読性と信頼できる性能を持っています。 長期間使用しても出力光は非常に安定しています。用途信号や電光サイン、電光掲示板などに 道路標示に その他アミューズメント用イルミネーションなどに寸法(mm)5波長(nm)ドミナント/470視野角15度光度(mcd)2130 - 12000RoHS指令(10物質対応)対応
砲弾型 LED 5mm Green 32900-64600mcd
CREE¥80税込¥881個3日以内出荷優れた光出力により、太陽光下での優れた視認性と信頼性の高い性能を提供します。 長期間にわたって極めて安定した光出力を提供します。 高度な光学グレードのエポキシで作られており、屋外信号および標識用途で優れた高温・高耐湿性能を発揮します。寸法(mm)5発光色緑保存温度(℃)-40~+100波長(nm)527視野角15°光度(mcd)32900-64600RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+95
Cree COB LED XLamp CXA2520 シリーズ 36 V
CREE(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷寸法(mm)23.85×23.85×1.7レンズ形状砲弾型LED色白ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージチップオンボード放射束(mW)47000ビュー角(°)115順方向電圧(V)36
Cree COB LED 白 (27.35 x 27.35 x 1.7mm)
CREE¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷寸法(mm)27.35×27.35×1.7LED色白ビュー角(°)115
Cree ハイパワーLED XLamp XB-D シリーズ 表面実装
CREE¥629税込¥6921袋(5個)7日以内出荷LED色白ピン数(ピン)2LED使用数(個)1放射束(mW)3000実装タイプ表面実装
Cree ハイパワーLED XLamp XT-E シリーズ 表面実装
CREE¥1,598~税込¥1,758~1袋(5個)ほか7日以内出荷パッケージ3535実装タイプ表面実装LED使用数(個)1放射束(mW)5000ピン数(ピン)2レンズ形状ドーム
Cree COB LED 白 (17.85 x 17.85 x 1.7mm)
CREE¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷寸法(mm)17.85×17.85×1.7LED色白ビュー角(°)115
Cree 可視光LED XLamp XQ-E シリーズ 表面実装 3.5 V
CREE¥1,298~税込¥1,428~1袋(5個)ほか7日以内出荷寸法(mm)1.6×1.6×1.6シリーズXLamp XQ-Eレンズ形状正方形波長(nm)485LED色青ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ1616 (0606)ビュー角(°)130輝度フラックス35.2lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.5
Cree ハイパワーLED XLamp XT-E シリーズ 表面実装 3.4 V
CREE¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷パッケージ3535実装タイプ表面実装LED使用数(個)1順方向電圧(V)3.4放射束(mW)5000ピン数(ピン)2レンズ形状ドームRoHS指令(10物質対応)対応
Cree 可視光LED XHP35.2 シリーズ 表面実装 11.9 V
CREE¥1,798~税込¥1,978~1袋(2個)7日以内出荷寸法(mm)3.45×3.45×2.65レンズ形状ドームLED色白ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)135実装タイプ表面実装順方向電圧(V)11.9
Cree 中出力LED XLamp XQ-A シリーズ 表面実装 3.3 V
CREE¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷寸法(mm)1.6×1.6×1.6レンズ色クリアレンズ形状ドームLED色白ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ1616 (0606)放射束(mW)1000ビュー角(°)100輝度フラックス51.7 lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.3
Cree 中出力LED XLamp XQ-A シリーズ 表面実装 3.7 V
CREE¥1,398~税込¥1,538~1袋(10個)ほか7日以内出荷LED色PCアンバーパッケージ1616 (0606)実装タイプ表面実装LED使用数(個)1順方向電圧(V)3.7放射束(mW)1000ピン数(ピン)2ビュー角(°)105輝度フラックス30.6 lmレンズ形状ドーム寸法(mm)1.6×1.6×1.6レンズ色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
Cree 可視光LED XLamp XR-C シリーズ 表面実装 2.4 V
CREE¥799税込¥8791袋(2個)7日以内出荷寸法(mm)9×7レンズ色クリアレンズ形状砲弾型波長(nm)630LED色赤ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1放射束(mW)2000ビュー角(°)90輝度フラックス23.5lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2.4
Cree 可視光LED XLamp XB-D シリーズ 表面実装 2.6 V
CREE¥1,598~税込¥1,758~1袋(5個)ほか7日以内出荷寸法(mm)2.45×2.45×1.84レンズ形状ドーム波長(nm)620LED色オレンジ、赤ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)140輝度フラックス93.9lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2.6
Cree 中出力LED XLamp ML-E シリーズ 表面実装 PLCC-4
CREE¥879~税込¥967~1袋(10個)7日以内出荷レンズ形状正方形ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージPLCC 4放射束(mW)1600実装タイプ表面実装