カテゴリ

  • 安全標識(699)
  • パソコン/周辺機器(288)
  • バイク部品(230)
  • 自転車部品(84)
  • 空調・照明・電設資材(69)
  • 制御機器(61)
  • 農業機械(50)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(46)
  • 科学研究・開発用品(31)
  • 測定用品(20)
  • 船舶用品・漁業資材(19)
  • トラック用品・パーツ(14)
  • 自動車補修部品(10)
  • 安全保護具(7)
  • カー用品(5)
  • ヘルスケア(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 防犯用品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 家電(3)
  • 電気材料(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 事務用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cree」の検索結果

1,660件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Cree COB LED XLamp CXA1507 シリーズ 36 V CREE

    Cree COB LED XLamp CXA1507 シリーズ 36 V

    CREE(8件のレビュー)
    389税込428
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • Cree COB LED 白 (15.85 x 15.85 x 1.7mm) CREE

    Cree COB LED 白 (15.85 x 15.85 x 1.7mm)

    CREE(2件のレビュー)
    629税込692
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)15.85×15.85×1.7LED色ビュー角(°)115
  • CREE XH-P50 充電式ハンドライト GLOBAL&LOCAL

    CREE XH-P50 充電式ハンドライト

    GLOBAL&LOCAL
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウム質量(g)275ズーム【照射機能(頭部スライド式)】ワイド、フォーカス、ワイドフォーカスの3段階充電方式USB-USBtypeC充電器充電可能回数約300回防滴構造IPX4明るさ(Lm)3500
  • Cree ハイパワーLED XLamp XM-L2 シリーズ 表面実装 3.3 V CREE

    Cree ハイパワーLED XLamp XM-L2 シリーズ 表面実装 3.3 V

    CREE(1件のレビュー)
    479税込527
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)5×5×3レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5050放射束(mW)13000実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.3
  • CREE LEDズームハンドライト・ブルー GLOBAL&LOCAL

    CREE LEDズームハンドライト・ブルー

    GLOBAL&LOCAL
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    材質本体:アルミニウム、ボタン:ゴム本体寸法(mm)115×35×35使用電池単四電池電池【単四電池】3本ズーム照射機能あり防滴構造IPX3点灯方法強→OFF→弱→OFF→点滅被写体照度200Lm連続点灯時間(時間)フルパワー/約3、ノーマル/約6
  • Cree COB LED XLamp CXA1304 シリーズ 9 V CREE

    Cree COB LED XLamp CXA1304 シリーズ 9 V

    CREE(1件のレビュー)
    499税込549
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)13.35×13.35×1.15レンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2LED使用数(個)1パッケージチップオンボード放射束(mW)10900ビュー角(°)115順方向電圧(V)9
  • Cree 可視光LED C513A-WSS シリーズ スルーホール実装 3.2 V CREE

    Cree 可視光LED C513A-WSS シリーズ スルーホール実装 3.2 V

    CREE
    1,098税込1,208
    1袋(25個)
    当日出荷
    寸法(mm)5×7.6レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2光度(cd)7.5RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5 mm (T-1 3/4)ビュー角(°)55実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)3.2
  • Cree ハイパワーLED XLamp XP-C シリーズ 表面実装 3.5 V CREE

    Cree ハイパワーLED XLamp XP-C シリーズ 表面実装 3.5 V

    CREE
    209税込230
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)3.45×3.45×2レンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2LED使用数(個)1パッケージ3535放射束(mW)2000ビュー角(°)115輝度フラックス100 lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.5
  • Cree COB LED 白 (34.85 x 34.85 x 1.7mm) CREE

    Cree COB LED 白 (34.85 x 34.85 x 1.7mm)

    CREE
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)34.85×34.85×1.7シリーズCXA2色温度(K)3000LED色RoHS指令(10物質対応)対応放射束(mW)137000ビュー角(°)115カラーレンダリング80
  • Cree COB LED XLamp CXA2540 シリーズ 36 V CREE

    Cree COB LED XLamp CXA2540 シリーズ 36 V

    CREE
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)23.85×23.85×1.7レンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージチップオンボード放射束(mW)86000ビュー角(°)115順方向電圧(V)36
  • Cree 可視光LED C503B-RAN シリーズ スルーホール実装 2.6 V CREE

    Cree 可視光LED C503B-RAN シリーズ スルーホール実装 2.6 V

    CREE
    15,980税込17,578
    1袋(500個)
    当日出荷
    寸法(mm)5.8(Dia.)×8.8(H)シリーズC503B-RANレンズ形状砲弾型波長(nm)630LED色ピン数(ピン)2光度(mcd)23500RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)15実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)2.6
  • Cree COB LED XLamp CXA1512 シリーズ 36 V CREE

    Cree COB LED XLamp CXA1512 シリーズ 36 V

    CREE(2件のレビュー)
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
    寸法(mm)15.85×15.85×1.7レンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2LED使用数(個)1パッケージチップオンボード放射束(mW)24000ビュー角(°)115順方向電圧(V)36
  • CREE T20 シングル WH DELTA(デルタ)

    CREE T20 シングル WH

    DELTA(デルタ)
    4,998税込5,498
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。ストップ球やバックランプ球を今流行りの省電力、強発光LED化。
    用途バック球・ストップ球タイプT20シングル球電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)5LED色ホワイト電球の種類LED
  • Cree COB LED 白 (13.35 x 13.35 x 1.7mm) CREE

    Cree COB LED 白 (13.35 x 13.35 x 1.7mm)

    CREE
    689税込758
    1袋(2個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)13.35×13.35×1.7シリーズCXA2LED色RoHS指令(10物質対応)対応放射束(mW)10000ビュー角(°)115光源径(Φmm)6
  • Cree COB LED 白 (13.35 x 13.35 x 1.15mm) CREE

    Cree COB LED 白 (13.35 x 13.35 x 1.15mm)

    CREE(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法(mm)13.35×13.35×1.15シリーズCXA色温度(K)2700輝度【フラックス】297lm、423lmLED色RoHS指令(10物質対応)対応放射束(mW)10900ビュー角(°)115光源径(Φmm)6順方向電圧(V)9、36カラーレンダリング80順方向電流(mA)1000
  • CREE T10 WH 2W DELTA(デルタ)

    CREE T10 WH 2W

    DELTA(デルタ)
    3,490税込3,839
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。ポジションを今流行りの省電力、強発光LED化。
    用途T10タイプのポジション球・ナンバー灯・ルームランプに対応タイプT10シングル球電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)2色温度(K)6000電球の種類LED
  • CREE XM-L T6 充電式ハンドライト&ランタン GLOBAL&LOCAL

    CREE XM-L T6 充電式ハンドライト&ランタン

    GLOBAL&LOCAL
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    材質本体:アルミニウム、ボタン:ゴム質量(g)145本体寸法(mm)148×35×35使用電池充電池18650、単四電池電池【単四電池】3本充電時間(時間)約4充電方式USB充電器充電可能回数約300回防滴構造IPX4点灯方法強→弱→点滅→トーチ強→トーチ弱→トーチ点滅→OFF被写体照度1500Lm連続点灯時間(時間)強/約2、弱/約4、トーチモード強/約5、トーチモード弱/約8
  • Cree 可視光LED C503B-BAN シリーズ スルーホール実装 4 V CREE

    Cree 可視光LED C503B-BAN シリーズ スルーホール実装 4 V

    CREE
    1,098税込1,208
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    寸法(mm)5.8(Dia.)×8.8シリーズC503B-BANレンズ形状砲弾型波長(nm)470LED色ピン数(ピン)2光度(mcd)23500RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5 mm (T-1 3/4)ビュー角(°)15実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)4
  • Cree COB LED 白 (23.85 x 23.85 x 1.7mm) CREE

    Cree COB LED 白 (23.85 x 23.85 x 1.7mm)

    CREE
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)23.85×23.85×1.7LED色ビュー角(°)115
  • 砲弾型 LED 5mm Green 32900-64600mcd CREE

    砲弾型 LED 5mm Green 32900-64600mcd

    CREE
    80税込88
    1個
    3日以内出荷
    優れた光出力により、太陽光下での優れた視認性と信頼性の高い性能を提供します。 長期間にわたって極めて安定した光出力を提供します。 高度な光学グレードのエポキシで作られており、屋外信号および標識用途で優れた高温・高耐湿性能を発揮します。
    寸法(mm)5発光色保存温度(℃)-40~+100波長(nm)527視野角15°光度(mcd)32900-64600RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+95
  • CREE G18 S WH DELTA(デルタ)

    CREE G18 S WH

    DELTA(デルタ)
    3,998税込4,398
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。G18規格の電球を今流行りの省電力、強発光LED化。
    用途ナンバー球・ウィンカー球・その他タイプG18シングル球電圧(V)DC12(対応)LED色ホワイト差込口ピン角度:180℃電球の種類LED
  • CREE S25 ダブル WH DELTA(デルタ)

    CREE S25 ダブル WH

    DELTA(デルタ)
    4,998税込5,498
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。ストップ&テール球を今流行りの省電力、強発光LED化。
    用途ストップ&テール球タイプS25ダブル球電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)5LED色ホワイト差込口ピン角度:180℃電球の種類LED
  • SMD LED 3228 Cool White 8.2-13.9lm CREE

    SMD LED 3228 Cool White 8.2-13.9lm

    CREE
    96税込106
    1個
    3日以内出荷
    ハイパワー懐中電灯用のLEDなどで頭角を表すCREEのチップ型表面実装パワーLED(白色)です。チップ型ですが全光束は標準で10ルーメン近く最小値も規定されており照明用として使うことが意識されています。バックライトやチャンネルレター、テープLEDなど照明用に準じるハイパワー表示用途にも適しています。視野角120°で多数並べれば照明用として使うことができます。大きさの割にハイパワーなので放熱には注意してください。 CLA1Bは業界標準のフットプリントです。 高い信頼性とパフォーマンスを提供するために改良されたパッケージを採用しており、 広範囲の環境条件の元で動作するように設計されています。
    用途視野角が広いのでLEDライン照明やパネル照明、その他イルミネーションへに適しています。寸法(mm)3.2 × 2.8色温度(K)4700 - 830視野角120度光束(Lm)6.3 - 13.9RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)75
  • SMD LED 3228 Cool White 2800-3550mcd CREE

    SMD LED 3228 Cool White 2800-3550mcd

    CREE
    66税込73
    1個
    3日以内出荷
    ハイパワー懐中電灯用のLEDなどで頭角を表すCREEのチップ型表面実装パワーLED(白色)です。データーシートには”illumination applicationに理想的”との記述がありますがバックライトやチャンネルレター、テープLEDなど照明用に準じるハイパワー表示用途に適しています。視野角120°で全光束は7ルーメン程度あるので多数並べて照明用として使うことも考えられます。大きさの割にハイパワーなので放熱には注意してください。 SMD LEDは業界標準のパッケージです。 高い信頼性と広範囲の環境条件の元で動作するように設計されています。
    用途視野角が広く、バックライトやチャンネルレターなどに。 発光面がフラットなので光導体にも適しています。寸法(mm)3.2 × 2.8色温度(K)Min.(4600) / Typical(5500)視野角120度光度(mcd)1800 - 4500RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)72
  • 砲弾型 LED 5mm Blue 4180-8200 CREE

    砲弾型 LED 5mm Blue 4180-8200

    CREE
    80税込88
    1個
    3日以内出荷
    Φ5mmの砲弾型高輝度LEDです。超高輝度懐中電灯のLED製造メーカーとして頭角を表すCREEの製品です。 砲弾型LEDは太陽光よりも優れた可読性と信頼できる性能を持っています。 長期間使用しても出力光は非常に安定しています。
    用途信号や電光サイン、電光掲示板などに 道路標示に その他アミューズメント用イルミネーションなどに寸法(mm)5波長(nm)ドミナント/470視野角15度光度(mcd)2130 - 12000RoHS指令(10物質対応)対応
  • CREE T20 S AMB ピンチ部違い DELTA(デルタ)

    CREE T20 S AMB ピンチ部違い

    DELTA(デルタ)
    4,998税込5,498
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。ウィンカー球を今流行りの省電力、強発光LED化。
    用途ウィンカー球タイプT20シングル球(ピンチ部違い)電圧(V)DC12(対応)LED色アンバー電球の種類LED
  • Cree 可視光LED XLamp XQ-E シリーズ 表面実装 3.5 V CREE

    Cree 可視光LED XLamp XQ-E シリーズ 表面実装 3.5 V

    CREE
    1,398税込1,538
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    寸法(mm)1.6×1.6×1.6シリーズXLamp XQ-Eレンズ形状正方形波長(nm)485LED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ1616 (0606)ビュー角(°)130輝度フラックス35.2lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.5
  • Cree 可視光LED C503B-RBS シリーズ スルーホール実装 2.6 V CREE

    Cree 可視光LED C503B-RBS シリーズ スルーホール実装 2.6 V

    CREE
    1,398税込1,538
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    レンズ色クリアレンズ形状楕円形波長(nm)630LED色ピン数(ピン)2光度(cd)12RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5 mm (T-1 3/4)ビュー角(°)23実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)2.6
  • Cree ハイパワーLED XLamp XP-E シリーズ 表面実装 3.05 V CREE

    Cree ハイパワーLED XLamp XP-E シリーズ 表面実装 3.05 V

    CREE
    269税込296
    1個
    7日以内出荷
    LED色ピン数(ピン)2LED使用数(個)1パッケージ3535放射束(mW)3500実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.05
  • Cree ハイパワーLED XLamp XB-D シリーズ 表面実装 CREE

    Cree ハイパワーLED XLamp XB-D シリーズ 表面実装

    CREE
    669税込736
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    LED色ピン数(ピン)2LED使用数(個)1放射束(mW)3000実装タイプ表面実装
  • Cree COB LED XLamp CXA2520 シリーズ 36 V CREE

    Cree COB LED XLamp CXA2520 シリーズ 36 V

    CREE(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)23.85×23.85×1.7レンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージチップオンボード放射束(mW)47000ビュー角(°)115順方向電圧(V)36
  • Cree 可視光LED XLamp XP-E2 シリーズ 表面実装 3.28 V CREE

    Cree 可視光LED XLamp XP-E2 シリーズ 表面実装 3.28 V

    CREE
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    寸法(mm)3.45×3.45×2.26レンズ形状ドーム波長(nm)590LED色PCアンバーピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ3535放射束(mW)3000ビュー角(°)110輝度フラックス100 lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.28
  • Cree ハイパワーLED XLamp XT-E シリーズ 表面実装 3.4 V CREE

    Cree ハイパワーLED XLamp XT-E シリーズ 表面実装 3.4 V

    CREE
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    レンズ形状ドームピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ3535放射束(mW)5000実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.4
  • Cree COB LED 白 (27.35 x 27.35 x 1.7mm) CREE

    Cree COB LED 白 (27.35 x 27.35 x 1.7mm)

    CREE
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)27.35×27.35×1.7LED色ビュー角(°)115
  • Cree ハイパワーLED XLamp XT-E シリーズ 表面実装 CREE

    Cree ハイパワーLED XLamp XT-E シリーズ 表面実装

    CREE
    1,598税込1,758
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    レンズ形状ドームピン数(ピン)2LED使用数(個)1パッケージ3535放射束(mW)5000実装タイプ表面実装
  • Cree ハイパワーLED P4 シリーズ スルーホール実装 3 V CREE

    Cree ハイパワーLED P4 シリーズ スルーホール実装 3 V

    CREE
    2,398税込2,638
    1セット(60個)
    7日以内出荷
    寸法(mm)7.6×7.6×4.4シリーズP4レンズ形状ドームピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)70実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)3
  • Cree COB LED XLamp CXA1816 シリーズ 36 V CREE

    Cree COB LED XLamp CXA1816 シリーズ 36 V

    CREE
    579税込637
    1個
    7日以内出荷
    レンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2LED使用数(個)1パッケージチップオンボード放射束(mW)38000ビュー角(°)115順方向電圧(V)36
  • Cree 可視光LED XLamp XB-D シリーズ 表面実装 2.6 V CREE

    Cree 可視光LED XLamp XB-D シリーズ 表面実装 2.6 V

    CREE
    1,698税込1,868
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    寸法(mm)2.45×2.45×1.84レンズ形状ドーム波長(nm)620LED色オレンジ、赤ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)140輝度フラックス93.9lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2.6
  • Cree 中出力LED XLamp XQ-A シリーズ 表面実装 3.3 V CREE

    Cree 中出力LED XLamp XQ-A シリーズ 表面実装 3.3 V

    CREE
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    寸法(mm)1.6×1.6×1.6レンズ色クリアレンズ形状ドームLED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ1616 (0606)放射束(mW)1000ビュー角(°)100輝度フラックス51.7 lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.3
  • Cree 中出力LED XLamp XQ-A シリーズ 表面実装 3.7 V CREE

    Cree 中出力LED XLamp XQ-A シリーズ 表面実装 3.7 V

    CREE
    1,298税込1,428
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    寸法(mm)1.6×1.6×1.6レンズ色クリアレンズ形状ドームLED色PCアンバーピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ1616 (0606)放射束(mW)1000ビュー角(°)105輝度フラックス30.6 lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.7
...