カテゴリ

  • 制御機器(48)
  • 作業工具(7)
  • 電気材料(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「crimp tool」の検索結果

関連キーワード
62件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Crimp tool 26-8 AWG hexagon profile RS PRO

    Crimp tool 26-8 AWG hexagon profile

    RS PRO
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    当日出荷
    仕様圧着コネクタのタイプ = ブーツレースフェルールケーブルサイズ = 0.14 → 10.00 mm2最小ワイヤサイズ = 0.14mm2最小ワイヤサイズ = 10.00mm2全長 = 176mmRS Pro圧着工具(0.14 → 10.00 mm2の絶縁 / 非絶縁フェルール用). 信頼のRS Proブランドがお届けする、ラチェット式圧着工具は絶縁 / 非絶縁フェルールを圧着するための製品です。 コンパクトで軽量なこの工具は人間工学に基づく形状のハンドルを備え、スペースが限られた場所での用途に最適です。 この圧着工具は緊急リリースを備えたラチェット機構を採用して適切に終端を圧着でき、貴重な時間の節約と省エネを実現します。 ハンドルの先端に滑り止めグリップパッドを備えているため、表面に対して押し込む際にさらに加圧することができます。 この工具の対応ワイヤ範囲は、0.14 → 10.0 mm2 / 26-8 AWGです。 品番< 122-1790') 122-1790/< ') /は正方形の圧着プロファイルを形成します。 品番< 122-1791') 122-1791/は六角形の圧着プロファイルを形成します。. 特長と利点:. 滑り止めパッドはさらに加圧する場合に適用 人間工学に基づく快適な設計 安全ストラップを取り付けるための吊り下げ用の穴 小型軽量 弱い握力でより大きなサイズを圧着
  • Heavy duty hand operated crimp tool RS PRO

    Heavy duty hand operated crimp tool

    RS PRO
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    8日以内出荷
    仕様圧着コネクタのタイプ = 圧着端子ケーブルサイズ = 10 → 95 mm2最小ワイヤサイズ = 10mm2最小ワイヤサイズ = 95mm2全長 = 558mmRSヘビーデューティ圧着工具. ヘビーデューティ用、携帯型の端子圧着工具で、10 mm2 → 95 mm2の調節可能なインデント圧着が可能このこのヘビーデューティ用、携帯型の端子圧着工具は、アルミ端子(8 AWG → 4/0)及び銅端子(8 AWG → 250 MCM)との使用に最適です。
  • Plier action crimp tool RS PRO

    Plier action crimp tool

    RS PRO
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    8日以内出荷
    仕様圧着コネクタのタイプ = 圧着コンタクトケーブルサイズ = 24 AWG、26 AWG、28 AWG最小ワイヤサイズ = 24AWG最小ワイヤサイズ = 28AWG全長 = 215 mm, 215.9 mm圧着作業がやりずらい場合は、被ふく部分と芯線部分を別々に行って下さい。. SCARTプラグおよびソケット
  • T'GARTNER TOOL RJ45 PLUG RS PRO

    T'GARTNER TOOL RJ45 PLUG

    RS PRO
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    8日以内出荷
    仕様圧着工具種類 = 手動圧着工具Tool for shielded plug with strain relief. Professional Crimp Tooling Less effort required Suitable for shielded RJ45 plug with coloured hoods
  • Hand crimping tool, insulated terminals RS PRO

    Hand crimping tool, insulated terminals

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    仕様圧着コネクタのタイプ = 絶縁端子ケーブルサイズ = 12 → 10 AWG, 16 → 14 AWG, 22 → 16 AWG最小ワイヤサイズ = 22AWG最小ワイヤサイズ = 10AWGRS Pro絶縁端子用圧着工具. 絶縁端子をワイヤに圧着するためのRS Pro手動圧着工具です。この圧着工具は、1.25 mm 2 (22-16 AWG)、2 mm 2 (16-14 AWG)、5.5 mm 2 (12-10 AWG)の3種類の圧着キャビティを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-sub/JL05シリーズ 圧着工具 JAE(日本航空電子工業)

    D-sub/JL05シリーズ 圧着工具

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    当日出荷
    D□Uタイプをはじめ各種圧着型コネクタの結線用には、専用の圧着工具及び圧着機が完備されております。小型の手動式圧着工具及び大量結線に便利な半自動圧着機(連鎖状のコンタクト適用)があります。使用コネクタ及びコンタクトサイズに合わせて専用工具にて作業を行って下さい。
    タイプマシン
  • Crimp tool 26-8 AWG square profile RS PRO

    Crimp tool 26-8 AWG square profile

    RS PRO
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    当日出荷
    仕様圧着コネクタのタイプ = ブーツレースフェルールケーブルサイズ = 0.14 → 10.00 mm2最小ワイヤサイズ = 0.14mm2最小ワイヤサイズ = 10.00mm2全長 = 176mmRS Pro圧着工具(0.14 → 10.00 mm2の絶縁 / 非絶縁フェルール用). 信頼のRS Proブランドがお届けする、ラチェット式圧着工具は絶縁 / 非絶縁フェルールを圧着するための製品です。 コンパクトで軽量なこの工具は人間工学に基づく形状のハンドルを備え、スペースが限られた場所での用途に最適です。 この圧着工具は緊急リリースを備えたラチェット機構を採用して適切に終端を圧着でき、貴重な時間の節約と省エネを実現します。 ハンドルの先端に滑り止めグリップパッドを備えているため、表面に対して押し込む際にさらに加圧することができます。 この工具の対応ワイヤ範囲は、0.14 → 10.0 mm2 / 26-8 AWGです。 品番< 122-1790') 122-1790/< ') /は正方形の圧着プロファイルを形成します。 品番< 122-1791') 122-1791/は六角形の圧着プロファイルを形成します。. 特長と利点:. 滑り止めパッドはさらに加圧する場合に適用 人間工学に基づく快適な設計 安全ストラップを取り付けるための吊り下げ用の穴 小型軽量 弱い握力でより大きなサイズを圧着
  • Universal frame crimp tool RS PRO

    Universal frame crimp tool

    RS PRO
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    3日以内出荷
    仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 0.25 → 6 mm2最小ワイヤサイズ = 0.25mm2最小ワイヤサイズ = 6mm2Universal Frame Crimp Tool
  • Crimp tool for bootlace ferrule,16sq.mm RS PRO

    Crimp tool for bootlace ferrule,16sq.mm

    RS PRO
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    仕様圧着コネクタのタイプ = ブーツレースフェルールケーブルサイズ = 0.5 → 16 mm2最小ワイヤサイズ = 0.5mm2最小ワイヤサイズ = 16mm2RSプライア式ブーツレースフェール手動圧着工具. ブーツレースフェールの圧着用のプライア式手動圧着工具で、対応ワイヤサイズは0.5 → 16 mm 2 です。
  • RS Pro ワイヤスプライスコネクタ, 26 → 19AWG 絶縁 バット 赤, 白 RS PRO

    RS Pro ワイヤスプライスコネクタ, 26 → 19AWG 絶縁 バット 赤, 白

    RS PRO
    ¥7,498税込¥8,248
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様スプライスタイプ = バットケーブルサイズ = 26 → 19 AWG全長 = 19.5mm直径 = 8.4mm絶縁 = 絶縁色 = 赤, 白シュラウド/アンシュラウド = シュラウドTelecom Splicing Connectors. Silicone gel filled to prevent ingress of water Suitable plier crimp tool is ; 238-9434 238-9434RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8 indent crimp tool RS PRO

    8 indent crimp tool

    RS PRO
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    8日以内出荷
    仕様圧着コネクタのタイプ = 圧着コンタクトケーブルサイズ = 26 → 16 AWG最小ワイヤサイズ = 26AWG最小ワイヤサイズ = 16AWG全長 = 200mmCrimp Tool. An 8-indent crimp tool designed around MIL-C-2250/2 (setting 3 upwards). The positioners set the crimp contact barrel at the correct height.
  • Crimp tool for QM multpole connectors RS PRO

    Crimp tool for QM multpole connectors

    RS PRO
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    8日以内出荷
    仕様圧着コネクタのタイプ = QM多極ケーブルサイズ = 14 → 24 AWG最小ワイヤサイズ = 24AWG最小ワイヤサイズ = 14AWG全長 = 850mmPlier Crimp Tool
  • Ratchet crimp tool w/red handle,75ohm RS PRO

    Ratchet crimp tool w/red handle,75ohm

    RS PRO
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    8日以内出荷
    仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = RG59、RG62最小ワイヤサイズ = RG62最小ワイヤサイズ = RG5950 Ω / 75 Ωコネクタ圧着工具. ラチェット式の2つの圧着工具はBNC、TNC、UHF製品のコネクタ圧着に最適です。50 Ωタイプはハンドルが緑で、主としてケーブルグループAの50 Ωコネクタに最適です。75 Ωタイプはハンドルが赤で、ケーブルグループF及びDの75 Ωコネクタに最適です。
  • Ratchet crimp tool w/green handle,50ohm RS PRO

    Ratchet crimp tool w/green handle,50ohm

    RS PRO
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    8日以内出荷
    仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = RG58, URM43, URM7650 Ω / 75 Ωコネクタ圧着工具. ラチェット式の2つの圧着工具はBNC、TNC、UHF製品のコネクタ圧着に最適です。50 Ωタイプはハンドルが緑で、主としてケーブルグループAの50 Ωコネクタに最適です。75 Ωタイプはハンドルが赤で、ケーブルグループF及びDの75 Ωコネクタに最適です。
  • Crimp tool for ferrules 0.14-10mm2. Self RS PRO

    Crimp tool for ferrules 0.14-10mm2. Self

    RS PRO
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    8日以内出荷
    仕様圧着工具
  • Ratchet crimp tool,6-150sq.mm wire size RS PRO

    Ratchet crimp tool,6-150sq.mm wire size

    RS PRO
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    8日以内出荷
    仕様圧着コネクタのタイプ = 工具フレームのみケーブルサイズ = 6 → 150 mm2最小ワイヤサイズ = 6mm2最小ワイヤサイズ = 150mm2全長 = 440mmRS Proヘビーデューティ手動圧着工具フレーム. RS Proのヘビーデューティ手動圧着ラチェット工具フレームは、軽量で丈夫な設計で、アクセスが限られた場所で端子を圧着する用途に最適です。 3組の六角ダイセット(別売)と併用する場合は、ワイヤサイズ範囲6 ~ 150 mm2の端子を圧着できます。 フレームは回転式ラチェットレバー、可動式ハンドル、ハンドルロックカムを備えています。これにより、圧着作業の信頼性や効果が高まり、完全圧着が実現します。. 特長と利点. 軽量で丈夫な設計. アクセスが限られた場所での端子の圧着に最適. 幅広いワイヤサイズ範囲: 6 → 150 mm2(ダイと併用時). 回転式ラチェットレバー. 可動式ハンドル. ハンドルロックカム. 品番 ; 241-4726 241-4726 は、端子サイズが6 mm2、10 mm2、70 mm2、95 mm2用の圧着ダイ 品番 ; 241-4732 241-4732 は、端子サイズが16 mm2、25 mm2、35 mm2、50 mm2用の圧着ダイ 品番 ; 241-4748 241-4748 は、端子サイズが120 mm2及び150 mm2用の圧着ダイ
  • 圧着工具 絶縁端子用 モノタロウ

    圧着工具 絶縁端子用

    モノタロウ(19件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷
    小型で軽量タイプですので片手で簡単に圧着作業を行うことが出来ます。
    用途絶縁被覆付端子・スリーブ用販売区分業務用
  • SDE CRIMP HAND TOOL FRAME W/O DIES TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    SDE CRIMP HAND TOOL FRAME W/O DIES

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HDT-48-00 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    HDT-48-00

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    4日以内出荷
  • 800 piece crimp terminal kit with tool RS PRO

    800 piece crimp terminal kit with tool

    RS PRO
    ¥29,980税込¥32,978
    1キット
    8日以内出荷
    仕様コネクタタイプ = 絶縁端子キット内容 = バットスプライス、小型ラチェット工具、圧着工具、メスレセプタクル、ピン、リング、スペードRS Pro絶縁圧着端子キット(800個入り)、手動圧着工具付き. 業務用圧着端子キットは、幅広く使用されている絶縁圧着端子及び圧着工具を各種800個含み、さまざまな終端及び接合要件を満たしします。このキットの内容は、各種絶縁リング、スペード、ピン、レセプタクル、スプライス端子です。この端子は高電導性銅又は黄銅製のスズめっき仕上げで、優れた耐腐食性を発揮します。色分けされたビニール又はPC製スリーブで、ワイヤサイズの識別、絶縁体、ワイヤサポートが分かります。このコンパクトな圧着工具は、ワイヤサイズ範囲が0.25 → 6 mm2の絶縁端子の圧着用に特化して設計され、高精度ジョー及びラチェット機構を採用し、完全な圧着サイクルを実現します。この絶縁圧着端子キットは、使い勝手のよいコンパートメントと一体型キャリングハンドルを備えた頑丈なプラスチック製ボックス入りです。. 特長と利点. 幅広く使用されているタイプとサイズの800個の端子 端子スリーブの色で絶縁体とワイヤサイズを識別 ワイヤサイズ範囲が0.25 → 6 mm2の圧着工具 頑丈なプラスチック製キャリングケースは、コンパートメントと一体型ハンドルを装備. 製品用途の情報. この圧着工具キットには絶縁圧着が含まれ、広範な用途でのワイヤ終端処理やスプライシングのためにスプライスを使用できます。用途として、家庭用機器、自動車、制御盤配線、電子機器の製造、産業用制御システム、電源、産業機械、通信機器などが挙げられます。. 使い勝手のよい整理された収納 持ち運び用のキャリングハンドルを備えた堅牢な設計 幅広く使用されているスタイルとサイズの800個の絶縁端子 コンパクトなラチェット式圧着工具が付属
  • 0.5-6mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用) エスコ

    0.5-6mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥8,810税込¥9,691
    1個
    当日出荷
    適合端子フェルール端子圧着範囲(mm2)0.5~0.75・1~1.5・2.5・4・6タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)204質量(g)400仕様圧着形状:台形エスコ品番EA682JC-1材質ハンドル:プラスチック
  • 0.08-16.0mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用) エスコ

    0.08-16.0mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用)

    エスコ
    ¥37,700税込¥41,470
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538KR-1
  • RS PRO 圧着ピンコンタクト Crimp Terminal ラチェット RS PRO

    RS PRO 圧着ピンコンタクト Crimp Terminal ラチェット

    RS PRO
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    仕様圧着工具種類:ラチェットRS PRO Ratchet Crimping Tool for Crimp Terminal, 38AWG to 18AWG. This RS PRO crimp tool has locator on the tool positions contacts in the tool jaws to give an easy consistent crimp action. contact extraction tool is available for servicing connectors during maintenance and modifications. The operating instructions are included with both tools. This tool supports wire size of 38 to 18 AWG. Features and Benefits:. High pin counts 60, 96, 156, 260 and 360 ways Provides long life of 10000 mating cycles Cam actuated zero insertion force coupling Back shell/strain relief and polarisation options Metal and plastic plug and socket bodies Metal products have excellent shielding properties Standard and low current contacts available. Typical Applications. Crimping tools can be used for variety of applications:- Maintenance repair Electrical Installations Cable assemblies. FAQs: What is the difference between un-insulated and insulated crimp tools? Un-insulated crimp tools are typically used for general applications, whereas the insulated crimp tools have been VDE tested up to 1000 V, designed for use where electrical current is present. How to maintain the product? To maintain good function and long life: Axles and other movable parts should be regularly lubricated Lubrication* is recommended at least every 10,000 cycles whenever the tool is exposed to dirt or other contaminants Adjustment of the crimping die nests should also be checked. Readjustment of the pressure adjustment axle is necessary when the pre-load of the tool decreases significantly. *Use light mineral-free oil The Importance of High-Quality Crimp When crimping tool is used on terminal, two crimps take place at the same time. One is the electrical connection between the conductor and terminal. The other is the insulation crimp which provides strain relief againsTUVibration and tension. It is important that the electrical connection is gas-tight without any voids between the wire strands and the terminal. If there any voids present, then corrosion can℃cur causing resistance and excessive heat which damages the electrical connection. Using good quality crimping tool will ensure that full, gas-tight crimp is produced preventing future deterioration of the electrical connection and insulation breakage.
  • (09042)CRIMPING TOOL トヨタ

    (09042)CRIMPING TOOL

    トヨタ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
  • Hand crimping tool, AMP flag terminals RS PRO

    Hand crimping tool, AMP flag terminals

    RS PRO
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    仕様圧着コネクタのタイプ = フラグ端子ケーブルサイズ = 16 → 14 AWG, 22 → 16 AWG最小ワイヤサイズ = 22AWG最小ワイヤサイズ = 14AWGRS Pro絶縁AMPタイプフラグ端子用圧着工具. 絶縁AMPタイプフラグ端子をワイヤに圧着するためのRS Pro手動圧着工具です。この圧着工具は、1.25 mm 2 (22-16 AWG)及び2 mm 2 (16-14 AWG)の2種類の圧着キャビティを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hand crimping tool, heatshrink terminals RS PRO

    Hand crimping tool, heatshrink terminals

    RS PRO
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    3日以内出荷
    仕様圧着コネクタのタイプ = 圧着閉端コネクタ, 熱収縮端子ケーブルサイズ = 12 → 10 AWG, 16 → 14 AWG, 22 → 16 AWG最小ワイヤサイズ = 22AWG最小ワイヤサイズ = 10AWGRS Pro閉端コネクタ / 熱収縮端子用圧着工具. 閉端コネクタや熱収縮端子をワイヤに圧着するためのRS Pro手動圧着工具です。この圧着工具は、1.25 mm 2 (22-16 AWG)、2 mm 2 (16-14 AWG)、5.5 mm 2 (12-10 AWG)の3種類の圧着キャビティを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着ペンチ (絶縁閉端子用) ホーザン

    圧着ペンチ (絶縁閉端子用)

    ホーザン(25件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    CE1/CE2及びCE5が圧着可能です。 また、非常にコンパクトで軽い握りで圧着が可能です。 弾力がありソフトタッチな手にやさしいエラストマーグリップ。連続作業も疲れません。
    適合端子絶縁閉端子タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)198質量(g)300仕様成形確認機構付。(戻しレバー付)トラスコ品番261-7421適合範囲CE1/CE2/CE5RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 圧着工具 RS PRO

    RS Pro 圧着工具

    RS PRO
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    当日出荷
    仕様圧着コネクタのタイプ = BNC, TNCケーブルサイズ = RG122, RG316最小ワイヤサイズ = RG122最小ワイヤサイズ = RG316全長 = 195mmRS Pro圧着工具、SMA、SMB、SMCコネクタ用. ; 447-459 447-459 は、SMA、SMB、SMCコネクタ用の「Original line」シリーズ手動圧着工具です。最小限の力で3.25 mm、4.52 mm、1.69 mm (0.128インチ、0.178インチ、0.067インチ)の六角形の圧着を作成できます。右利き / 左利き両用です。各種ケーブルに最適です。一覧については、製品のデータシートを参照してください。. 特長と利点. 滑りにくいメインハンドルと低摩擦の可動式ハンドルで、快適な握り心地を実現 圧着の最終段階では両手で握れるので、生産性と作業のしやすさが向上 完全サイクル圧着機構により、安定で信頼性の高い圧着 誤かん合や異物を取り除くためのラチェットリリース機構 精密な偏心調整により性能が安定、較正が可能 トレーサビリティのため各工具に一意の番号を付与 高耐久性: 50000サイクルを上回る製品寿命 スウェーデン製の硬化合金スチールを使用した強靭な造り
  • TE Connectivity 圧着工具 AD-1522-1-CRIMPING-TOOL TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 圧着工具 AD-1522-1-CRIMPING-TOOL

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    8日以内出荷
    仕様圧着コネクタのタイプ = DuraSeal及びPolyCrimp端子ケーブルサイズ = 22 → 10 AWG最小ワイヤサイズ = 22AWG最小ワイヤサイズ = 10AWG全長 = 228.6mmTE Connectivity AD-1522手動圧着工具、DuraSeal端子及びPolyCrimp端子用. AD-1522手動圧着工具は、22-18 AWG、16-14 AWG及び12-10 AWGのワイヤにDuraSeal端子及びPolyCrimp端子を取り付ける際に使用します。 このAD-1522手動圧着工具はラチェット制御のリリースハンドルを備え、圧着深さが設定済みです。これにより、完成した端子の伸張強度と絶縁の整合性が最適化されます。
  • HDT-48-00 DEUTSCH

    HDT-48-00

    DEUTSCH
    ¥82,980税込¥91,278
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1丁
    当日出荷
    DIN 46228 1 部 + 4 部によるエンドスリーブの圧着に使用できます。KNIPEXのフェルール端子97 99 330から399と組み合わせて使用することで、UL規格に適合した圧着が承認されています。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。効率的なレバーアクションによる高い圧着力です。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力です。ハンドルの開度が小さく、人間工学に基づいた握りやすいハンドル、スムーズな操作性、軽量性が特徴です。最大16mm2までのフェルール端子に対応します。必要なフェルール端子のサイズに自動的に調整するため、正確かつ迅速な圧着が可能です。四角形状で圧着を行います。ツインフェルール端子にも対応:2×6mm2または2×AWG12までの全てのツインフェルール端子にも対応します。高品質クロムバナジウム電炉鋼製、油焼き入れ処理済みです。
    用途エンドスリーブ用、フェルール用、ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業にクリンピング能力(mm2)0.08-16クリンピング能力(AWG)28-6寸法(mm)180×77×21全長(mm)180質量(g)459適合4角クリンプ段数【圧着】1ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理
  • 絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト
    ブルー
    グレー
    ホワイト
    イエロー
    ブラック
    レッド

    絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI

    フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個(20個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
    表面処理錫メッキ材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
  • M12 用圧着工具 ハーティング

    M12 用圧着工具

    ハーティング
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    当日出荷
    適合HARTING M12 Contact用圧着工具RoHS指令(10物質対応)対応
  • スコッチロック Uエレメントコネクタ(通信・信号ケーブル用) コーニング

    スコッチロック Uエレメントコネクタ(通信・信号ケーブル用)

    コーニング(8件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1パック(100個)
    当日出荷
    心線の絶縁被膜をはぎ取ることなくそのまま接続できるため接続作業時間を大幅に短縮することが可能です。 コネクタには防湿用混和剤が入っており、絶縁・防食・防湿効果があります。
    用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐定格電流(A)0.1適合工具E9J差込み線数(本)2
  • フェルール(棒端子)用圧着工具 CRIMPFOX フエニックス・コンタクト

    フェルール(棒端子)用圧着工具 CRIMPFOX

    フエニックス・コンタクト(2件のレビュー)
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    欠品中
    CRIMPFOX 6は使用棒端子によって対応するダイを選定するタイプです。正確な圧着作業に適しています。
    トラスコ品番451-3754長さ(mm)198形状(圧着)台形質量(g)358AWG24~10断面積(mm2)0.25~6
  • ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192922-1470 1袋 100個入 ITT CANNON

    ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192922-1470 1袋 100個入

    ITT CANNON
    ¥10,980税込¥12,078
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Crimp Two Piece Contacts。Use plier or ratchet style tool to crimp contacts。Current rating (single contact in isolation) 13A Initial contact resistance 5mΩ Contact area selectively gold plated Crimp area tin plated Up to 200 mating cycles
    仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:22→ 20 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:TRIDENT●併用可能製品:Trident T2Pシリーズ丸型コネクタ●定格電流:13A●長さ:18.42mm●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:真鍮●最大接触抵抗:5mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:190-3412アズワン品番65-7665-83
  • Molex コネクタハウジング 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • Terminal Crimping Tool for Connector Sets DENALI

    Terminal Crimping Tool for Connector Sets

    DENALI
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    62日以内出荷
    DENALI Terminal Crimping Tool for Connector Setsは、DENALI 防水コネクターセットの端子を適切に圧着するために使用できます。クリンパーは、調整可能な圧着圧縮を備えたラチェット機構設計を特徴としており、オスおよびメス端子(0.1~1mm²)を28~18AWG ワイヤーに圧着できます
  • (09042)PLIER NEEDLE NO トヨタ

    (09042)PLIER NEEDLE NO

    トヨタ
    ¥3,088税込¥3,397
    1個
    3日以内出荷
  • JST 圧着工具 YRS-859 JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着工具 YRS-859

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    当日出荷
    仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 32 → 28 AWG全長 = 224mmJST YRS series Strip Feed Crimp Hand Tool for SH Series Contacts. The YRS series Crimp Tool is an easy to use parallel action hand crimping tool for crimping AWG 32-28 SH contacts in strip form on to wire. The Crimp Tool has precision ground removable dies with one crimping section for producing accurate, high-quality crimps. The ratchet mechanism only releases when the handles of the hand crimp tool are fully closed. This ensures a full crimp cycle is achieved and avoids partial crimps.. Features and Benefits. Easy to use. Safe operation. Precision ground dies. Ratchet mechanism to ensure full crimp cycle is achieved