カテゴリ
- 電気材料(5)
- 制御機器(2)
- 作業工具(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「crimpfox」の検索結果

フェルール(棒端子)用圧着工具 CRIMPFOX
フエニックス・コンタクト(2件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781個当日出荷CRIMPFOX 6は使用棒端子によって対応するダイを選定するタイプです。正確な圧着作業に適しています。断面積(mm2)0.25~6AWG24~10形状(圧着)台形長さ(mm)198質量(g)358トラスコ品番451-3754
フェルール用圧着工具 CRIMPFOX
フェニックス・コンタクト¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷360°スクエア圧着・片手操作。角形圧着。自動調整圧着ダイ。落下保護内蔵。コンパクトで軽量、理想的なバランス。程よいグリップ幅。人間工学に基づいた2コンポーネントハンドル。低作動力。TWINフェルールに最適。滑り止めパッド付きハンドル。工具不要の圧力ロック機構用途9
圧着工具
フエニックス・コンタクト¥33,980~税込¥37,378~1個(1個)当日出荷長さ(mm)180幅(mm)70高さ(mm)21タイプ手動式JIS規格非適合適合端子絶縁なし/絶縁ありフェルール