カテゴリ

  • バイク部品(257)
  • パソコン/周辺機器(244)
  • 自転車部品(163)
  • 制御機器(47)
  • 事務用品(39)
  • 切削工具(21)
  • 店舗什器・備品(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 農業機械(14)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 家電(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • オフィス家具(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 溶接用品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 卓上消耗品(4)
  • 電気材料(4)
  • 測定用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 研磨材(4)
  • 物流用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 機構部品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み

「crm」の検索結果

関連キーワード
975件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ストレートリーマ CRM OSG(オーエスジー)

    超硬ストレートリーマ CRM

    OSG(オーエスジー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    シャンクストレートシャンク刃形ストレート材質超硬コーティングノンコート
  • CRM18L8スクリプト 東海

    CRM18L8スクリプト

    東海
    109税込120
    1個(20g)
    当日出荷
    大容量タンクで3倍長持ち。やすり式着火ライター
    タイプやすり式着火ライター
  • CSシリーズ CompoNetマスタユニット CS1W-CRM21 omron(オムロン)

    CSシリーズ CompoNetマスタユニット CS1W-CRM21

    omron(オムロン)
    53,980税込59,378
    1個
    翌々日出荷
    消費電流(A)0.4(5V系)
  • SLX SM-CRM75 チェーンリング SHIMANO(シマノ)

    SLX SM-CRM75 チェーンリング

    SHIMANO(シマノ)
    3,998税込4,398
    1枚
    5日以内出荷
    特殊なMTBギア歯によりチェーンの係合と保持を改善 交換可能なシングル/ダブルのチェーンリング クランクセットは共通部品として使用可能 優れたチェーンリテンション ライダーによるチューニング可能 歯数構成: 30T, 32T, 34T FC-M7100/7120/7130専用 ダイレクトマウントタイプ:MTB12S フロントシングルギア
  • 硬化肉盛用被覆アーク棒 CRM-2 特殊電極

    硬化肉盛用被覆アーク棒 CRM-2

    特殊電極
    24,980税込27,478
    1箱(5kg)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    16Cr-16Mn 鋼心線を使用した溶接棒で、溶着金属はオーステナイト組織を示し、靱性及び加工硬化性に富んでいます。 溶接部分の強度が優れているため、異材溶接及び合金鋼の溶接にも適しています。
    用途高マンガン鋼レール・スプロケット・クラッシャー・高温高圧用パイプ・ディッパーティース・異材溶接及び装甲板の溶接棒長(mm)350JIS規格Z3251 DFME-200-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
  • 硬化肉盛用ミグ溶接ワイヤー M-CRM-2 特殊電極

    硬化肉盛用ミグ溶接ワイヤー M-CRM-2

    特殊電極
    77,980税込85,778
    1箱(12.5kg)
    5日以内出荷
    用途高マンガン鋼部品、熱間シヤなどの肉盛溶接及び異材溶接ワイヤー径(Φmm)1.2使用ガスAr+2%O2RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
  • 硬化肉盛用被覆アーク棒 CRM-3 特殊電極

    硬化肉盛用被覆アーク棒 CRM-3

    特殊電極
    28,980税込31,878
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    16Cr-16Mn-2Ni 鋼の溶接棒で安定したオーステナイト組織を示し、良好な耐熱耐摩耗性を示します。 高温摩耗及び衝撃摩耗に適しています。
    用途熱鋼シヤ・鍛造金型・熱間ロール・ダイス・圧延機ガイド・トングポンチなど高温衝撃摩耗部の肉盛棒長(mm)350JIS規格Z3251 DFME-250-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
  • 硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CRM-2 特殊電極

    硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CRM-2

    特殊電極
    72,980税込80,278
    1箱(12.5kg)
    5日以内出荷
    16Cr-16Mn の溶着金属成分で、オーステナイト組織を示し靱性及び加工硬化性に富んでいます。 ソリッドワイヤに比べて、アーク安定性は非常に良好で、スパッタが少なく、スラグが均一にかぶるため美しいビードが得られます。 溶着金属の強度が優れると共に耐割れ性も優れていますので、異材溶接及び合金鋼の溶接にも適しています。
    用途高マンガン鋼部品・スプロケット・ディッパーティース・熱鋼シヤなどの肉盛溶接及び異材溶接JIS規格Z3326 YFME-C-250使用ガスCO2 20~25(L/min)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • GIVI CRM108 タンクロック 8L GIVI(ジビ)

    GIVI CRM108 タンクロック 8L

    GIVI(ジビ)
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。磁石を使わない、車体に簡単に脱着できる8Lタンクロック。着脱式スマートフォンホルダー付き。ヘリテージ&カフェレーサー向けデザインを取り入れた、ショートツーリングに十分なサイズ。磁石を使わないフランジ固定により、バッグがタンクに当たらず車体の傷つきを防止。専用のアタッチメントにより、確実な固定と簡単な取り外しができます。
    用途磁石を使わず、車体に簡単脱着できるバイク用タンクバッグ。着脱式スマートフォンホルダー付き。ショートツーリング向けサイズ。バッグがタンクに触れないことで傷つきを防ぐ。車種別アタッチメント(別売)による固定。容量:8L、最大積載重量:2kg、サイズ(外寸):底部縦290×底部横200×高さ140mm。別売のシートロックアタッチメント(品番:17874)を使えばシートバッグ化付属品レインカバー、フランジ オス容量(L)8最大積載量(kg)2外寸(mm)底部縦290×底部横200×高さ140
  • @ROD ライトCワイヤー CRM250R -93 KITACO

    @ROD ライトCワイヤー CRM250R -93

    KITACO
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
  • SLX SM-CRM70 対応クランク:FC-M7000-1 SHIMANO(シマノ)

    SLX SM-CRM70 対応クランク:FC-M7000-1

    SHIMANO(シマノ)
    3,698税込4,068
    1枚
    5日以内出荷
    対応取付対応クランク:FC-M7000-11-1/M7000-11-B1寸法PCD(mm)96
  • ディオ(Dio)XR BAJA/CRM50(等 右レバー ALBA(アルバ)

    ディオ(Dio)XR BAJA/CRM50(等 右レバー

    ALBA(アルバ)
    1,490税込1,639
    1個
    9日以内出荷
    ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
    メーカーHONDAセット内容右単体シルバー適合車種ディオ(Dio)XR BAJA(94-96) /AF28 SK50MMR-2/T-2、CRM50(92-97) /AD13 CRM50P/R/V、CRM50(94-97) /AD13 CRM50R/V、FTR223(00-06) /MC34、CB223(08) /、SL230(97-03) /MD33、FTR250(86) /MD17 G/2、XLR250R BAJA(88-94) /MD22 R3J/L/M/N/R/RR、XLR250R(85-86) /MD16 RF/R2F、XLR250R(85-88) /MD20 RH、XLR250R(89-94) /MD22 RK/L/M/N/P/R/R2、XLR250(00) /MD30 Y、XLR250R BAJA(00) /MD30 3Y、CRM250R(89-97) /MD24/MD32 K/P/R/RV、CRM250R(93-96) /MD24 RP/2 RR/2、CRM250AR(97) /MD32 ARV/2左右区別適合排気量(cc)50
  • 丸筒ワニ皮 クラウン[事務用品]

    丸筒ワニ皮

    クラウン[事務用品](14件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷
    賞状の保管・受け渡しに便利。
    仕様紙クロース張、茶色ワニ模様芯材古紙使用
  • ホワイトボード消し 水洗い可 TRUSCO

    ホワイトボード消し 水洗い可

    TRUSCO(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    粉が飛散しない特殊布を使用しています。水洗いでき、何度でも使えます。拭く面は、両面使えて経済的です。ソフトな感触で、疲れず楽に消せます。
    用途ホワイトボード用クリーナーです。仕様カバー部分は再生プラスチック(ABS樹脂)75%使用材質再生プラスチック(カバー部)、特殊布地長さ(mm)57厚さ(mm)402018年トラスコ掲載ページ10 0609繰り返し・詰め替え対応
  • ニューマグネット・クリップ クラウン[事務用品]

    ニューマグネット・クリップ

    クラウン[事務用品](29件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    磁力も、挟む力も超強力。
    特性超強力材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • 目玉クリップ パック入 クラウン[事務用品]

    目玉クリップ パック入

    クラウン[事務用品](3件のレビュー)
    249税込274
    1パック(3個)ほか
    当日出荷
    釘にもかけられる大きな目玉が決め手! 二重メッキ仕上げ、バネはカーボン線、挟む力は弱まりません。
    RoHS指令(10物質対応)対応シルバー繰り返し・詰め替え対応
  • スクールマグタッチ クラウン[事務用品]

    スクールマグタッチ

    クラウン[事務用品](3件のレビュー)
    369税込406
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    表も裏も使える”強力磁力”。磁石を丸ごとカラーコーティングしました。
    特性強力RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンヘッドスクレーパー タジマツール(TJMデザイン)

    ステンヘッドスクレーパー

    タジマツール(TJMデザイン)(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    刃は高熱焼入れ1.8mm厚ステンレス製。握りやすいエラストマー樹脂グリップ。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます
    用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です材質(刃)ステンレス(SUS420J2)、(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)1.8材質(刃)ステンレス(SUS420J2)
  • CC-Link対応CompoNetゲートウェイユニット GQ-CRM21 omron(オムロン)

    CC-Link対応CompoNetゲートウェイユニット GQ-CRM21

    omron(オムロン)
    78,980税込86,878
    1個
    31日以内出荷
    仕様●CC-Linkバージョン :Ver1.10/Ver2.0(スイッチにより切替)適合規格CE、U1、C通信方式リモートI/O通信最大入出力点数ワードスレーブ:2048点(入力1024点/出力1024点)、ビットスレーブ:512点(入力256点/出力256点)占有局数4局局種類リモートデバイス局
  • マグネットバー(ABS製) クラウン[事務用品]

    マグネットバー(ABS製)

    クラウン[事務用品](8件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷
    磁力が強いので、パンフレットや写真、資料などの掲示、仮止めにピタッとつきます。
    材質本体:再生ABS製、マグネット:非塩ビ特性強磁力グリーン購入法適合
  • マグネット付き軽量スチールホワイトボード クラウン[事務用品]

    マグネット付き軽量スチールホワイトボード

    クラウン[事務用品](1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1枚
    当日出荷
    ボード裏側はマグネット付きで、スチール書庫の扉や側面に設置可能。
    設置方式マグネット材質(表面)スチール付属品マーカー(黒)1本、イレーザー1個材質(パネル)軽量型スチールアートパネル(積水樹脂プラメタル(株)製)、(枠材)アルミ製、(角パーツ)再生ABS製種類マグネット掛け・無地グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • ビニールテープ キラックス

    ビニールテープ

    キラックス(1件のレビュー)
    97税込107
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS C 2336規格品。電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。
    用途配線工事、電線の被覆補修などに。配管の識別や配線等の結束に。粘着力(N/10mm)1.18以上引張強度(N/10mm)27以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットソフトケース クラウン[事務用品]

    マグネットソフトケース

    クラウン[事務用品](3件のレビュー)
    219税込241
    1枚
    当日出荷
    書類を汚さず、ピタッと貼り付け。マグネットとカードケースが一体化。汚さず傷めず書類を貼れます。裏面は全面マグネット仕様。出し入れしやすいソフトタイプです。
    仕様裏面マグネット付材質軟質塩ビ製厚さ(mm)1.2
  • メールバッグ クラウン[事務用品]

    メールバッグ

    クラウン[事務用品](2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    行き来の頻繁な社内便に、丈夫で安心なメールバッグ。透明ポケット付きだから、宛名を貼る必要がありません。封印用のプラファスナー10本付き。鍵が取り付けられるダブルファスナー採用。持ちやすい幅広タイプの取っ手付き。耐久性がある丈夫なナイロン製。
    仕様プラファスナー付材質ナイロン製
  • マグネットハンガー クラウン[事務用品]

    マグネットハンガー

    クラウン[事務用品](7件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    マグネット付きなので、簡単にスチール部に取付けできて非常に便利です。
    材質耐荷重(kg)約1寸法(Φmm)42
  • 空調配管用ビニールテープ キラックス

    空調配管用ビニールテープ

    キラックス(1件のレビュー)
    659税込725
    1巻ほか
    当日出荷
    空調配管用のビニールテープです。現場の声から厚みを0.17mmにし巻き付け作業性をよくしたポリ塩化ビニル粘着テープです。空調配管パーツにマッチする「クリーム色」です。
    用途空調配管、エアコン配管結束や非粘着テープ巻き付け時のスタートとエンド処理に。引張強度(N/10mm)23.54以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーマグタッチ丸型 クラウン[事務用品]

    カラーマグタッチ丸型

    クラウン[事務用品](2件のレビュー)
    459税込505
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    使い分けられる便利さ。豊富な色、サイズ、形。
    RoHS指令(10物質対応)対応仕様異方性材質再生ABS製グリーン購入法適合
  • イージーレールPOPベースタイプ 友屋

    イージーレールPOPベースタイプ

    友屋(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクト。ワゴンや平台などオールマイティに活躍。 クリップのない美しい表示を実現。 高さ調整はワンタッチ。ポスターハンガーと本体は粘着テープでとりつけます。 ベースはコーナー・センターどちらにも使えます。 取付けは、レールの溝に差し込むだけでOK。取り外しは、上に持ち上げるようにすれば簡単に取り外せます。 ワンタッチ式で使いやすさ抜群。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×135×450~750材質アルミ、スチール、樹脂
  • 密着力最強 ! ラジコン・ポリカ専用塗料 SHOW UP PCバインダーカラー SHOW UP

    密着力最強 ! ラジコン・ポリカ専用塗料 SHOW UP PCバインダーカラー

    SHOW UP(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(50g)
    当日出荷から9日以内出荷
    SHOW UP PCバインダーカラーは、激しい衝撃にも耐える良好な密着性と柔軟性を兼ね備え、PC(ポリカーボネート)専用の1液型アクリル樹脂系油性塗料です。全50色50gでお求めやすくさせて頂きました。 同じ成分で作っているのでそのままはもちろん混ぜても良し! 裏打ちに使っていた一般的なシルバーをPCBカラーシルバーに変えることで更に密着も良し! ポリカへの塗料密着度がこれで完璧に! ポリカペイントへの最強の味方になる事間違いなしです。 プロップクリーナーとブラッシュアップクリーナーを併用することで、塗料の密着をより強力にさせることが可能です。 50gでポリカボディー 3台が塗装出来ます。 SHOW UP PCバインダーカラーシリーズ ◆クリアー 2色 ◆ソリッドカラー 17色 ◆メタリックカラー 12色 ◆キャンディーカラー7色 ◆パールカラー6色 ◆レインボーホログラムカラー 1色 ◆ネオンカラー 5色 計50色 各50g
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
  • カラーマグタッチ角形 クラウン[事務用品]

    カラーマグタッチ角形

    クラウン[事務用品](1件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(10個)
    当日出荷
    使い分けられる便利さ。豊富な色、サイズ、形。
    保持枚数6枚材質再生ABS製直径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)30×30×8
  • microSDカード→SDカード変換アダプター BUFFALO(バッファロー)

    microSDカード→SDカード変換アダプター

    BUFFALO(バッファロー)
    399税込439
    1台
    翌日出荷
    microSDをSDカードに簡単に変換できる。ライトプロテクトタグ標準搭載なので、データの誤消去が防げる
    付属品取扱説明書/保証書質量(g)2対応機種SDメモリーカードスロット搭載機器 (デジタルカメラ、PDA、携帯電話、ビデオカメラ、オーディオプレーヤー、カードリーダーなど)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×32×2.1(SDメモリーカードサイズ)準拠規格SD Memory Card Specification Ver.1.10保証期間1年間対応メディアmicroSD(TM)カード動作温度(℃)0~55動作湿度(%)30~80
  • コーナーローラー 丸型 マルエー・スワン

    コーナーローラー 丸型

    マルエー・スワン(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    塗りにくい場所も塗りやすく! 隅や目地、角の塗布に合わせた形状の便利なローラー といなどのU面に
    毛丈(mm)8仕様丸型種類ローラー材質(ローラー部)アクリル、ウールハンドル有 (ハンドルを含むセット品です。)主な用途塗装用ローラー径(Φmm)80
  • マグネット付き軽量スチールホワイトボード 月予定表 クラウン[事務用品]

    マグネット付き軽量スチールホワイトボード 月予定表

    クラウン[事務用品](2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    ボード裏側はマグネット付きで、スチール書庫の扉や側面に設置可能。
    種別月予定表仕様マーカー、イレーザー付材質(パネル)軽量型スチールアートパネル(積水樹脂プラメタル(株)製)、(枠材)アルミ製、(角パーツ)再生ABS製種類マグネット掛け・罫線ありグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • SHOW UP クロミラクル SHOW UP

    SHOW UP クロミラクル

    SHOW UP
    798税込878
    1個ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    主剤:5g 硬化剤:0.6gで1m2をペイント出来ます。スプレーガンやエアブラシを使わず簡単で安全な作業で鏡面メッキが施工可能です。SHOW UPクロミラクル専用コーティングスポンジや市販の柔らかいスポンジで圧力を加えて塗り込むだけで、表面に金属粒子が綺麗に配列し美しい鏡面メッキ被膜が形成されます。クロミラクル1 SETで1m2(1m×1m)が施工可能です。
    用途塗装器具不要でメッキ調カラーを再現!
  • マイティーキャッチマルチ型 PAT.P 平和技研

    マイティーキャッチマルチ型 PAT.P

    平和技研
    39,980税込43,978
    1ケース(20個)
    当日出荷
    直交・自在、垂直・水平に使用できます。ボルト締め付けのためガタつきません。必要クランプ種類の選別が省略できます。在庫管理の簡略化がはかれます。幅が大きいため左右のガタつきが減少。ハサミしろ最大30mm。(最小6mm)。大きな皿でしっかりキャッチします。 (社)仮設工業会認定取得品
    質量(kg)1.04
  • マグタッチカラー名札 小 クラウン[事務用品]

    マグタッチカラー名札 小

    クラウン[事務用品]
    199税込219
    1個
    当日出荷
    表面カバーが蓋式で中紙が汚れない、書き込めるマグネット。
    材質PS外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)25×50×8収納寸法(横×縦)(mm)75×20
  • スコッチ チタンコートカッター Mサイズ用替え刃5枚入り 3M

    スコッチ チタンコートカッター Mサイズ用替え刃5枚入り

    3M
    499税込549
    1箱(5枚)
    当日出荷
    合金工具鋼刃に硬度約4倍の高硬度チタン合金(TiN)コーティングにより切れ味が従来の2倍持続します。
    用途ビニール紐、バンドの切断や段ボール箱の切断、小包の開梱、紙(A4サイズ程度の切断)、封筒の開封などに。トラスコ品番248-4792適合本体TI-CHM材質刃:炭素工具鋼+高硬度チタンコーティング全長(mm)83ゴールド刃長(mm)83刃幅(mm)12.2刃厚(mm)0.45
  • リモートコントローラ TOA

    リモートコントローラ

    TOA
    169,800税込186,780特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンビネーションカメラを別線(RS-485)で遠隔操作するためのリモートコントローラーです。マルチスイッチャーと組合せて使用することで、最大16台のカメラの映像の切換とコントロールが可能です。また、3軸ジョイスティックを装備し、主要な動作を片手で操作することができます。
    仕様【スレーブリモコン】RS-485スクリューレスコネクター(1台接続可能)、【カメラ制御】RS-485(タイプA/B、MIKAMIPTCプロトコル)/スクリューレスコネクター、【スイッチャー制御】RS-485スクリューレスコネクター、【アラーム入力】RS-232CD-subコネクター(9P/オス)、【アラーム出力・制御入力】アラーム出力:16系統NPNオープンコレクター出力耐電圧:DC20V、制御電流:20mAD-subコネクター(25P/メス)、時間調整入力:1系統無電圧メイク接点入力開放電圧:DC5V、短絡電流:最大5mA、ホームポジション選択入力:1系統無電圧メイク接点入力開放電圧:DC5V、短絡電流:最大5mA付属品ACアダプター×1、D-subコネクター(25P、オス)×1材質パネル:表面処理鋼板シルバー塗装、側面部:ゴム質量(kg)1.7(ACアダプター除く)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプターより供給)消費電力(W)3(ACアダプター使用時)表示アラーム状態、アラーム保留状態、予備1、予備2、オート動作状態、コントロール状態、静止画状態、レンズスピード、オートフォーカスの各LED表示、キー入力確認用LCD表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)323.6×112.7×181警報種類連続警報音(ON/OFF可能)最大接続台数16台(制御可能なRS-485通信のカメラ)使用湿度範囲(%RH)80以下(ただし結露のないこと)総延長距離(m)最大1200(カメラーリモコン間)
  • 脚付きボンネルコイルロールマットレス【SPINNAM-スピンナム-】 シングルサイズ ホームテイスト

    脚付きボンネルコイルロールマットレス【SPINNAM-スピンナム-】 シングルサイズ

    ホームテイスト
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷
    ベッドとマットレスの一体型!ボンネルコイル脚付きマットレスSサイズ!。コイル同士が連結した構造のボンネルコイルにより、身体を面で支え、沈み込みすぎず安心した寝心地を実現します。ボンネルコイルはポケットコイルのように不織布に覆われていないため、通気性が良く高湿度の日本の気候に最適!。BOKENの過酷な強度耐久テストをクリア!。ロール梱包でのお届けなのでお部屋までスムーズに搬入可能、組み立ても簡単です!。マットレスカバーは丸洗いできるので、衛生的です。SS~Dの4サイズに3色と豊富な展開!
    用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。材質張り材:ポリエステル100%材質(本体)LVL、樹脂脚寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)97×195×37材質(クッション)ボンネルコイル、ウレタン、フェルト、不織布
  • ガラス棚・木棚コボレ止め 友屋

    ガラス棚・木棚コボレ止め

    友屋(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    クローム
関連キーワード
...