カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「crw6-350」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クロスローラウェイ IKO(日本トムソン)

    クロスローラウェイ

    IKO(日本トムソン)
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    種類クロスローラーウェイ
  • クロスローラウェイ CRW(標準形) CRW6-350 IKO(日本トムソン)

    クロスローラウェイ CRW(標準形) CRW6-350

    IKO(日本トムソン)
    1個
    欠品中
    ・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットとする標準形です。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
    材質炭素鋼製寸法L(mm)350寸法H(mm)15寸法A(mm)31寸法E(mm)25寸法e(mm)6寸法W(mm)14寸法Z(mm)31寸法R(mm)282寸法p(mm)9寸法n×F(mm)6×50寸法Dw(mm)6
直動部品カテゴリ