カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
「cry-zps」の検索結果

漏電検知モジュール
ユーアールディ¥21,980税込¥24,1781個当日出荷交流電流センサ(CTL-6-P-Z、6-S-Z)との組合せで漏電または微小な電流を検出して、アラームを出すモジュール。 電源AC85~250Vと、広い電源対応。 検出電流は、2.5mA~150mA・プログラム方式。 動作表示LED付で、設定確認が容易。仕様(過電流耐量)10A(連続)、150A(1s)/CT一次側電流、(動作ヒステリシス幅)設定電流を超えたら、出力接点ON(メーク接点)、設定電流-10%で復帰、(安定動作条件)電源投入1秒後、1秒以内の電源ON/OFFは動作不定電源1Φ50/60Hz、85~125V/180V~250V、端子選択(正弦波)精度(動作)定格電流±5% (2.5mAレンジでは±10%)消費電力(内部)15VA以下応答時間500ms (0→設定値の200%に立上った時) (typ)適合センサ(電流)純正組合せ:CTL-6-P-Z、CTL-6-S-Z、オプション:CTU-22-CLF (動作点は表示値の約3倍)使用環境-10℃~+50℃ 結露のないこと動作表示リレー動作時、パネル表面のLED同時点灯出力仕様リレー接点出力(AC250V/3A、DC30V/3A cosΦ=1)適合電線(電源接続)AWG14~22/単線または撚り線、(CT接続)AWG16~26/単線または撚り線絶縁抵抗DC500V、≧5MΩ (電源端子一括-出力端子一括間)使用可能電流(A)2.5mA~150mA(6桁DPSのうちONになっている電流の和で2.5mA刻みに設定可)耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)(電源端子一括-出力端子一括間)