カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 農業機械(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ(16)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
- 日研工作所(1)
- ネグロス電工(1)
- 三商(1)
- アイゼン(1)
- アラム(1)
- つくし工房(1)
- KOA(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「cs-153」の検索結果

コーンサインスタンド(SDスタンド)
つくし工房(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷から8日以内出荷カラーコーン・カットコーン兼用です。 軽量で移動が簡単。 付属ビスで固定してご使用ください。材質ABS樹脂厚さ(mm)4.2取付方式カラーコーン取付
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF
KOA(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(200個)当日出荷から32日以内出荷汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5![【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
【リビルト】スターターモーター
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷ミツバ製 12V 1.6KW B端部の形状が違う場合がありますが 共通使用可能です主な適合純正品番31200-RCA-A51メーカーホンダサービス分類リサイクル・リビルト
NCセンサリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角左ねじれ 45゜
ワールドダクター(ケーブル間隔保持具)
ネグロス電工¥1,298税込¥1,4281セット(10個)3日以内出荷から16日以内出荷ケーブルどうしの接触を防ぎ、一定の間隔を保持できます。 ハロゲンフリー仕様です。材質66ナイロン適合バンド幅(mm)6以下![【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
【リビルト】スターターモーター
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷デンソー製 12V 1.0Kw D68、デンソー製 12V 1.0KW D68主な適合純正品番31200-RB1-003・31200-RB1-013メーカーホンダサービス分類リサイクル・リビルト
セラミックシャンク付ピンゲージ
アイゼン¥6,598~税込¥7,258~1本ほか当日出荷から27日以内出荷ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。RoHS指令(10物質対応)対応
スイングシリンダ SDA40X50
コガネイ¥50,980~税込¥56,078~1個当日出荷から9日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA40X100
コガネイ¥49,980~税込¥54,978~1個翌々日出荷から9日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA25X100
コガネイ¥43,980~税込¥48,378~1個翌々日出荷から9日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)100種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA25X15
コガネイ¥39,980~税込¥43,978~1個6日以内出荷から9日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)15種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 収縮後 5.59mm 流体抵抗性エラストマー, 黒
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷仕様シュリンク径 = 5.59mm色 = 黒接着面 = あり材質 = 流体抵抗性エラストマー動作温度 Min = -75℃動作温度 Max = +150℃シリーズ = Thermofit 202K1コーティング済み汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 高性能エポキシ接着剤コーティング済み202Kストレート / 222K ライトアングルブーツ(-25流体抵抗変性エラストマ)。RoHS指令(10物質対応)対応
クリーン機器マルチマウントシリンダ
コガネイ¥8,598~税込¥9,458~1個8日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。作動方式複動形
キユウスイストレーナクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥4,798税込¥5,2781個8日以内出荷図解NoGS28EK 付属品部品 キユウスイストレーナクミタテ_No.6、MS330EC-2M 付属品部品_No.6、MS330EC-2K 付属品部品_No.6、MS154EMK 付属品部品_No.10、MK5E-1 付属品部品_No.7、MS153EMM-1 付属品部品_No.7、GS28DX 付属品部品 キユウスイストレーナクミタテ_No.6、MS154 -A 付属品部品_No.6、MS330CS-Fクミタテ ホース、付属品、ハリマーク部品_No.25、MS154EA-K 付属品部品_No.10、MS330 -A 付属品部品_No.6、MS153EMK 付属品部品_No.7、SD330 付属品部品_No.6、MS330CA-K ハリマーク、付属品部品_No.14、MSS154EMM 付属品部品_No.10、MS154EA-M 付属品部品_No.10、GS25EH ハリマーク、付属品部品 キユウスイストレーナクミタテ_No.14、MS330CA-2M ハリマーク、付属品部品_No.14、MS330ECM ハリマーク及び付属品部品_No.15、MK330 付属品部品_No.6、MS330ECK ハリマーク及び付属品部品_No.15
フランジボルト
BIGM(丸山製作所)¥259税込¥2851個8日以内出荷図解NoMS410R2-M エンジン クランクケース部品_No.35、MS415EA-LS シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.17、MRS90-500 エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.35、MS315EW シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.38、MSA415R8CG-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.17、MS415R4CF-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.17、MS415CA エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.38、MRS40H-153 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.40、BP804A-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 フランジボルト_No.38、MSA415R4CS-1(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.17、MP561EM-2H シリンダブロック,シリンダへッド,ヘッドカバー,ケースカバー部品 フランジボルト_No.37、MS415ESTR-100-1 エンジン シリンダブロックなど
オイルシール
BIGM(丸山製作所)¥789税込¥8681個8日以内出荷図解NoMSV413L(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.37、MS515R4CF-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.4、MSW1511-M-1 シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.39、MS413CA2-2M-A エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.4、MS415R8CGF-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.4、MSA415R8C-RV(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.16、MS415EA-1 シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.5、MRS40H-153 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.4、MS415R8CGF-RV(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.16、MS515R4CS-1(10)アワジ エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.16、高所作業機搭載エンジンGB181LE-228 シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.18など
スイングシリンダ SDA25X25
コガネイ¥42,980~税込¥47,278~1個9日以内出荷から10日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
クリーン機器ロータリアクチュエータRAPシリーズ
コガネイ¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷から10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ラック・ピニオンタイプのクリーン仕様ロータリアクチュエータ。
スイングシリンダ SDA40X75
コガネイ¥52,980~税込¥58,278~1個9日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)75種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA25X150
コガネイ¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)150種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA40X300
コガネイ¥61,980~税込¥68,178~1個9日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)300種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA40X25
コガネイ¥48,980~税込¥53,878~1個9日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)25種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA40X250
コガネイ¥59,980~税込¥65,978~1個9日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)250種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA40X150
コガネイ¥53,980~税込¥59,378~1個9日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)150種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA40X15
コガネイ¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)15種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA40X200
コガネイ¥56,980~税込¥62,678~1個9日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)200種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA25X50
コガネイ¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)50種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500








![【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)