カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(359)
- メカニカル部品(76)
- 農業機械(56)
- 切削工具(24)
- 制御機器(21)
- 自転車部品(18)
- 電気材料(16)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 機構部品(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- 作業工具(10)
- 作業服(8)
- 研磨材(7)
- 厨房用品(6)
- 家電(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 安全標識(5)
- 医療(5)
- 溶接用品(4)
- オフィス家具(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 物流用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 理美容(2)
- 測定用品(2)
- 介護用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- バッテリー・電装(2)
- 縫製用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(223)
- コガネイ(113)
- BIGM(丸山製作所)(54)
- 三木プーリ(53)
- CKD(19)
- SHIMANO(シマノ)(18)
- 三共製作所(12)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(10)
- コーコス信岡(9)
- omron(オムロン)(8)
- 岩田製作所(7)
- FUJI STAR(三共理化学)(5)
- エスコ(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- ブラスト興業(4)
- コノエ(3)
- BIG DAISHOWA(3)
- ParkerTAIYO(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「cs-24」の検索結果

真空ポンプケース付(TA150CS-24)
イチネンTASCO¥57,980~税込¥63,778~1個4日以内出荷から5日以内出荷仕様2段フィルターの採用でオイルミストの吹き出しを極限まで抑えた真空ポンプ。作業現場を汚しません。2段フィルター採用高真空性能を長期間維持安定した形状本体+ケース(TA150CS-24)ローター方式ツーステージドライブ方式ダイレクト式
S-C重荷重用サンアジャストボルト ステンレス製 S-CS 24Xシリーズ
コノエ¥9,798~税込¥10,778~1個8日以内出荷太径のネジで重荷重に耐えるアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
Bague Bs CS 24 - M 24 Diametres:32 1袋 10個入
Hutchinson¥5,798税込¥6,3781袋(10個)7日以内出荷。Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 24.7 で、外径は 32 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:CS24 - M24●外径:32mm●内径:24.7mm●厚さ:2mm●材質:軟鋼●コード番号:229-6276アズワン品番65-7938-15
業務用 JCMコックシューズ
ジェーシーエム(72件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881足当日出荷・靴底 水と油に強くすべりにくい。 屈曲性があり、フィット感よく動きやすい。 耐摩耗性があるので靴底が減りにくく、履き心地が変わらない。 ポリウレタン靴底は、インジェクション方式(一体成型)で製造の為、甲被との剥離がない。 ポリウレタンは冷気を通さないので冷たい床からの冷気を遮断。 大きな溝の靴底パターンなので水キレが良い。 靴底かかと部分は水の跳ね返りがしにくい加工形状。 ・甲被 防水性、耐油性が良い(縫い目の部分には防水加工)。 屈曲性、柔軟性があるので甲被の亀裂がしにくい(5万回テスト合格)。 つま先は足の爪で内側から破ることが多い為、外合皮と中生地の間に薄い樹脂プレートを挟み込み破れを防止 柔らかく肌触りが良い。 撥水性があるので水拭きが容易(水拭き後は必ず乾拭きが必要)。 ・中敷 水洗いができて衛生的。 冷気を通さないので冷たい床でも快適に仕事が出来る。 耐摩耗性があるのでクッション性が変わらない。 抗菌、防臭加工。 厚みのある中敷きでかかとの衝撃を吸収する。 ・その他 ゆったりワイド3Eサイズで、締めつけ感がなく一日の立ち仕事も快適。用途調理場靴(飲食店、学校給食、病院給食、事業所給食、食品加工工場ほか) 清掃用靴(ビルメンテナンス作業、トイレ清掃作業ほか)足幅3E形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)ポリウレタン合皮(生地の上にウレタン皮膜を塗布)材質(ソール)ポリウレタン機能耐滑性、耐油性、屈曲性、耐摩耗性、防寒、撥水性、クッション性RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)ポリウレタン靴タイプスニーカー
Bague Bs CS 24 - M 24 Diametres:32 1袋 10個入
Hutchinson¥9,998税込¥10,9981袋(10個)7日以内出荷Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります仕様●ねじ/ボルトサイズ:CS24 - M24●外径:32mm●内径:24.7mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6234アズワン品番65-7938-01
ソリッドマーカー細字
サクラクレパス(10件のレビュー)¥239税込¥2631本当日出荷カラフル11色 すぐ書けます。 ボタ落ちがありません。 ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。 筆やとき皿の後始末の必要がありません。 上向きでも書けます。 ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。 作業性が良好です。 ケント紙色画用紙にも書けます。 最後まで使え長持ちする 鉄鋼材木材合成樹脂ガラスゴム皮革紙へのマークチェック用。 建築資材工業資材へのマークチェック用。 屋外用備品へのマーク名前書き。 塗装の剥離キズの補修。 (自動車トタン建材サッシ門扉フェンス) ボルトタッピングマーク タイヤホイールへのマーク記入 いろいろなものへの名前書き (車のボディカバーネームプレートヘルメットスポーツ用具植木鉢おもちゃ)線幅(mm)5.0タイプシングルインク油性アルコール系顔料入数1本商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
新型コンビネーションスパナ セット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えています。仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側で行える1丁2役の機能工具です。めがね部の柄の曲がり角度15°です。グッドデザイン賞受賞品です。モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。材質構造用鋼、表面処理:メッキ処理RoHS指令(10物質対応)対応
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF
KOA(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100個)ほか当日出荷から32日以内出荷汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ)
ユニカ(4件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から翌々日出荷超硬ホールソーの標準タイプ。 ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。 ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。 ボール盤ではご使用になれません。用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板周速(m/min)(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100
カラーコーン用コーンサイン ガルバ製
ブラスト興業¥2,898~税込¥3,188~1枚ほか翌々日出荷から3日以内出荷従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。ガルバニウム製で本体にも重量がある為、簡単に倒れにくい。用途歩行者 車両等への案内材質ガルバニウム幅(mm)300高さ(mm)400取付け方法カラーコーン取付
チゼルスリム
SK11¥2,498税込¥2,7481個当日出荷従来の平タガネに比べ、タガネ全体を薄く設定してある為、ハツリ、切断に便利です。タガネ全体を、非常に薄い肉厚に設計してあるので、ハツリ・切断に鋭い切れ味を発揮します。 特殊合金鋼を使用している為、耐磨耗性・耐衝撃性に優れ、研磨だけで続けて使用できます。ショックを吸収し、疲れにくいソフトグリップです。 タイルの修理や、ブロック・レンガ割り、サビついたボルトの切断、古いペンキやサビ落とし作業、水道、屋内防水作業等の狭い場所でのハツリ作業にもご使用いただけます。用途ハツリ作業、薄板の切断作業、板金作業。全長(mm)240刃幅(mm)25
耐水研磨紙 LACS
FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881箱(100枚)当日出荷から22日以内出荷AA砥粒の為、主に硬質塗膜の仕上げ研磨向けのソフトタイプ。用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業適合材金属、木工など砥粒アルミナ
業務用 冷凍ショーケース
ジェーシーエム(1件のレビュー)¥97,980税込¥107,7781台翌々日出荷上部スライド式全面ガラス扉で中身が見やすい。 ラウンド型デザインで対面販売にも適している。 ノンフロン製品だから環境に優しい。 庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き。 スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク 内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利。 100∨電源で庫内温度調節はダイヤル7段階式。 結露水は本体底部の水受け皿でキャッチ。用途小売店舗での冷凍食品、食材の販売。アイスクリームの販売。キャスター数4個庫内温度(℃)-25RoHS指令(10物質対応)対応
耐水研磨紙 LCCS
FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(100枚)当日出荷から22日以内出荷ソフトタイプ。基材に柔軟性があります。用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業適合材金属、木工など砥粒シリコンカーバイト
ハンディポンプ ダブルスピード
ナビス(アズワン)¥579税込¥6371個当日出荷押す時だけでなく引くときも空気が出るため、倍のスピードで空気を入れることが出来ます。空気入れ専用ポンプです。バルーン・浮き輪・エアボール等の空気入れに適しています。アズワン品番7-8460-11
耐水研磨紙 DACS
FUJI STAR(三共理化学)¥5,998税込¥6,5981箱(100枚)当日出荷から6日以内出荷AA砥粒使用のため硬質塗膜の仕上げ研磨用です。用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業適合材金属、木工など砥粒アルミナ
差替式デジタルトルクレンチ用スパナヘッド
Pro-Auto¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から5日以内出荷寸法(mm)9×12(差込部)適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN
草刈り用ナイロンコード 四角
セフティー3(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。 切れ味と耐久性を両立しているので硬めの草にも最適です。用途刈払機用ナイロンコード。形状四角型仕様雑草用
チゼルスリム
SK11¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷タガネ全体を、非常に薄い肉厚に設計してあるので、ハツリ、切断に鋭い切れ味を発揮。クロームバナジウム・ボロン鋼使用で、耐摩耗性、耐衝撃性に優れています。刃先は、砥石などで研磨しなおすことで、長く使用できます。ツバ付ヘッドで叩きやすいです。材質(刃)クロームバナジウム・ボロン鋼刃幅25全長(mm)240
パイロット付ザグリカッター ストレートシャンク
EIKO(栄工舎)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から翌々日出荷脱着式パイロット付 3枚刃用途ザグリ加工材質SKH51刃径公差(mm)+0.2/0案内径公差(mm)0/-0.05
耐水ペーパー
日本研紙¥6,498税込¥7,1481箱(100枚)当日出荷美麗な研磨面作業に欠かすことのできない代表的研磨紙です。 耐久性に優れており湿式・乾式両分野に使用できます。 極細番手は#3000までのラインナップをそろえています。用途金属・木工塗装面の仕上げ研磨に。 金属素材の仕上げ研磨に。 プラスチック類の仕上げ研磨に。長さ(mm)280幅(mm)230色グレー砥材炭化ケイ素
クランプサポート
ニューストロング販売¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷から3日以内出荷クランプの持ち上げや戻しに便利です。 クランプ作業の効率が倍増します。用途マシニング、フライス、ボール盤上でのクランプ作業の効率が倍増
マタニティパンツ
ナガイレーベン¥7,198税込¥7,9181枚当日出荷サイズ調整のできるウェストゴム仕様で、おなか周りもリブ地を使用しているため、日々変わる体型の変化に対応できます。色ネイビー仕様制菌加工、制電、吸水、防汚効果材質ポリエステル100%(制電糸入り)股下(cm)フリー(83)RoHS指令(10物質対応)対応
高視認性安全ベスト CS-2409
コーコス信岡¥1,890税込¥2,0791着翌々日出荷JIS T8127高視認適合安全服。CLASS1用途未明・早朝・昼間・夜間作業時に着用者を目立たせる視認性の高い安全服。種別ベスト混率(%)ポリエステル100仕様フロントマジック止め、UEライト反射テープ、通気性の良いトリコットメッシュ採用材質トリコットメッシュ
LEDヘッドライト センサー付 ECLAT 240ルーメン
オーム電機(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷手をかざすと自動で点灯・消灯するモーションセンサースイッチ搭載。アウトドアや作業に便利、手が汚れた状態でも点灯・消灯がラクラク。赤色点灯と赤色点滅機能付き。HIGH/LOWの2段階調光。モーションセンサー中に調光可能。ヘッド部角度調整可能。落下耐性1m。照射距離約66m。連続点灯約6~14時間質量(g)約61(電池別)外形寸法(mm)(約)幅58×高さ40×奥行35保護等級IPX4(防まつ形)水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による)光源白色系LED1個(交換不可)、赤色系COB1個(交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)連続点灯時間HIGHモード約6時間、LOWモード約14時間、赤色点灯・赤色点滅モード約100時間電源タイプ電池式光束(Lm)HIGHモード約240 、LOWモード約80照射距離(m)約66電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
高視認安全長袖ポロシャツ CS-2478
コーコス信岡¥8,998税込¥9,8981枚翌々日出荷JIS T8127高視認適合安全服。CLASS2用途未明・早朝・昼間・夜間作業時に着用者を目立たせる視認性の高い安全服。色オレンジ種別長袖ポロシャツ機能吸汗速乾、通気、ストレッチ、イージーケア、発色性、軽量、耐久性混率(%)ポリエステル100仕様圧着コンフォートタイプ反射材、コンシールファスナー付胸ポケット、消臭テープ、左胸ポケット(巾11cm×深さ19cm)材質ハニカムニット色番12
高視認安全カーゴ CS-2415
コーコス信岡¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷JIS T8127高視認適合安全服。CLASS2 帯電防止素材使用。用途未明・早朝・昼間・夜間作業時に着用者を目立たせる視認性の高い安全服。種別カーゴスラックス機能帯電防止素材使用混率(%)ポリエステル90・綿10仕様ポケットフラップ隠しドットボタン、消臭テープ、実用新案登録第3194538号膝反射材取り外し可能、内股再帰性反射材擦り切れ防止デザイン材質裏綿ストレッチツイル、樹脂ドットボタン
高視認性安全サマーカーゴパンツ
コーコス信岡¥11,980税込¥13,1781着翌々日出荷暗い場所での視覚的認知度を高める衣料品についての日本工業規格「JIS T8127」適合の高視認性安全服。製品に使われている蛍光生地と反射材の面積で決まる分類は「クラス2」。左右後ろポケットフラップ隠しドットボタン。股裏消臭テープ付き。両サイドカーゴポケット。反射素材は3M社製「Scotchlite」使用。帯電防止素材使用。春夏素材用途CO-COS/SAFETY/NEO/高視認/安全/反射/カーゴ/パンツ色オレンジ股下(cm)80
高視認安全半袖ポロシャツ CS-2417
コーコス信岡¥8,298税込¥9,1281枚翌々日出荷JIS T8127高視認適合安全服。CLASS1用途未明・早朝・昼間・夜間作業時に着用者を目立たせる視認性の高い安全服。種別半袖ポロシャツ機能吸汗速乾、通気、ストレッチ、イージーケア、発色性、軽量、耐久性混率(%)ポリエステル100仕様圧着コンフォートタイプ反射材、コンシールファスナー付胸ポケット、消臭テープ、左胸ポケット(巾11cm×深さ19cm)材質ハニカムニット
カタログスタンドA4用 4段型
TRUSCO¥51,980税込¥57,1781台3日以内出荷から9日以内出荷A4判幅広に対応しています。40mm厚まで展示できます。キャスターを標準装備していますので移動が容易にできます。アジャスター(付属品)がありますので固定スタンドとしても使えます。高さ(mm)1563タイプ傾斜タイプ奥行(mm)503キャスターΦ40mm双輪キャスター(ストッパー付2個、ストッパーなし2個)適合サイズA4色(本体)シルバー
...