カテゴリ

  • 切削工具(20)
  • メカニカル部品(9)
  • 空調・電設資材(8)
  • 作業服(8)
  • 作業工具(8)
  • 制御機器(7)
  • 厨房用品(5)
  • 機構部品(4)
  • 研磨材(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 物流用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 理美容(2)
  • 照明(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業機械(1)

「cs-24」の検索結果

関連キーワード
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用 JCMコックシューズ ジェーシーエム業務用 JCMコックシューズジェーシーエム(70件のレビュー)
2,898税込3,188
1足
当日出荷
・靴底 水と油に強くすべりにくい。 屈曲性があり、フィット感よく動きやすい。 耐摩耗性があるので靴底が減りにくく、履き心地が変わらない。 ポリウレタン靴底は、インジェクション方式(一体成型)で製造の為、甲被との剥離がない。 ポリウレタンは冷気を通さないので冷たい床からの冷気を遮断。 大きな溝の靴底パターンなので水キレが良い。 靴底かかと部分は水の跳ね返りがしにくい加工形状。 ・甲被 防水性、耐油性が良い(縫い目の部分には防水加工)。 屈曲性、柔軟性があるので甲被の亀裂がしにくい(5万回テスト合格)。 つま先は足の爪で内側から破ることが多い為、外合皮と中生地の間に薄い樹脂プレートを挟み込み破れを防止 柔らかく肌触りが良い。 撥水性があるので水拭きが容易(水拭き後は必ず乾拭きが必要)。 ・中敷 水洗いができて衛生的。 冷気を通さないので冷たい床でも快適に仕事が出来る。 耐摩耗性があるのでクッション性が変わらない。 抗菌、防臭加工。 厚みのある中敷きでかかとの衝撃を吸収する。 ・その他 ゆったりワイド3Eサイズで、締めつけ感がなく一日の立ち仕事も快適。
用途調理場靴(飲食店、学校給食、病院給食、事業所給食、食品加工工場ほか) 清掃用靴(ビルメンテナンス作業、トイレ清掃作業ほか)足幅3E形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)ポリウレタン合皮(生地の上にウレタン皮膜を塗布)材質(ソール)ポリウレタン機能耐滑性、耐油性、屈曲性、耐摩耗性、防寒、撥水性、クッション性RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)ポリウレタン靴タイプスニーカー
ソリッドマーカー細字 サクラクレパスソリッドマーカー細字サクラクレパス(9件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
カラフル11色 すぐ書けます。 ボタ落ちがありません。 ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。 筆やとき皿の後始末の必要がありません。 上向きでも書けます。 ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。 作業性が良好です。 ケント紙色画用紙にも書けます。 最後まで使え長持ちする 鉄鋼材木材合成樹脂ガラスゴム皮革紙へのマークチェック用。 建築資材工業資材へのマークチェック用。 屋外用備品へのマーク名前書き。 塗装の剥離キズの補修。 (自動車トタン建材サッシ門扉フェンス) ボルトタッピングマーク タイヤホイールへのマーク記入 いろいろなものへの名前書き (車のボディカバーネームプレートヘルメットスポーツ用具植木鉢おもちゃ)
線幅(mm)5.0タイプシングルインク油性アルコール系顔料入数1本商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
新型コンビネーションスパナ セット TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型コンビネーションスパナ セットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えています。仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側で行える1丁2役の機能工具です。めがね部の柄の曲がり角度15°です。グッドデザイン賞受賞品です。モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
材質構造用鋼、表面処理:メッキ処理RoHS指令(10物質対応)対応
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CFKOA(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100個)
当日出荷から12日以内出荷
汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
PCSクッションシール 阪上製作所PCSクッションシール阪上製作所(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質RN 803RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ) ユニカ超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ)ユニカ(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から翌々日出荷
超硬ホールソーの標準タイプ。 ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。 ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。 ボール盤ではご使用になれません。
用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板周速(m/min)(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100
チゼルスリム SK11チゼルスリムSK11
2,498税込2,748
1個
当日出荷
従来の平タガネに比べ、タガネ全体を薄く設定してある為、ハツリ、切断に便利です。タガネ全体を、非常に薄い肉厚に設計してあるので、ハツリ・切断に鋭い切れ味を発揮します。 特殊合金鋼を使用している為、耐磨耗性・耐衝撃性に優れ、研磨だけで続けて使用できます。ショックを吸収し、疲れにくいソフトグリップです。 タイルの修理や、ブロック・レンガ割り、サビついたボルトの切断、古いペンキやサビ落とし作業、水道、屋内防水作業等の狭い場所でのハツリ作業にもご使用いただけます。
用途ハツリ作業、薄板の切断作業、板金作業。全長(mm)240刃幅(mm)25
カラーコーン用コーンサイン ガルバ製 ブラスト興業カラーコーン用コーンサイン ガルバ製ブラスト興業
2,898税込3,188
1枚ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。ガルバニウム製で本体にも重量がある為、簡単に倒れにくい。
用途歩行者 車両等への案内材質ガルバニウム幅(mm)300高さ(mm)400取付け方法カラーコーン取付
耐水ペーパー 日本研紙耐水ペーパー日本研紙
5,598税込6,158
1箱(100枚)
当日出荷
美麗な研磨面作業に欠かすことのできない代表的研磨紙です。 耐久性に優れており湿式・乾式両分野に使用できます。 極細番手は#3000までのラインナップをそろえています。
用途金属・木工塗装面の仕上げ研磨に。 金属素材の仕上げ研磨に。 プラスチック類の仕上げ研磨に。長さ(mm)280幅(mm)230グレー砥材炭化ケイ素
ハンディポンプ ダブルスピード ナビス(アズワン)ハンディポンプ ダブルスピードナビス(アズワン)
579税込637
1個
当日出荷
押す時だけでなく引くときも空気が出るため、倍のスピードで空気を入れることが出来ます。空気入れ専用ポンプです。バルーン・浮き輪・エアボール等の空気入れに適しています。
アズワン品番7-8460-11
耐水研磨紙 DACS FUJI STAR(三共理化学)耐水研磨紙 DACSFUJI STAR(三共理化学)
4,998税込5,498
1箱(100枚)
当日出荷から13日以内出荷
AA砥粒使用のため硬質塗膜の仕上げ研磨用です。
用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業適合材金属、木工など砥粒アルミナ
高視認性安全ベスト CS-2409 コーコス信岡高視認性安全ベスト CS-2409コーコス信岡
1,890税込2,079
1着
翌々日出荷から9日以内出荷
JIS T8127高視認適合安全服。CLASS1
用途未明・早朝・昼間・夜間作業時に着用者を目立たせる視認性の高い安全服。種別ベスト混率(%)ポリエステル100仕様フロントマジック止め、UEライト反射テープ、通気性の良いトリコットメッシュ採用材質トリコットメッシュ
チゼルスリム SK11チゼルスリムSK11
2,498税込2,748
1個
当日出荷
タガネ全体を、非常に薄い肉厚に設計してあるので、ハツリ、切断に鋭い切れ味を発揮。クロームバナジウム・ボロン鋼使用で、耐摩耗性、耐衝撃性に優れています。刃先は、砥石などで研磨しなおすことで、長く使用できます。ツバ付ヘッドで叩きやすいです。
材質(刃)クロームバナジウム・ボロン鋼刃幅25全長(mm)240
クランプサポート ニューストロング販売クランプサポートニューストロング販売
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
クランプの持ち上げや戻しに便利です。 クランプ作業の効率が倍増します。
用途マシニング、フライス、ボール盤上でのクランプ作業の効率が倍増
差替式デジタルトルクレンチ用スパナヘッド Pro-Auto差替式デジタルトルクレンチ用スパナヘッドPro-Auto
2,598税込2,858
1個
当日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)9×12(差込部)適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN
血圧計用腕帯 細腕用 オムロンヘルスケア血圧計用腕帯 細腕用オムロンヘルスケア
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
パイロット付ザグリカッター  ストレートシャンク EIKO(栄工舎)パイロット付ザグリカッター ストレートシャンクEIKO(栄工舎)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
脱着式パイロット付 3枚刃
用途ザグリ加工材質SKH51刃径公差(mm)+0.2/0案内径公差(mm)0/-0.05
マタニティパンツ ナガイレーベンマタニティパンツナガイレーベン
7,198税込7,918
1枚
当日出荷から8日以内出荷
サイズ調整のできるウェストゴム仕様で、おなか周りもリブ地を使用しているため、日々変わる体型の変化に対応できます。
ネイビー仕様制菌加工、制電、吸水、防汚効果材質ポリエステル100%(制電糸入り)股下(cm)フリー(83)RoHS指令(10物質対応)対応
耐水研磨紙DCCS FUJI STAR(三共理化学)耐水研磨紙DCCSFUJI STAR(三共理化学)
6,440税込7,084特価
1箱(100枚)
当日出荷から13日以内出荷
用途車両・金属等の塗装面全面の研磨サイズ230×280mm砥粒炭化ケイ素
カタログスタンドA4用 4段型 TRUSCOカタログスタンドA4用 4段型TRUSCO
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
A4判幅広に対応しています。40mm厚まで展示できます。キャスターを標準装備していますので移動が容易にできます。アジャスター(付属品)がありますので固定スタンドとしても使えます。
高さ(mm)1563タイプ傾斜タイプ奥行(mm)503キャスターΦ40mm双輪キャスター(ストッパー付2個、ストッパーなし2個)適合サイズA4色(本体)シルバー
シールW(WCS 大阪魂シールW(WCS大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シールW(WCSSUS 大阪魂シールW(WCSSUS大阪魂
938税込1,032
1個
翌々日出荷
NCセンサリーマ 日研工作所NCセンサリーマ日研工作所
35,900税込39,490
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
S軸超硬ザグリカッター プラス工具S軸超硬ザグリカッタープラス工具
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬タイプのザグリ加工用で、ボール盤に最適です。
用途被削材:鋳鉄、アルミダイカスト。材質K20先端角(°)3
スリットカラー キー溝付タイプ 岩田製作所スリットカラー キー溝付タイプ岩田製作所(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDヘッドライト センサー付 ECLAT 240ルーメン オーム電機LEDヘッドライト センサー付 ECLAT 240ルーメンオーム電機(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
手をかざすと自動で点灯・消灯するモーションセンサースイッチ搭載アウトドアや作業に便利、手が汚れた状態でも点灯・消灯がラクラク赤色点灯と赤色点滅機能付きHIGH/LOWの2段階調光モーションセンサー中に調光可能ヘッド部角度調整可能落下耐性1m照射距離約66m連続点灯約6~14時間
質量(g)約61(電池別)外形寸法(mm)(約)幅58×高さ40×奥行35保護等級IPX4(防まつ形)水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による)光源白色系LED1個(交換不可)、赤色系COB1個(交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)連続点灯時間HIGHモード約6時間、LOWモード約14時間、赤色点灯・赤色点滅モード約100時間電源タイプ電池式光束(Lm)HIGHモード約240 、LOWモード約80照射距離(m)約66取扱説明書(1.37MB)電球の種類LED
業務用 冷凍ショーケース ジェーシーエム業務用 冷凍ショーケースジェーシーエム(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
上部スライド式全面ガラス扉で中身が見やすい。 ラウンド型デザインで対面販売にも適している。 ノンフロン製品だから環境に優しい。 庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き。 スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク 内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利。 100∨電源で庫内温度調節はダイヤル7段階式。 結露水は本体底部の水受け皿でキャッチ。
用途小売店舗での冷凍食品、食材の販売。アイスクリームの販売。キャスター数4個庫内温度(℃)-25RoHS指令(10物質対応)対応
高視認安全カーゴ CS-2415 コーコス信岡高視認安全カーゴ CS-2415コーコス信岡
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
JIS T8127高視認適合安全服。CLASS2 帯電防止素材使用。
用途未明・早朝・昼間・夜間作業時に着用者を目立たせる視認性の高い安全服。種別カーゴスラックス機能帯電防止素材使用混率(%)ポリエステル90・綿10仕様ポケットフラップ隠しドットボタン、消臭テープ、実用新案登録第3194538号膝反射材取り外し可能、内股再帰性反射材擦り切れ防止デザイン材質裏綿ストレッチツイル、樹脂ドットボタン
高視認安全半袖ポロシャツ CS-2417 コーコス信岡高視認安全半袖ポロシャツ CS-2417コーコス信岡
8,298税込9,128
1枚
翌々日出荷から9日以内出荷
JIS T8127高視認適合安全服。CLASS1
用途未明・早朝・昼間・夜間作業時に着用者を目立たせる視認性の高い安全服。種別半袖ポロシャツ機能吸汗速乾、通気、ストレッチ、イージーケア、発色性、軽量、耐久性混率(%)ポリエステル100仕様圧着コンフォートタイプ反射材、コンシールファスナー付胸ポケット、消臭テープ、左胸ポケット(巾11cm×深さ19cm)材質ハニカムニット
高視認安全ベスト CS-2419 コーコス信岡高視認安全ベスト CS-2419コーコス信岡
5,298税込5,828
1着
翌々日出荷から9日以内出荷
JIS T8127高視認適合安全服。CLASS1
用途未明・早朝・昼間・夜間作業時に着用者を目立たせる視認性の高い安全服。仕様フロントマジック止め、UEライト反射テープ再帰性反射材パンチングにより高通気、通気性の良いトリコットメッシュ採用、左胸ポケット(巾9cm×深さ16cm)種別ベスト材質トリコットメッシュテープ地色グレー混率(%)ポリエステル100
NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所NCセンサリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角左ねじれ 45゜
高視認安全長袖ポロシャツ CS-2478 コーコス信岡高視認安全長袖ポロシャツ CS-2478コーコス信岡
8,998税込9,898
1枚
翌々日出荷
JIS T8127高視認適合安全服。CLASS2
用途未明・早朝・昼間・夜間作業時に着用者を目立たせる視認性の高い安全服。オレンジ種別長袖ポロシャツ機能吸汗速乾、通気、ストレッチ、イージーケア、発色性、軽量、耐久性混率(%)ポリエステル100仕様圧着コンフォートタイプ反射材、コンシールファスナー付胸ポケット、消臭テープ、左胸ポケット(巾11cm×深さ19cm)材質ハニカムニット色番12
高視認防水防寒安全パンツ CS-2425 コーコス信岡高視認防水防寒安全パンツ CS-2425コーコス信岡
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
JIS T8127高視認適合安全服。CLASS2 透湿防水防寒。帯電防止素材使用。
用途未明・早朝・昼間・夜間作業時に着用者を目立たせる視認性の高い安全服。種別パンツ/スラックス機能帯電防止素材使用、透湿防水混率(%)(表)ポリエステル100(裏)ポリエステル(中綿)シンサレート仕様内股再帰性反射材擦り切れ防止デザイン材質(表)透湿防水エントラント(R)ストレッチツイル、(裏)ポリエステルタフタ、樹脂ドットボタン
クッションシール 大阪魂クッションシール大阪魂
9,185税込10,104
1袋(10個)
3日以内出荷
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS FKD(フクダ精工)EMCスーパードリル(スタブ) EMCSFKD(フクダ精工)
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
高視認安全パンツ CS-2413 コーコス信岡高視認安全パンツ CS-2413コーコス信岡
9,990税込10,989
1本
翌々日出荷
JIS T8127高視認適合安全服。CLASS2 帯電防止素材使用。
用途未明・早朝・昼間・夜間作業時に着用者を目立たせる視認性の高い安全服。種別パンツ/スラックス機能帯電防止素材使用混率(%)ポリエステル90・綿10仕様ポケットフラップ隠しドットボタン、消臭テープ、実用新案登録第3194538号膝反射材取り外し可能、内股再帰性反射材擦り切れ防止デザイン材質裏綿ストレッチツイル、樹脂ドットボタン
高視認安全ジャケット CS-2410 コーコス信岡高視認安全ジャケット CS-2410コーコス信岡(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1着
翌々日出荷
JIS T8127高視認適合安全服。CLASS2 帯電防止素材使用。
用途未明・早朝・昼間・夜間作業時に着用者を目立たせる視認性の高い安全服。種別長袖ブルゾン機能帯電防止素材使用混率(%)ポリエステル90・綿10仕様内ポケット、消臭テープ、ウエストアジャスター、左胸ポケット(巾13cm×深さ17cm)材質裏綿ストレッチツイル、樹脂ドットボタン
草刈り用ナイロンコード 四角 セフティー3草刈り用ナイロンコード 四角セフティー3(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。 切れ味と耐久性を両立しているので硬めの草にも最適です。
用途刈払機用ナイロンコード。形状四角型仕様雑草用
KQC  クイッククランプノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KQC クイッククランプノブNBK(鍋屋バイテック会社)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付部めねじ種類丸形色(本体)表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
高視認性安全サマーカーゴパンツ コーコス信岡高視認性安全サマーカーゴパンツコーコス信岡
11,980税込13,178
1着
翌々日出荷から9日以内出荷
暗い場所での視覚的認知度を高める衣料品についての日本工業規格「JIS T8127」適合の高視認性安全服製品に使われている蛍光生地と反射材の面積で決まる分類は「クラス2」左右後ろポケットフラップ隠しドットボタン股裏消臭テープ付き両サイドカーゴポケット反射素材は3M社製「Scotchlite」使用帯電防止素材使用春夏素材
用途CO-COS/SAFETY/NEO/高視認/安全/反射/カーゴ/パンツオレンジ股下(cm)80