カテゴリ
- 農業機械(6)
- 機構部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cs-2502」の検索結果

電気チェンソー
京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷●よく切れてコンパクトでバランスも良いハーフトップハンドルタイプのチェンソーです ●頭上の作業がしやすいように軽量になっています ●オイルリターン機構を採用していますので余分なオイルの吐出をオイルタンクに戻し循環させることが出来ます ●ハンドルにソフトグリップを採用しているため握りやすく滑り止めに効果があります ●モーター冷却用の風窓はブラインド構造を採用し故障の原因となる小石の侵入を防ぎます ●モーター出力とチェーンスピードがアップしており切れ味の良い軽快な切断を実現しています用途枝打ち、丸太・木材の切断電源(V)単相100消費電力(W)790チェーンスピード(m/s)[m/分]7.3付属品ガイドバー×1・ソーチェン×1・チェンカバー×1・六角棒レンチ(本体収納/5mm)×1・チェンオイル(50mL)×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄/電源コード:PVCタイプハーフトップハンドル有効切断能力(mm)250電流(A)8.3コード長さ(m)2型番CS-2502ハンドルハーフトップハンドル電源(単相/V)100電源コード(m)2絶縁方式二重絶縁電源タイプAC電源式ソーチェーン90PX-40E有効切断長さ(mm)250
ソーチェン
京セラインダストリアルツールズ(10件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から3日以内出荷チェーンソーの交換用ソーチェンです用途チェンソーのガイドバーに取り付けて木材・丸太等の伐採
250mm チェーンソー 電動
エスコ¥11,600税込¥12,7601個翌日出荷切れ味の良い軽快な切断作業を実現 コンパクトでバランスに優れたハーフトップハンドルタイプ 長時間の使用が可能な独自のオイルリターン機構仕様●メーカー:京セラ●型番:CS-2502●有効切断長:250mm●電源:100V・790W・8.3A●オイルタンク容量:100mL●サイズ:176×520×175(H)mm●コード長:2m●重量:2.1kg●付属品:チェンオイル(50mL)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、ガイドバー、ソーチェン、チェンカバー(本体取付)●ソーチェン:90PX-40E●チェンスピード:7.3m/s
六角棒スパナ 5MM
京セラインダストリアルツールズ¥329税込¥3621本3日以内出荷適合機種CS-3000/CS-3600/CS-3010S/CS-3610S/CS-361A/CS-361A/CS-361A/CS-3001/CS-3601/CS-3005/CS-3605/CS-2502/CS-3002/CS-3602/BPCS-1800L1
トリアツカイ セツメイシヨ
BIGM(丸山製作所)¥439税込¥4831個8日以内出荷部品名称トリアツカイ セツメイシヨ図解NoMI-A2502付属品,ハリマーク部品_No.31、BSA-411CS 付属品部品_No.4、BSA-411AS 付属品部品_No.4、BSA-410 付属品部品_No.4、BSA-411SG G-3 付属品部品_No.4、BSA-410AS 付属品部品_No.4、BSA-411S 付属品部品_No.4、BSA-410S 付属品部品_No.4、FHD-35 付属品部品_No.10、FHD-6-M 標準付属品 エンジン関係部品_No.4、VSA-310M 走行用エンジン(付属品)部品_No.4