カテゴリ

  • 農業機械(56)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 切削工具(25)
  • 作業工具(12)
  • 自転車部品(11)
  • 制御機器(8)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 機構部品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 作業服(4)
  • 縫製用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 農具(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み

「cs-27」の検索結果

関連キーワード
226件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 新型コンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型コンビネーションスパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(69件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
  • Spaplus ロング洗車ブラシ ワコー

    Spaplus ロング洗車ブラシ

    ワコー(22件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷
    柄が長く手が届かないところもしっかり洗える。
    材質柄:ポリエチレン 毛:ポリプロピレン寸法(mm)90×530×100種類柄付きタイプ危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • 業務用 JCMコックシューズ ジェーシーエム

    業務用 JCMコックシューズ

    ジェーシーエム(72件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1足
    当日出荷
    ・靴底 水と油に強くすべりにくい。 屈曲性があり、フィット感よく動きやすい。 耐摩耗性があるので靴底が減りにくく、履き心地が変わらない。 ポリウレタン靴底は、インジェクション方式(一体成型)で製造の為、甲被との剥離がない。 ポリウレタンは冷気を通さないので冷たい床からの冷気を遮断。 大きな溝の靴底パターンなので水キレが良い。 靴底かかと部分は水の跳ね返りがしにくい加工形状。 ・甲被 防水性、耐油性が良い(縫い目の部分には防水加工)。 屈曲性、柔軟性があるので甲被の亀裂がしにくい(5万回テスト合格)。 つま先は足の爪で内側から破ることが多い為、外合皮と中生地の間に薄い樹脂プレートを挟み込み破れを防止 柔らかく肌触りが良い。 撥水性があるので水拭きが容易(水拭き後は必ず乾拭きが必要)。 ・中敷 水洗いができて衛生的。 冷気を通さないので冷たい床でも快適に仕事が出来る。 耐摩耗性があるのでクッション性が変わらない。 抗菌、防臭加工。 厚みのある中敷きでかかとの衝撃を吸収する。 ・その他 ゆったりワイド3Eサイズで、締めつけ感がなく一日の立ち仕事も快適。
    用途調理場靴(飲食店、学校給食、病院給食、事業所給食、食品加工工場ほか) 清掃用靴(ビルメンテナンス作業、トイレ清掃作業ほか)形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)ポリウレタン合皮(生地の上にウレタン皮膜を塗布)材質(ソール)ポリウレタン機能耐滑性、耐油性、屈曲性、耐摩耗性、防寒、撥水性、クッション性足幅3ERoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)ポリウレタン靴タイプスニーカー
  • ソリッドマーカー細字 サクラクレパス

    ソリッドマーカー細字

    サクラクレパス(10件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    カラフル11色 すぐ書けます。 ボタ落ちがありません。 ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。 筆やとき皿の後始末の必要がありません。 上向きでも書けます。 ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。 作業性が良好です。 ケント紙色画用紙にも書けます。 最後まで使え長持ちする 鉄鋼材木材合成樹脂ガラスゴム皮革紙へのマークチェック用。 建築資材工業資材へのマークチェック用。 屋外用備品へのマーク名前書き。 塗装の剥離キズの補修。 (自動車トタン建材サッシ門扉フェンス) ボルトタッピングマーク タイヤホイールへのマーク記入 いろいろなものへの名前書き (車のボディカバーネームプレートヘルメットスポーツ用具植木鉢おもちゃ)
    タイプシングル線幅(mm)5.0インク油性アルコール系顔料入数1本商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • ボルト用保護カバー 未来工業

    ボルト用保護カバー

    未来工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(8個)
    当日出荷から翌日出荷
  • 超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ) ユニカ

    超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ)

    ユニカ(4件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬ホールソーの標準タイプ。 ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。 ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。 ボール盤ではご使用になれません。
    用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板周速(m/min)(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100
  • 超音波洗浄器(単周波) アズワン

    超音波洗浄器(単周波)

    アズワン(1件のレビュー)
    242,550税込266,805
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。
    発振周波数(kHz)40
  • ハイグリッドフェンスUF8型 小口キャップ TOEX(LIXIL)

    ハイグリッドフェンスUF8型 小口キャップ

    TOEX(LIXIL)
    369税込406
    1セット
    当日出荷
    コストパフォーマンスの高い、スチールフェンスです。
    セット内容小口キャップ18個材質樹脂
  • バックアップリング 阪上製作所

    バックアップリング

    阪上製作所(4件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーコーン用コーンサイン ガルバ製 ブラスト興業

    カラーコーン用コーンサイン ガルバ製

    ブラスト興業
    2,898税込3,188
    1枚ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。ガルバニウム製で本体にも重量がある為、簡単に倒れにくい。
    用途歩行者 車両等への案内材質ガルバニウム幅(mm)300高さ(mm)400取付け方法カラーコーン取付
  • 強力電工袋 27CM TKS

    強力電工袋 27CM

    TKS
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    金具付の電工バケツ。
    直径(Φmm)270
  • ターピー UVクリアシート(透明糸入シート) 萩原工業

    ターピー UVクリアシート(透明糸入シート)

    萩原工業(13件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    遮光性があり、耐候性安定剤を添加した耐候性機能を有したシートです。
    用途工場などでの間仕切りカーテンやほこり除け防止の簡易カーテン、カバーなどに材質本体:ポリオレフィン、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン質量(g/m2)200耐候年数(年)約3年
  • 差替式デジタルトルクレンチ用スパナヘッド Pro-Auto

    差替式デジタルトルクレンチ用スパナヘッド

    Pro-Auto
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN寸法(mm)9×12(差込部)
  • シールワッシャー キーパー

    シールワッシャー

    キーパー
    411税込452
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ナット部使用タイプ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロット付ザグリカッター  ストレートシャンク EIKO(栄工舎)

    パイロット付ザグリカッター ストレートシャンク

    EIKO(栄工舎)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    脱着式パイロット付 3枚刃
    用途ザグリ加工材質SKH51刃径公差(mm)+0.2/0案内径公差(mm)0/-0.05
  • 新型コンビネーションスパナ セット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型コンビネーションスパナ セット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,698税込2,968
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えているコンビネーションスパナです。仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。手に馴染む柔らかい曲線デザインを採用しています。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
  • シールW(WCS 大阪魂

    シールW(WCS

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • NCセンサリーマ 日研工作所

    NCセンサリーマ

    日研工作所
    39,900税込43,890
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
  • S軸超硬ザグリカッター プラス工具

    S軸超硬ザグリカッター

    プラス工具
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬タイプのザグリ加工用で、ボール盤に最適です。
    用途被削材:鋳鉄、アルミダイカスト。材質K20先端角(°)3
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 2.7 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.7

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    889税込978
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)48直径(Φmm)2.7溝長(mm)16先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
  • NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    NCセンサリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    45,980税込50,578
    1本
    翌々日出荷
    抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角左ねじれ 45゜
  • 1/2"sqx27mm ソケット エスコ

    1/2"sqx27mm ソケット

    エスコ(2件のレビュー)
    510税込561
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687CS-27
  • EMCスーパードリル(スタブ) EMCS FKD(フクダ精工)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS

    FKD(フクダ精工)
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
  • ワンタッチスペーサー 未来工業

    ワンタッチスペーサー

    未来工業
    2,298税込2,528
    1セット(8個)
    当日出荷から翌日出荷
    アンカーボルトが長い場合の高さ調整に使用します。 スペーサーは重ね合わせて使用できます
  • 仮設工業会認定 専用脚立 SEC型 ピカコーポレイション

    仮設工業会認定 専用脚立 SEC型

    ピカコーポレイション
    179,800税込197,780
    1台
    翌日出荷
    仮設工業会認定の業務用溶接タイプの専用脚立です。 ※脚立における仮設工業会認定基準に天板高さ2m以上は存在しないため、SEC-S210~S270は対象外となります。 最大使用質量160kgの高強度・幅広踏ざん60mmなので作業安定性にも優れています。 収納時はフラットになるので積み重ねて保管できます。
    用途仮設現場の作業に。仕様中折式材質アルミ合金材質/仕上アルミ合金製/-踏ざん踏面幅(mm)60天板寸法(mm)320×160踏ざん間隔(mm)314最大使用荷重(kg)160
  • クランプサポートスプリング ナベヤ

    クランプサポートスプリング

    ナベヤ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    クランプを緩めるとバネにより自動的にクランプを押し上げ加工物の交換が容易に出来ます。
    材質S45CおよびSWP表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 2.71 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.71

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)48直径(Φmm)2.71溝長(mm)16先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
  • ランプガード 共和化学工業所

    ランプガード

    共和化学工業所
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    電球を保護します
    材質ポリカーボネート
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 2.74 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.74

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)48直径(Φmm)2.74溝長(mm)16先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 2.75 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.75

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    1,488税込1,637
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)48直径(Φmm)2.75溝長(mm)16先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 2.72 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.72

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)48直径(Φmm)2.72溝長(mm)16先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 2.77 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.77

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)48直径(Φmm)2.77溝長(mm)16先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 2.73 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.73

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)48直径(Φmm)2.73溝長(mm)16先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 2.79 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.79

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)48直径(Φmm)2.79溝長(mm)16先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
  • スリットカラー 内径ネジタイプ(シリンダー用) 岩田製作所

    スリットカラー 内径ネジタイプ(シリンダー用)

    岩田製作所
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 外周にローレット加工を施したシリンダー(ロッド)対応スリットカラーです。
    種別スリット材質/処理鉄(S45C)/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミキャスターゲート(C)片開 2.0m高 ゲート工業

    アルミキャスターゲート(C)片開 2.0m高

    ゲート工業
    199,800税込219,780
    1個
    5日以内出荷
    【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式。 アルミ製だから重量はスチール製の約半分で操作が楽々。縮小幅も60%コンパクト化。有効通路幅も拡大!。 本体吊り元が現場(現地)にて、左右交換が簡単に行えます。パネルの取付が簡単に行えます。(パネル別売)。 ゲートが移動しないように固定するための落とし棒も標準で搭載。100Φのキャスターはストッパー付きなので安全です。
    用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。仕様単管フック、ワイヤー通し、落とし棒材質本体・支柱:アルミ(角材)、ボルトナット:ステンレス、キャスター:ゴムタイプ片開き高さ(m)約2
  • 替刃式剪定鋸 カーブソー サヤ付 果樹・庭木・生木用 KENOH

    替刃式剪定鋸 カーブソー サヤ付 果樹・庭木・生木用

    KENOH
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    高い位置の枝を切るなら一般的な鋸(直線刃)よりラクで作業も早いです。刃がカーブ(湾曲)しているので下に引くだけで自然に枝に刃が食い込みます。頑強なアルミ素材+滑りにくいTRP素材を使用し、軽くて握りやすい二重成型グリップです。携帯に便利なサヤ付き(樹脂製)です。
    用途樹木、果樹などの剪定に。材質サヤ:樹脂製刃長(mm)約270材質(柄部)アルミ・TPR材質(刃)SK85
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 2.76 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.76

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)48直径(Φmm)2.76溝長(mm)16先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
  • 1/4"sqxT27 [Hexlobe]ビットソケット エスコ

    1/4"sqxT27 [Hexlobe]ビットソケット

    エスコ
    450税込495
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617CS-27先端形状Hexlobe