カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,817)
  • 農業機械(369)
  • メカニカル部品(234)
  • 制御機器(208)
  • 切削工具(198)
  • 空調・照明・電設資材(132)
  • 家電(99)
  • 物流用品(89)
  • バイク純正部品(78)
  • 作業工具(77)
  • 溶接用品(46)
  • パソコン/周辺機器(46)
  • 機構部品(43)
  • オフィス家具(42)
  • 測定用品(42)
  • 自転車部品(42)
  • 住設機器(40)
  • 科学研究・開発用品(39)
  • 安全用品(31)
  • 電気材料(27)
  • ねじ・ボルト・釘(25)
  • 農具(25)
  • 自動車純正部品(24)
  • 自動車補修部品(24)
  • 電動工具(23)
  • 建材・エクステリア(22)
  • バイク部品(21)
  • 縫製用品(21)
  • 建築金物(20)
  • 事務用品(20)
  • 店舗什器・備品(19)
  • 研磨材(18)
  • 作業服(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • 厨房用品(16)
  • 清掃用品(15)
  • カー用品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 卓上消耗品(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • 安全保護具(13)
  • 梱包用品(12)
  • 学童・教育用品(12)
  • 防犯用品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 保管用品(9)
  • 安全標識(7)
  • 医療(7)
  • クリーンルーム用品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 介護用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • ヘルスケア(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 日用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 手袋(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • マスク(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)

「cs-3」の検索結果

7,258件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワークグリッパー CS・グリッパー CS CS-3EF イマオコーポレーション

    ワークグリッパー CS・グリッパー CS CS-3EF

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    B(+0.13/0)3.2材質(本体)超硬質量(g)4タイプフェノール樹脂製
  • ホタルイカケース 3CS(3P) サンコー(三甲)

    ホタルイカケース 3CS(3P)

    サンコー(三甲)
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
    材質PP高さ(mm)(内寸)20短辺(mm)(内寸)103、(外寸)202長辺(mm)(内寸)192、(外寸)343有効内寸(mm)短辺:99、長辺:188外寸法・高さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)19
  • CS 3ルームドームテントUV〈4人用〉(キャリーバッグ付) CAPTAIN STAG

    CS 3ルームドームテントUV〈4人用〉(キャリーバッグ付)

    CAPTAIN STAG
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    多彩な設営ができる「2人+2人」の4人用3ルームテント。リビング兼荷物室を中央に、2人用インナーテントを左右2ヶ所にレイアウト。吊り下げ式のインナーテントは取り付け・取り外しも簡単にでき、3ルーム・2ルーム・フライのみの1ルームと目的に合わせた設営ができます。
    材質フライ:ポリエステル68D(PU1,000mm)、インナー:ウォールポリエステル68D(通気性撥水加工)、フロア:PEクロス、メッシュ:ポリエステルノーシームメッシュ、ポール:グラスファイバーΦ9.5mm質量(kg)約7.7寸法(cm)約フライ:400×240×H140、インナー:230(190)×140×H130収納時寸法(cm)約65×22×22
  • 新型コンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型コンビネーションスパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(69件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本ほか
    当日出荷
    スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-012CS3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-012CS3)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
    圧力表示(3) bar
  • エアーシリンダ CS03Rシリーズ New-Era(ニューエラー)

    エアーシリンダ CS03Rシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~70最高使用圧力(MPa)0.7最高使用速度(mm/s)750スイッチ有無有(マグネット付)
  • I Series(ITV2030-402CS3) SMC

    I Series(ITV2030-402CS3)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    型式2000タイプ
  • I Series(ITV1050-402CS3) SMC

    I Series(ITV1050-402CS3)

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    9日以内出荷
    型式1000タイプ
  • I Series(ITV2030-522CS3) SMC

    I Series(ITV2030-522CS3)

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    9日以内出荷
    型式2000タイプ
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-014CS3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-014CS3)

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • マグネットクリップ LION (ライオン事務器)

    マグネットクリップ

    LION (ライオン事務器)(22件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    スチール製の強力な「バネ」と「マグネット」が書類をしっかり固定します。 デスク周りやロッカー、レジ、ご家庭の冷蔵庫まで、様々なシーンで活躍します。
    用途冷蔵庫、レジ、デスク、ロッカーなどスチール製品に。仕様裏面マグネット付材質スチール材質(本体)鋼板、ハガネ線材質(磁石)ゴムマグネット(異方性)材質(塗装)クロームメッキ仕上げ特性強力
  • I Series(ITV2050-402CS3) SMC

    I Series(ITV2050-402CS3)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    型式2000タイプ
  • 面取カッターIII型(ノンコート) CS3S1シリーズ 岡崎精工

    面取カッターIII型(ノンコート) CS3S1シリーズ

    岡崎精工
    9,998税込10,998
    1本
    6日以内出荷
    面取りカッターⅢ型(3枚刃)ノンコート。3枚刃タイプ。鋼 ステンレス鋼用
  • フレームレスモニター用フィルターハイグレード Board CS3 両面AR クリア 光興業

    フレームレスモニター用フィルターハイグレード Board CS3 両面AR クリア

    光興業
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    ブルーライトを50%以上カット。可視光線を抑え、映込・反射を防止。表面硬度7Hでキズが付きにくく画面の保護に最適なハードユーザー向ハイグレードタイプ。
    アスペクト比1899-12-30
  • 面取カッターIII型(ノンコート) CS3S0シリーズ 岡崎精工

    面取カッターIII型(ノンコート) CS3S0シリーズ

    岡崎精工
    6,898税込7,588
    1本
    6日以内出荷
    面取りカッターⅢ型(3枚刃)ノンコート。3枚刃タイプ。鋼 ステンレス鋼用
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(65件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
  • 非接触ICカードリーダー/ライター SONY(ソニー)

    非接触ICカードリーダー/ライター

    SONY(ソニー)(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    e-Taxから交通系ICカードの履歴、残高確認まで幅広く使えるパソリ。 Windows, macOSのパソコンでお使いいただけるICカードリーダー/ライターです。 パソリは、マイナンバーカード対応ICカードリーダー/ライターです。e-Taxをはじめとした公的個人認証サービスに使用できます。 各種交通系ICカード(ストアードフェアカード)の利用履歴、残高などをSFCard Viewer Web版/SFCard Viewer 2で確認できます。 RC-S300はLEDを搭載しており、パソコンの接続やICカードとリーダー/ライター間の通信状態を点灯や点滅でお知らせします。 「ICカードを固定」「金属机による通信への影響を抑制」「ケーブルを束ねてスッキリ収納」の3つの機能を付属のホルダー1つで実現。 インターネットに接続したパソコンとリーダー/ライターを接続することで、自動でドライバ―がインストールされます。その後、付属のセットアップガイドに従い、基本ソフトウェア(NFCポートソフトウェア)のインストールをしてください。※Windowsでのご利用に限ります。
    付属品取扱説明書、かんたんセットアップガイド、ホルダー、USBケーブル仕様国内電波法区分:型式指定を受けた誘導式読み書き通信設備質量(g)約33(USBケーブル、ホルダーを除く)対応OSmacOS Monterey 12、macOS Big Sur 11、macOS Catalina 10.15、Windows 11 Home 64ビット (x64)、Windows 11 Pro 64ビット (x64)、Windows 11 Enterprise 64ビット (x64)、Windows 11 Education 64ビット (x64)、Windows 10 Home 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Education 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大約59.5×10.5×95消費電流(mA)動作時最大200動作温湿度範囲温度/5℃~35℃、湿度/10%~90%(結露、氷結のないこと)保存温湿度範囲温度/-20℃~+60℃、湿度/10%~80%(結露、氷結のないこと)対応メディアICカード(マイナンバーカード対応)通信距離(対カード・デバイス)約20mm(機器外装面からの距離)保存温度範囲(℃)-20~+60(結露、氷結のないこと)USBケーブル長(cm)約70周波数(MHz)搬送波周波数(対カード・デバイス):13.56(±50ppm)インターフェイスUSB Type-B micro通信速度(対カード・デバイス)FeliCa:212 kbps、424 kbps、Type A/B:106 kbps、212 kbps、424 kbps、848 kbps、ISO/IEC 15693:26 kbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB Type-B micro - USB Type-A(PC接続)動作電圧(V)DC5(USBより供給)保存湿度範囲(%RH)10~80(結露、氷結のないこと)
  • クーラーOリング Modes

    クーラーOリング

    Modes(18件のレビュー)
    519税込571
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!。ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。
  • 業務用 JCMコックシューズ ジェーシーエム

    業務用 JCMコックシューズ

    ジェーシーエム(72件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1足
    当日出荷
    ・靴底 水と油に強くすべりにくい。 屈曲性があり、フィット感よく動きやすい。 耐摩耗性があるので靴底が減りにくく、履き心地が変わらない。 ポリウレタン靴底は、インジェクション方式(一体成型)で製造の為、甲被との剥離がない。 ポリウレタンは冷気を通さないので冷たい床からの冷気を遮断。 大きな溝の靴底パターンなので水キレが良い。 靴底かかと部分は水の跳ね返りがしにくい加工形状。 ・甲被 防水性、耐油性が良い(縫い目の部分には防水加工)。 屈曲性、柔軟性があるので甲被の亀裂がしにくい(5万回テスト合格)。 つま先は足の爪で内側から破ることが多い為、外合皮と中生地の間に薄い樹脂プレートを挟み込み破れを防止 柔らかく肌触りが良い。 撥水性があるので水拭きが容易(水拭き後は必ず乾拭きが必要)。 ・中敷 水洗いができて衛生的。 冷気を通さないので冷たい床でも快適に仕事が出来る。 耐摩耗性があるのでクッション性が変わらない。 抗菌、防臭加工。 厚みのある中敷きでかかとの衝撃を吸収する。 ・その他 ゆったりワイド3Eサイズで、締めつけ感がなく一日の立ち仕事も快適。
    用途調理場靴(飲食店、学校給食、病院給食、事業所給食、食品加工工場ほか) 清掃用靴(ビルメンテナンス作業、トイレ清掃作業ほか)形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)ポリウレタン合皮(生地の上にウレタン皮膜を塗布)材質(ソール)ポリウレタン機能耐滑性、耐油性、屈曲性、耐摩耗性、防寒、撥水性、クッション性足幅3ERoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)ポリウレタン靴タイプスニーカー
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所(35件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
    仕様正芯(機器側)形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オス結線方法はんだ
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-312CS3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-312CS3)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    8日以内出荷
    圧力表示(3) bar
  • ソリッドマーカー細字 サクラクレパス

    ソリッドマーカー細字

    サクラクレパス(10件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    カラフル11色 すぐ書けます。 ボタ落ちがありません。 ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。 筆やとき皿の後始末の必要がありません。 上向きでも書けます。 ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。 作業性が良好です。 ケント紙色画用紙にも書けます。 最後まで使え長持ちする 鉄鋼材木材合成樹脂ガラスゴム皮革紙へのマークチェック用。 建築資材工業資材へのマークチェック用。 屋外用備品へのマーク名前書き。 塗装の剥離キズの補修。 (自動車トタン建材サッシ門扉フェンス) ボルトタッピングマーク タイヤホイールへのマーク記入 いろいろなものへの名前書き (車のボディカバーネームプレートヘルメットスポーツ用具植木鉢おもちゃ)
    タイプシングル線幅(mm)5.0インク油性アルコール系顔料入数1本商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
  • パイラッククリップ(電線管支持クリップ) ネグロス電工

    パイラッククリップ(電線管支持クリップ)

    ネグロス電工(12件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-213CS3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-213CS3)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-043CS3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-043CS3)

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-013CS3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-013CS3)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(3) bar
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-012CS3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-012CS3)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-013CS3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-013CS3)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(3) bar
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-341CS3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-341CS3)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-012CS3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-012CS3)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
  • 精密プリント基板用はんだこて goot(太洋電機産業)

    精密プリント基板用はんだこて

    goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    高性能筒型セラミックヒーター採用。 シャープなこて先で精密な作業ができます。 こて先とグリップの間が短く精密な作業に最適です。
    全長(mm)186質量(g)43
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(18件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状PM(オス)材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オス結線方法はんだ
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-013CS3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-013CS3)

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-042CS3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-042CS3)

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(3) bar
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-342CS3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-342CS3)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-042CS3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-042CS3)

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-332CS3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-332CS3)

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(3) bar
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-012CS3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-012CS3)

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-343CS3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-343CS3)

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(3) bar
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-313CS3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-313CS3)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
...