カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(283)
  • メカニカル部品(57)
  • 切削工具(34)
  • 溶接用品(32)
  • FA担当者のオススメ新商品(30)
  • 農業機械(29)
  • 空調・照明・電設資材(28)
  • 自転車部品(12)
  • 作業工具(11)
  • 測定用品(9)
  • 制御機器(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 梱包用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 電気材料(3)
  • 建築金物(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs-300」の検索結果

関連キーワード
566件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CS300ソケット(メスのみ) 三立電器工業

    CS300ソケット(メスのみ)

    三立電器工業(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
    使用率(%)60適合電流(A)300
  • CS300プラグ(オスのみ) 三立電器工業

    CS300プラグ(オスのみ)

    三立電器工業
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
    使用率(%)60適合電流(A)300
  • 非接触ICカードリーダー/ライター SONY(ソニー)

    非接触ICカードリーダー/ライター

    SONY(ソニー)(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    e-Taxから交通系ICカードの履歴、残高確認まで幅広く使えるパソリ。 Windows, macOSのパソコンでお使いいただけるICカードリーダー/ライターです。 パソリは、マイナンバーカード対応ICカードリーダー/ライターです。e-Taxをはじめとした公的個人認証サービスに使用できます。 各種交通系ICカード(ストアードフェアカード)の利用履歴、残高などをSFCard Viewer Web版/SFCard Viewer 2で確認できます。 RC-S300はLEDを搭載しており、パソコンの接続やICカードとリーダー/ライター間の通信状態を点灯や点滅でお知らせします。 「ICカードを固定」「金属机による通信への影響を抑制」「ケーブルを束ねてスッキリ収納」の3つの機能を付属のホルダー1つで実現。 インターネットに接続したパソコンとリーダー/ライターを接続することで、自動でドライバ―がインストールされます。その後、付属のセットアップガイドに従い、基本ソフトウェア(NFCポートソフトウェア)のインストールをしてください。※Windowsでのご利用に限ります。
    付属品取扱説明書、かんたんセットアップガイド、ホルダー、USBケーブル仕様国内電波法区分:型式指定を受けた誘導式読み書き通信設備質量(g)約33(USBケーブル、ホルダーを除く)対応OSmacOS Monterey 12、macOS Big Sur 11、macOS Catalina 10.15、Windows 11 Home 64ビット (x64)、Windows 11 Pro 64ビット (x64)、Windows 11 Enterprise 64ビット (x64)、Windows 11 Education 64ビット (x64)、Windows 10 Home 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Education 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大約59.5×10.5×95消費電流(mA)動作時最大200動作温湿度範囲温度/5℃~35℃、湿度/10%~90%(結露、氷結のないこと)保存温湿度範囲温度/-20℃~+60℃、湿度/10%~80%(結露、氷結のないこと)対応メディアICカード(マイナンバーカード対応)通信距離(対カード・デバイス)約20mm(機器外装面からの距離)保存温度範囲(℃)-20~+60(結露、氷結のないこと)USBケーブル長(cm)約70周波数(MHz)搬送波周波数(対カード・デバイス):13.56(±50ppm)インターフェイスUSB Type-B micro通信速度(対カード・デバイス)FeliCa:212 kbps、424 kbps、Type A/B:106 kbps、212 kbps、424 kbps、848 kbps、ISO/IEC 15693:26 kbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB Type-B micro - USB Type-A(PC接続)動作電圧(V)DC5(USBより供給)保存湿度範囲(%RH)10~80(結露、氷結のないこと)
  • 業務用 JCMコックシューズ ジェーシーエム

    業務用 JCMコックシューズ

    ジェーシーエム(72件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1足
    当日出荷
    ・靴底 水と油に強くすべりにくい。 屈曲性があり、フィット感よく動きやすい。 耐摩耗性があるので靴底が減りにくく、履き心地が変わらない。 ポリウレタン靴底は、インジェクション方式(一体成型)で製造の為、甲被との剥離がない。 ポリウレタンは冷気を通さないので冷たい床からの冷気を遮断。 大きな溝の靴底パターンなので水キレが良い。 靴底かかと部分は水の跳ね返りがしにくい加工形状。 ・甲被 防水性、耐油性が良い(縫い目の部分には防水加工)。 屈曲性、柔軟性があるので甲被の亀裂がしにくい(5万回テスト合格)。 つま先は足の爪で内側から破ることが多い為、外合皮と中生地の間に薄い樹脂プレートを挟み込み破れを防止 柔らかく肌触りが良い。 撥水性があるので水拭きが容易(水拭き後は必ず乾拭きが必要)。 ・中敷 水洗いができて衛生的。 冷気を通さないので冷たい床でも快適に仕事が出来る。 耐摩耗性があるのでクッション性が変わらない。 抗菌、防臭加工。 厚みのある中敷きでかかとの衝撃を吸収する。 ・その他 ゆったりワイド3Eサイズで、締めつけ感がなく一日の立ち仕事も快適。
    用途調理場靴(飲食店、学校給食、病院給食、事業所給食、食品加工工場ほか) 清掃用靴(ビルメンテナンス作業、トイレ清掃作業ほか)形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)ポリウレタン合皮(生地の上にウレタン皮膜を塗布)材質(ソール)ポリウレタン機能耐滑性、耐油性、屈曲性、耐摩耗性、防寒、撥水性、クッション性足幅3ERoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)ポリウレタン靴タイプスニーカー
  • オートキングギャフCS300 第一精工

    オートキングギャフCS300

    第一精工
    33,980税込37,378
    1本
    6日以内出荷
    マグネット&セーフティロープ内蔵のMgハンガーは、カラビナでベルトループやバッグ等に装着でき、ランディング時には、マグネットバックルを折るように外すだけで簡単に脱着ができます。(マグネット垂直荷重 約3.5kg*注意:時計・携帯電話) また、移動時にはハンガーをポケット等に引っ掛けることで不意の脱落を防ぎ、もしもの脱落にも回収出来るようにセーフティロープを内蔵しています。 収納時にはセーフティーカバーとキャップはロックされているのでギャフが不用意に飛び出しません。 リリースボタンを押すとキャップが開くので、勢いよく振り出すだけでギャフが飛び出し自動で開き、片手だけでの素早いランディングが可能です。 Mgハンガーはギャフ側、尻栓側に入れ替えが可能なリバーシブルスタイルです。
    用途コンパクトショート(CS)の超小継設計アオリイカギャフ。仕舞寸法たったの32cm!全長300cmのコンパクト&ショートモデルです。 新機能のマグネット&セーフティロープ内蔵のMgハンガーを搭載。 カラビナでベルトループやバッグの装着でき、ランディング時にはマグネットを外すだけで簡単に脱着ができます。 セーフティロープでもしもの脱落にも安心です。ガンメタシャフトMADE IN CHINA本体質量(g)410全長(cm)300仕舞(cm)32(16セクション)
  • CS300ネジ止 部品袋セット 三立電器工業

    CS300ネジ止 部品袋セット

    三立電器工業
    1,490税込1,639
    1セット
    4日以内出荷
  • CS300ネジ止 ソケット側ゴム 三立電器工業

    CS300ネジ止 ソケット側ゴム

    三立電器工業
    629税込692
    1個
    4日以内出荷
  • CS300ネジ止 電線接続用ネジ 三立電器工業

    CS300ネジ止 電線接続用ネジ

    三立電器工業
    99税込109
    1個
    4日以内出荷
  • CS300ネジ止 プラグ側ゴム 三立電器工業

    CS300ネジ止 プラグ側ゴム

    三立電器工業
    629税込692
    1個
    4日以内出荷
  • クールインパックソフト JEJアステージ

    クールインパックソフト

    JEJアステージ(10件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    サイズが豊富でスペースに合わせて使用でき、便利です。 使用後も凍らせれば繰り返し使用できます。
  • CS300ネジ止 電線接続用銅管 三立電器工業

    CS300ネジ止 電線接続用銅管

    三立電器工業
    139税込153
    1個
    4日以内出荷
  • CS300圧着22SQ ソケット側ゴム 三立電器工業

    CS300圧着22SQ ソケット側ゴム

    三立電器工業
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
  • CS300圧着38SQ プラグ側ゴム 三立電器工業

    CS300圧着38SQ プラグ側ゴム

    三立電器工業
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
  • CS300圧着22SQ プラグ側ゴム 三立電器工業

    CS300圧着22SQ プラグ側ゴム

    三立電器工業
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
  • CS300ネジ止 ソケット側金具 三立電器工業

    CS300ネジ止 ソケット側金具

    三立電器工業
    1,090税込1,199
    1個
    4日以内出荷
    電線接続方式ネジ止
  • CS300ネジ止 プラグ側金具 三立電器工業

    CS300ネジ止 プラグ側金具

    三立電器工業
    1,099税込1,209
    1個
    4日以内出荷
    電線接続方式ネジ止
  • CS300圧着38SQ ソケット側ゴム 三立電器工業

    CS300圧着38SQ ソケット側ゴム

    三立電器工業
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
  • CS300ネジ止 L型六角レンチ 三立電器工業

    CS300ネジ止 L型六角レンチ

    三立電器工業
    119税込131
    1個
    4日以内出荷
  • CS300圧着38SQ ソケット側金具 三立電器工業

    CS300圧着38SQ ソケット側金具

    三立電器工業
    1,090税込1,199
    1個
    4日以内出荷
    電線接続方式圧着
  • CS300圧着22SQ ソケット側金具 三立電器工業

    CS300圧着22SQ ソケット側金具

    三立電器工業
    1,090税込1,199
    1個
    4日以内出荷
    電線接続方式圧着
  • CS300圧着38SQ プラグ側金具 三立電器工業

    CS300圧着38SQ プラグ側金具

    三立電器工業
    1,290税込1,419
    1個
    4日以内出荷
    電線接続方式圧着
  • CS300圧着22SQ プラグ側金具 三立電器工業

    CS300圧着22SQ プラグ側金具

    三立電器工業
    1,290税込1,419
    1個
    4日以内出荷
    電線接続方式圧着
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • クレーンスケール Hookweigh 300kg ワールドボス

    クレーンスケール Hookweigh 300kg

    ワールドボス
    9,880税込10,868
    1個
    当日出荷
    コンパクトタイプでスタイリッシュなクレーンスケールです。オートOFF機能付きの省エネ設計。吊り下げ用フック付
    用途農作物の計量、比較的小さな木材の測量、狩猟など様々なシーンで使用できます。付属品吊り下げ用フック(2種)、取扱説明書材質アルミ、ステンレス質量(g)720種類吊りはかりひょう量(kg)300電源単三アルカリ電池×3本(別売)精度±400g目量(g)50表示形式デジタル本体サイズ(mm)290×81×47使用環境温度(℃)10~40測定範囲(kg)0.25~300切タイマー設定なし、5分、10分、15分ひょう量単位kg(キログラム)
  • NFC/FeliCaリーダーライタ SONY(ソニー)

    NFC/FeliCaリーダーライタ

    SONY(ソニー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    RC-S300/S1はFeliCa(TM)カードやマイナンバーカードとの通信が可能なUSB対応のリーダー/ライターです。RC-S380/SおよびRC-S300/Sと互換性を保ち、Windowsおよび、macOSに対応。マイナ免許証や電子車検証、HPKIカードなど多様なICカードの読み取りに対応しています。また通信状態を確認できるようにLEDを搭載しています。
    用途・多様なICカードに対応(マイナ免許証等)。仮想化環境に対応。・PC/SC 2.0準拠。・macOS対応。拡張APDU対応。・LED搭載付属品取扱説明書、WEEEマーク説明書、ホルダー、USBケーブル(長さ 約70 cm、micro-USB Type B port <-> Type A USB Port[PC接続])質量(g)約33(USBケーブル、ホルダーを除く)規格[日本] 第AC-21066号、[アメリカ] FCC ID:AK8RCS300、[EU加盟国] CE RE(2014/53/EU)、[英国] S.I. 2017 No.1206(RE)※その他の規格については、メーカーまでお問い合わせください外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約59.5×95×10.5消費電流(mA)200(動作時最大)通信方式ISO/IEC 18092(212 kbps/424 kbps Passive Communication mode)に準拠、ISO/IEC 14443 Type A / Type Bに準拠、ISO/IEC 15693に準拠インターフェース外部:micro-USB Type B port (Full Speed)使用温湿度範囲5~35℃/10~90%RH※結露・氷結のないこと保存温湿度範囲-20~60℃/10~80%RH※結露・氷結のないこと対応メディアFeliCa、ISO/IEC 14443 Type A / Type B、ISO/IEC 15693通信距離約20mm(機器外装面からの距離)周波数(MHz)【搬送波】13.56ケーブル長(cm)約70APIPC/SC Ver.2.0、FeliCaライブラリー、カードコマンドライブラリー(Basic Suite)動作電圧(V)DC5(USBより供給)通信速度(kbps)【FeliCa】212・424【ISO/IEC 14443 Type A / Type B】106・212・424・848【ISO/IEC 15693】26
  • 卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー

    朝日産業(捕虫器・包装機器)(7件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。
    電源(V)100シール方式下片側加熱シール幅(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ天井点検口(支持金具仕様) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    アルミ天井点検口(支持金具仕様)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    1,598税込1,758
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    屋内専用のアルミ製天井点検口です。 。規格は支持金具仕様。額縁タイプで一般普及型のスタンダードな天井点検口です。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉タイプ。(600角は3点支持スライドロックタイプ)。新設工事・リフォーム工事に最適です。
    用途屋内用材質枠:アルミ/ロック:樹脂タイプ額縁タイプ
  • 強力電工袋 30CM TKS

    強力電工袋 30CM

    TKS
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    金具付の電工バケツ。
    直径(Φmm)300
  • LEDガレージライト YAMAZEN(山善)

    LEDガレージライト

    YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【LEDガレージライト】。設置場所:屋内、光の角度調整が可能、夜間の屋内作業に、ガレージの整備作業に。【LED人感センサーライト】。設置場所:屋内、光の角度調整が可能、気配を感じてかしこくON/OFF。センサー仕様:検知距離約8m、検知角度約120°。【三脚】。設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは73~146cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【三脚(ロングタイプ)】。設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは90~200cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【ライトスタンド】。設置場所:屋内、ソケットは自在に角度調節が可能、フレーム角度0~60°調節可能。【クリップスタンド(マグネット)】。設置場所:屋内、挟み口最大4cm、クリップには逆さにも貼れるマグネット付き。
    用途夜間の屋内作業などに。作業灯として。投光器 LEDライト 工事不要 車庫 倉庫 作業灯 屋内用 省エネ 取付簡単電圧(V)AC100(50/60Hz)口金(ソケット)E26設置場所屋内
  • SMC マイクロ両口スパナ(3本組セット) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    SMC マイクロ両口スパナ(3本組セット)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(3本組)
    当日出荷
    用途ナット等の締付け取外しにトラスコ品番376-6462セット内容3本組(SMC-3.2×4、SMC-4×5、SMC-5.5×7)質量(g)60商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • CS形ケーブルジョイント 三立電器工業

    CS形ケーブルジョイント

    三立電器工業
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビネーションスコヤ 快段目盛 SK(新潟精機)

    コンビネーションスコヤ 快段目盛

    SK(新潟精機)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    スコヤとレベルがひとつになった木工作業に欠かせないツールです。 1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。 90°、45°の角度マーキングが簡単、正確にできます。 気泡管水準器を利用して、水平・垂直出しができます。 収納式ケガキ針付でいつでもマーキングができます。 スケールは上下差し替えられます。 基点と基準面を合わせることで、2×(ツーバイ)材の中心出しができます。
    用途90°、45°の角度マ-キングやケガキ、水平、垂直出し、段差測定に付属品ケガキ針材質スケール:アルミ合金ベ-ス:亜鉛合金全長(mm)305直角度(mm)±0.7感度(mm/m)0.5=0.03°本体質量(g)180最大測定長(mm)305寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×305×18気泡管4本線アクリル気泡管精度(mm/m)±2.5=±0.14°
  • NFC通信読取リーダー 藤田電機製作所

    NFC通信読取リーダー

    藤田電機製作所
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    ソニー製非接触ICカードリーダー/ライター PaSoRi(パソリ)「RC-S300/S1」。このモデルは、従来のRC-S380/SおよびRC-S300/Sと互換性を保ちつつ、さらにmacOSやHPKIカードの読み取りにも対応しています。さらに、通信状態を確認するためにLEDを搭載しており、使いやすさも考慮されています。
    用途さまざまなアプリケーション例としては、株式会社藤田電機製作所のデータロガー「WATCH LOOGER」、マイナンバーカードやIC運転免許証、電子車検証、税理士カード、HPKIカード(医師資格証・薬剤師資格証など)、建設キャリアアップシステムカードの読み取りが挙げられます。また、医療機関向けのオンライン資格確認やPCログイン・勤怠管理、経費精算システム、ポイントサービス、電子処方箋などでも活用できます。インターフェースNFC
  • 切削スプレー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    切削スプレー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    1,398税込1,538
    1缶
    当日出荷
    スプレー式で2WAY噴射、ノズルとキャップが一体化しているのでノズルを失う心配がありません。切削工具に塗布することで、切削加工がよりスムーズになります。一般切削から高速重切削まで幅広く使用可能です。ドリルやホルソーなどの各種工具類の摩耗、破損を減少し、工寿命化になります。焼き付け防止になります。
    用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼など、金属の切削加工時の潤滑に。トラスコ品番428-3307容量(mL)300タイプスプレータイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.179LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • セラミックファイバー砥石 グラインダー用 SIMOTSU

    セラミックファイバー砥石 グラインダー用

    SIMOTSU
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミナ繊維(砥材)は常に新しい切刃を自生し、研削力の変わらない砥石になります。砥石の構造上 、目詰まりしにくい為、安定した研磨作業が可能です。
    用途ダイカスト金型・プラスチック金型などの放電加工後の硬化層やツールマークの除去に最適です。特に「リブ」や「ボス」などの磨きにくい箇所の作業効率を上げる事できます。また、細部のバリ取り作業にもご使用いただけます。
  • デジタルデプスゲージ SK(新潟精機)

    デジタルデプスゲージ

    SK(新潟精機)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(20分)です。
    用途深さ測定に最小読取値(mm)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
  • LCSスパナヘッドセット トルクレンチ付 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    LCSスパナヘッドセット トルクレンチ付

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    57,980税込63,778
    1セット
    当日出荷
    トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。
    用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。材質Cr-V
  • コンビネーションスパナセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    コンビネーションスパナセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    付属品ビニールパック入セット内容CS-08、CS-10、CS-12質量(kg)0.14セット商品数3アズワン品番64-8471-23
  • クリヤ懐敷さくら アーテック[和紙]

    クリヤ懐敷さくら

    アーテック[和紙]
    2,798税込3,078
    1セット(100枚)
    翌々日出荷
    お刺身・鍋物の材料・舟盛等の鮮度保持に最適です。 和紙の裏(ざらざらしています。)に水を掛けて下さい。水(霧吹等)で湿らせて使用して下さい。 鮮度・うまみを逃しません。 無蛍光和紙を使用しております。
    材質無蛍光雲流
  • NCセンサリーマ 日研工作所

    NCセンサリーマ

    日研工作所
    48,900税込53,790
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
...