カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- 農業機械(3)
- 制御機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電動工具(2)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
「cs-3001」の検索結果

カーボンブラシ
京セラインダストリアルツールズ(9件のレビュー)¥479税込¥5271セット(2個)当日出荷電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】608RM適合機種AK-3000・CS-3005・CS-3605・G-1022H・HT-3840・HT-4240・HT-5040・LM-2310・LM-2810・LMR-2300・MG-12・PED-130KT・RSE-1250・S-1000E・S-1200E・S-815M・S-815S・S-550M・S-810・AS815M・AS815S・AS550M・APED130KT・G-1030・MS-30B・HT-3033・HT-3633・HT-4033・HT-3833H・HT-3023・HT-3523・HT-3043・HT-3843・HT-4243・HT-5043・LM-2305・LM-2300・LM-2800・HT-3513A・HT-3013A・HT-5040・HT-4240・HT-3840・D-10VR・MS-30・MS-30CZ・MS-350M・G-102H・G-1010H・CS-2501・CS-2501N・CS-3001N・LM-200・LM-260・AK-30C寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×30×6質量(g/個)1.5入数(個)2
ソーチェン
京セラインダストリアルツールズ(10件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から3日以内出荷チェーンソーの交換用ソーチェンです用途チェンソーのガイドバーに取り付けて木材・丸太等の伐採
オレゴンチェンソー替刃
SK11(4件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から翌々日出荷チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.0mm(5/32)・3.9mmをご使用下さい。用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
六角棒スパナ 5MM
京セラインダストリアルツールズ¥329税込¥3621本3日以内出荷適合機種CS-3000/CS-3600/CS-3010S/CS-3610S/CS-361A/CS-361A/CS-361A/CS-3001/CS-3601/CS-3005/CS-3605/CS-2502/CS-3002/CS-3602/BPCS-1800L1
ミニスライサー
中部コーポレーション¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷大量野菜を、ラクラク処理。コンパクトながら大型機なみの能力!スライス円盤(厚み調節付)標準装備。 SS-350AはSS-250Cの処理能力をさらにアップした中規模店向スライサーです。別売の刃物円盤を交換すれば、千切りやおろしもできます。 SS-350A用オプション 刃物円盤をワンタッチで交換すれば、用途いろいろ。千切り用円盤(オプション) 。 サラダ用ニンジン・大根のなます。あえ.物用キュウリ等の 千切りに。 円盤品番:SS-3012(1.2×3.0mm) SS-3020(2.0×3.0mm) SS-4030(3.0×4.0mm)おろし(オプション) 。 大根・ニンジン等のおろしに。 円盤品番:SS-D100スライス(オプション)・厚さ調節自由自在。 標準装備のスライス円盤は厚さ調節ワン タッチ。円盤裏側の調節ツマミを回すだけで0~5mmまでお好 みの厚さでスライスできます。 替刃のみ定格電圧単相100V定格周波数(Hz)50/60定格時間連続
Y0UJ98030 CS-R8101 SPROCKET UNIT(21-24-27-30-34T)
SHIMANO(シマノ)¥6,098税込¥6,7081個8日以内出荷スプロケットユニット(21-24-27-30-34T)(CS-R8101/R8100用)
リニアクランパ・ズィー - 油圧 - 常時閉 - スリムタイプ - ブレーキ機構つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥579,800~税込¥637,780~1個47日以内出荷材質(本体)スティール/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)特殊ブレーキパッド、(シール*1)NBR、(Oリング)FKM