カテゴリ

  • 切削工具(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 物流用品(5)
  • 機構部品(5)
  • 電気材料(4)
  • 電動工具(4)
  • 家電(3)
  • 作業工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs-5.5」の検索結果

58件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 新型コンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型コンビネーションスパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(69件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1本
    当日出荷
    スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
  • チェーンソーヤスリ ツボサン

    チェーンソーヤスリ

    ツボサン(39件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    チェーンソー専用ヤスリです。ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。 原材料はスイス製を採用していますので研削力に優れています。 チェーン刃の種類ごとに目立て角度が決まっています。 持ち運びに便利な収納袋入りです。
    用途チェーンソー刃の目立再生。
  • スタンダードスリットカラー黒染め 岩田製作所

    スタンダードスリットカラー黒染め

    岩田製作所(6件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
    材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • バックアップリング 阪上製作所

    バックアップリング

    阪上製作所(4件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードスリットカラーSUS304 岩田製作所

    スタンダードスリットカラーSUS304

    岩田製作所(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
    付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ) ユニカ

    超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ)

    ユニカ(4件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬ホールソーの標準タイプ。 ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。 ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。 ボール盤ではご使用になれません。
    用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板周速(m/min)(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100
  • PCSクッションシール 阪上製作所

    PCSクッションシール

    阪上製作所(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質RN 803RoHS指令(10物質対応)対応
  • OTTOAIBOX E2 オットキャスト

    OTTOAIBOX E2

    オットキャスト
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    「4GB RAM+64GBストレージ」の高性能チップを搭載し、有線CarPlay/Android Auto搭載車をワイヤレス化し、車内をスマート空間へ進化させる次世代デバイス。Android 13とOttoDrive 2.5搭載で、ナビ・音楽・動画・通話・アプリを快適操作。USBに挿すだけの簡単セットアップで、すぐに使えます。 クラウドSIM対応で常時オンライン。人気アプリも自由に楽しめます。 「挿すだけ」で、あなたのクルマがスマート化。
    セット内容本体、A2C データケーブル、A2C 変換アダプタ、Yケーブル、取扱説明書
  • DIAチェーンソーヤスリ ツボサン

    DIAチェーンソーヤスリ

    ツボサン
    ¥989税込¥1,088
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UP。ダイヤモンドヤスリで不慣れな方でも簡単に研げます。チェーン刃の種類ごとに目立て角度が決まっています。持ち運びに便利な収納袋入りです。
    用途チェーンソー刃の目立再生。粒度#300全長(mm)220刃長(mm)80
  • Hanx-Tech USB-C SDカードリーダー Hanx

    Hanx-Tech USB-C SDカードリーダー

    Hanx(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1台
    当日出荷
    本製品は、USB-C端子を搭載したPC(win、Mac)、タブレット、スマートフォン(iOS、 android)とSDカードを接続するためのSDカードリーダーです。UISB-A端子も搭載しているので、USBメモリだけでなく、一眼レフカメラとUSB接続する際にご利用いただけます。USB-C接続で幅広いデバイスでご利用いただけます。マルチOS対応(Windows11、Windows10、MacOS X、iOS、android)。ドライバ不要で接続すればすぐにご利用いただけます。電源不要(USBバスパワー)。
    仕様●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)●対応機種との接続:USB3.0 Type-C(オス)セット内容本体 (※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません)。外形寸法(mm)50×32×12 ※ケーブル部除く電源不要(USBバスパワー)本体質量(g)約15(ケーブル部含む)対応機種Window PC(Win11、Win10)、MacBook、iMac、Mac mini(MacOS X以降)、Androidスマートフォン、iPhone、iPad等USB-Type-C端子を搭載した端末。※すべてのandroidスマートフォンでの動作を保証するものではございません。入力端子SDカードスロット、microSDカードスロット、USB3.0 Type-A 5Gbps (メス)ケーブル長(cm)7.5
  • 150ミリ充電式チップソーカッター マキタ

    150ミリ充電式チップソーカッター

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    当日出荷
    付属品DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規質量(kg)3(バッテリ含む)電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×186×250ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)150最大切込深さ(mm)(90°時)57.5回転数(min-1[回/分])4200
  • 新型コンビネーションスパナ セット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型コンビネーションスパナ セット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥569税込¥626
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えているコンビネーションスパナです。仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。手に馴染む柔らかい曲線デザインを採用しています。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
  • NCセンサリーマ 日研工作所

    NCセンサリーマ

    日研工作所
    ¥119,000~税込¥130,900~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
  • カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
  • NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    NCセンサリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    翌々日出荷
    抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角左ねじれ 45゜
  • スリットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所

    スリットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ

    岩田製作所
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 柄付アンギュラカッター EIKO(栄工舎)

    柄付アンギュラカッター

    EIKO(栄工舎)
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    柄付アンギュラカッター(シングル)
    用途アリ溝・角度付溝・面取り加工外径公差(mm)+1/0角度公差(度・分)±15'
  • EMCスーパードリル(スタブ) EMCS FKD(フクダ精工)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS

    FKD(フクダ精工)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
  • 150ミリ充電式チップソーカッタ マキタ

    150ミリ充電式チップソーカッタ

    マキタ
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    金属切断用DCホワイトメタル新採用 高速切断&長寿命
    質量(kg)2.7(バッテリ含む)電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)332×158×231ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)150最大切込深さ(mm)57.5回転数(min-1[回/分])3900
  • クッションシール 大阪魂

    クッションシール

    大阪魂
    ¥19,863~税込¥21,849~
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • ステレオラジカセ 録音・重低音・FM対応 オーム電機

    ステレオラジカセ 録音・重低音・FM対応

    オーム電機
    ¥6,898税込¥7,588
    1台
    翌々日出荷
    付属品専用電源コード、 保証書付取扱説明書質量(g)約1320(乾電池含まず)電源AC100V(50/60Hz)、DC6V 単1形乾電池×4本(別売)外形寸法幅291×高さ127×奥行92mm(突起物含まず)定格消費電力11W連続使用可能時間【スピーカー出力時】AM…約11時間、FM…約10時間、カセットテープ再生…約8時間【ヘッドホン使用時】AM…約43時間、FM…約41時間、カセットテープ再生…約23時間(※新品のアルカリ乾電池使用・音量中程度の場合の目安です。使用状況により異なります。)受信周波数AM…530~1605kHz(モノラル受信)、FM…76~108MHz(ステレオ受信)端子Φ3.5mmステレオミニヘッドホン端子
  • アトラススクリュージャッキ ナベヤ

    アトラススクリュージャッキ

    ナベヤ
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 5.5 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 5.5

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    3日以内出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)72直径(Φmm)5.5溝長(mm)28先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)6
  • 電気チェーンブロックエクセルER2形用パーツ KITO(キトー)

    電気チェーンブロックエクセルER2形用パーツ

    KITO(キトー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 柄付Wアンギュラカッター EIKO(栄工舎)

    柄付Wアンギュラカッター

    EIKO(栄工舎)
    ¥67,980税込¥74,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    柄付アンギュラカッター(W両角度付)
    用途アリ溝・角度付溝・面取り加工外径公差(mm)+1/0角度公差(度・分)±15'
  • 耐圧防爆SUSブレードフレキ 島田電機

    耐圧防爆SUSブレードフレキ

    島田電機
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    SFCS型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れてます。組み合わされるコネクタもステンレス製となります。
    主材質(フレキ)ステンレス鋼線
  • プッシュオフクランプレバー PCS MIYOSHI(小西製作所)

    プッシュオフクランプレバー PCS

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
  • 柄付傘型カッター EIKO(栄工舎)

    柄付傘型カッター

    EIKO(栄工舎)
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1本
    翌々日出荷
    右刃・直刃・S軸柄付
    用途アリ溝・角度付溝・面取り加工角度公差(度・分)0/-30'
  • 127x165x26mm [電波] 掛・置兼用時計 エスコ

    127x165x26mm [電波] 掛・置兼用時計

    エスコ
    ¥5,000税込¥5,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA798CS-55A材質フレーム:プラスチック枠、風防:ガラス寸法(mm)165×26×127測定範囲温度:0℃~40℃(精度:±2℃)、湿度:25%RH~85%RH(精度:±8%(25℃))質量(g)260電源単4アルカリ電池×2本(付属)表示方式デジタル周波数40/60kHz自動選局機能温度・湿度表示、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、アラームモニター機能、2099年までのフルオートカレンダー、掛置兼用、電波受信機能、電波受信OFF機能、電子音アラーム、12時間制/24時間制切替式湿度計○電池寿命約1年カレンダー付きアラーム○日付表示○電波時計○温度計○スヌーズ○12/24表示切替○
  • 露出形アースターミナル付接地ダブルコンセント 神保電器

    露出形アースターミナル付接地ダブルコンセント

    神保電器
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • スリットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所

    スリットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)

    岩田製作所
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。
    種別スリットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 150mm充電式チップソーカッタ マキタ

    150mm充電式チップソーカッタ

    マキタ
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    3日以内出荷
    付属品DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規、バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、プラスチックケース質量(kg)3(バッテリ含む)電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×186×250ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)150最大切込深さ(mm)(90°時)57.5バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)回転数(min-1[回/分])42001充電当たりの作業量電線管(外径38.1×厚さ1.4mm) 6.0Ah:約400本
  • ワンタッチコネクター 5線用 透明 マリンテック

    ワンタッチコネクター 5線用 透明

    マリンテック
    ¥14,980税込¥16,478
    1式
    6日以内出荷
    透明ハウジングで見える化!簡単ワンタッチ結線!。ケーブルの延長やパラレル(並列)接続にも役立つ!。・専用工具やハンダ付け不要。・単線/より線混在使用OK。・レバーを引き上げ/電線を差し込み/レバーを戻す 3ステップで結線完了!。・透明なハウジングで確認しやすい!。・小型で軽量。・面倒な圧着接続は必要なし。・パラレル(並列)接続も簡単!。・5線タイプ。・1年保証
    用途船舶・ボート・自動車などの配線・コンデンサー・コイル・抵抗器などの接続に材質(本体)耐熱性ポリカーボネート質量(g)5電流(A)32(最大)電圧(V)~450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.9×18.6×8.3保証期間1年接点材質銅差込み線数(本)5
  • セラミックシャンク付ピンゲージ アイゼン

    セラミックシャンク付ピンゲージ

    アイゼン
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1本ほか
    当日出荷から27日以内出荷
    ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリットカラー Br用ロング 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所

    スリットカラー Br用ロング 無電解ニッケルメッキ

    岩田製作所
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 150ミリ充電式チップソーカッタ マキタ

    150ミリ充電式チップソーカッタ

    マキタ
    ¥78,980税込¥86,878
    1台
    3日以内出荷
    DCホワイトメタルチップソー付き
    用途金属切断に付属品DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規、バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、プラスチックケースDC質量(kg)2.7(バッテリ含む)電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)332×158×231ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)150最大切込深さ(mm)57.5バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)回転数(min-1[回/分])39001充電当たりの作業量電線管(外径38.1×厚さ1.4mm) 6.0Ah:約370本
  • 露出形アースターミナル付接地ダブルコンセント     「大型機器用コンセント 1.5kw以下」 文字入り 神保電器

    露出形アースターミナル付接地ダブルコンセント 「大型機器用コンセント 1.5kw以下」 文字入り

    神保電器
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15アズワン品番64-9695-23
  • マルチパーパス トレイルカメラポーチ OM SYSTEM

    マルチパーパス トレイルカメラポーチ

    OM SYSTEM
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    8日以内出荷
    カメラや交換レンズ、ドリンクボトルなどが収納可能な汎用性の高いオリジナルポーチです。交換レンズなどをリュックに収納せずポーチに入れて携行することで、撮影したい時にすぐに取り出してレンズ交換ができるため、撮影表現の幅がぐっと広がります。ショルダーベルト付きのシンプルなデザインで、登山などのアウトドアシーンはもちろん、日常のちょっとした外出時など、マルチに活用できます。・内側には収納物の傷つき防止のため、厚手のフリース素材を採用。・ドローコードで開閉しやすい大きな開口部。・レンズキャップやメモリーカード、予備バッテリーなどを収納できるファスナー付きのフロントポケット。・肩掛けが可能な長さ調節ができる付属のショルダーベルト。・製品背面のベルトループを使いリュックのウエストベルトへの装着が可能。・市販のカラビナと製品背面の固定紐でリュックのショルダーハーネスへの装着が可能
    質量(g)本体:約76、ストラップ:約44本体寸法(mm)幅120×高さ180×厚さ70(内寸:約Φ120)主要材質表地:ナイロン 100%、裏地:ポリエステル 100%、巾着部分:ポリエステル 100%ストラップ長(mm)(最長)(約)1700
  • パールスイベルジョイント CS型 昭和技研工業

    パールスイベルジョイント CS型

    昭和技研工業
    ¥339,800税込¥373,780
    1個
    12日以内出荷から45日以内出荷
    パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
    形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼溶接種類スイベルジョイント最高温度(℃)100接続フランジ(JIS10K)最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.1[21]材質(パッキン)NBR
  • パールスイベルジョイント CSシリーズ 昭和技研工業

    パールスイベルジョイント CSシリーズ

    昭和技研工業
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    9日以内出荷
    材質ステンレス鋼溶接形状スイベルジョイント最高使用圧力(MPa)2.1最高温度(℃)100材質(パッキン)NBR接続ねじ種類フランジ