カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(255)
  • 農業機械(46)
  • 溶接用品(23)
  • 制御機器(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 自転車部品(9)
  • 空調・電設資材(8)
  • バイク部品(7)
  • 切削工具(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 測定用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 研磨材(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 家電(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs-500」の検索結果

443件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
2,590税込2,849特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ヒューズ 富士電機ヒューズ富士電機(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から71日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から8日以内出荷
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6A2-C omron(オムロン)ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6A2-Comron(オムロン)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型エンコーダ(外径Φ25)位置決めに最適。
最高回転数(min-1[r.p.m])5000エンコーダ種類インクリメンタル形
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
スリムシリンダ 複動形 SUS仕様 コガネイスリムシリンダ 複動形 SUS仕様コガネイ
36,980税込40,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(46件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
シリコーンオイル KF96ADF 食品用 信越化学工業シリコーンオイル KF96ADF 食品用信越化学工業
12,980税込14,018
1缶(1kg)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
食品用消泡剤として食品衛生法の基準に適合しています。
無色透明(液体)比重0.97(25℃)有効成分100%外観無色透明液体危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)1000(25℃)
カメラ接続コード セルスターカメラ接続コードセルスター
1,998税込2,198
1個
当日出荷
カメラ接続コード 9.0m(L-ST)(セルスター製ドライブレコーダー専用) セルスター製のセパレート型(ミラー型含む)ドライブレコーダーの本体とカメラ部とを接続するコードです。 コードが長いので、カメラ部とドライブレコーダー本体の距離を開けて設置する場合に便利です。 <対応ドライブレコーダー> CSD-610FHR/CSD-620FH/CSD-630FH/CSD-790FHG/CS-91FH/CS-41FH/ CS-32FH/CS-361FHT CD-30/CS-72FH/CS-52FRW/CS-93FH/CS-33FH/CD-50/CA-D01D(コラボモデル) <対応デジタルインナーミラー> DM-10/CS-1000SM <対応オプション> GDO-28/GDO-38
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABK25シリーズ コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABK25シリーズコガネイ
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABL32シリーズ コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABL32シリーズコガネイ
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK40シリーズ コガネイスリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK40シリーズコガネイ
30,980税込34,078特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X500シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X500シリーズコガネイ
119,980税込131,978特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)500作動方式複動形
ダイナシリンダ 引側ストローク調節複動形 DDAE63シリーズ コガネイダイナシリンダ 引側ストローク調節複動形 DDAE63シリーズコガネイ
51,980税込57,178特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)63作動方式ストローク調節機能付複動形
CoroCut(R) 3 突切り加工用チップ サンドビックCoroCut(R) 3 突切り加工用チップサンドビック
38,980税込42,878
1箱(10個)
当日出荷から32日以内出荷
ピストンパッキンマトメ BIGM(丸山製作所)ピストンパッキンマトメBIGM(丸山製作所)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
備考43フクム部品名称ピストンパツキンマトメ関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(0.56MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(0.56MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(0.56MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(0.56MB) 展開図19(1.17MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(0.6MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.14MB) 展開図30(1.12MB) 展開図31(1.12MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(0.56MB) 展開図34(0.56MB) 展開図35(0.58MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.55MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(0.58MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(0.55MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(0.85MB) 展開図44(0.85MB) 展開図45(0.56MB) 展開図46(0.56MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(0.98MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(1.03MB)図解NoMS410ESR-2M-1 動力噴霧機1部品_No.42、MS330CNA-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MS410RC-M3 動力噴霧機部品_No.42、MK41 本体部品_No.47、MS313EW-2M -A -A専用部品_No.2、MS330 -A -A専用部品_No.2、MS330CS-Fクミタテ 動力噴霧機部品_No.40、SSA-S500 動力噴霧機(2)部品_No.11、MK31EA 動力噴霧機部品_No.47、MSV413B-K-A(8.5) A専用部品_No.2、MRS40HS-150 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MS410RC-K3 動力噴霧機部品_No.42、MS410EA-2M 動力噴霧機部品_No.47、MS410RCL-2K 動力噴霧機部品_No.47、CSH-94 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS154MC-A-60HZ(0.75KW) A専用部品_No.2、SD30-6 本体部品_No.38、MS410ENR-2K 1994ネン 動力噴霧機1部品_No.42など
化粧品用シリコーンオイル KF96A 信越化学工業化粧品用シリコーンオイル KF96A信越化学工業
8,998税込9,898
1缶(1kg)ほか
7日以内出荷から13日以内出荷
GOTケーブル(SC) 専用FA機器接続ケーブル RS-232 三菱電機システムサービスGOTケーブル(SC) 専用FA機器接続ケーブル RS-232三菱電機システムサービス
11,980税込13,178
1本
当日出荷から62日以内出荷
GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。
ケーブル長(m)3
スパークプラグ No.19 SK11スパークプラグ No.19SK11
599税込659
1個
当日出荷
交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。
用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BPM-7Y・チャンピオン/CJ7Y・デンソー(ND)/W20MP-U適合機種マキタチェンソー(E2930/T・E2935),共立トリマー(RMCH260),共立刈払機(RM230・RM260・RMC260・RMA230・RMA231・RMA260),共立刈払機(RMA261・SRC260/P・SRM200・SRM230/P・SRM255・SRM260・SRM265),共立枝打機(RMAHT260),共立パワーブロアー(PB2100・PBV2100),共立散布機(DMA521・DMA621・DMA4601・DMA6100),共立散布機(DMA6101・DMC521・DMC621・DMC3101・DMC4101・DMC4601・DMC6100・DMD521・DMD621・DMD3101・DMD4101・DMD6100),共立噴霧器(SHP700・SHP706・SHR500・SHR605・SHR606),共立チェンソー(CS221・CS321S・CS332/A/C・CS362/A/B・CS441/H・CS551・CS611T/N・CS651T/TH・CSN441),共立チェンソー(CSV281/A/T・CSV361・CSV381・CSV3600・CSV3800・CSVB281/A/A/T・CSVB361・CSVB381・CSVB3600・CSVB3800)
ツインポートシリンダ TWDA32 コガネイツインポートシリンダ TWDA32コガネイ
30,980税込34,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABL25シリーズ コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABL25シリーズコガネイ
30,980税込34,078特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
CS/BSラインブースター 新4K・8K(3224MHz)放送対応 防水構造 屋内 屋外兼用 DXアンテナCS/BSラインブースター 新4K・8K(3224MHz)放送対応 防水構造 屋内 屋外兼用DXアンテナ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
新4K・8K(3224MHz)放送に対応した小形で高利得(27dB)のCS/BS-IFブースターです。入力ATT(-10dB)付でレベル調整が可能。防水構造で屋内、屋外兼用。壁面のネジ止め、結束バンドを使用すると、アンテナマストにも取付可能です。 BS/CSアンテナ用高利得(27dB)ラインブースターです。すべての2K4K8K放送に対応できます。テレビやレコーダーの増設で弱くなったテレビ信号のレベルを補います。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。小形、防水仕様(IP×4)で壁面取付可能、屋外防水BOXなしに屋外設置が可能。屋内・屋外どちらでも使用できます。壁面ネジ止め、結束バンドを使用するとアンテナマストに取付けできます。入力ATTスイッチ付のため入力レベルをフラットに10dB減衰させることができます。通電切り換えスイッチ付でBS/CSアンテナへの電源供給をON/OFFできます。漏えい対策、他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。1個入れブリスタパック商品
使用帯域UHF・V-Low・FM(CATV)、CS/BS-IF(3224MHz)仕様【入力ATT】UHF・V-Low・FM(CATV) -・CS/BS-IF 0/-10dB、【入出力通過電流】DC15V時 500mA付属品取扱説明書質量(kg)0.13使用温度範囲(℃)-20~50外形寸法(mm)115×30×25電源DC11~15V/50mAコネクタ形状入力/出力 F型端子機能入力レベル調整(入力ATT)スイッチ、通電ON/OFFスイッチ、通電パイロットランプ周波数帯域(MHz)UHF・V-Low・FM(CATV) 10~770、CS/BS-IF 1000~3224インピーダンス(Ω)【入出力】75雑音指数(dB)UHF・V-Low・FM(CATV) -、CS/BS-IF 10以下入力レベルUHF・V-Low・FM(CATV) -、CS/BS-IF 47~70dB(ATT -10dB にした場合最大80)dBμV利得(dB)UHF・V-Low・FM(CATV) 0~-3.5/CS/BS-IF 22/27定格出力(dBμV)UHF・V-Low・FM(CATV):-、CS/BS-IF:92/97
CS-TX82-5M Planex スマカメ カメラ一発!屋外対応 500万画素 プラネックスコミュニケーションズCS-TX82-5M Planex スマカメ カメラ一発!屋外対応 500万画素プラネックスコミュニケーションズ
46,980税込51,678
1個
当日出荷
500万画素の高解像度(2688x1944)により、人物の表情や物の形まで鮮明に映し出すクリアな映像を提供する屋外用有線LAN専用ネットワークカメラです。
画素数500万
ダイナシリンダ 押側ストローク調節複動形 DDAP50シリーズ コガネイダイナシリンダ 押側ストローク調節複動形 DDAP50シリーズコガネイ
41,980税込46,178特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)50作動方式ストローク調節機能付複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X500シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X500シリーズコガネイ
62,980税込69,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)500作動方式複動形
チタン六角穴付ボルト 由良産商チタン六角穴付ボルト由良産商
99,980税込109,978
1箱(500個)
翌々日出荷から3日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン穴の形状六角穴
スクリューシャフト スクリュー軸 THKスクリューシャフト スクリュー軸THK
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
材質/仕上炭素鋼
スリムシリンダ 押出単動形 コガネイスリムシリンダ 押出単動形コガネイ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式押出単動形
ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH10シリーズ コガネイロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH10シリーズコガネイ
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
ミニ三脚 オーム電機ミニ三脚オーム電機(1件のレビュー)
289税込318
1個
翌々日出荷
コンパクトツールライト(別売:型番LH-CT57A5/LH-CS81A5/LH-CC91A5)に取り付けができます その他の商品(約500gまで)にもご使用可能です
本体質量(g)約39外形寸法(約)最大径31×長さ142mm(閉じた場合)適合品番別売:LH-CT57A5/LH-CS81A5/LH-CC91A5 ※その他の商品(約500gまで)にもご使用可能です取扱説明書(2.15MB)
ピストンバルブ部(定量止水用) TH5353S TOTOピストンバルブ部(定量止水用) TH5353STOTO
1,898税込2,088
1箱
5日以内出荷
適合品番TBF41ALX・RX、TB141LSX、TB641LSX、TB691LSX、TB841LSX、TMF47A・C・M型、TMJ47A・C・M型、TM247AR・CS、TM248CAR、TM248CHRX、TM500ADRX、TM545AR・CR、TM697AX、TB291DLHSX・LSX、TM297ADHRX
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム ParkerTAIYO7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴムParkerTAIYO(1件のレビュー)
85,980税込94,578
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7ポート位置A
建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター建設機械用エアーフィルターASSYKSフィルター
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム ParkerTAIYO14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴムParkerTAIYO
85,980税込94,578
1個
6日以内出荷から23日以内出荷
内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)14ポート位置A
デジタルシャワープルーフはかり カスタムデジタルシャワープルーフはかりカスタム(27件のレビュー)
7,398税込8,138
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
上から水をこぼしても安心なシャワープルーフ(防滴)はかりです。重力加速度16エリア設定可能です。水準器・風袋機能付です。場所を選ばないスタイリッシュなデザインです。
材質ABS樹脂種類デジタル上皿式はかり使用温度範囲(℃)0~40センサーロードセル方式保護等級IPX2 防滴II形表示形式デジタル使用環境湿度(%)85以下本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×108×260計量皿形状角皿
グッドラックソファ DOD(ディーオーディー)グッドラックソファDOD(ディーオーディー)
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
キャンプがぐっと豪華になる2人掛けソファ。片手で運べるソファの最大のネックだった車内での収納のしづらさを改善し、逆に収納の手助けをする棚として使用可能にしました。
材質アルミ合金、600Dポリエステル(PVCコーティング)、木、スチール(補強パイプ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約100×50×74静止耐荷重(kg)160収納時寸法(cm)約W100×D13×H67総質量(kg)約5.5
MRL2シリーズ マグネット式スパーロッドレスシリンダ CKDMRL2シリーズ マグネット式スパーロッドレスシリンダCKD
65,300税込71,830
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABC32シリーズ コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABC32シリーズコガネイ
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
...