カテゴリ

  • メカニカル部品(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 農業機械(17)
  • 建築金物(10)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • オフィス家具(7)
  • 切削工具(6)
  • 制御機器(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • カー用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 機構部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs-51」の検索結果

関連キーワード
156件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CS-51FR オプションリアカメラ セルスター

    CS-51FR オプションリアカメラ

    セルスター
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷
    適合するセルスター製ドライブレコーダーに接続して、別体カメラからの映像を録画することができます。FullHD200万画素、HDR、ナイトクリアVer2搭載。カメラ接続コード9mが付属。
    質量(g)19コード長さ(m)9(カメラ接続コード(片側ストレート))寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34.5×16×34.5[マウントベース取付時 59(H)]画素数200万画素RoHS指令(10物質対応)対応
  • MIWA LAT.CS 51(FT.ピン付き) ビスツキ MIWA

    MIWA LAT.CS 51(FT.ピン付き) ビスツキ

    MIWA
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    LAT用本体ケースのみ
    グリーン購入法適合
  • 部品 エンジンチェンソー CS51EAP HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 エンジンチェンソー CS51EAP

    HiKOKI(ハイコーキ)
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
  • ジョイント式 洗車ブラシ PP先割 ワコー

    ジョイント式 洗車ブラシ PP先割

    ワコー(9件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    先割れのソフトなPP繊維を使用し、車の下まわりやホイール部分に使える丈夫な洗車ブラシです。ホースコネクターをカチッとジョイントできます。
    種類柄付きタイプ使用方法ホース(内径約15mm)を接続して通水するか、ブラシ部分に水をかけながら使用してください。材質柄部/ポリエチレン、ブラシ部/ポリプロピレン質量(g)200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×415×80耐熱温度(℃)約60危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    ホイールベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(281件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • コーンサインスタンド(SDスタンド) つくし工房

    コーンサインスタンド(SDスタンド)

    つくし工房(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    カラーコーン・カットコーン兼用です。 軽量で移動が簡単。 付属ビスで固定してご使用ください。
    取付方式カラーコーン取付材質ABS樹脂厚さ(mm)4.2
  • Cタイプアンカー(ステンレス製) カール

    Cタイプアンカー(ステンレス製)

    カール(8件のレビュー)
    328税込361
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。
    材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
  • CS-HG51 8S 11-28 SHIMANO(シマノ)

    CS-HG51 8S 11-28

    SHIMANO(シマノ)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    シマノ 8速用カセットフリーコグ 11-28T
    歯数11-28T
  • MIWA ZLTD.CS BS51 ビスツキ MIWA

    MIWA ZLTD.CS BS51 ビスツキ

    MIWA
    779税込857
    1個
    当日出荷
    タイプケースのみグリーン購入法適合
  • MIWA ZLC.CS BS51 ビスツキ MIWA

    MIWA ZLC.CS BS51 ビスツキ

    MIWA
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    タイプケースのみグリーン購入法適合
  • 鋼製ロックナット 三桂製作所

    鋼製ロックナット

    三桂製作所
    1,398税込1,538
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質
  • 部品 DIJET(ダイジェット工業)

    部品

    DIJET(ダイジェット工業)
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • MIWA AHS-HS.CS BS51 ビスツキ 美和ロック

    MIWA AHS-HS.CS BS51 ビスツキ

    美和ロック
    9,398税込10,338
    1個
    5日以内出荷
  • 超硬ホールソーメタコア ユニカ

    超硬ホールソーメタコア

    ユニカ
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬ホールソーの標準タイプです。ステップセンタードリルの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和します。ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用しています。
    用途被削材:薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)等。材質台金部:合金鋼、刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)、ステップセンタードリルを標準採用有効長(mm)4.5フトコロの深さ(mm)12刃厚(mm)1.9適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)シャンク径(mm)10・13兼用RoHS指令(10物質対応)対応
  • MIWA AHT-HS.CS BS51 ビスツキ 美和ロック

    MIWA AHT-HS.CS BS51 ビスツキ

    美和ロック
    9,398税込10,338
    1個
    5日以内出荷
  • NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    NCセンサリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角左ねじれ 45゜
  • NCセンサリーマ 日研工作所

    NCセンサリーマ

    日研工作所
    99,900税込109,890
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
  • ED16S用カーボンブラシ KITO(キトー)

    ED16S用カーボンブラシ

    KITO(キトー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    適合ED16S用カーボンブラシ
  • カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ゴムタイプ
  • 小形六角ナット SUS304 ユニファイ並目/UNC 薄型 ラクテム

    小形六角ナット SUS304 ユニファイ並目/UNC 薄型

    ラクテム
    455税込501
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角ユニファイナットです。UNC(並目)、UNF(細目)の2種類ラインナップございます。市販品よりも30%~最大65%程度薄く仕上げており省スペースでご使用いただけます。六角対辺はインチ規格ではなく一般的なミリ用のスパナを使用できます。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。
    用途ユニファイネジの固定、保持に。材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類UNC(並目)
  • MIWA TK5LT.CS BS51 ビスツキ MIWA

    MIWA TK5LT.CS BS51 ビスツキ

    MIWA
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    自動施錠付 ケースのみ
    グリーン購入法適合
  • ユニホリデー CSポリエチレン(カラースポンジ) 光

    ユニホリデー CSポリエチレン(カラースポンジ)

    41税込45
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    カラースポンジ パッキン材・目地材・断熱材・防振マット・防音材 反発弾性に優れています 気密・水密性・加工性が良いです
    材質ポリエチレン
  • MIWA DZ.CS BS51 (13A) ビスツキ 美和ロック

    MIWA DZ.CS BS51 (13A) ビスツキ

    美和ロック
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    種別DZ錠本体ケースのみグリーン購入法適合
  • ポイントチップ スクリュー イマオコーポレーション

    ポイントチップ スクリュー

    イマオコーポレーション
    589税込648
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    先端ピン形状のチップにより、ワークを確実に固定します。
    材質(本体)S45CF材質(チップ)SKS93表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(チップ)四三酸化鉄皮膜硬度(チップ)HRC54~58
  • 防爆マイナスドライバー Ampco

    防爆マイナスドライバー

    Ampco
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    各種ねじの締め付け、取り外し作業に使用します。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
    商品構成単品認定取得米国認定機関FMRC
  • EMCスーパードリル(スタブ) EMCS FKD(フクダ精工)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS

    FKD(フクダ精工)
    3,500税込3,850
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
  • ワッシャープラグC 岩田製作所

    ワッシャープラグC

    岩田製作所
    859税込945
    1パック(10個)
    翌々日出荷
    穴と同時に穴の周囲のもマスキングできます。サイズごとに色分けしてあります。
  • MIWA DA.CS BS51(CS+FT+ピン+FT止めビスのセット) ビスツキ 美和ロック

    MIWA DA.CS BS51(CS+FT+ピン+FT止めビスのセット) ビスツキ

    美和ロック
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
  • USB3Visionカメラ オムロンセンテック

    USB3Visionカメラ

    オムロンセンテック
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷から35日以内出荷
    USB3.0出力小型CMOSカメラ。 高画素・高速CMOSセンサーを搭載。 小型、剛健、取り付けやすい筐体設計。
    種類カメラ本体対応USB3Vision
  • 60x 85mm ポリ袋(チャック付/300枚) エスコ

    60x 85mm ポリ袋(チャック付/300枚)

    エスコ
    585税込644
    1束(300枚)
    当日出荷
    入数(枚)300
  • E19 ユニバーサル(T型3方) エスコ

    E19 ユニバーサル(T型3方)

    エスコ
    1,450税込1,595
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940CS-51
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 5.1 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 5.1

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    1,698税込1,868
    1本
    3日以内出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)70直径(Φmm)5.1溝長(mm)26先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)6
  • CoolBox XT用コア biocision

    CoolBox XT用コア

    biocision
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
  • 耐圧防爆SUSブレードフレキ 島田電機

    耐圧防爆SUSブレードフレキ

    島田電機
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    SFCS型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れてます。組み合わされるコネクタもステンレス製となります。
    主材質(フレキ)ステンレス鋼線
  • プッシュオフクランプレバー PCS MIYOSHI(小西製作所)

    プッシュオフクランプレバー PCS

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
  • MIWA 09LAL.CS BS51(CS+FT+ピン+FT止めビスのセット) ビスツキ 美和ロック

    MIWA 09LAL.CS BS51(CS+FT+ピン+FT止めビスのセット) ビスツキ

    美和ロック
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • ラウンドチップ スクリュー イマオコーポレーション

    ラウンドチップ スクリュー

    イマオコーポレーション
    469税込516
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    球面形状のチップにより、ワークを点で固定します。
    材質(本体)S45CF材質(チップ)SKS93表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(チップ)四三酸化鉄皮膜硬度(チップ)HRC54~58
  • フックスパナ 不二空機

    フックスパナ

    不二空機
    19税込21
    1個
    6日以内出荷から58日以内出荷
  • ロードセル変換器 渡辺電機工業

    ロードセル変換器

    渡辺電機工業
    71,980税込79,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし