カテゴリ
- 制御機器(9)
- 農業機械(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 電動工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- 七星科学研究所(8)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- アソー(2)
- ムサシ(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 日研工作所(1)
- シチズンシステムズ(1)
- アイゼン(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- 三共(1)
- IXYS(1)
- ルシアン(1)
- フクダクラフト(1)
- ATEN(1)
- RG(レーシングギア)(1)
エコロジープロダクト
「cs-601」の検索結果

NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(65件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から3日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。コンタクト形状メス形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(35件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から41日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。コンタクト形状オス形状ストレート仕様正芯(機器側)種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(18件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から11日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。形状ストレートコンタクト形状オス種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状PM(オス)材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ
七星科学研究所(10件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から32日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。種別Ad中継アダプタコンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から27日以内出荷様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式結線方法はんだ
NCセンサリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角左ねじれ 45゜
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から42日以内出荷様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
チッコロ 6000 CS型 【RoHS】
アソー¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCS型(両外ネジ型)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rハンドル形状ローレット式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ
七星科学研究所¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から37日以内出荷様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ仕様アダプタ形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
シューズラック
フクダクラフト¥3,998~税込¥4,398~1台4日以内出荷カバー付。カバーを外してラックとしても使用可能。棚布は汚れ防止のコーティング加工。用途増えた靴の収納に。衣類の収納ラックとしても使うことが出来ます。カバー付で靴や衣類へのホコリや光からのダメージを軽減。見せたくないものの収納に便利。棚部分を外せばブーツ等の高さのある物も収納可能。材質スチール、不織布、ポリプロピレン棚板耐荷重(kg)約1.5(1枚当たり)
チッコロ 6000 CS型 【RoHS】
アソー¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷一次側、二次側共にテーパー(PT)外ネジのタイプの小型ニードルバルブです。パネル取付機能とロック機構を、標準装備しています。形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCS型(両外ネジ型)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rハンドル形状ローレット式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付きアダプタ
七星科学研究所¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から62日以内出荷様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式結線方法はんだ
セラミックシャンク付ピンゲージ
アイゼン¥9,998~税込¥10,998~1本ほか当日出荷から27日以内出荷ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスター ADCS型(ステンレス鋼製 )
LAMP(スガツネ工業)¥4,198~税込¥4,618~1個4日以内出荷ADC型(鋼製)は、底面に便利な取付用の十字穴付です。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上本体:電解研磨ねじ部:電解研磨
ビデオアクセサリー
ATEN¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷1Uサイズのラックにぴったりと収まるデザインで、ラックのスペースを有効活用が可能です。 固定式のスタンドで、ラックにエクステンダーを安全に設置可能です。 ケーブルの取り回しやメンテナンスが容易です。エクステンダーは最大4台まで取付可能です。用途1U サイズのラックマウントにATEN製品用仕様(最大取り付け数)4適合機種CE100/250A/350/370/600/602/604/610/624/700A/750/750A/770/790/800B・CS72D/74D・CN8000・UC2322/2324/4852/4854・KE6900ST・VE150A/170/300/500/600A/601/800A/801/802/803/810/812/813/814/882/892質量(kg)1.42寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×44×146適合品番CE100、CE250A、CE350、CE370、CE600、CE602、CE604、CE610、CE624、CE700A、CE750、CE750A、CE770、CE790、CE800B、VE150A、VE170、VE300、VE500、VE600A、VE601、VE800A、VE801、VE802、VE803、VE810、VE812、VE813、VE814、VE882、VE892RoHS指令(10物質対応)対応
Li-ion18Vバッテリー 4000mAh
ムサシ¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷18V充電式製品の替えバッテリー用途対応機種:BCT-1000、FW-1000、HCS-6000、PCS-6001、PL-5001、PL-5002、WE-770容量4000mAh電圧(V)直流18電池リチウムイオン電池
ノズルイタ 1.1
BIGM(丸山製作所)¥749税込¥8241個8日以内出荷規格1.1X18XT2.0部品名称ノズルイタ 1.1図解NoSSA-S611VT オプション-1(防災ヘルメット・プロペラシャフトカバー・ノズルホルダ)部品_No.21、SSA-S551 ノズル部品_No.20、SPA-500 希望付属品部品_No.16、BSA-420S サイドブーム部品_No.32、BSA-411SG G-3 希望付属品 4 (切替ノズル 切替スイッチ ノズル各種)部品_No.18、BSA-420JDAS ノズル関係 切替スイッチ部品_No.18、BSA-420JAWG G-3 ブーム噴管 ノズル部品_No.10、SSA-N550 ノズル部品_No.21、BSA-411CS 希望付属品2 (延長ノズル)部品_No.11、SSA-Z601S-1 オプション1 ノズル板、防除ヘルメット部品_No.9、BSA-420JESG G-4S ブーム噴管、ノズル部品_No.10、BSA-411SG G-3 サイドブーム部品_No.32、SSA-G535 オプション(1)部品_No.18、BSA-420JS 2000ネン 延長ノズル部品_No.10、SSA-N550DX(4) ノズル部品_No.40など
ガイド
BIGM(丸山製作所)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷部品名称ガイド図解NoSSA-α510-110 分水器,調圧弁部品_No.11、SSA-α600 調圧弁部品_No.11、BSA-411CS 調圧弁部品_No.11、SSA-α1001ST 調圧弁部品_No.11、SSA-α601 調圧弁部品_No.11、BSA-420JW 調圧弁部品_No.11、SSA-E500KP 分水器・調圧弁部品_No.20、MSW1540MC-1(50Hz) 調圧弁部品_No.12、BSA-410S 調圧弁部品_No.11、BSA-410AS 調圧弁部品_No.11、SSA-E541DX 分水器・調圧弁部品_No.24、MS343 調圧装置部品_No.22、BSM-500F-1 分水器 調圧弁 2016年10月~部品_No.33、BSA-420JAW 調圧弁部品_No.11、BSA-420JASG G-3 調圧弁部品_No.11、BSM-500F 分水器 調圧弁部品_No.35、SSA-L600 調圧弁部品_No.11、SSA-G650 調圧弁部品_No.11、SSA-E501DX 分水器・調圧弁部品_No.24、BSA-535 シリーズ 調圧弁部品_No.11など
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥569税込¥6261セット(10個)8日以内出荷規格M6ミガキマル, M6ミガキマル~2010年8月図解NoBSM-1260SLT 分水器バルブ ~2018年3月部品_No.24、SSA-F617MAT オイルタンク・油圧配管部品_No.28、BSM-1350 1550L-2シリーズ バイパスバルブ部品_No.26、SSA-α603-1 オプション-4(機械式攪拌キット)部品_No.28、MSA415R4CS-1(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.45、BSM-1070SLT(18) オプション11 (撹拌停止装置)部品_No.25、SSA-Z601S-1 送風機1部品_No.26、BSA-650C -1シリーズ ソレノイドバルブ、エンジオイルドレン ~2018年7月部品_No.11、SSA-アルフア605MA 油圧機器部品_No.23、SSA-E501DX ペダル部品_No.8、BSA-662 1062シリーズ 第二段ブーム駆動 左部品_No.9、MSA415R8C-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.33、SSA-アルフア1005VT ペダル部品_No.31、BSM-1065SLT 分水器バルブ ~2018年3月部品_No.24など
CS-6600 10S カセットスプロケット SHIMANO ULTEGRA
SHIMANO(シマノ)¥9,698税込¥10,6681個9日以内出荷SHIMANO ULTEGRA カセットスプロケット CS-6600 10スピード