カテゴリ

  • 物流用品(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 厨房用品(15)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • バイク純正部品(14)
  • 切削工具(14)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 農業機械(7)
  • 制御機器(6)
  • カー用品(6)
  • 機構部品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs-61」の検索結果

関連キーワード
157件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CS-61FH オプションGPSユニット セルスター

    CS-61FH オプションGPSユニット

    セルスター
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    GPS入力対応のセルスター製ドライブレコーダーに接続して 録画した映像にGPS情報や走行速度などを付加することができます。
    質量(g)33寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×12×39.5 [突起部除く]コード長さ(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    ホイールベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(281件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • コーンサインスタンド(SDスタンド) つくし工房

    コーンサインスタンド(SDスタンド)

    つくし工房(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    カラーコーン・カットコーン兼用です。 軽量で移動が簡単。 付属ビスで固定してご使用ください。
    取付方式カラーコーン取付材質ABS樹脂厚さ(mm)4.2
  • 六角軸面取りカッター H&H

    六角軸面取りカッター

    H&H(14件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    木ネジ締付け時の皿取り・パイプの面取り用 木材、アルミ・銅などの軽金属、焼入れしていない軟鋼材にもご使用いただけます。
    材質高級炭素工具鋼軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)切刃形状その他
  • カメラケース CS-NH61 Nikon(ニコン)

    カメラケース CS-NH61

    Nikon(ニコン)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    対応製品のミラーレスカメラに、NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR を装着した状態で収納できます。レンズキャップやメモリーカードが入れられるポケットも付いています。
    対応製品Z50、Z30、Zfc質量(g)101外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)185×85×135
  • オットキャスト OttoAibox P3 Pro オットキャスト

    オットキャスト OttoAibox P3 Pro

    オットキャスト
    44,980税込49,478
    1箱
    当日出荷
    毎日の車を、もっとスマートに。大好評のシリーズがさらに進化した、新登場のP3 Pro。Android13と最新独自OS「OttoDrive 3.0」を搭載し、より直感的かつ快適な操作画面を実現。耐久性と接続安定性も向上し、長時間の使用でも快適動作。車内エンタメと便利機能でドライブを快適に。使い方は簡単。純正Apple CarPlay/Android Autoを搭載した車にUSBで繋ぐだけで、純正ディスプレイをAndroidタブレット化。Amazon Prime、Spotify、YouTubeやNetflixなど任意のアプリを自由にダウンロードが可能。車内で気軽にエンタメを楽しめます。ご自身のスマートフォンとペアリングすると、CarPlay/Android Autoがワイヤレスで使用可能に。本体背面のボタンでCarPlay/Android Autoがワンタッチ切替。ご自身のスマートフォンに合わせて操作してください。※AI音声アシスタント搭載で音声操作も可能。あなたのドライブをサポートします。Snapdragon6225、RAM8GB、ROM128GBでスムーズな動作を実現。前世代比35%もパフォーマンスが向上。HDMI出力対応で、対応後席モニターに接続すれば後席でも楽しめます。デュアルBluetooth搭載で安定・遅延無し。スマートフォンだけでなく周辺機器にも接続可能。技適マーク取得済:日本国内電波法認証(201-250143)およびJATE認証(P250033201)取得済みで安心。Ottocast社が送る最新CarPlay/Android Auto AI BOXの決定版です。
    用途CarPlay/Android Auto用AI BOX仕様【GNSS】GPS/GLONASS/Beidou付属品AI BOX本体、USB TypeA to Cケーブル、USB TypeA to C変換アダプター、Y字(給電)ケーブル、miniHDMI変換ケーブル、取扱説明書対応OSiOS10以降/Android11以降本体サイズ(mm)約Φ80×20.5使用CPUQualcomm Snapdragon6225OSAndroid13,RAM/ROM:8GB/128GB,OttoDrive3.0Bluetooth5.1+5.0Wi-Fi2.4GHz+5.0GHz対応microSDカード512GB迄
  • 耐圧ホース インダスCS(ブルーライン入) カクイチ

    耐圧ホース インダスCS(ブルーライン入)

    カクイチ
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷
    耐薬品性に優れ、幅広い利用が可能。ブルーライン入りにより、ホース本体のねじれが判別しやすくなっております。
    用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂使用温度範囲(℃)-5~50使用流体気体/水/油/粉体/薬品特性耐薬品、耐圧
  • 超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ) ユニカ

    超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ)

    ユニカ(4件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬ホールソーの標準タイプ。 ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。 ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。 ボール盤ではご使用になれません。
    用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板周速(m/min)(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100
  • シールワッシャー キーパー

    シールワッシャー

    キーパー
    204税込224
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ナット部使用タイプ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • OTTOAIBOX P3 Pro オットキャスト

    OTTOAIBOX P3 Pro

    オットキャスト
    44,980税込49,478
    1個
    欠品中
    「8 GB RAM+128 GB ストレージ」高性能チップに加え、AI音声とHDMI出力を融合した、最もパワフルなAIBOX。車内エンタメも音声会話も、欲しい機能すべてがこの?台に詰まっています。つなぐだけで、最先端のスマートドライブ体験へ。
    セット内容本体、A2C データケーブル、A2C 変換アダプタ、Yケーブル、HDMI ケーブル、クイックガイド、取扱説明書
  • NCセンサリーマ 日研工作所

    NCセンサリーマ

    日研工作所
    149,000税込163,900
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
  • カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ゴムタイプ
  • NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    NCセンサリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角左ねじれ 45゜
  • らくらく歯みがきウォッシュ ミルクフレーバー 150ml Super Cat

    らくらく歯みがきウォッシュ ミルクフレーバー 150ml

    Super Cat
    799税込879
    1個(150mL)
    4日以内出荷
    水に混ぜて飲むだけでお口すっきり!とってもらくらく簡単。歯ブラシや歯みがきシートでの歯みがきが苦手なワンちゃんネコちゃんに最適です。甘い香りのミルクフレーバーだからおいしく歯みがきができます。配合のフルボ酸は天然成分なので安心安全でペットにやさしい飲むタイプの歯みがきです。【フルボ酸とは?】。土壌から抽出した天然成分です。飲料や食品などにも使用されています。
    用途犬猫用ケア用品寸法(mm)45×45×145質量(g)174原材料フルボ酸エキス、水、クエン酸、安息香酸ナトリウム 香料対象動物犬、猫
  • ポイントチップ スクリュー イマオコーポレーション

    ポイントチップ スクリュー

    イマオコーポレーション
    589税込648
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    先端ピン形状のチップにより、ワークを確実に固定します。
    材質(本体)S45CF材質(チップ)SKS93表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(チップ)四三酸化鉄皮膜硬度(チップ)HRC54~58
  • EMCスーパードリル(スタブ) EMCS FKD(フクダ精工)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS

    FKD(フクダ精工)
    3,698税込4,068
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 6.1 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 6.1

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    1,898税込2,088
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)75直径(Φmm)6.1溝長(mm)31先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)8
  • 340x480mm ポリ袋(チャック付/100枚) エスコ

    340x480mm ポリ袋(チャック付/100枚)

    エスコ
    2,890税込3,179
    1束(100枚)
    当日出荷
    入数(枚)100
  • コサージュ リミット

    コサージュ

    リミット
    4,498税込4,948
    1枚
    6日以内出荷
    スカーフのアレンジなどにも。
    濃紺サイズフリータイプクリップ付き直径(Φcm)約8混率(%)麻100
  • カチューシャ パック シャルマン

    カチューシャ パック

    シャルマン
    1,798税込1,978
    1袋
    5日以内出荷
    女性の声を反映して開発されたカチューシャモデルです。 カチューシャのようにサッと掛けるだけで、お顔全体をカバーできる大判フルフェイスタイプです。 コーム付きでズレにくいです。
    仕様●サイズ:フレーム/フリーサイズ、フィルム/横280×縦290mm●素材:フレーム/ポリプロピレン(PP)、フィルム/ポリエチレンテレフタレート(PET)・アクリル樹脂●注意事項●▼アルコール消毒:フレームのみ可●▼0.1%次亜塩素酸ナトリウム水溶液消毒:フレームのみ可●▼オートクレーブ処理:不可●カラー:ブラウンのみ●セット内容:フレーム1個 + 専用フィルム1枚アズワン品番67-9343-57
  • プッシュオフクランプレバー PCS MIYOSHI(小西製作所)

    プッシュオフクランプレバー PCS

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
  • ラウンドチップ スクリュー イマオコーポレーション

    ラウンドチップ スクリュー

    イマオコーポレーション
    469税込516
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    球面形状のチップにより、ワークを点で固定します。
    材質(本体)S45CF材質(チップ)SKS93表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(チップ)四三酸化鉄皮膜硬度(チップ)HRC54~58
  • Φ16mm 露出ボックス(フレキ管用/1方向) エスコ

    Φ16mm 露出ボックス(フレキ管用/1方向)

    エスコ
    560税込616
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CS-61
  • ロードセル変換器 渡辺電機工業

    ロードセル変換器

    渡辺電機工業
    71,980税込79,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • テトカラーS 6.5×12.5 100m 八興

    テトカラーS 6.5×12.5 100m

    八興
    32,980税込36,278
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    内径(Φmm)6.5使用流体空気材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール外径(Φmm)12.5長さ(m)100特性耐圧/柔軟性/気密性最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)/0.7(60℃)トラスコ品番814-6389質量(kg)12使用温度範囲(℃)-10~60材質(補強材)ポリエステル繊維
  • C4型 ソリッドカート キャニオン

    C4型 ソリッドカート

    キャニオン
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    棚板はフラットなため、物の出し入れがスムーズにできます。保管・搬送にフレキシブルに使用できるカートです。ステンレス製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。
    段数4均等積載量(kg/段)50間口(mm)910奥行(mm)610全高(mm)1540トラスコ品番458-1725質量(kg)36.4材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンウレタン間口W×奥行D×高さH(mm)910×610×1540キャスター自在式125mm(2個)自在式ストッパー付125mm(2個)荷姿組立式キャスター金具ステンレス支柱径(Φmm)25棚板平棚板最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)25
  • C1型 S・Tカート キャニオン

    C1型 S・Tカート

    キャニオン
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    棚板はメッシュ構造により、通気性が良いです。保管・搬送にフレキシブルに使用できるカートです。ステンレス製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。
    段数5均等積載量(kg/段)40間口(mm)910奥行(mm)610全高(mm)1550トラスコ品番458-1644質量(kg)34.5材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンウレタン間口W×奥行D×高さH(mm)910×610×1550キャスター自在式125mm(2個)自在式ストッパー付125mm(2個)荷姿組立式キャスター金具ステンレス支柱径(Φmm)25棚板メッシュ棚板最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)25
  • W8型ステンレスワゴン キャニオン

    W8型ステンレスワゴン

    キャニオン
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    さびに強く耐薬品性に優れたステンレス(SUS304)を使用しています。 棚板はフラットで衛生的なソリッド仕様です。
    用途各種工場、医療施設、クリーンルーム内高さ(mm)960キャスター自在式100mm(2個)自在式(ストッパー付)100mm(2個)
  • C4型 ソリッドカート キャニオン

    C4型 ソリッドカート

    キャニオン
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    棚板はフラットなため、物の出し入れがスムーズにできます。保管・搬送にフレキシブルに使用できるカートです。ステンレス製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。
    段数4均等積載量(kg/段)50間口(mm)1220奥行(mm)610全高(mm)1540トラスコ品番458-1741質量(kg)44.8材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンウレタン間口W×奥行D×高さH(mm)1220×610×1540キャスター自在式125mm(2個)自在式ストッパー付125mm(2個)荷姿組立式キャスター金具ステンレス支柱径(Φmm)25棚板平棚板最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)25
  • C1型 S・Tカート キャニオン

    C1型 S・Tカート

    キャニオン
    269,800税込296,780
    1台
    3日以内出荷
    棚板はメッシュ構造により、通気性が良いです。保管・搬送にフレキシブルに使用できるカートです。ステンレス製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。
    段数5均等積載量(kg/段)40間口(mm)1520奥行(mm)610全高(mm)1550トラスコ品番458-1679質量(kg)52.0材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンウレタン間口W×奥行D×高さH(mm)1520×610×1550キャスター自在式125mm(2個)自在式ストッパー付125mm(2個)荷姿組立式キャスター金具ステンレス支柱径(Φmm)25棚板メッシュ棚板最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)25
  • C1型 S・Tカート キャニオン

    C1型 S・Tカート

    キャニオン
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    棚板はメッシュ構造により、通気性が良いです。保管・搬送にフレキシブルに使用できるカートです。ステンレス製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。
    段数5均等積載量(kg/段)40間口(mm)1070奥行(mm)610全高(mm)1550トラスコ品番458-1652質量(kg)40.0材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンウレタン間口W×奥行D×高さH(mm)1070×610×1550キャスター自在式125mm(2個)自在式ストッパー付125mm(2個)荷姿組立式キャスター金具ステンレス支柱径(Φmm)25棚板メッシュ棚板最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)25
  • NSCS セットカラー NBK(鍋屋バイテック会社)

    NSCS セットカラー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    849税込934
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • C4型 ソリッドカート キャニオン

    C4型 ソリッドカート

    キャニオン
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    棚板はフラットなため、物の出し入れがスムーズにできます。保管・搬送にフレキシブルに使用できるカートです。ステンレス製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。
    段数4均等積載量(kg/段)50間口(mm)1070奥行(mm)610全高(mm)1540トラスコ品番458-1733質量(kg)40.8材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンウレタン間口W×奥行D×高さH(mm)1070×610×1540キャスター自在式125mm(2個)自在式ストッパー付125mm(2個)荷姿組立式キャスター金具ステンレス支柱径(Φmm)25棚板平棚板最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)25
  • C1型 S・Tカート キャニオン

    C1型 S・Tカート

    キャニオン
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    棚板はメッシュ構造により、通気性が良いです。保管・搬送にフレキシブルに使用できるカートです。ステンレス製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。
    段数5均等積載量(kg/段)40間口(mm)1220奥行(mm)610全高(mm)1550トラスコ品番458-1661質量(kg)44.0材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンウレタン間口W×奥行D×高さH(mm)1220×610×1550キャスター自在式125mm(2個)自在式ストッパー付125mm(2個)荷姿組立式キャスター金具ステンレス支柱径(Φmm)25棚板メッシュ棚板最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)25
  • アイヒット 屋内終端接続部 古河電工パワーシステムズ

    アイヒット 屋内終端接続部

    古河電工パワーシステムズ
    24,980税込27,478
    1組
    3日以内出荷
    電界緩和テープと常温収縮工法の採用によりゴムストレスコーン端末と比較して大幅な施工時間の短縮を実現。構成材料はハロゲンフリー、鉛レスのためエコケーブルにも適応可能
  • C4型 ソリッドカート キャニオン

    C4型 ソリッドカート

    キャニオン
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    棚板はフラットなため、物の出し入れがスムーズにできます。保管・搬送にフレキシブルに使用できるカートです。ステンレス製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。
    段数4均等積載量(kg/段)50間口(mm)1520奥行(mm)610全高(mm)1540トラスコ品番458-1750質量(kg)52.8材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンウレタン間口W×奥行D×高さH(mm)1520×610×1540キャスター自在式125mm(2個)自在式ストッパー付125mm(2個)荷姿組立式キャスター金具ステンレス支柱径(Φmm)25棚板平棚板最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)25
  • 165mm18V充電式防じん兼用丸のこ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    165mm18V充電式防じん兼用丸のこ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    58,980税込64,878
    1台
    翌々日出荷
    着脱式ダストボックスで1台2役の18V・165mm丸のこです。強靭な耐環境性能「MAX IEGS」を取得、着脱式ダストボックスで使いたいときだけ防塵丸のこになります。
    用途型枠用合板の切断、フロアの張り替え切断に。付属品のこ刃(チップソー)、六角棒スパナ5、ソフトバッグトラスコ品番268-0011無負荷回転数(min-1[r.p.m])4100ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)44最大切込深さ(mm)(90°時)66切込深さ(mm)61(逆5°)バッテリー電圧(V)18適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)160~165×20