カテゴリ

  • バイク純正部品(35)
  • 制御機器(13)
  • 物流用品(10)
  • 建築金物(10)
  • 切削工具(10)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs-64」の検索結果

109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 純正コピー用紙 CS-064 A4 高白色 白色度91% Canon

    純正コピー用紙 CS-064 A4 高白色 白色度91%

    Canon(8件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(500枚×5冊)
    翌日出荷
    。紙パルプの漂白に元素状塩素をまったく使用しないECF(Element Chlorine Free)方式をいち早く採用し、環境に配慮しています。坪量 64g / m2、厚さ 90μm、白色度 91%。
    サイズA4入数(枚)2500厚さ(μm)90紙質上質紙
  • 純正コピー用紙 CS-064 A3 高白色 白色度91% Canon

    純正コピー用紙 CS-064 A3 高白色 白色度91%

    Canon
    3,398税込3,738
    1箱(500枚×3冊)
    翌日出荷
    。紙パルプの漂白に元素状塩素をまったく使用しないECF(Element Chlorine Free)方式をいち早く採用し、環境に配慮しています。坪量 64g / m2、厚さ 90μm、白色度 91%。
    サイズA3入数(枚)1500厚さ(μm)90
  • MIWA LAT.CS 64 (FT.ピン付き) ビスツキ MIWA

    MIWA LAT.CS 64 (FT.ピン付き) ビスツキ

    MIWA
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    LAT用本体ケースのみ
    グリーン購入法適合
  • Spa Plus ラバータッチ柄付洗車SP 取替用 ワコー

    Spa Plus ラバータッチ柄付洗車SP 取替用

    ワコー(2件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    汚れを取り込む新素材を使用した柄付洗車スポンジの取替えヘッドです。 一つ一つの気泡を一般的な洗車スポンジの約2/3のサイズにしました。 気泡の薄膜を取り除き、汚れをすばやく内部に取り込む構造にしました。 スポンジの伸びを従来品に比べ2倍以上にUP。柔らかく丈夫になりました。
    用途CS-63取替用適合用途洗車材質(頭)ポリウレタンフォーム、(台座)ABS樹脂寸法(mm)120×250×80危険物の類別非危険物
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(18件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
    形状ストレートコンタクト形状オス種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状PM(オス)材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所(11件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
    コンタクト形状メス形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • Cタイプアンカー(ステンレス製) カール

    Cタイプアンカー(ステンレス製)

    カール(8件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。
    材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
  • レバーハンドル錠 美和ロック

    レバーハンドル錠

    美和ロック(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • MIWA HM.CS BS64 ビスツキ 美和ロック

    MIWA HM.CS BS64 ビスツキ

    美和ロック
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    種別HM錠ケースグリーン購入法適合
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ

    七星科学研究所(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
    種別AdFアダプタコンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)
  • MIWA HMS.CS BS64 美和ロック

    MIWA HMS.CS BS64

    美和ロック
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    種別HM錠ケースグリーン購入法適合
  • 超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ) ユニカ

    超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ)

    ユニカ(4件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬ホールソーの標準タイプ。 ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。 ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。 ボール盤ではご使用になれません。
    用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板周速(m/min)(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100
  • MIWA ADS.CS BS64 ビスツキ 美和ロック

    MIWA ADS.CS BS64 ビスツキ

    美和ロック
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    材質ステンレス適合扉厚(mm)33~41または42~49バックセット(mm)64
  • TAC工具部品 タンガロイ

    TAC工具部品

    タンガロイ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式結線方法はんだ
  • NCセンサリーマ 日研工作所

    NCセンサリーマ

    日研工作所
    169,000税込185,900
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
  • MIWA AHS-HS.CS BS64 ビスツキ 美和ロック

    MIWA AHS-HS.CS BS64 ビスツキ

    美和ロック
    9,398税込10,338
    1個
    5日以内出荷
  • KWIK(クイックカプラ)アダプター ストレート BBKテクノロジーズ

    KWIK(クイックカプラ)アダプター ストレート

    BBKテクノロジーズ
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    NCセンサリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角左ねじれ 45゜
  • MIWA AHT-HS.CS BS64 ビスツキ 美和ロック

    MIWA AHT-HS.CS BS64 ビスツキ

    美和ロック
    9,398税込10,338
    1個
    5日以内出荷
  • EMCスーパードリル(スタブ) EMCS FKD(フクダ精工)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS

    FKD(フクダ精工)
    3,698税込4,068
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
  • GigE Vision カメラ オムロンセンテック

    GigE Vision カメラ

    オムロンセンテック
    65,980税込72,578
    1台
    当日出荷から65日以内出荷
  • MIWA TK5LT.CS BS64 ビスツキ MIWA

    MIWA TK5LT.CS BS64 ビスツキ

    MIWA
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    自動施錠付 ケースのみ
    グリーン購入法適合
  • MIWA DZ.CS BS64 (13B) ビスツキ 美和ロック

    MIWA DZ.CS BS64 (13B) ビスツキ

    美和ロック
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    種別DZ錠本体ケースのみグリーン購入法適合
  • コネクタ ミニストレート コガネイ

    コネクタ ミニストレート

    コガネイ
    898税込988
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    コネクタバンドの利用で複数のコネクタを縦・横自由に組合せ可能。
    形状ミニストレート寸法H(mm)11.8寸法L1(mm)22寸法F(mm)13.8寸法L2(mm)12寸法J(mm)10寸法C2(mm)11寸法B3(mm)22.6寸法P2(Φmm)7.8
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ

    七星科学研究所
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ
    仕様アダプタ形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 6.4 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 6.4

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    1,898税込2,088
    1本
    3日以内出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)75直径(Φmm)6.4溝長(mm)31先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)8
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    PC4台を切り替えて操作できるケーブルKVMスイッチです。 本体のマウスポートにはUSBハブを接続することができ、このUSBハブに接続されたUSBデバイスは 製品に接続されているPC間で共有することができます。
    用途デスク周りのPC集約・切替にポート数4付属品ユーザーガイド×1質量(kg)0.58電源バスパワーケーブル長(m)0.9×2、1.2×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×98×26最大解像度2048×1536ディスプレイD-Sub15ピン周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタUSBタイプA オス×8、D-Sub 15ピン オス×4、USBタイプAメス×1、D-Sub 15ピン メス×1、ステレオミニジャック×5アズワン品番64-8303-66RoHS指令(10物質対応)対応準拠DDC2Bキーボード/マウスUSB
  • プッシュオフクランプレバー PCS MIYOSHI(小西製作所)

    プッシュオフクランプレバー PCS

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
  • スリムラインコレット mini6型 スリム [Φ4] MSTコーポレーション

    スリムラインコレット mini6型 スリム [Φ4]

    MSTコーポレーション
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷
  • キャリパーサポート プロト

    キャリパーサポート

    プロト
    8,998税込9,898
    1セット
    4日以内出荷
    キャリパー取付ボルト・オフセット調整用シム。BREMBO 4POT/40mmピッチ。全品破壊試験を実施。スタンダードと同等以上の 強度を実証済みです。
    材質アルミニウムA2017シルバー取付ピッチ(mm)(フォーク側)62適合車種ZEPHYR1100/RS[ゼファー](92-06 *RS不可) ZZR1100[C型] ZZR1100[D型] GPZ900R NINJA[ニンジャ](90-98 *A7-A11) ZX-9R(欧州/-95・米/-96) ZXR750/R(91-96) ZXR400/R(89-99) ZZR400 ZX400(90-92)主な適合車種ZEPHYR1100/RS[ゼファー](92-06 *RS不可) ZZR1100[C型] ZZR1100[D型] GPZ900R NINJA[ニンジャ](90-98 *A7-A11) ZX-9R(欧州/-95・米/-96) ZXR750/R(91-96) ZXR400/R(89-99) ZZR400 ZX400(90-92)
  • 焼きばめコレット/エンドミル MSTコーポレーション

    焼きばめコレット/エンドミル

    MSTコーポレーション
    5,798税込6,378
    1個
    6日以内出荷
    アングルヘッドハーフ mini型の焼ばめコレットです。 超硬工具専用です。
  • Φ22mm 露出ボックス(フレキ管用/L型2方向) エスコ

    Φ22mm 露出ボックス(フレキ管用/L型2方向)

    エスコ
    715税込787
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CS-64
  • シャルマンシールド 高機能フィルムパック CSシリーズ シャルマン

    シャルマンシールド 高機能フィルムパック CSシリーズ

    シャルマン
    1,398税込1,538
    1袋
    6日以内出荷
    シャルマンシールドの専用高機能フィルムパックです。
  • 25 エンゲツ SS SHIMANO(シマノ)

    25 エンゲツ SS

    SHIMANO(シマノ)
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    鯛ラバの基本性能を追求したエンゲツSS・3シリーズ。鯛ラバ基本性能を追求し、乗せ調子(フルソリッド/ソリッドティップ)、掛け調子、キャスティングの3シリーズ、4タイプをラインナップ。乗せ調子(ソリッドティップ)には、携行性に優れたセンターカット2ピースを新たに加え、シリーズごとの特徴を活かした専用設計は、軽くて強いブランクスを実現するスパイラルX、フルソリッドをカーボンテープでX状に強化してブレやパワーロスを抑制したハイパワーXフルソリッド、高強度・しなやかカーボンソリッドタフテックαなどを適材適所に採用。ベイトロッドには、フロント部にトリガーを設けたXシート テクニカルガングリップを採用。高いパーミング性能により、安定したリーリングやフッキング・ファイト時の操作性が向上。さまざまなシーンにおいて快適な鯛ラバフィッシングを可能にします。
    方式継ぎ:並継継数(本)2
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付きアダプタ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付きアダプタ

    七星科学研究所
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式結線方法はんだ
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ プラグキャップ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ プラグキャップ

    七星科学研究所
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ
    ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • レバーハンドル錠 美和ロック

    レバーハンドル錠

    美和ロック
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
    仕様MIWA LD・LDA交換用本体ケース単品、パーツ:CS+FT+ピン+FT止めビス対応機種MIWA LD・LDAシリンダー取付可能:MIWA LA/DAタイプバックセット(mm)64
  • Cカッターマイクロ BIG DAISHOWA

    Cカッターマイクロ

    BIG DAISHOWA
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から5日以内出荷