カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(249)
- バイク純正部品(19)
- 物流用品(3)
- 切削工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「cs-850」の検索結果

Cタイプアンカー(ステンレス製)
カール(8件のレビュー)¥279税込¥3071本当日出荷から5日以内出荷本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
プッシュオフクランプレバー PCS
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
セラミックシャンク付ピンゲージ
アイゼン¥15,980~税込¥17,578~1本ほか当日出荷から27日以内出荷ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。RoHS指令(10物質対応)対応
バキュームセーバー専用コンテナ Sサイズ 850ml
オーム電機¥879税込¥9671個翌々日出荷メーカーバキュームセーバー(型番COK-PSL300C-W/品番08-5410)専用コンテナ。 電子レンジOK(500W/600W/700W対応)。 冷凍OK。 Sサイズ、容量850ml材質フタ…ABS、本体…AS、パッキン…シリコンゴム容量(mL)850耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-20
Telemecanique Sensors XGCS850C201 カラー/コントラスト センサ
TELEMECANIQUE SENSORS¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷仕様検出タイプ = RFID Compact Smartアンテナ読取り距離 = 20 → 100mm電流 Max = 150 mA電源電圧 = 24 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN180-850
SMC¥139,800税込¥153,7801個14日以内出荷ストローク(mm)850形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)180材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DN200-850
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個14日以内出荷ストローク(mm)850形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)200材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN200-850
SMC¥159,800税込¥175,7801個14日以内出荷ストローク(mm)850作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)200
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN200-850
SMC¥199,800税込¥219,7801個14日以内出荷ストローク(mm)850形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc耐熱温度(℃)【(-XB6) 耐熱シリンダ】10~150チューブ内径(Φmm)200材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN125-850
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個15日以内出荷ストローク(mm)850形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)125材質(チューブ)(-) アルミ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN140-850
SMC¥99,980税込¥109,9781個15日以内出荷ストローク(mm)850形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc耐熱温度(℃)【(-XB6) 耐熱シリンダ】10~150チューブ内径(Φmm)140材質(チューブ)(-) アルミ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN125-850
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個15日以内出荷ストローク(mm)850形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)125材質(チューブ)(-) アルミ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DN125-850
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個15日以内出荷ストローク(mm)850作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN200-850J
SMC¥199,800税込¥219,7801個14日以内出荷ストローク(mm)850形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)200材質(チューブ)(-) 鉄ロッド先端金具(-XC86) ロッド先端金具付追記号(D) 二山ナックルジョイント、ロッド先端ナット付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN125-850J
SMC¥86,980税込¥95,6781個14日以内出荷ストローク(mm)850作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN200-850J
SMC¥189,800税込¥208,7801個14日以内出荷ストローク(mm)850形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)200材質(チューブ)(-) 鉄ロッド先端金具(-XC86) ロッド先端金具付追記号(D) 二山ナックルジョイント、ロッド先端ナット付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN180-850J
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個14日以内出荷ストローク(mm)850形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)180材質(チューブ)(-) 鉄ロッド先端金具(-XC86) ロッド先端金具付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN140-850B
SMC¥109,800税込¥120,7801個15日以内出荷ストローク(mm)850形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)140材質(チューブ)(-) アルミストローク調整範囲(mm)0~50
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN140-850A
SMC¥109,800税込¥120,7801個15日以内出荷ストローク(mm)850形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)140材質(チューブ)(-) アルミストローク調整範囲(mm)0~25
CSパールワゴン(高さ調整タイプ/ゴム車/H850~1100)
サカエ¥48,980~税込¥53,878~1台翌日出荷ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。作業用途に応じてワゴンの高さを調整できます。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具無しピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合