カテゴリ
- 自転車部品(41)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 介護用品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
「cs-hg」の検索結果

カセットスプロケット CS-HG500 10S
SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷から8日以内出荷HG 10スピードカセットスプロケット仕様(適合チェーン)HG 10スピード / HG-X10
CS-HG710-12 12S カセットスプロケット
SHIMANO(シマノ)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷SHIMANO Cassette CS-HG710-12 12-speed 11-12-13-14-15-17-19-21-24-28-32-36。洗練された12ステップのギアの組合わせは、あらゆる状況で最高の効率と加速性能を提供。新たな12速、既存の11速のロードフリーハブボディー双方に互換性を保持仕様●Combination name:11-36T(12S)●Speeds:12-speed / Road組合対応11-12-13-14-15-17-19-21-24-28-32-36T
CS-HG700-11 11S カセットスプロケット
SHIMANO(シマノ)¥7,398税込¥8,1381個9日以内出荷さらにワイドになったギアレンジで、ロードバイクの新たな可能性を探求 幅広いドロップハンドルバーロードバイクに適しています。 MTBハブボディに対応可能なスペーサー付属仕様リアスピード :11歯数11-34T質量(g)379(平均)タイプHG-EVシリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズアーム数アルミ製スパイダーアーム:1ギア数チタンギア:0、アルミギア:0、スチールギア:11適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
Y0RP98020 CS-HG710-12 ギアユニット(21-24-28-32-36T)
SHIMANO(シマノ)¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷スプロケットユニット(21-24-28-32-36T)
ディスポ介助補助手袋
タイカ¥5,498税込¥6,0481箱(50枚)欠品中体位変換やベッド上の移動介助・ギャッジアップ時の背抜き・ポジショニング後の圧抜きが容易にできます。材質PE(ポリエチレン)サイズフリーアズワン品番8-3873-01
ECSHG4008145 カセットスプロケット 8S 11-45T
SHIMANO(シマノ)¥4,598税込¥5,0581個8日以内出荷カセットスプロケット CS-HG400-8 8スピード用途組み合わせ:11-13-15-18-22-27-35-45T
SAINT 7S HGカセットスプロケット
SHIMANO(シマノ)(11件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷7スピード用カセットスプロケット スムーズで軽く、信頼できる安定した変速性能 表面防錆処理
カセットスプロケット ECSHG2107232 7S 12-32T
SHIMANO(シマノ)¥2,698税込¥2,9681個8日以内出荷幅広く使われるHG-Mスプラインに対応する、汎用性に優れたカセットスプロケット。HYPERGLIDEテクノロジーがスムーズで軽く、信頼性の高いシフトパフォーマンスを実現。7スピードのCS-HG210-7 HYPERGLIDEカセットスプロケットは、幅広く利用されているHG-Mスプラインシステムに対応しています。シマノのHYPERGLIDEテクノロジーが、スムーズで精密なシフト性能を実現します。用途歯数:12-32T
カセットスプロケット ECSHG2107228 7S 12-28T
SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個欠品中幅広く使われるHG-Mスプラインに対応する、汎用性に優れたカセットスプロケット。HYPERGLIDEテクノロジーがスムーズで軽く、信頼性の高いシフトパフォーマンスを実現。7スピードのCS-HG210-7 HYPERGLIDEカセットスプロケットは、幅広く利用されているHG-Mスプラインシステムに対応しています。シマノのHYPERGLIDEテクノロジーが、スムーズで精密なシフト性能を実現します。用途歯数:12-28T
カセットスプロケット ECSHG3008145 8S 11-45T
SHIMANO(シマノ)¥4,498税込¥4,9481個8日以内出荷HYPERGLIDEテクノロジーがスムーズで軽く、信頼性の高いシフトパフォーマンスを実現。幅広いギア比とシンプルさの絶妙なバランスを実現した、極めて汎用性の高い8スピードのCS-HG300-8カセットスプロケット。HYPERGLIDEテクノロジーの導入により、どのようなライディングスタイルでも信頼のシフトパフォーマンスを提供します。用途ワイドレシオな歯数構成:11-45T。
カセットスプロケット ECSHG4007128 7S 11-28T
SHIMANO(シマノ)¥2,098税込¥2,3081個8日以内出荷幅広く使われるHG-Mスプラインに対応する、汎用性に優れたカセットスプロケット。HYPERGLIDEテクノロジーがスムーズで軽く、信頼性の高いシフトパフォーマンスを実現。7スピードのCS-HG400-7 HYPERGLIDEカセットスプロケットはプレミアムメッキデザインで、幅広く利用されているHG-Mスプラインシステムに対応しています。シマノのHYPERGLIDEテクノロジーが、スムーズで精密なシフト性能を実現します。用途歯数:11-28T