カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 機構部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 作業工具(3)
  • メカニカル部品(1)
  • 空圧工具(1)

「cs止め輪」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CS止め輪(CSTW)(ステンレス)(パック品) オチアイCS止め輪(CSTW)(ステンレス)(パック品)オチアイ(10件のレビュー)
529税込582
1パック(17個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス形状CS形止め輪
CS形止め輪(CSTW)(鉄/ACP)(パック品) オチアイCS形止め輪(CSTW)(鉄/ACP)(パック品)オチアイ(4件のレビュー)
369税込406特価
1パック(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理ACP形状CS形止め輪
CA止め輪 軸用(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリングCA止め輪 軸用(ステンレス)(パック品)大陽ステンレススプリング(12件のレビュー)
529税込582
1パック(50個)ほか
当日出荷
一定方向から挿入する事により、内径側の爪が軸の外径をとらえ所定位置に固定するものです。
用途軸の止め輪として使われています(丸棒用)材質ステンレス形状CA止め輪
丸形スピードナット(ステンレス)(パック品) オチアイ丸形スピードナット(ステンレス)(パック品)オチアイ(14件のレビュー)
529税込582
1パック(50個)ほか
当日出荷
材質ステンレス形状丸形スピードナット
プッシュナット軸用(SUS) 大阪魂プッシュナット軸用(SUS)大阪魂(32件のレビュー)
429税込472
1パック(150個)ほか
当日出荷
材質SUS形状プッシュナット軸用
プッシュナット軸用(ばね用鋼/燐酸塩被膜) 大阪魂プッシュナット軸用(ばね用鋼/燐酸塩被膜)大阪魂(15件のレビュー)
429税込472
1パック(150個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上ばね用鋼/燐酸塩被膜形状プッシュナット軸用
抜け止めワッシャー 栃木屋抜け止めワッシャー栃木屋(22件のレビュー)
15税込17
1個
当日出荷
ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。 本品は段付用です。
用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止などに。材質(本体)PA表面処理(本体)原色RoHS指令(10物質対応)対応
歯付き座金 内歯形(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング歯付き座金 内歯形(ステンレス)(パック品)大陽ステンレススプリング(17件のレビュー)
439税込483
1パック(50個)ほか
当日出荷
用途内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。材質SUS304C9P種類歯付き座金 内歯形
CS止め輪(CSTW)(ステンレス)(小箱) オチアイCS止め輪(CSTW)(ステンレス)(小箱)オチアイ
2,498税込2,748
1箱(1000個)
翌々日出荷
材質ステンレス形状CS形止め輪
C形止め輪 穴用 (鉄/ACP) オチアイC形止め輪 穴用 (鉄/ACP)オチアイ(15件のレビュー)
379税込417特価
1パック(17個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理ACP形状穴用C形止め輪
C形止め輪 軸用 (鉄/ACP) オチアイC形止め輪 軸用 (鉄/ACP)オチアイ(24件のレビュー)
439税込483
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質形状軸用C形止め輪
ナイロン セットワッシャー(組込用)(白色)(パック品) 大阪魂ナイロン セットワッシャー(組込用)(白色)(パック品)大阪魂(25件のレビュー)
379税込417
1パック(50個)ほか
当日出荷
材質ナイロン種類セットワッシャー
スナップリングプライヤー (先端固定型) スーパーツールスナップリングプライヤー (先端固定型)スーパーツール(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。 グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用爪形状直爪
スナップリングプライヤー (先端固定型) スーパーツールスナップリングプライヤー (先端固定型)スーパーツール(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。 グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用爪形状曲爪
ダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-F 大同メタル工業ダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-F大同メタル工業(6件のレビュー)
41税込45特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 射出成形による複雑な形状が可能です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。
長さ公差(mm)0/-0.3
CS形止め輪(CSTW)(鉄/ACP)(小箱) オチアイCS形止め輪(CSTW)(鉄/ACP)(小箱)オチアイ
2,698税込2,968
1箱(1000個)ほか
翌々日出荷
材質表面処理ACP形状CS形止め輪
抜け止めワッシャー 栃木屋抜け止めワッシャー栃木屋(7件のレビュー)
42税込46
1個
当日出荷
パネル挿入後のねじやボルト等の先端に圧入することで、抜け止め効果が得られるワッシャーです。 爪が、ねじ部と嵌合し強固な効果を発揮します。
用途ねじやボルト等の脱落防止材質SUS301-CSPRoHS指令(10物質対応)対応
歯付き座金 内歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ歯付き座金 内歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品)オチアイ(7件のレビュー)
459税込505
1パック(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種類歯付き座金 内歯形表面処理三価ホワイト
先端クロー ミトロイ先端クローミトロイ(1件のレビュー)
699税込769
1組(2本)
当日出荷から10日以内出荷
タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-40~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-40~)CKD(1件のレビュー)
8,232税込9,055
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)チューブ内径(Φmm)40
SWAS-SC 脱落防止ワッシャ NBK(鍋屋バイテック会社)SWAS-SC 脱落防止ワッシャNBK(鍋屋バイテック会社)
5,698税込6,268
1パック(100個)
欠品中
市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。 ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。
用途取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。 CEマーキングの対応に。
部品 ワックスポリシャー PACS-7A 空研部品 ワックスポリシャー PACS-7A空研(1件のレビュー)
16税込18
1個
当日出荷から6日以内出荷
関連資料部品図
タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-20~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-20~)CKD
5,298税込5,828特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)チューブ内径(Φmm)20
タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-32~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-32~)CKD
6,333税込6,966
1本
当日出荷から17日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)チューブ内径(Φmm)32
タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-25~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-25~)CKD
5,998税込6,598
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)チューブ内径(Φmm)25
プッシュナット 軸用 (鉄/ACP)(小箱) オチアイプッシュナット 軸用 (鉄/ACP)(小箱)オチアイ(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1箱(1000個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理ACP形状プッシュナット軸用
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-TA-~ CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-TA-~CKD
6,720税込7,392
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
形式ロッド側トラニオン形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-CA-~ CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-CA-~CKD
6,667税込7,334
1本
4日以内出荷から14日以内出荷
形式一山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
ステンCSトメワ(オチアイ 大阪魂ステンCSトメワ(オチアイ大阪魂
667税込734
1セット(71個)
翌々日出荷
歯数5サイズNo.CSTW-4.5寸法d(mm)4.3寸法t(mm)0.25寸法S(mm)4.5寸法D(mm)10
SCS2シリーズ セレックスシリンダ(SCS2-N) CKDSCS2シリーズ セレックスシリンダ(SCS2-N)CKD
64,075税込70,483
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
アウトサイドガスケットハンドル TAKIGEN(タキゲン)アウトサイドガスケットハンドルTAKIGEN(タキゲン)
7,084税込7,792
1個
4日以内出荷
アジャスト付カムロックファスナー TAKIGEN(タキゲン)アジャスト付カムロックファスナーTAKIGEN(タキゲン)
900税込990
1個
4日以内出荷
取付けが簡単です。 本体側のつまみ部はすり割り形状のためマイナスドライバーやコインで開閉できます。 受け側がアジャストするため、本体側との芯ずれを吸収します。(位置合せが簡単です。)
用途小型筐体の扉や蓋仕様パネル保持強度(1ヶ)200N付属品樹脂ワッシャー1枚、CS形止め輪2枚材質オス側/ステンレス(SUS304)、メス側/ステンレス(SUS304)、亜鉛合金(ZDC)質量(g)25表面仕上げオス側/光沢バレル研磨、メス側/光沢バレル研磨、ステンレスコート塗装タキゲンコード23453