カテゴリ

  • 制御機器(17,712)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16,940)
  • 測定用品(2,404)
  • 電気材料(2,273)
  • バイク純正部品(2,125)
  • パソコン/周辺機器(1,709)
  • メカニカル部品(1,684)
  • 切削工具(1,392)
  • 科学研究・開発用品(1,379)
  • 農業機械(1,307)
  • 作業工具(1,203)
  • バイク部品(1,129)
  • 空調・照明・電設資材(1,050)
  • 物流用品(958)
  • 機構部品(893)
  • 配管・水廻り設備部材(832)
  • オフィス家具(826)
  • 自転車部品(741)
  • トラック純正部品(640)
  • 自動車純正部品(614)
  • 家電(569)
  • 店舗什器・備品(465)
  • 厨房用品(441)
  • 建築金物(405)
  • FA担当者のオススメ新商品(398)
  • 医療(397)
  • 卓上消耗品(329)
  • 作業服(322)
  • 船舶用品・漁業資材(310)
  • 事務用品(272)
  • 安全標識(270)
  • 学童・教育用品(269)
  • 溶接用品(257)
  • 建材・エクステリア(256)
  • 研磨材(246)
  • 電動工具(246)
  • ねじ・ボルト・釘(223)
  • 住設機器(222)
  • 安全保護具(215)
  • 自動車補修部品(208)
  • カー用品(188)
  • 安全用品(178)
  • 清掃用品(162)
  • 油圧機器・油圧ホース(158)
  • 防犯用品(155)
  • はんだ関連・静電気対策用品(145)
  • 保管用品(133)
  • 介護用品(130)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(116)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(112)
  • 測定関連サービス(110)
  • トラック用品・パーツ(104)
  • 整備工具・収納(96)
  • 縫製用品(89)
  • 梱包用品(87)
  • 防災用品(87)
  • 農業・園芸資材(82)
  • 洗車・清掃(78)
  • 農具(78)
  • 日用品(76)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(74)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(65)
  • 手袋(59)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(59)
  • 塗装・養生・内装用品(58)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(57)
  • 自動車用オイル・ケミカル(52)
  • 測量用品(土木/建設)(50)
  • 空圧工具(49)
  • クリーンルーム用品(48)
  • バッテリー・電装(46)
  • テープ(42)
  • スプレー・オイル・グリス(38)
  • フォークリフト・産機・建機用品(38)
  • 安全靴・作業靴(37)
  • 救急・衛生(36)
  • ヘルスケア(34)
  • 接着剤・補修材(26)
  • 洗剤・除去剤(26)
  • タイヤ・足回り(25)
  • 塗料(23)
  • 鈑金・塗装(21)
  • マスク(19)
  • 完成車(18)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(17)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(17)
  • 食品・飲料(17)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(14)
  • トラック輸送・安全用品(13)
  • ガレージ機器・整備設備(11)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(8)
  • エンジン工具(8)
  • 理美容(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)

「cs」の検索結果

67,070件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 牛床革手袋 CS-717 シモン

    牛床革手袋 CS-717

    シモン(7件のレビュー)
    669税込736
    1双
    当日出荷
    摩耗に強く、熱・油にも丈夫で長持ちします。袖口マジック式でフィット感に優れています。
    用途建設・土木・鉄鋼・機械・運輸・電工・造園などの重作業。
  • CS フォールディングベンチ CAPTAIN STAG

    CS フォールディングベンチ

    CAPTAIN STAG(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル質量(kg)約2.8グリーン耐荷重(kg)約140(片側70)収納時寸法(mm)(約)1090×535×厚さ26組立寸法(mm)(約)幅1090×奥行395×高さ380
  • カバースイッチ CS-DT 河村電器産業

    カバースイッチ CS-DT

    河村電器産業(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ双投表面式定格電圧(V)AC250
  • 冷却服CS-7 重松製作所

    冷却服CS-7

    重松製作所
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    ベストタイプの冷却服です。 VT-7K2と組み合わせて使用します。 胴回りを130cmまで調節可能、体形に合わせて調節できます。 内側に多数の冷気孔があり、冷風を噴出させます。
    用途鉄鋼・窯業などの温熱作業、熱中症予防トラスコ品番816-7565材質布地:エチレン酢酸ビニル質量(g)350
  • COOLSHOT用ケース CS-CS2 Nikon(ニコン)

    COOLSHOT用ケース CS-CS2

    Nikon(ニコン)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ベルトやバッグへ簡単に装着ができるカラビナ付きのCOOLSHOT専用ケース。出し入れしやすく、COOLSHOTを安定して携行できます。
    対応製品ゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT PROIII STABILIZED、COOLSHOT PROII STABILIZED、COOLSHOT PRO STABILIZED、COOLSHOT LITE STABILIZED、COOLSHOT 50i、COOLSHOT 40i GII、COOLSHOT 20i GIII、COOLSHOT 20i GII、COOLSHOT 20 GII質量(g)約103内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約79×111×46外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約86×118×53素材ポリエステル、合成樹脂
  • スライドスイッチ CSシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    スライドスイッチ CSシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(7件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    ハイクォリティー&ロープライス 全モールド化により、静電耐圧12kV以上(ツマミ先端にて)を確保します。 モールド部には、UL94V-0の認定品を使用し、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 絶縁距離2.5mm以上を確保していますので、機器として電気用品安全法(省令1項)に対応。 操作部は、はぎれの良い明確なフィーリングです。 プリント基板の省スペース化を実現。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
    用途通信機器、FA機器、防災機器、音響機器、各種制御機器、家電等機能動作ON-ONストローク(mm)2.2形状ツマミ/基本ツマミ使用温度範囲(℃)-30~85端子形状PC端子接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)電流容量3A AC125VRoHS指令(10物質対応)対応
  • グラフ 1000 CS ぺんてる(アストラム)

    グラフ 1000 CS

    ぺんてる(アストラム)(10件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    1986年の発売開始以来その品質と機能美が認められ、世界中のプロに選ばれているグラフ1000フォープロから新シリーズが登場。製図用シャープペンシルならではの書き心地が、ノート筆記からスケッチなど、幅広い用途を約束。普段使いを”しっかりキレイに書きたい人”のための、高品質なシャープペンシルです。安定した筆記を得る為の低重心設計。筆記箇所が見やすく定規にあてやすい4mm先端パイプ。滑りにくく、持ちやすい18個のラバーリブを採用したグリツプ。芯の硬度がわかる表示窓。
    材質(軸)再生ABS・アルミニウム、(グリップ)シリコンゴム、(クリップ)鉄、(先金)真鍮、(ノック)POM・ABS寸法(mm)10×8×145質量(g)11方式ノック式グリーン購入法適合商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • ボールペン替芯 CS2 トンボ鉛筆

    ボールペン替芯 CS2

    トンボ鉛筆(1件のレビュー)
    49税込54
    1本
    当日出荷
    先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ替芯線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
  • ミニガイドキャリッジ MR-20CS LAMP(スガツネ工業)

    ミニガイドキャリッジ MR-20CS

    LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
    用途ミニガイドレールMRS20型専用トラスコ品番377-0273材質特殊ポリエチレン/ステンレス鋼(SUS304)質量(g)6仕上高摺動グレード/素地難燃性UL94HB許容ラジアル荷重(N)175許容アキシアル荷重(N)300
  • CSシャルマン クーラーバッグ CAPTAIN STAG

    CSシャルマン クーラーバッグ

    CAPTAIN STAG(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質本体:表地=ポリエステル、裏地=EVA、断熱材=ポリエチレンフォーム、中敷=ポリエチレン
  • ユニット用玉軸受CS形 NTN(エヌティーエヌ)

    ユニット用玉軸受CS形

    NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状円筒穴形
  • シリンジフィルター DISMIC CSタイプ ADVANTEC

    シリンジフィルター DISMIC CSタイプ

    ADVANTEC
    7,998税込8,798
    1箱(50個)
    当日出荷
    少量溶液、薬品、ガスなどの無菌、除粒子濾過を手軽に行うことができるディスポーザブルフィルターユニットです。セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、水系液体の濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 蛋白質などの吸着がほとんどないため、蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、除粒子濾過に使用されます。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
    用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過直径(Φmm)25有効ろ過面積(cm2)4.0最高使用圧力(MPa)0.51最高使用温度(℃)45残液量(mL)0.1以下材質(フィルター)セルロースアセテート材質(ハウジング)アクリルスチロール接続方法入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップ仕様ろ過対象液:水系・入数:50個主な用途無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
  • コットン・ラボ CSビーイング コットン・ラボ

    コットン・ラボ CSビーイング

    コットン・ラボ(1件のレビュー)
    189税込208
    1個(100枚)
    当日出荷
    エコテックススタンダード100「製品分類Ⅰ」をクリアした天然コットン100%を使用し、色んな用途に使える手ごろなサイズのカットコットン
    シートサイズ(mm)50×60
  • プログラマブルコントローラCSシリーズ バッテリセット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラCSシリーズ バッテリセット

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット
    当日出荷
    仕様CSシリーズ専用メンテナンス用バッテリ適合機種CSシリーズ専用電池寿命(年)25℃で5(ただし、使用周囲温度や通電状態により最短で1.1)
  • コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ] Metrol(メトロール)

    コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]

    Metrol(メトロール)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]は、高精度かつ低コストというパフォーマンスを兼ね備えています。 スリムでコンパクトな設計が特徴で、M5~M10のサイズが選択可能。 繰返し精度は5μmという圧倒的な精度を誇り、製造ラインや生産設備など様々なアプリケーションに対応可能。 コンタクト形状は幅広くバリエーションを揃えています。 [CSシリーズ]は精密機械式を採用し、従来近接センサでは困難だった狭いピッチでの検知も安定して行うことが可能。 また、測定子は検出体に合わせてカスタマイズ可能なので、用途に合わせて最適な仕様に調整することができます。 さらに、「近接センサ」や「マイクロスイッチ」で必要とされていたドグや仲介アクチュエーターが不要となり、システム全体のシンプル化を可能にします。
    用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 生産ラインやテーブル、スポット溶接の板金などの位置決め作業に活用可能です。高精度な検出が、作業の効率化と精度向上に寄与します。 ブレーキパッドの開閉確認や搬送ワークの有無検出など、微細な動作確認も容易に行うことができます。 機械の始動原点出しにも最適です。多岐に渡る用途での利用が可能となり、その一貫性と高精度が作業の正確性を向上させます。付属品ナット2個使用温度範囲(℃)0~80(氷結ないこと)接点構成接点形、1信号型材質(ケース)SUS303寿命接点精度:1000万回引張強度(N)30振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向耐衝撃(m/s2)300(X・Y・Z各方向)曲半径R7RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)約0.3ケーブルタイプキャブタイヤ応差(mm)0接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
  • CS サンシェード CAPTAIN STAG

    CS サンシェード

    CAPTAIN STAG
    499税込549
    1枚
    翌々日出荷
    アルミシェード断熱材が直射日光を防ぎます。吸盤付きで、取り付け・取りはずしが簡単
    材質本体両面:アルミ蒸着、内面:発泡ポリエチレン、バンド:ゴム、縁部:ポリエステル生地、吸盤:PVC
  • CS to Cマウントアダプター オムロンセンテック

    CS to Cマウントアダプター

    オムロンセンテック(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    対応機種CSマウントモデル
  • 卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー

    朝日産業(捕虫器・包装機器)(7件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。
    電源(V)100シール方式下片側加熱シール幅(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • GA-7CSセット品 TMEHジャパン

    GA-7CSセット品

    TMEHジャパン(2件のレビュー)
    1,010税込1,111
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    質量(g)134
  • ポータブルプラスチックケース CSシリーズ タカチ電機工業

    ポータブルプラスチックケース CSシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルストレーナー CSシリーズ 大栄技研工業

    オイルストレーナー CSシリーズ

    大栄技研工業(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ストレーナーの吸入抵抗は、最大流量作動油粘度150SSUにおいて6.65kpa以下です。 ストレーナーを含めて、全吸入抵抗が16.6kpaHg以上にならないように取り付けて下さい。 目づまりによって吸入抵抗が増したときは、ストレーナーを取り外し、軽油中で振り洗いした後、内側より清浄な圧縮空気を吹き込めば完全に復元し再使用できます。
    メッシュ150
  • 経理電卓 CS-S952 シャープ

    経理電卓 CS-S952

    シャープ(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    入力スピードを極めた実務電卓新登場。 使いやすさ、見やすさ、スピードを極めた、プロフェッショナルな実務電卓登場。 すばやい入力をバックアップ。 操作効率を高める。 見やすい表示。 便利な計算機能。 高品質の証。5年間長期保証。 シャープの電卓なら定数計算が簡単。
    桁数12サイズセミデスクトップタイプ質量(g)約245(電池含む)エコマーク認定認定使用電源CR2032×1メモリー2使用時間約7年(内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合。)寸法(横×奥行×高さ)(mm)132×191×36エコマーク認定番号06 135 007
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1-~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1-~)

    SMC
    1,098税込1,208
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
  • CSペットボトルカバー CAPTAIN STAG

    CSペットボトルカバー

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    バックル付で、吊り下げ可能なペットボトルカバー。
    材質表地・裏地:ポリエステル、クッション材:合成ゴム寸法(mm)60×105×230質量(g)45
  • NOMOS CS-2 アトムリビンテック

    NOMOS CS-2

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    用途片開きドア用ノミ加工材質ステンレス鋼付属品+皿木タッピンねじ(3.5×20)×2本適合MCS、MLY錠シリーズNOMOS調整範囲(mm)3
  • カバースイッチ CS 河村電器産業

    カバースイッチ CS

    河村電器産業(5件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    単投表面式・圧着端子型
    タイプ単投表面式定格電圧(V)AC250
  • ケース CS131 OM SYSTEM

    ケース CS131

    OM SYSTEM
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ICレコーダー用ケースです。
  • CS綿栓 澤田棉行

    CS綿栓

    澤田棉行
    38,214税込42,035
    1ケース(1000個)ほか
    当日出荷から17日以内出荷
  • ガスレンズ WP-17,18,26,1726,CS410用 ミラー(ウエルドクラフト)

    ガスレンズ WP-17,18,26,1726,CS410用

    ミラー(ウエルドクラフト)(6件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    適合CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F全長(mm)50.2外径(Φmm)18.9
  • 耐薬品手袋 CS700 ブルー ニトリルゴム製(裏布付) SHOWA(ショーワグローブ)

    耐薬品手袋 CS700 ブルー ニトリルゴム製(裏布付)

    SHOWA(ショーワグローブ)
    499税込549
    1双
    当日出荷
    EN ISO 374-1:2016規格に基づく耐透過性データをご用意しています。特定の薬品に対して、耐透過性能に優れています。水や氷に対して優れたグリップ性能を発揮する、新開発のスベリ止め層を採用しています。ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、引裂強度に優れています。シームレスの裏布を採用しているため、やわらかく、長時間の作業でも疲れにくくなっています。
    用途機械工業、精密機械工業。自動車関連業。石油・化学関連業。清掃・サービス業。食品加工業材質繊維部:ポリエステル、樹脂部:ニトリルゴムブルー滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応食品衛生法適合
  • アクアタップCS+ クリタック

    アクアタップCS+

    クリタック
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ポンッとはめるだけ!備長炭シャワーで水を美しく。効率的多重ろ過により、ゴミ・鉄サビを除去し、水をクリーンにします。
    材質ジョイント/塩化ビニル樹脂、、本体・ジョイントリング・仕切り板・集水板/スチロール樹脂、フィルター上/PVA、フィルター下/PP・PE不織布、ろ過材/備長炭・サンゴ化石・亜硫酸カルシウム交換目安約3か月(※PVAフィルターが赤褐色になると取換時期です。ただし、水質・使用水量により差異が生じます。)水温(℃)45以下対応水栓先端にふくらみのある外径16mm~19mm迄の丸型自在水栓、【取り付けられない水栓】泡沫水栓、外径19mmを超える自在水栓、先端にふくらみの無い丸型自在水栓・角型・シャワー付水栓・自動水栓・限定生産品など特殊な水栓
  • チャージングスケールCS50Ⅲ アサダ

    チャージングスケールCS50Ⅲ

    アサダ
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    9Vアルカリ乾電池で最大60時間使用可能 オプションのACアダプタを使用すれば100V電源でも使用可能 オートパワーオフ機能、アラーム機能あり
    用途フロンボンベやフロン回収ボンベから、冷凍空調機器へ冷媒充填時の計量に付属品9Vアルカリ乾電池、ケース質量(kg)3使用温度範囲(℃)0~40ひょう量(kg)50電源9Vアルカリ乾電池精度±5g計量皿寸法(mm)240×240電池寿命(時間)60測定単位5gオートパワーオフ3時間
  • LE-CS SMC

    LE-CS

    SMC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ステンレスCSワゴン サカエ

    ステンレスCSワゴン

    サカエ
    31,980税込35,178
    1台ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製のため、サビに強く、耐薬性、耐腐食性に優れているワゴンです。完成品での出荷ですので、組立の手間がかかりません。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CS2-~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CS2-~)

    SMC(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
  • 純正コピー用紙 CS-064 A4 高白色 白色度91% Canon

    純正コピー用紙 CS-064 A4 高白色 白色度91%

    Canon(8件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(500枚×5冊)
    翌日出荷
    。紙パルプの漂白に元素状塩素をまったく使用しないECF(Element Chlorine Free)方式をいち早く採用し、環境に配慮しています。坪量 64g / m2、厚さ 90μm、白色度 91%。
    サイズA4入数(枚)2500厚さ(μm)90紙質上質紙
  • ヘルメット取付保護メガネ CS トーアボージン

    ヘルメット取付保護メガネ CS

    トーアボージン(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    全方向スライド回転収納式タイプ。鼻部盛り上げ加工。上下自在式。前後調整可。
    用途MP型ヘルメット用材質ポリカーボネイト形状一眼型(ヘルメット取付型)材質(レンズ)ポリカーボネート適合(ヘルメット)MP型質量(g)75方式全方向スライド回転収納レンズ厚さ(mm)1.5寸法(高さH×幅W)(mm)80×240
  • CSホルダー アルゴファイルジャパン

    CSホルダー

    アルゴファイルジャパン
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番690-2706材質アルミ幅(mm)25全長(mm)75高さ(mm)19
  • 牛床革手袋 溶接用 CS-140 シモン

    牛床革手袋 溶接用 CS-140

    シモン(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1双
    当日出荷
    掌部に補強当て付き、5本指タイプ。 糸切れしにくいケブラー縫製糸使用。 内綿付。
    用途溶接・その他一般作業仕様掌補強当て付きアズワン品番65-0556-19
  • 有接点センサスイッチ CS□M□ コガネイ

    有接点センサスイッチ CS□M□

    コガネイ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    配線方式2線式周囲温度(℃)0~60保存温度範囲(℃)-10~70表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯仕様【接点保護対策】要漏れ電流(mA)0応答時間1ms MAX.絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)対応スリムシリンダ、ツインポートシリンダ、GA、ORC、ORCA、ORGA、ORK(Φ16除く)等
...