カテゴリ

  • 住設機器(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「cs067b」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ] Metrol(メトロール)コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]Metrol(メトロール)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から12日以内出荷
コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]は、高精度かつ低コストというパフォーマンスを兼ね備えています。 スリムでコンパクトな設計が特徴で、M5~M10のサイズが選択可能。 繰返し精度は5μmという圧倒的な精度を誇り、製造ラインや生産設備など様々なアプリケーションに対応可能。 コンタクト形状は幅広くバリエーションを揃えています。 [CSシリーズ]は精密機械式を採用し、従来近接センサでは困難だった狭いピッチでの検知も安定して行うことが可能。 また、測定子は検出体に合わせてカスタマイズ可能なので、用途に合わせて最適な仕様に調整することができます。 さらに、「近接センサ」や「マイクロスイッチ」で必要とされていたドグや仲介アクチュエーターが不要となり、システム全体のシンプル化を可能にします。
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 生産ラインやテーブル、スポット溶接の板金などの位置決め作業に活用可能です。高精度な検出が、作業の効率化と精度向上に寄与します。 ブレーキパッドの開閉確認や搬送ワークの有無検出など、微細な動作確認も容易に行うことができます。 機械の始動原点出しにも最適です。多岐に渡る用途での利用が可能となり、その一貫性と高精度が作業の正確性を向上させます。付属品ナット2個使用温度範囲(℃)0~80(氷結ないこと)接点構成接点形、1信号型材質(ケース)SUS303寿命接点精度:1000万回引張強度(N)30振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向耐衝撃(m/s2)300(X・Y・Z各方向)曲半径R7RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)約0.3ケーブルタイプキャブタイヤ応差(mm)0接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
クリップ ハーネス (LA) MAZDA(マツダ)クリップ ハーネス (LA)MAZDA(マツダ)
799税込879
1個
翌々日出荷
クリップ エンジン ハーネス (H3) MAZDA(マツダ)クリップ エンジン ハーネス (H3)MAZDA(マツダ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
組合せトイレピュアレストEX【200芯タイプ+手洗い有り】+ウォシュレット TOTO組合せトイレピュアレストEX【200芯タイプ+手洗い有り】+ウォシュレットTOTO
179,800税込197,780
1セット
3日以内出荷から16日以内出荷
シリーズピュアレストEX排水方式200芯タイプ洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)グリーン購入法適合排水芯(mm)200
組合せトイレピュアレストEX【200芯タイプ+手洗い無し】+ウォシュレット TOTO組合せトイレピュアレストEX【200芯タイプ+手洗い無し】+ウォシュレットTOTO
169,800税込186,780
1セット
3日以内出荷から16日以内出荷
グリーン購入法適合洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)排水芯(mm)200シリーズピュアレストEX排水方式200芯タイプ