カテゴリ

  • 農業機械(19)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 切削工具(3)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「cs10-60」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Cタイプアンカー(ステンレス製) カール

    Cタイプアンカー(ステンレス製)

    カール(8件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。
    材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
  • 六角穴付ボルト コノエ

    六角穴付ボルト

    コノエ
    3,298税込3,628
    1セット(50本)
    当日出荷から9日以内出荷
    頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • プッシュオフクランプレバー PCS MIYOSHI(小西製作所)

    プッシュオフクランプレバー PCS

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
  • セラミックシャンク付ピンゲージ アイゼン

    セラミックシャンク付ピンゲージ

    アイゼン
    26,980税込29,678
    1本ほか
    当日出荷から27日以内出荷
    ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商

    14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)

    由良産商(11件のレビュー)
    549税込604
    1パック(1本)
    当日出荷から4日以内出荷
    「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
    材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
  • 14.9 超強度六角穴付ボルト 由良産商

    14.9 超強度六角穴付ボルト

    由良産商
    799税込879
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
    頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
  • ボール盤用カウンタシンク CS-QM YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ボール盤用カウンタシンク CS-QM

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
  • 14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位 由良産商

    14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位

    由良産商
    10,980税込12,078
    1箱(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
    材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
  • CS/BS-IF・CATVブースター 4K8K対応 下り帯域70-962MHz 30dB形上りパス DXアンテナ

    CS/BS-IF・CATVブースター 4K8K対応 下り帯域70-962MHz 30dB形上りパス

    DXアンテナ
    33,980税込37,378
    1個
    翌日出荷
    新4K8K放送に対応したBS・110度CSアンテナ(CS/BS-IF)混合・増幅機能付の戸建受信用CATV双方向ブースター(屋外用)です。CATVは上り 10~60MHz(パス)、下り 70~962MHz(増幅)、CS/BS-IF 1030~3224MHz(増幅)に対応しています。電源部脱着可能なので電源一体、分離のどちらにも対応できます。漏えい対策、他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。上りはパスまたはカットが選択可能な切換スイッチ付です。出力モニター(CATV下り、CS/BS-IF)端子付です。 新4K8K放送に対応した戸建受信用CS/BS-IF・CATV双方向(上り パス)ブースターです。CATVは上り 10~60MHz(パス)、下り 70~962MHz、CS/BS-IF 1030~3224MHzに対応しています。屋外・屋内兼用、脱着式電源採用で電源内蔵または分離での使用可能です。BS/CS-IF・CATV混合機能付。標準利得 CATV上り パス、下り 25dB以上、定格出力 CATV上り110dBμV、下り98dBμV 。CS/BS-IF 標準利得28dB(1030MHz)、31dB(2150MHz)、35(3224MHz)、定格出力 98dBμV(1030MHz)、101dBμV(2150MHz)、105dBμV(3224MHz) 。漏えい対策、他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。上り増幅・カット 切換スイッチ付。下り・CS/BS-IF出力モニター端子付。防水キャップ×3個付属。
    付属品防水キャップ×3個、取扱説明書仕様【入力ATT】10~60MHz:-・70~962MHz:-・ 1030~3224MHz:0・-10dB、【入力EQ】10~60MHz:-・70~962MHz:0,-6(70MHz)・1030~3224MHz:-、【BER】10~60MHz:-・70~962MHz:1.0e-9以下・1030~3224MHz:-、【CN比】10~60MHz:-・70~962MHz:51dB以上・1030~3224MHz:-、【D/U比】10~60MHz:-・70~962MHz:-・1030~3224MHz:-、【CIN】10~60MHz:-・70~962MHz:-・ 1030~3224MHz:-22dB以下※最大利得時、【利得安定度】10~60MHz:±1.0dB以内/70~962MHz:±2.0dB以内/1030~3224MHz:±3.0dB以内、【ハム変調】10~60MHz:-60dB以下/70~962MHz:-60dB以下/1030~3224MHz:-60dB以下、【調整用入力】10~60MHz:-20dB/70~962MHz:-/1030~3224MHz:-、【不要輻射(漏えい)】770MHz以下:34dBμV/m・770~1000MHz:6dBμV/m以下(10cm)・1030~3224MHz: 40.2dBμV/m以下性能【耐雷性】JEC:±20kV(1.2/50μs)/IEC:15kV 1.5kA(1.2/50-8/20μs コンビネーション)質量(kg)0.5(電源部含む)、【電源部(PSH23S)】0.2外形寸法(mm)130×119×47、【電源部(PSH23S)】60×107×31消費電力(W)3.6、コンバーター用電源4.0送出時:8.4電源AC100V(50/60Hz)周波数特性10~60MHz:-、70~962MHz:±3.0dB以内、1030~3224MHz:2.0dB 以下(任意の34.5MHz)、±3.0以内(全帯域) ※最大利得時(帯域内)消費電流(mA)190、コンバーター用電源4.0W送出時:450周波数帯域(MHz)10~60(CATV上り)、70~962(CATV下り)、1030~3224(CS/BS-IF)使用温湿度範囲-10~40℃/20~90%(結露なきこと)モニタ【出力】10~60MHz:-、70~962MHz:-20dB、1030~3224MHz:-20dB供給電源【コンバーター】DC+15V 4W出力レベル10~60MHz:-、70~962MHz:98dBμV、1030MHz:98dBμV、2150MHz:101dBμV、3224MHz:105dBμVインピーダンス(Ω)【入出力】75(F形コネクタ)標準利得(dB)10~60MHz:0~-5/70~962MHz:25以上/1030MHz:28/2150MHz:31/3224MHz:35雑音指数(dB)10~60MHz:8以下、70~962MHz:8以下、1030~3224MHz:8以下※最大利得時入力レベル10~60MHz:-/70~962MHz:50~70dBμV/1030~3224MHz:44~70dBμV(標準)利得調整範囲(dB)10~60MHz:-、70~962MHz:0~-10連続可変、 1030~3224MHz:-使用帯域CATV上り、CATV下り、CS/BS-IFVSWR10~60MHz:2.0以下、70~962MHz:2.0以下、1030~3224MHz:2.5以下
  • CATV/UHF・BS・CSブースター(33dB型) マスプロ電工

    CATV/UHF・BS・CSブースター(33dB型)

    マスプロ電工
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    CATVまたは地デジと、衛星放送の電波を増幅する小規模住宅向けのブースター。CATV/地デジ利得は33dB型。アンテナ、CATV、V-ONU接続それぞれの受信環境に対応できます。CATVは1000MHzまでの広帯域へ対応しています。屋内用 BS・110°CS アンテナ、プリアンプ(UPA25A、UPA35A)給電機能搭載 金属ケース F型端子 ヘッド・ライン両用 双方向CATV 用 CATV 加入者宅内・ビル補償用 F型コネクターは別売。「アンテナ受信」「CATV受信」「V-ONU接続」それぞれの受信環境に対応!。「アンテナ受信」、「CATV受信(V-ONU)」のいずれかがスイッチで選択可能なブースターです。施工後に受信方法を変更しても、スイッチを切換えることで対応できますから、ブースター交換の必要がありません。「アンテナ受信」、「CATV受信(V-ONU)」の利得※が別々でそれぞれの受信環境に対応していますから、受信環境に適した調整が可能です。※各利得は以下のとおりです。UHF:32~38dB、CATV(V-ONU):25~31dB。ブースターからの電波漏洩を遮へいする性能だけでなく、他の通信サービス(無線LANや携帯電話など)からの電波の飛込みを遮へいする性能にも優れていますから、相互の電波干渉に強いブースタです。新4K8K衛星放送の信号をより高品質で伝送するためにの放送の4K8K放送の伝送周波数帯域3224MHzに対応しています。JEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs)のサージ電圧・電流に耐える耐雷性能です。(JEC:電気規格調査会規格、IEC:国際電気標準会議規格)。AC100Vによる駆動に加えて、出力端子からDC15Vを受電して駆動できますから、別売のブースター電源部を使用することで、コンセントが近くにない場合でも使用できます。入力切換スイッチによって、CATV/UHFとBS・CSの入力を、別入力(ヘッド用)と混合入力(ライン用)に切換えられますから、ヘッドまたはラインのどちらでも使用できます。
    仕様定格出力レベル/CATV下り:98dBμV/70~962MHz、100dBμV/70~770MHz、UHF:105dBμV、BS・CS:97dBμV/1030MHz、104dBμV/3224MHz、CATV上り:110dBμV、相互変調(IM3)/UHF:71以下質量(kg)約0.8電源AC100V 50/60HzまたはDC15V(BS・110℃Sアンテナ用電源:DC15V、最大4W、UHF 給電用電源:DC15V、最大0.1A)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)169×130×32電源コード(m)約0.9周波数帯域(MHz)CATV下り:70~962/70~770、UHF:470~710、BS・CS:1030~3224、CATV上り:10~60消費電力(VA、W)AC100V 50/60Hz:約8.3、約4.3/UHFプリアンプ給電時:約11、約6.1/BS・110℃S アンテナ給電時:約16、約9.1/UHFプリアンプ、BS・110℃Sアンテナ給電時/約19、約11RoHS指令(10物質対応)対応標準利得(dB)CATV下り:標準利得28・利得25~31、UHF:標準利得35・利得32~38、BS・CS:標準利得30・利得27~33/1030MHz、標準利得37・利得34~40/3224MHz、CATV上り:標準利得20・利得18~23雑音指数(dB)CATV下り:6以下、UHF:5以下、BS・CS/CATV上り:7以下利得調整範囲(dB)CATV下り/UHF/BS・CS/CATV上り:0 ~10以上(連続可変)入力ATT(dB)CATV下り/UHF/BS・CS:0 、10 、20切換、CATV上り:0、10切換使用帯域CATV/UHF・BS・CSVSWR2.5以下耐雷サージJEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μS)、±1.5kA(8/20μs)のサージ電圧に耐えること消費電力(A)DC15V:約0.22/UHFプリアンプ給電時:約0.32/BS・110℃S アンテナ給電時:約0.49/UHFプリアンプ、BS・110℃S アンテナ給電時:約0.59
  • CS/BS・CATV下りブースター【2K・4K・8K対応】 SDU (卓上)増幅器 DXアンテナ

    CS/BS・CATV下りブースター【2K・4K・8K対応】 SDU (卓上)増幅器

    DXアンテナ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    新4K8K衛星放送対応のCS/BS-IF・CATV下り用卓上ブースターです。CATV下り帯域と衛星放送帯域(3224MHz)の混合波入力・出力式です。電源内蔵形で業界最小、最軽量でコンパクトでありながら高利得、高出力を実現。利得調整VR付。FTTH光端末のレベル補償用に最適です。しっかりした漏えい対策によりJEITA新規格のHSマークの認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。スタンド付で縦置きにも対応。スタンドの取り外しが簡単で、壁面への取り付けも可能。市販のバンドを使用すると柱や網ラックにネジ止めなしに取り付けることができます。調整機能を隠すスライドカバー付で見た目がすっきり。 新4K8K衛星放送対応CS/BS-IF(1032~3224MHz)、CATV下り(70~770MHz)用の卓上ブースターです。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします。電源内蔵形では業界最小、最軽量でありながら、高利得、高出力を実現しています。帯域別の利得調整VR付 。CATV下り用EQスイッチ付で、770MHzの信号を基準に70MHzの利得を-10dB、-6dB、0dBの3段階に減衰できます。内部をダイカストシャーシで覆い、しっかりした漏えい対策により、JEITA新規格のHSマークを認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。また、飛び込みも防止しています。卓上用スタンド付、回転式のため、取り外すことなくそのまま壁面に取り付け可能。また、簡単に取り外しが可能で、市販のバンドを使用すれば、柱や網ラックにも取り付け可能です。保証期間1年間(保証書は取説に付与) 。ポリ袋入れのバルク品です。
    付属品取扱説明書 1部(保証書付与 保証期間1年)仕様【入力ATT】CATV:0~-15dB以上連続可変・CS・BS-IF:0~-10dB以上連続可変、【入力EQ】CATV:0,-6/-10dB(770MHz基準70MHz値)・CS・BS-IF:-、【CSO・ビート】CATV:-60以下・CS/BS-IF:-、【CTB】CATV:-60以下・CS/BS-IF:-、【CIN】CATV:-・CS・BS-IF:-22dB以下、【利得安定度】CATV:±2.0以内/CS・BS-IF:±3.0以内、【ハム変調】-60dB以下、【漏洩電界強度】UHF:34dBμV/m以下、CS・BS-IF:40.2BμV/m以下性能【耐雷性】入出力端子・電源端子 JEC:±20kV(1.2/50μs)質量(kg)0.27使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)3.5/AC100V (50/60Hz)コード長さ(m)【AC】1.5本体寸法(mm)124×82×29(ACコード含まず)周波数特性CATV:±2.0dB以内、CS・BS-IF:±3.0dB以内(帯域内)出力レベルCATV(74+デジタル35波):95dBμV、CS・BS-IF(50波):95dBμV(1032MHz)/100dBμV(3224MHz)インピーダンス(Ω)【入出力】75(F形)雑音指数(dB)CATV:6以下、CS・BS-IF:6以下入力レベルCATV:65dBμV/CS・BS-IF:70dBμV(標準)利得(dB)CATV:25~30、CS・BS-IF:19~25(1032MHz)/24~30(3224MHz)使用周波数(MHz)CATV:70~770、CS・BS-IF:1032~3224VSWRCATV:2.0以下、CS・BS-IF:2.5以下
  • カウウンターシンク(ボール盤用60°) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    カウウンターシンク(ボール盤用60°)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    丸穴の面取り及び小ねじ、ボルトの取り付け面の面取りに精度の高い安定した加工が出来ます。 刃数が複数刃でボール盤での使用に適しております。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • bsアンテナ BS・110度CSアンテナセット 45形 【アンテナ本体+ベランダ用取付金具+同軸ケーブル+設置用スパナ】 2K 4K 8K 一般家庭での使用に最適 マニュアル付き DXアンテナ

    bsアンテナ BS・110度CSアンテナセット 45形 【アンテナ本体+ベランダ用取付金具+同軸ケーブル+設置用スパナ】 2K 4K 8K 一般家庭での使用に最適 マニュアル付き

    DXアンテナ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナ本体(BC453S)に、ベランダ用取付金具、同軸ケーブル、設置用スパナをセットにした便利なアンテナセットです。本体の組み立ては、反射鏡へコンバーターアームをボルト1本で取り付けるだけ。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 WEB販売専用モデルです。コンバーターアームは、1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。BS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。付属品:F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、JEITA統計分類:60cm未満BS・CS右左旋アンテナ
    仕様【外観図】EC-PA45K(71921)※DXアンテナ(株)のHP確認、【規格表】EC-PA45K(43427)※DXアンテナ(株)のHP確認
  • BSアンテナ BS・110度CSアンテナセット 45形 【アンテナ本体+レベルインジケーター+ベランダ用取付金具+同軸ケーブル+設置用スパナ】 2K 4K 8K(3224MHz)対応 DXアンテナ

    BSアンテナ BS・110度CSアンテナセット 45形 【アンテナ本体+レベルインジケーター+ベランダ用取付金具+同軸ケーブル+設置用スパナ】 2K 4K 8K(3224MHz)対応

    DXアンテナ(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナ本体(BC453S)に、取り付け・方向調整をスムーズに行うためのレベルインジケーター、ベランダ用取付金具、同軸ケーブル、設置用スパナをセットにした、さらに便利なアンテナセットです。本体の組み立ては、反射鏡へコンバーターアームをボルト1本で取り付けるだけ。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 WEB販売専用モデルです。コンバーターアームは、1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの方向調整用に簡易レベルチェッカーを同梱。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。BS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。付属品:F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、JEITA統計分類:60cm未満BS・CS右左旋アンテナ
    仕様【外観図】EC-PA45CK(71922)※DXアンテナ(株)のHP確認、【規格表】EC-PA45CK(43428)※DXアンテナ(株)のHP確認
  • CS・BS・CATV双方向/UHFブースタ サン電子

    CS・BS・CATV双方向/UHFブースタ

    サン電子
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
    4K・8K 衛星放送・3224MHz対応品。 バンド切換スイッチによりUHF、CATVの切換が容易に行える為、受信方法が決まっていない場合でも事前に設置が可能です。(SMB-K30W) 出力モニタ端子を1分岐出力に切り換える事が可能となり、テレビ端子などの増設に対応できます。(SMB-K30W) 雨水の浸入を軽減する筐体設計を採用しています。 環境に配慮したRoHS 指令対応品です。
    切換方式混合(CS・BS・CATVまたはUHF)、単独(CS・BS/CATVまたはUHF)質量(g)700電源(CS・BSコンバータ)DC15V最大4W(CS・BS入力端子より送電)、(UHFプリアンプ)DC15V最大100mA(UHF入力単独端子より送電)電源電圧AC100V(50/60Hz)消費電力本体のみ:5.0W、UHFプリアンプ100mA送電時:7.0W、CS・BSコンバータ4W送電時:9.5W、CS・BSコンバータ4W、UHFプリアンプ100mA送電時:11.5W出力インピーダンス(Ω)75(F形)入力インピーダンス(Ω)(CATV上り)75(F形)、(CATV下り)75(F形)、(UHF)75(F形)、(CS・BS-IF)75(F形)周波数帯域(MHz)(CATV上り)10~60、(CATV下り)70~770、(UHF)470~710、(CS・BS-IF)1000~3224電圧定在波比(CATV上り)2.5以下、(CATV下り)2.5以下、(UHF)2.5以下、(CS・BS-IF)2.5以下雑音指数(dB)(CATV上り)6以下、(CATV下り・UHF)7以下、(CS・BS-IF)9以下利得(dB)【出力端子】(CATV上り)18~23、(CATV下り)25~31、(UHF)28~35、(CS・BS-IF)24~30/32~38【1分岐出力端子】(CATV上り)8~13、(CATV下り)15~21、(UHF)18~25、(CS・BS-IF)12~20/17~25定格出力(dBμV)【出力端子】(CATV上り)110(4波)、(CATV下り)95(74波)、(UHF)105(9波)、(CS・BS-IF)95/103(48波)【1分岐出力端子】(CATV上り)110(4波)、(CATV下り)85(74波)、(UHF)95(9波)、(CS・BS-IF)85/90(48波)利得調整範囲(dB)(CATV上り)-、(CATV下り)0~-10以上(連続可変)、(UHF)0~-10以上(連続可変)、(CS・BS-IF)0~-10以上(連続可変)入力ATT(dB)(CATV上り)0、-10(切換式)、(CATV下り・UHF)0、-5/-10、-25(加算式最大-35dB)、(CS・BS-IF)0、-10(切換式)
  • ボール盤用カウンタシンク CS-QM YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ボール盤用カウンタシンク CS-QM

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    4,198税込4,618
    1本
    3日以内出荷
    丸穴の面取り及び小ねじ、ボルトの取り付け面の面取りに精度の高い安定した加工が出来ます。 刃数が複数刃でボール盤での使用に適しております。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケース入りラッシングベルト クロスフック JB(日本ボデーパーツ工業)

    ケース入りラッシングベルト クロスフック

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    操作性抜群のグリップハンドルで、強さを極めたベルト。耐摩耗性に優れたナイロンベルトを採用。縫い目がほつれにくい頑丈な縫製。便利な収納ベルト付き。
    端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)ベルト長さ固定側(m)1
  • 14.9 超強度六角穴付ボルト 由良産商

    14.9 超強度六角穴付ボルト

    由良産商
    18,980税込20,878
    1箱
    4日以内出荷
    「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
    頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
  • CATV・BS・CSブースター 10BCAW45S マスプロ電工

    CATV・BS・CSブースター 10BCAW45S

    マスプロ電工
    369,800税込406,780
    1個
    4日以内出荷
    屋内用 BS・110°CS アンテナ用DC15V 電源内蔵 金属ケース F 型端子 ヘッド・ライン両用 双方向CATV 用 CATV 加入者宅内・ビル補償用
    仕様[伝送波数]【CATV下り】FM+デジタル112波、FM+デジタル143波、【BS・CS】50波、【CATV上り】8 波質量(kg)約1.7消費電力(W)約20/約38VA(BS・110℃Sアンテナへ給電時 約28/約50VA)電源AC100V 50/60Hz周波数特性【CATV下り】3 以内、【BS・CS】5 以内、【CATV上り】2 以内外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68周波数帯域(MHz)【CATV下り】70~770、70~962、【BS・CS】1030~3224、【CATV上り】10~60RoHS指令(10物質対応)対応雑音指数(dB)【CATV下り】10以下、【BS・CS】10以下、【CATV上り】8以下入力レベル【CATV下り】70dBμV、68dBμV、【BS・CS】67dBμV、【CATV上り】75dBμV(ハイレベル伝送時105dBμV)利得(dB)【CATV下り】45(43~47)、【BS・CS】40(37~43)/1030MHz、45(42~48)/2150MHz、50(47~53)/3224MHz、【CATV上り】35(33~37)、[ハイレベル伝送時 5(3~7)]定格出力(dBμV)【CATV下り】115、113、【BS・CS】107/1030MHz、112/2150MHz、117/3224MHz、【CATV上り】110利得調整範囲(dB)[入力レベル]【CATV下り】ATT:最大16(2ステップ)、チルト:最大14(2ステップ)、逆チルト:最大14(2ステップ)、イコライザー:0、4切換、【BS・CS】ATT:0、5、10切換、チルト:0、6、12切換、【CATV上り】ATT:最大30(5ステップ)、[出力レベル]0~-10以上(連続可変、【CATV下り】チルト:0~-14以上(連続可変)、【BS・CS】チルト:0~-10以上(連続可変)、【CATV上り】ATT:最大16(2ステップ)、チルト:0~-6以上(連続可変)使用帯域CATV、BS、CS、UHFVSWR【CATV下り】2以下、【BS・CS】2.5以下、【CATV上り】2以下
  • CATV・BS・CSブースター 10BCAW40S マスプロ電工

    CATV・BS・CSブースター 10BCAW40S

    マスプロ電工
    319,800税込351,780
    1個
    4日以内出荷
    屋内用 BS・110°CS アンテナ用DC15V 電源内蔵 金属ケース F 型端子 ヘッド・ライン両用 双方向CATV 用 CATV 加入者宅内・ビル補償用
    仕様[伝送波数]【CATV下り】FM+デジタル112波、FM+デジタル143波、【BS・CS】50波、【CATV上り】8 波質量(kg)約1.6消費電力(W)約19/約36VA(BS・110℃Sアンテナへ給電時 約26/約47VA)電源AC100V 50/60Hz周波数特性【CATV下り】3 以内、【BS・CS】5 以内、【CATV上り】2 以内外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68周波数帯域(MHz)【CATV下り】70~770、70~962、【BS・CS】1030~3224、【CATV上り】10~60RoHS指令(10物質対応)対応雑音指数(dB)【CATV下り】10以下、【BS・CS】10以下、【CATV上り】8以下入力レベル【CATV下り】75dBμV、73dBμV、【BS・CS】70dBμV、【CATV上り】75dBμV(ハイレベル伝送時105dBμV)利得(dB)【CATV下り】40(38~42)、【BS・CS】35(32~38)/1030MHz、40(37~43)/2150MHz、45(42~48)/3224MHz、【CATV上り】35(33~37)[ハイレベル伝送時 5(3~7)]定格出力(dBμV)【CATV下り】115、113 、【BS・CS】105 / 1030MHz、110 / 2150MHz、1105/ 3224MHz 、【CATV上り】110利得調整範囲(dB)[入力レベル]【CATV下り】ATT:最大16(2ステップ)、チルト:最大14(2ステップ)、逆チルト:最大14(2ステップ)、イコライザー:0、4切換、【BS・CS】ATT:0、5、10切換、チルト:0、6、12切換、【CATV上り】ATT:最大30(5ステップ)、[出力レベル]0~-10以上(連続可変、【CATV下り】チルト:0~-14以上(連続可変)、【BS・CS】チルト:0~-10以上(連続可変)、【CATV上り】ATT:最大16(2ステップ)、チルト:0~-6以上(連続可変)使用帯域CATV、BS、CS、UHFVSWR【CATV下り】2以下、【BS・CS】2.5以下、【CATV上り】2以下
  • CATV・BS・CSブースター 10BCAW35S マスプロ電工

    CATV・BS・CSブースター 10BCAW35S

    マスプロ電工
    229,800税込252,780
    1個
    4日以内出荷
    屋内用 BS・110°CS アンテナ用DC15V 電源内蔵 金属ケース F 型端子 ヘッド・ライン両用 双方向CATV 用 CATV 加入者宅内・ビル補償用
    仕様[伝送波数]【CATV下り】FM+デジタル112波、FM+デジタル143波、【BS・CS】50波、【CATV上り】8 波質量(kg)約1.6消費電力(W)約13/約25VA(BS・110℃SアンテナへDC15V 6給電時 約20/約37VA)電源AC100V 50/60Hz周波数特性【CATV下り】3 以内、【BS・CS】5 以内、【CATV上り】2 以内外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68周波数帯域(MHz)【CATV下り】70~770、70~962、【BS・CS】1030~3224、【CATV上り】10~60RoHS指令(10物質対応)対応雑音指数(dB)【CATV下り】10以下、【BS・CS】10以下、【CATV上り】8以下入力レベル【CATV下り】75dBμV、73dBμV、【BS・CS】65dBμV、【CATV上り】75dBμV(ハイレベル伝送時105dBμV)利得(dB)【CATV下り】35(33~37)、【BS・CS】35(32~38)/1030MHz、40(37~43)/2150MHz、45(42~48)/3224MHz、【CATV上り】35(33~37)[ハイレベル伝送時 5(3~7)]定格出力(dBμV)【CATV下り】110、108 、【BS・CS】100 / 1030MHz、105 / 2150MHz、110 / 3224MHz 、【CATV上り】110利得調整範囲(dB)[入力レベル]【CATV下り】ATT:最大16(2ステップ)、チルト:最大14(2ステップ)、逆チルト:最大14(2ステップ)、イコライザー:0、4切換、【BS・CS】ATT:0、5、10切換、チルト:0、6、12切換、【CATV上り】ATT:最大30(5ステップ)、[出力レベル]0~-10以上(連続可変、【CATV下り】チルト:0~-14以上(連続可変)、【BS・CS】チルト:0~-10以上(連続可変)、【CATV上り】ATT:最大16(2ステップ)、チルト:0~-6以上(連続可変)使用帯域CATV、BS、CS、UHFVSWR【CATV下り】2以下、【BS・CS】2.5以下、【CATV上り】2以下
  • ノズルキャップ BIGM(丸山製作所)

    ノズルキャップ

    BIGM(丸山製作所)
    299税込329
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGKB2400L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.60、MB228G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.60、MS415R4CFS-1(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.60、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ デンソウヒンクミタテ部品_No.60、MS613MC-A-60HZ ハリマーク、フゾクヒン部品_No.60、GKB2402EG エンジン リコイルスタータ部品_No.60、MSA415R8C-RV(10) ドロオトシソウチ部品_No.60、MSA415R4C-125(10) エンジンクミタテ部品_No.60、MS410RCL-2K 付属品部品_No.60、AH4-120-1 本体部品_No.60、MS515MC-60HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.60、MSA513R3-K-A -A専用部品 ノズル部品_No.60、DB265SP B ギヤケース部品_No.60、MB320AU 本体部品_No.60など
  • プツシユロッド BIGM(丸山製作所)

    プツシユロッド

    BIGM(丸山製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSV415R2SL(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.14、MSA415R4C-1(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.13、MSV515SL(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.14、MS513R4CF(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.13、MSA415R4C(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.13、MS515R4CS-1(10)アワジ エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.26、MRS60-301 シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.13、MSA415R4CS-1(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.26、MP8030E-2M シリンダブロック,シリンダヘッド部品 プツシユロツド_No.13、MRS60-302 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.13、MSA515R4C-1(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.13など
  • ラチエツト BIGM(丸山製作所)

    ラチエツト

    BIGM(丸山製作所)
    359税込395
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ラチエツト図解NoMRS60-300-4 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.31、MSA415R4CS-1(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.4、MRS60H-350 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.29、MS415EW-1 コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.29、MS415ESTR-100-1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.29、MS415R4CF(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.31、MSV413R2L(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.30、MSV415R2SL(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.29、MLS415R4CF(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.29、MSA415R4C-1(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.29、MS415R4CF-125(8.5) エンジン コントロールパネルなど
  • 90°エルボマトメ BIGM(丸山製作所)

    90°エルボマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    4,898税込5,388
    1個
    8日以内出荷
    備考PF1部品名称90°エルボマトメ図解NoBSA-420JAW 薬液配管2部品_No.10、BSA-420JESG G-4S 薬液配管2部品_No.10、KBM-400 薬液配管部品_No.58、BSA-420JEW 薬液配管2部品_No.10、BSA-420JDES 薬液配管2部品_No.10、BSA-420JEWG G-3 薬液配管2部品_No.10、BSA-420JDAS 薬液配管-2部品_No.10、BSA-420JSG G-4 薬液配管2部品_No.10、BSA-420JSG G-4S 薬液配管2部品_No.10、BSA-420JDSG G-4S 薬液配管2部品_No.10、KBM-410 薬液配管部品_No.60、BSA-420JW 薬液配管2部品_No.10、BSA-411CS 薬液配管部品_No.10、BSA-420JDESG G-4S 薬液配管2部品_No.10、BSA-420JSG G-3 薬液配管2部品_No.10、BSA-411AS 薬液配管部品_No.10、BSA-420JWG G-3 薬液配管2部品_No.10、BSA-420JDS 薬液配管2部品_No.10など
  • タツピンネジ(+) BIGM(丸山製作所)

    タツピンネジ(+)

    BIGM(丸山製作所)
    349税込384
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格ナベ1シユM5X10図解NoMDJ60GT-26 タンク,背負枠部品_No.32、MSA415R4CS-1(10) エンジンクミタテ、バッテリクミタテ部品_No.2、DK-J60T 本体部品 タツピンネジ(+)_No.36、MS513R4CF(10) エンジンクミタテ部品_No.2、BSA-420JSG G-4 G-4関係 送風機部品_No.22、G-5S 535J 送風機部品 タツピンネジ(+)_No.33、MLS415R4CF(8.5) エンジンクミタテ部品_No.2、MD575T本体部品_No.36、MS415R4CF-RV(10) エンジンクミタテ部品_No.3、GKD7000-26ファンケース,レバー,シャッタ部品タツピンネジ(+)_No.7、MLS415R4CF(10) エンジンクミタテ部品_No.2、MDJ7000G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.7、MSA415R4C(8.5) エンジンクミタテ部品_No.2、MD3010M 羽根車部品_No.72、BSA-536シリーズ -A 搭載部品2部品_No.68、MD3020K-9 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.70など
  • ネームプレート BIGM(丸山製作所)

    ネームプレート

    BIGM(丸山製作所)
    439税込483
    1個
    8日以内出荷
    規格MS515部品名称ネームプレート図解NoMS515MC-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MS515EA 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.2、MSA515R4C-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MS515MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MSV515R2SL(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MSA515R4CS-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MS515R4CFS-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MS515MC-1(60HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MSV515SL(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MS515R4CF-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MS515EA-1 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.2、MS515MC-60HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MS515R4CS-1(10)アワジ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MS515R4CF-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MS515 クランクケース,キュウスイベン部品_No.2、MSA515R4C(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MSA515R4C-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MS515R4CF(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2
  • リーマボルト BIGM(丸山製作所)

    リーマボルト

    BIGM(丸山製作所)
    119税込131
    1個
    8日以内出荷
    部品名称リーマボルト図解NoMS613R4T-M エンジン ファンカバー、フューエルタンク、スタータ、リコイルスタータ部品_No.60、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.42、MS415R8CF-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.42、MS410RC-2M エンジン スタータシステム部品_No.1、HNJ-1400SB エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.46、MS415R4CFS-1(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.42、SSW-400C-2 作業用エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ)部品_No.54、SSW-400CM-2 作業用エンジン(フューエルタンク,セルスタータ,マフラ)部品_No.54、MFH-P300EK エンジン セル、ラベル部品_No.22、SSW-400C 走行用エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.69、MRS60-300BST エンジン(GM182LE-130)セル部品_No.28など
  • ボツクススパナ BIGM(丸山製作所)

    ボツクススパナ

    BIGM(丸山製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ボツクススパナ図解NoMS415R4CS-1(ライト10)アワジ エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.11、GKSL3315R1 エンジン ラベル、ツールセット、ガスケット部品_No.4、MSA415R4C-125(10) フゾクヒン部品_No.18、MS415R4CFS-1(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.11、MS515R4CF-1(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.3、MP4130E-2M ラベル,ツールセット,ガスケット部品 ボツクススパナ_No.4、MS613R4CF(11.5) フゾクヒン部品_No.16、MS415EW ハリマーク,ツールセット,ガスケット部品_No.5、MS415R4CFS-1(10) フゾクヒン部品_No.19、MSA415R4CS-1(10) フゾクヒン部品_No.18、MSA415R4C-125(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.3、MRS60-302 フゾクヒン部品_No.4、MRS60-301 フゾクヒン部品_No.4など
  • Vプーリ BIGM(丸山製作所)

    Vプーリ

    BIGM(丸山製作所)
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    規格63.3XA1部品名称Vプーリ図解NoMLSA415R4C(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.60、MS515R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.61、MSA415R4CS-1(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.66、MSA415R4C-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.62、MSA415R4C-125(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.68、MSA415R4C(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.62、MSA615R8CG-RV(13) マキトリキコウクミタテ部品_No.53、MLS415R4CF(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.55、MSA615R4C(11.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.66、MS415R4CF(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.61、MS413R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.57、MSA613R4C(13) マキトリキコウクミタテ部品_No.62、MS413R4CF(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.57、MS615R4CF(13) マキトリキコウクミタテ部品_No.61など
  • キー BIGM(丸山製作所)

    キー

    BIGM(丸山製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    部品名称キー図解NoMS515R4CS-1(10)アワジ エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.18、HNJ-1400SB エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.56、MRS60-300BST エンジン(GM182LE-130)セル部品_No.7、MSA515R4CS-1(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.18、MS415R8CF-RV(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.19、MSA615R8CG-RV(11.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.10、MSA615R8CG-RV(13) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.10、MS615R8CGF-RV(11.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.10、MS615R8CF-RV(11.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.10、MSA613R2TS-M-1 エンジン ツールセット、ガスケットセット部品_No.10など
  • ナット BIGM(丸山製作所)

    ナット

    BIGM(丸山製作所)
    259税込285
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSA415R4C(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.24、MSA615R4C(13) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.24、MS313EW-2M -A エンジン(GB130LN-141)クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.20、MSA515R4CS-1(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.24、MRS60-302 エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.21、MS410RC-2M エンジン クランクシャフト、イグニッション、バルブ部品_No.21、MS156EA クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.19、GKP5140E クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 ナット_No.19、MS415R4CF-RV(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.25、MSV415SL(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.24、MS413ESTR-100-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.21など
  • ロツカアーム BIGM(丸山製作所)

    ロツカアーム

    BIGM(丸山製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ロツカアーム図解NoMSA415R8CG-RV(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.29、MSA415R4CS-1(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.29、MRS60H-350 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.20、MS335EW-M-1 シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.17、MSA415R4C-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.29、MS515R4CFS-1(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.29、MLS415R4CF(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.16、MS331EA-1 シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.17、GKP5140E シリンダブロック,シリンダ部品 ロツカアーム_No.16、MSA415R8C-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.29、MRS30HS-130 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.29など
  • ニギリ BIGM(丸山製作所)

    ニギリ

    BIGM(丸山製作所)
    3,698税込4,068
    1個
    8日以内出荷
    規格アオミドリ4MPA部品名称ニギリ図解NoMS515EA 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.19、MS515MC-60HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.19、MSA515R4CS-1(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.20、MSV515R2SL(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.20、MSA515R4C(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.20、MSA515R4C-RV(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.20、MS515EA-1 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.19、MS515R4CF-RV(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.20、MS515R4CFS-1(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.20、MS515R4CF(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.20、MS515R4CS-1(10)アワジ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.20、MS515MC-50HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.19、MSA515R4C-1(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.20、MS515 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.19、MS515MC-1(60HZ) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.19、MS515MC-1(50HZ) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.19、MSV515SL(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.20、MS515R4CF-1(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.20
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    315税込347
    1個
    8日以内出荷
    規格61.8X1.8部品名称Oリング図解NoMS515MC-60HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.17、MS515R4CS-1(10)アワジ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.20、BSA-420JES 動力噴霧機1 MS620S部品_No.22、MRS90-500BSLT クランクケース キュウスイベン部品_No.21、エクセル500 動力噴霧機 クランクケース部品_No.20、BSA-420JDESG G-4 動力噴霧機4 MS610S部品_No.18、BSA-410S 動力噴霧機部品_No.16、BSA-420JSG G-4 動力噴霧機4 MS610S部品_No.18、MRS90-500SLT クランクケース、キュウスイベン部品_No.21、MSA513R2TS-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.19、BSA-420JDESG G-3 動力噴霧機1 MS620S部品_No.22、SD44 本体部品_No.14、MS513MC-A-60HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.21など
  • イタバネマトメ BIGM(丸山製作所)

    イタバネマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    部品名称イタバネマトメ図解NoSD313EA 調圧弁 吐出弁部品_No.23、MS313EW-M チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.23、MS415R4CF-1(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.24、MSA415R4C-125(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.24、MS410RCA-K 調圧装置部品_No.33、MS410ENR-2M-1 動力噴霧機2部品_No.32、MS313EW-3M(2004) チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.23、MRS60H-350 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.22、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.24、MSV413R2-K-2-A 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.23、MSV415L-1(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.24、MSV415L-1(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.24、MSV313B-K-2-A 動力噴霧機 チョウアツベンなど
  • スタータケース BIGM(丸山製作所)

    スタータケース

    BIGM(丸山製作所)
    6,298税込6,928
    1個
    8日以内出荷
    部品名称スタータケース図解NoMS415CA-1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.27、MS413EW-2M -A コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.28、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.2、MSV515SL(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.27、MRS60-302 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.29、MSA415R4C-120(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.27、MS413CA2-2M-A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.28、MSV413L(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.28、MS515R4CS-1(10)アワジ エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.2、MSA415R4C-120(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.27、MS415R4CF-1(8.5) エンジン コントロールパネルなど
  • ハイスイホースマトメ BIGM(丸山製作所)

    ハイスイホースマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    9,598税込10,558
    1個
    8日以内出荷
    仕様13X3M規格8フクム図解NoGS25EH ハリマーク、付属品部品 ハイスイホースマトメ_No.15、MS315EW-1 ハリマーク,フゾクヒン部品_No.6、MS154MC-A-60HZ(0.75KW)-100V ハリマーク、フゾクヒン部品_No.12、MS154EA-2M-A 付属品部品_No.6、SD31EA ハリマーク、付属品、希望付属品部品_No.16、MS315EA-LS ハリマーク 付属品部品_No.8、GKSL3315 フゾクヒン、オプション部品_No.8、MS330CAS-2K ハリマーク、付属品部品_No.10、MS330CS-Fクミタテ ホース、付属品、ハリマーク部品_No.26、GS28EKA 付属品部品 ハイスイホースマトメ_No.7、MS156MC-60HZ(0.75KW100) ハリマーク、フゾクヒン部品_No.10、MLSL3315 フゾクヒン、オプション部品_No.7、MS330CAS-2M ハリマーク、付属品部品_No.10、MS410EA-2K ハリマーク 付属品部品_No.16、MS330ECK ハリマーク及び付属品部品_No.16、MS313CAS-K ハリマークなど
  • ツギテパッキン(L) BIGM(丸山製作所)

    ツギテパッキン(L)

    BIGM(丸山製作所)
    299税込329
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    部品名称ツギテパツキン(L)図解NoMS613R4CF(11.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.62、MSA415R4C(8.5) フレーム部品_No.62、MB200L-C 付属品部品_No.62、MB260AU-A ブレード刃組立部品_No.62、MS413R2T-M-1 ドラムクミタテ部品_No.62、MSA515R4C-RV(10) オクリダシソウチクミタテ部品_No.62、MS510RC-6M 付属品部品_No.62、MB261EU 付属品部品_No.62、MB278L 本体部品_No.62、MB251HU 本体部品_No.62、MSA413R2TS-M-1 エンジン ラベル部品_No.62、DB-S260 01 背負枠部品_No.62、MS332MC-1(60HZ) 付属品部品_No.62、MSA415R4C-120(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.62、MS613MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.62、KM23 B 付属品部品_No.62、MS515R4CS-1(10)アワジ ハリマーク部品_No.62など
  • リターンスプリング BIGM(丸山製作所)

    リターンスプリング

    BIGM(丸山製作所)
    699税込769
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMRS30H-130 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.9、MS415EW-1 コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.9、MSA515R4C-RV(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.53、MRS60-301 コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.9、MSV415L(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.9、MSW1008-3M コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.4、MSA415R4CS-1(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.53、MRS60-300-4 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.9、MS415R8CF-RV(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.53、MS413CA2-2M-A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.9、GKSL3300R1-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.9など