カテゴリ

  • メカニカル部品(22)
  • 制御機器(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 建築金物(3)
  • 切削工具(3)
  • 農業機械(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 自転車部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs1210」の検索結果

56件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタンダードスリットカラー黒染め 岩田製作所

    スタンダードスリットカラー黒染め

    岩田製作所(6件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
    材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cタイプアンカー(ステンレス製) カール

    Cタイプアンカー(ステンレス製)

    カール(8件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。
    材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
  • 両角キー(ステンレス) セイキ製作所

    両角キー(ステンレス)

    セイキ製作所(1件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    SEIKIのSUS316材は耐蝕性と強度に優れています。強度はS50C相当以上です。
    材質SUS316形状両角キー公差h9
  • スリットカラー 2ネジ穴付タイプ 岩田製作所

    スリットカラー 2ネジ穴付タイプ

    岩田製作所(4件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
    付属品六角穴付ボルト(黒染め) 1本RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードスリットカラーSUS304 岩田製作所

    スタンダードスリットカラーSUS304

    岩田製作所(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
    付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードスリットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所

    スタンダードスリットカラー アルミ(A2017)

    岩田製作所(9件のレビュー)
    ¥528税込¥581
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/処理アルミ(A2017)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードスリットカラー 2穴付 黒染め 岩田製作所

    スタンダードスリットカラー 2穴付 黒染め

    岩田製作所(5件のレビュー)
    ¥868税込¥955
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
    付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本材質鉄(S45C)形状2穴付表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレスミニチェンソー HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスミニチェンソー

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ハイパワーの高トルクブラシレスモーター搭載によりトップクラスの粘り強さで太い枝の切断でも止まりにくく、快適に作業できます。薄刃ソーチェン採用により低振動・低反発を実現しました。ソーチェンとガイドバーはツールレスでサッと交換可能です。別売のポールアタッチメントに取り付け、高所作業にも使用可能です。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
  • クランピングスリーブ CS Winwell

    クランピングスリーブ CS

    Winwell
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様クランピングスリーブCS外径(Φmm)12全長L1(mm)28
  • 温調付投込みヒーター 八光電機

    温調付投込みヒーター

    八光電機(1件のレビュー)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。 防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれており、取扱いが容易で安全です。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
    寸法A(mm)640寸法C(mm)【最低液位】200温度調節範囲(℃)30~80使用液水電源コードキャブタイヤケーブル2m温度コントローラー液膨式サーモスタット発熱密度(W/cm2)10
  • スリットカラー ノーマル SUS316L 岩田製作所

    スリットカラー ノーマル SUS316L

    岩田製作所
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    食品機械、半導体製造装置に最適なSUS316L仕様です。
    材質SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応
  • スリムラインスリム型コレット MSTコーポレーション

    スリムラインスリム型コレット

    MSTコーポレーション
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スリットカラー 3穴付タイプ 岩田製作所

    スリットカラー 3穴付タイプ

    岩田製作所
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
  • スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め 岩田製作所

    スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め

    岩田製作所(1件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
    付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本材質鉄(S45C)形状3穴付表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードスリットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所

    スタンダードスリットカラー 無電解ニッケルメッキ

    岩田製作所
    ¥729税込¥802
    1個
    翌々日出荷
    材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードスリットカラー ニッケルクロムメッキ 岩田製作所

    スタンダードスリットカラー ニッケルクロムメッキ

    岩田製作所
    ¥749税込¥824
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質/処理鉄(S45C)/ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードスリットカラー クロメートメッキ 岩田製作所

    スタンダードスリットカラー クロメートメッキ

    岩田製作所
    ¥719税込¥791
    1個
    翌々日出荷
    材質/処理鉄(S45C)/クロメートメッキ 白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • セットカラー 岩田製作所

    セットカラー

    岩田製作所
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1箱
    翌々日出荷
    シャフトにベアリングやスプロケットなどを固定できます。強い締結力でシャフトに取付可能です。シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。2面カットされているため、省スペースです。Dカット面にはねじ穴を任意の位置に加工可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリットカラー 2穴付タイプ 岩田製作所

    スリットカラー 2穴付タイプ

    岩田製作所
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
  • セットカラー 岩田製作所

    セットカラー

    岩田製作所
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1箱
    翌々日出荷
    シャフトにベアリングやスプロケットなどを固定できます。強い締結力でシャフトに取付可能です。シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。2ザグリ穴付のため、ブラケットの取り付けやセットカラー自体の固定ができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリットカラー 3穴付 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所

    スリットカラー 3穴付 無電解ニッケルメッキ

    岩田製作所
    ¥949税込¥1,044
    1個
    翌々日出荷
    材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • セットカラー 岩田製作所

    セットカラー

    岩田製作所
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1箱
    翌々日出荷
    シャフトにベアリングやスプロケットなどを固定できます。強い締結力でシャフトに取付可能です。シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。2面カットされているため、省スペースです。Dカット面のねじ穴を利用してブラケットなどを取付可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セットカラー 岩田製作所

    セットカラー

    岩田製作所
    ¥859~税込¥945~
    1箱
    翌々日出荷
    シャフトにベアリングやスプロケットなどを固定できます。強い締結力でシャフトに取付可能です。シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。側面取付穴付のため、ブラケットなどの取り付けができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NSCS セットカラー NBK(鍋屋バイテック会社)

    NSCS セットカラー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • セットカラー 岩田製作所

    セットカラー

    岩田製作所
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1箱
    翌々日出荷
    シャフトにベアリングやスプロケットなどを固定できます。強い締結力でシャフトに取付可能です。シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。2面カットされているため、省スペースです。側面取付穴付のため、ブラケットなどの取り付けができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両角キー(フリーレングス)SUS316/12 セイキ製作所

    両角キー(フリーレングス)SUS316/12

    セイキ製作所
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)38~44高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.043幅b(mm)12高さh(mm)8面取c(mm)0.40~0.60
  • セラミックシャンク付ピンゲージ アイゼン

    セラミックシャンク付ピンゲージ

    アイゼン
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本ほか
    当日出荷から27日以内出荷
    ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NSCS-P セットカラー NBK(鍋屋バイテック会社)

    NSCS-P セットカラー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ソーチェン SC11-34(1/4インチ) HiKOKI(ハイコーキ)

    ソーチェン SC11-34(1/4インチ)

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    欠品中
    CS1810DD/CS1210DD用ソーチェン。交換用替刃となります。
    適合CS1810DD/CS1210DDピッチ(mm)6.4(1/4インチ)
  • NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK M&M

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    7日以内出荷
    ・固定穴(めねじ)つきのセットカラー。固定穴(めねじ)を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。・クランピングタイプ。取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。・スライドシャフトなど、取りつけ・取りはずしが多い機械・装置への使用に最適です。
  • ホルスタ HiKOKI(ハイコーキ)

    ホルスタ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷
    CS1810DD/CS1210DD用純正ホルスター。ミニチェンソ―の携帯に便利
    適合CS1810DD/CS1210DD
  • MLCC 220nF 250V dc 1210 3225M 1セット 10個入 YAGEO

    MLCC 220nF 250V dc 1210 3225M 1セット 10個入

    YAGEO
    ¥719税込¥791
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:220nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7012-29
  • MLCC 1nF 100V dc 1210 3225M 1セット 1000個入 YAGEO

    MLCC 1nF 100V dc 1210 3225M 1セット 1000個入

    YAGEO
    ¥54,980税込¥60,478
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Yageo 1nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟性のある鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:1nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7006-68
  • MLCC 220nF 250V dc 1210 3225M 1セット 2000個入 YAGEO

    MLCC 220nF 250V dc 1210 3225M 1セット 2000個入

    YAGEO
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Yageo 220 nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟性のある鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:220nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6998-52
  • MLCC 4.7μF 50V dc 1210 3225M 1セット 2個入 YAGEO

    MLCC 4.7μF 50V dc 1210 3225M 1セット 2個入

    YAGEO
    ¥269税込¥296
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7014-02
  • MLCC 2.2μF 100V dc 1210 3225M 1セット 3000個入 YAGEO

    MLCC 2.2μF 100V dc 1210 3225M 1セット 3000個入

    YAGEO
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7002-47
  • MLCC 4.7μF 50V dc 1210 3225M 1セット 3000個入 YAGEO

    MLCC 4.7μF 50V dc 1210 3225M 1セット 3000個入

    YAGEO
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    Yageo 4.7 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7002-04
  • MLCC 2.2μF 100V dc 1210 3225M 1セット 10個入 YAGEO

    MLCC 2.2μF 100V dc 1210 3225M 1セット 10個入

    YAGEO
    ¥549税込¥604
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Yageo 2.2 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7002-82
  • MLCC 1μF 25V dc 1210 3225M 1セット 10個入 YAGEO

    MLCC 1μF 25V dc 1210 3225M 1セット 10個入

    YAGEO
    ¥959税込¥1,055
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:1μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6994-86