カテゴリ
- 農業機械(67)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
- 切削工具(26)
- パソコン/周辺機器(14)
- 作業工具(12)
- 自転車部品(10)
- 制御機器(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 作業服(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- バイク部品(4)
- 機構部品(4)
- オフィス家具(4)
- 縫製用品(4)
- メカニカル部品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 自動車補修部品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 農具(3)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 測定用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 事務用品(2)
- トラック純正部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(50)
- SMC(42)
- 共立(12)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(10)
- SHIMANO(シマノ)(10)
- メディアカバーマーケット(10)
- ボンマックス(7)
- エスコ(6)
- タンガロイ(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- ALBA(アルバ)(4)
- KENOH(4)
- 山田機械工業(4)
- Zip's(4)
- Tiertime(3)
- ORing(3)
- オーエッチ工業(2)
- omron(オムロン)(2)
- ケナメタル(2)
- ブランドをもっと見る
「cs27」の検索結果

新型コンビネーションスパナ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(69件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
Spaplus ロング洗車ブラシ
ワコー(22件のレビュー)¥739税込¥8131本当日出荷柄が長く手が届かないところもしっかり洗える。材質柄:ポリエチレン 毛:ポリプロピレン寸法(mm)90×530×100種類柄付きタイプ危険物の類別非危険物適合用途洗車
業務用 JCMコックシューズ
ジェーシーエム(72件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881足当日出荷・靴底 水と油に強くすべりにくい。 屈曲性があり、フィット感よく動きやすい。 耐摩耗性があるので靴底が減りにくく、履き心地が変わらない。 ポリウレタン靴底は、インジェクション方式(一体成型)で製造の為、甲被との剥離がない。 ポリウレタンは冷気を通さないので冷たい床からの冷気を遮断。 大きな溝の靴底パターンなので水キレが良い。 靴底かかと部分は水の跳ね返りがしにくい加工形状。 ・甲被 防水性、耐油性が良い(縫い目の部分には防水加工)。 屈曲性、柔軟性があるので甲被の亀裂がしにくい(5万回テスト合格)。 つま先は足の爪で内側から破ることが多い為、外合皮と中生地の間に薄い樹脂プレートを挟み込み破れを防止 柔らかく肌触りが良い。 撥水性があるので水拭きが容易(水拭き後は必ず乾拭きが必要)。 ・中敷 水洗いができて衛生的。 冷気を通さないので冷たい床でも快適に仕事が出来る。 耐摩耗性があるのでクッション性が変わらない。 抗菌、防臭加工。 厚みのある中敷きでかかとの衝撃を吸収する。 ・その他 ゆったりワイド3Eサイズで、締めつけ感がなく一日の立ち仕事も快適。用途調理場靴(飲食店、学校給食、病院給食、事業所給食、食品加工工場ほか) 清掃用靴(ビルメンテナンス作業、トイレ清掃作業ほか)形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)ポリウレタン合皮(生地の上にウレタン皮膜を塗布)材質(ソール)ポリウレタン機能耐滑性、耐油性、屈曲性、耐摩耗性、防寒、撥水性、クッション性足幅3ERoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)ポリウレタン靴タイプスニーカー
ソリッドマーカー細字
サクラクレパス(10件のレビュー)¥239税込¥2631本当日出荷カラフル11色 すぐ書けます。 ボタ落ちがありません。 ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。 筆やとき皿の後始末の必要がありません。 上向きでも書けます。 ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。 作業性が良好です。 ケント紙色画用紙にも書けます。 最後まで使え長持ちする 鉄鋼材木材合成樹脂ガラスゴム皮革紙へのマークチェック用。 建築資材工業資材へのマークチェック用。 屋外用備品へのマーク名前書き。 塗装の剥離キズの補修。 (自動車トタン建材サッシ門扉フェンス) ボルトタッピングマーク タイヤホイールへのマーク記入 いろいろなものへの名前書き (車のボディカバーネームプレートヘルメットスポーツ用具植木鉢おもちゃ)タイプシングル線幅(mm)5.0インク油性アルコール系顔料入数1本商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF
KOA(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100個)ほか当日出荷から32日以内出荷汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ)
ユニカ(4件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から翌々日出荷超硬ホールソーの標準タイプ。 ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。 ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。 ボール盤ではご使用になれません。用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板周速(m/min)(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100
超音波洗浄器(単周波)
アズワン(1件のレビュー)¥242,550税込¥266,8051個当日出荷から翌々日出荷堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。発振周波数(kHz)40
カラーコーン用コーンサイン ガルバ製
ブラスト興業¥2,898~税込¥3,188~1枚ほか翌々日出荷から3日以内出荷従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。ガルバニウム製で本体にも重量がある為、簡単に倒れにくい。用途歩行者 車両等への案内材質ガルバニウム幅(mm)300高さ(mm)400取付け方法カラーコーン取付
ターピー UVクリアシート(透明糸入シート)
萩原工業(13件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781枚当日出荷から7日以内出荷遮光性があり、耐候性安定剤を添加した耐候性機能を有したシートです。用途工場などでの間仕切りカーテンやほこり除け防止の簡易カーテン、カバーなどに材質本体:ポリオレフィン、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン質量(g/m2)200耐候年数(年)約3年
差替式デジタルトルクレンチ用スパナヘッド
Pro-Auto¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から5日以内出荷適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN寸法(mm)9×12(差込部)
パイロット付ザグリカッター ストレートシャンク
EIKO(栄工舎)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から翌々日出荷脱着式パイロット付 3枚刃用途ザグリ加工材質SKH51刃径公差(mm)+0.2/0案内径公差(mm)0/-0.05
新型コンビネーションスパナ セット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,698税込¥2,9681本3日以内出荷から4日以内出荷スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えているコンビネーションスパナです。仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。手に馴染む柔らかい曲線デザインを採用しています。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.7
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥889税込¥9781本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)48直径(Φmm)2.7溝長(mm)16先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
NCセンサリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥45,980税込¥50,5781本翌々日出荷抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角左ねじれ 45゜
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS
FKD(フクダ精工)¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
仮設工業会認定 専用脚立 SEC型
ピカコーポレイション¥179,800税込¥197,7801台翌日出荷仮設工業会認定の業務用溶接タイプの専用脚立です。 ※脚立における仮設工業会認定基準に天板高さ2m以上は存在しないため、SEC-S210~S270は対象外となります。 最大使用質量160kgの高強度・幅広踏ざん60mmなので作業安定性にも優れています。 収納時はフラットになるので積み重ねて保管できます。用途仮設現場の作業に。仕様中折式材質アルミ合金材質/仕上アルミ合金製/-踏ざん踏面幅(mm)60天板寸法(mm)320×160踏ざん間隔(mm)314最大使用荷重(kg)160
クランプサポートスプリング
ナベヤ¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷クランプを緩めるとバネにより自動的にクランプを押し上げ加工物の交換が容易に出来ます。材質S45CおよびSWP表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.71
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)48直径(Φmm)2.71溝長(mm)16先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.74
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)48直径(Φmm)2.74溝長(mm)16先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.75
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,488税込¥1,6371本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)48直径(Φmm)2.75溝長(mm)16先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.72
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)48直径(Φmm)2.72溝長(mm)16先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.77
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)48直径(Φmm)2.77溝長(mm)16先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.73
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)48直径(Φmm)2.73溝長(mm)16先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.79
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)48直径(Φmm)2.79溝長(mm)16先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
スリットカラー 内径ネジタイプ(シリンダー用)
岩田製作所¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌々日出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 外周にローレット加工を施したシリンダー(ロッド)対応スリットカラーです。種別スリット材質/処理鉄(S45C)/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
替刃式剪定鋸 カーブソー サヤ付 果樹・庭木・生木用
KENOH¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷高い位置の枝を切るなら一般的な鋸(直線刃)よりラクで作業も早いです。刃がカーブ(湾曲)しているので下に引くだけで自然に枝に刃が食い込みます。頑強なアルミ素材+滑りにくいTRP素材を使用し、軽くて握りやすい二重成型グリップです。携帯に便利なサヤ付き(樹脂製)です。用途樹木、果樹などの剪定に。材質サヤ:樹脂製刃長(mm)約270材質(柄部)アルミ・TPR材質(刃)SK85
アルミキャスターゲート(C)片開 2.0m高
ゲート工業¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式。 アルミ製だから重量はスチール製の約半分で操作が楽々。縮小幅も60%コンパクト化。有効通路幅も拡大!。 本体吊り元が現場(現地)にて、左右交換が簡単に行えます。パネルの取付が簡単に行えます。(パネル別売)。 ゲートが移動しないように固定するための落とし棒も標準で搭載。100Φのキャスターはストッパー付きなので安全です。用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。仕様単管フック、ワイヤー通し、落とし棒材質本体・支柱:アルミ(角材)、ボルトナット:ステンレス、キャスター:ゴムタイプ片開き高さ(m)約2
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.76
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,498税込¥1,6481本3日以内出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)48直径(Φmm)2.76溝長(mm)16先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3