カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,511)
  • 農業機械(16)
  • 自動車補修部品(1)

「cs4mb」の検索結果

関連キーワード
1,528件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有接点センサスイッチ CS□M□ コガネイ有接点センサスイッチ CS□M□コガネイ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
配線方式2線式周囲温度(℃)0~60保存温度範囲(℃)-10~70表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯仕様【接点保護対策】要漏れ電流(mA)0応答時間1ms MAX.絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)対応スリムシリンダ、ツインポートシリンダ、GA、ORC、ORCA、ORGA、ORK(Φ16除く)等
スリムシリンダ 押出単動形 コガネイスリムシリンダ 押出単動形コガネイ(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式押出単動形
スリムシリンダ DA20X50 コガネイスリムシリンダ DA20X50コガネイ
7,798税込8,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA20X75 コガネイスリムシリンダ DA20X75コガネイ
7,498税込8,248
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA20X25 コガネイスリムシリンダ DA20X25コガネイ
7,298税込8,028
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ コガネイスリムシリンダコガネイ
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動片ロッド仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70使用流体空気本体形状標準給油不要ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ 複動形 SUS仕様 コガネイスリムシリンダ 複動形 SUS仕様コガネイ
15,980税込17,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
スリムシリンダ DA32X25 コガネイスリムシリンダ DA32X25コガネイ
8,698税込9,568
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA20X450 コガネイスリムシリンダ DA20X450コガネイ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)450作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA25X25 コガネイスリムシリンダ DA25X25コガネイ
7,798税込8,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH10シリーズ コガネイロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH10シリーズコガネイ
34,980税込38,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
スリムシリンダ DAC20X50 コガネイスリムシリンダ DAC20X50コガネイ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
マグネット式ロッドレスMRCシリーズ コガネイマグネット式ロッドレスMRCシリーズコガネイ
3,098税込3,408
1個
6日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
仕様●最高感度位置(mm):11シリンダー径(Φmm)25リード線長さ(mm)3000適合シリンダMRG応差1.5(mm)以下作動範囲(mm)5~9.8スイッチ種類有接点タイプ、2線式、表示灯付、DC10~30V、AC85~115V
スリット式ロッドレスORKシリーズ コガネイスリット式ロッドレスORKシリーズコガネイ
3,498税込3,848
1個
6日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)20
スリムシリンダ DA20X100 コガネイスリムシリンダ DA20X100コガネイ
8,398税込9,238
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA50X150 コガネイスリムシリンダ DA50X150コガネイ
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X500シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X500シリーズコガネイ
62,980税込69,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)500作動方式複動形
スリムシリンダ DA50X75 コガネイスリムシリンダ DA50X75コガネイ
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK32シリーズ コガネイスリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK32シリーズコガネイ
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABL32シリーズ コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABL32シリーズコガネイ
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
スリット式ロッドレスORCAシリーズ コガネイスリット式ロッドレスORCAシリーズコガネイ
3,498税込3,848
1個
6日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK40シリーズ コガネイスリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK40シリーズコガネイ
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズコガネイ
3,498税込3,848
1個
6日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
スリムシリンダ DAL40 コガネイスリムシリンダ DAL40コガネイ
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
スリムシリンダ DAL25X150 コガネイスリムシリンダ DAL25X150コガネイ
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式複動形
スリムシリンダ DA32X50 コガネイスリムシリンダ DA32X50コガネイ(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ 両ロッド 複動形 コガネイスリムシリンダ 両ロッド 複動形コガネイ
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
スリムシリンダ 押側ストローク調節複動形 DAP32シリーズ コガネイスリムシリンダ 押側ストローク調節複動形 DAP32シリーズコガネイ
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X350シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X350シリーズコガネイ
56,980税込62,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)350作動方式複動形
スリムシリンダ 低油圧 複動形 DAH32シリーズ コガネイスリムシリンダ 低油圧 複動形 DAH32シリーズコガネイ
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
スリムシリンダ DA20X550 コガネイスリムシリンダ DA20X550コガネイ
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)550作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA20X200 コガネイスリムシリンダ DA20X200コガネイ
9,098税込10,008
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X75 コガネイスリムシリンダ DA40X75コガネイ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA50X250 コガネイスリムシリンダ DA50X250コガネイ
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)250作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
スリムシリンダ DA32X75 コガネイスリムシリンダ DA32X75コガネイ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X100 コガネイスリムシリンダ DA40X100コガネイ
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA25X125 コガネイスリムシリンダ DA25X125コガネイ
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ 引側ストローク調節複動形 DAE20シリーズ コガネイスリムシリンダ 引側ストローク調節複動形 DAE20シリーズコガネイ
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL20X500シリーズ コガネイスリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL20X500シリーズコガネイ
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)500作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1400シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1400シリーズコガネイ
72,980税込80,278特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)1400作動方式複動形
関連キーワード
...
エアシリンダカテゴリ