カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(105)
  • 学童・教育用品(7)
  • 切削工具(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 制御機器(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 測定用品(3)
  • 農業機械(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs68」の検索結果

154件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カシオ電子ピアノPX-Sシリーズ対応スタンド   CS-68PBK カシオ計算機

    カシオ電子ピアノPX-Sシリーズ対応スタンド CS-68PBK

    カシオ計算機
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    カシオ電子ピアノPX-Sシリーズ対応スタンド
  • カシオ電子ピアノPX-Sシリーズ対応スタンド   CS-68PWE カシオ計算機

    カシオ電子ピアノPX-Sシリーズ対応スタンド CS-68PWE

    カシオ計算機
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    カシオ電子ピアノPX-Sシリーズ対応スタンド
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • Spaplus 洗車ブラシ シダ ワコー

    Spaplus 洗車ブラシ シダ

    ワコー(2件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    毛先がシダを使っている洗車ブラシです。
    材質毛:シダ・パキン・PP 柄:ポリエチレン寸法(mm)125×440×120種類柄付きタイプ危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • クリーンマグネットキャッチセット (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    クリーンマグネットキャッチセット (M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット
    当日出荷
    用途扉固定用付属品FCSS-04-10、BCSS-04-05(各2ヶ)材質(1)SUS430 (2)ポリプロピレン[PP]/ネオジム磁石[Nd] (3)SUS304色(2)ホワイト質量(g)(1)17 (2)8.5 (3)39吸着力(N)30表面処理(1)素地 (3)光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/CSWS-05-12、NSM-06-4、NSM-06-5(各2ヶ) NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/CSWS-05-15、NSM-08-4、NSM-08-5(各2ヶ) NH-08-GR(4ヶ)
  • マグネットキャッチセット (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    マグネットキャッチセット (M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット
    当日出荷
    用途扉固定用付属品FCS-04-10、BCS-03-06(2ヶ)材質(1)(3)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS]質量(g)(1)20 (2)22 (3)77吸着力(N)30表面処理(1、3)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/APB-06-15、NSM-06-4、NSM-06-6(各2ヶ) NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/APB-06-18、NSM-08-4、NSM-08-6(各2ヶ) NH-08-GR(4ヶ)
  • NCセンサリーマ 日研工作所

    NCセンサリーマ

    日研工作所
    ¥199,000~税込¥218,900~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
  • カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
  • NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    NCセンサリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    翌々日出荷
    抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角左ねじれ 45゜
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 6.8 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 6.8

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥2,098税込¥2,308
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)78直径(Φmm)6.8溝長(mm)34先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)8
  • EMCスーパードリル(スタブ) EMCS FKD(フクダ精工)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS

    FKD(フクダ精工)
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
  • 超硬2枚刃両面取りカッター 裏面丸 C-BMC-S THECUT

    超硬2枚刃両面取りカッター 裏面丸 C-BMC-S

    THECUT
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    3日以内出荷
    被削材を裏返す必要がない(貫通バリも削除)。1本のツールで表裏の面取り加工ができます。超微粒子超硬にAlCrNコーティングを施し、更に寿命UP
  • 六角軸鉄工ドリル ”虎ドリ” コバルトショート TRUSCO

    六角軸鉄工ドリル ”虎ドリ” コバルトショート

    TRUSCO
    ¥659税込¥725
    1本
    当日出荷
    ショートタイプで狙った位置に当てやすい設計です。特殊刃先で食いつきが良く滑りづらく、切削能力も高いため作業時間を短縮します。充電インパクトドライバーにワンタッチで装着でき便利です。コバルトハイス仕様で、鉄だけでなくステンレスの穴あけにも最適です。
    用途被削材:ステンレス、一般鋼材。
  • NSCS セットカラー NBK(鍋屋バイテック会社)

    NSCS セットカラー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥849~税込¥934~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • PLCCソケット 68ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]

    PLCCソケット 68ピン 2.54mmピッチ

    GB[制御機器]
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    PLCCICを2.54mmピッチに変換するICソケットです。
    ピッチ(mm)2.54
  • C25[1個用] 露出スイッチボックス(1方出/薄鋼用) エスコ

    C25[1個用] 露出スイッチボックス(1方出/薄鋼用)

    エスコ
    ¥1,470税込¥1,617
    1個
    翌日出荷
    1個用1方出 薄鋼電線管用(C管)
    仕様●呼び:C25●サイズ(mm):124×74.5×50.5●材質:鋼板
  • フェンスAA(木調) YT1型 (T-12) TOEX(LIXIL)

    フェンスAA(木調) YT1型 (T-12)

    TOEX(LIXIL)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    4日以内出荷から11日以内出荷
    YT1型 横採光:木調パネルとの間にポリカーボネート板を使用し、目隠しと採光を両立させたデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー。木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。
    用途T-14は、柱間隔1000mm以内で施工してください。フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットAまたは、上下桟端部キャップセット(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。T-6,T-8,T-10、T-12を耐風圧強度42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。フェンスのコーナー接続部には、コーナー継手が必要です。コーナー1カ所につき1セットを必ず発注してください。現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。寸法【高さ】T-12
  • フェンスAA(木調) YS2型 (T-12) TOEX(LIXIL)

    フェンスAA(木調) YS2型 (T-12)

    TOEX(LIXIL)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    4日以内出荷から11日以内出荷
    YS2型(木調)横スリット:開放感とプライバシー確保を両立させたデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー。木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。
    用途T-14は、柱間隔1000mm以内で施工してください。フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットAまたは、上下桟端部キャップセット(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。T-6,T-8,T-10、T-12を耐風圧強度42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。フェンスのコーナー接続部には、コーナー継手が必要です。コーナー1カ所につき1セットを必ず発注してください。現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。寸法【高さ】T-12
  • セラミックシャンク付ピンゲージ アイゼン

    セラミックシャンク付ピンゲージ

    アイゼン
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本ほか
    当日出荷から27日以内出荷
    ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェンスAA(木調) YS1型 (T-12) TOEX(LIXIL)

    フェンスAA(木調) YS1型 (T-12)

    TOEX(LIXIL)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    4日以内出荷から11日以内出荷
    YS1型 横スリット<ゆらぎ>:木調ならではのゆらぎを表現したやさしさのあるデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー。木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。
    用途フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットAまたは、上下桟端部キャップセット(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。耐風圧強度42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。フェンスのコーナー接続部には、コーナー継手が必要です。コーナー1カ所につき1セットを必ず発注してください。現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。寸法【高さ】T-12
  • フェンスAA(木調) YL1型 (T-12) TOEX(LIXIL)

    フェンスAA(木調) YL1型 (T-12)

    TOEX(LIXIL)
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット
    4日以内出荷から11日以内出荷
    YL1型(横ルーバー):パネルの表裏に曲線を施し、目隠しと通風を両立させたデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー。木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。
    用途フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットAまたは、上下桟端部キャップセット(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。耐風圧強度42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。フェンスのコーナー接続部には、コーナー継手が必要です。コーナー1カ所につき1セットを必ず発注してください。現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。
  • NOCS Tuffcal 不透明色 中川ケミカル

    NOCS Tuffcal 不透明色

    中川ケミカル
    ¥99,980税込¥109,978
    1本
    4日以内出荷
    屋外耐候性に優れた装飾用シートです。
    用途屋外サインの装飾、車両マーキングなどに。材質塩化ビニル系樹脂質量(kg)6長さ(m)20粘着剤アクリル系 強粘着耐候性屋外 5~7 年 (参考値)シート幅(cm)101
  • NSCS-P セットカラー NBK(鍋屋バイテック会社)

    NSCS-P セットカラー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • NSCS-B セットカラー(ベアリング固定用) NBK(鍋屋バイテック会社)

    NSCS-B セットカラー(ベアリング固定用)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    5日以内出荷
  • 銅・ロール巻シム プレシジョンブランド

    銅・ロール巻シム

    プレシジョンブランド
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    高い熱伝導性と電気伝導性を備えた材質です。延性、展性に優れ、加工が容易です。
    用途モーターやポンプ取付の際の高さ調整に。ツールや金型のセットアップに。機械のセッティング時の隙間調整や部品製作用。材質アニーリングされた110タイプの銅(ASTM:B-152,B-451)寸法(mm×m)幅150×巻長さ2.5
  • MARK,BAT CAUTION  87506KCS680 ホンダ

    MARK,BAT CAUTION 87506KCS680

    ホンダ
    ¥379税込¥417
    1個
    5日以内出荷
  • BODY COMP.,FRAME    50100KCS680 ホンダ

    BODY COMP.,FRAME 50100KCS680

    ホンダ
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    5日以内出荷
  • NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK M&M

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    7日以内出荷
    ・固定穴(めねじ)つきのセットカラー。固定穴(めねじ)を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。・クランピングタイプ。取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。・スライドシャフトなど、取りつけ・取りはずしが多い機械・装置への使用に最適です。
  • ナマリレス BS キャッチサ-ト(CS 大阪魂

    ナマリレス BS キャッチサ-ト(CS

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(16個)ほか
    翌々日出荷
    表面処理BS
  • CARBURETOR ASSY. ホンダ

    CARBURETOR ASSY.

    ホンダ
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    5日以内出荷
  • 銅 ロール巻シム プレシジョンブランド

    銅 ロール巻シム

    プレシジョンブランド
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    4日以内出荷
    110タイプの銅にアニーリングされたものです。(ASTM:B-152、B-451)
    仕様(mm×m)150×2.5
  • パールスイベルジョイント CS型 昭和技研工業

    パールスイベルジョイント CS型

    昭和技研工業
    ¥419,800税込¥461,780
    1個
    12日以内出荷から45日以内出荷
    パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
    形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼溶接種類スイベルジョイント最高温度(℃)100接続フランジ(JIS10K)最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.1[21]材質(パッキン)NBR
  • パールスイベルジョイント CSシリーズ 昭和技研工業

    パールスイベルジョイント CSシリーズ

    昭和技研工業
    ¥349,800税込¥384,780
    1個
    9日以内出荷
    材質ステンレス鋼溶接形状スイベルジョイント最高使用圧力(MPa)2.1最高温度(℃)100材質(パッキン)NBR接続ねじ種類フランジ
  • 26 炎月XR SHIMANO(シマノ)

    26 炎月XR

    SHIMANO(シマノ)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    6日以内出荷
    さまざまなフィールドや状況の変化に対応するハイスペックモデル「エンゲツXR」。数ある鯛ラバゲームの本質を追求し、乗せ調子(フルソリッド/ソリッドティップ/チューブラーティップ)、ドテラ調子、キャスティングの3シリーズ、計5タイプをラインナップ。タイプごとの特徴を活かした専用設計は、軽くて強いブランクスを実現するスパイラルXコア、フルソリッドをカーボンテープでX状に強化してブレやパワーロスを抑制したハイパワーXフルソリッド、高強度ソリッドタフテック∞などを適材適所に採用。ベイトロッドには優れたグリップ力を追求したXシートバーサタイルガングリップを採用。スリムでグリップ底部の平坦面とフロントトリガー効果により、グリップ力が向上し、安定したリーリングや追いアワセ、ファイト性能などアクティブな動作に対応。あらゆる実釣シーンにおいて意のままの操作が可能です。
    方式【継ぎ】並継継数(本)2
  • NBK キャッチ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK キャッチ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    18日以内出荷
    ・頻繁に開閉されるカバーやドアを閉じた状態に保持する用途に適しています。・各サイズごとに2種類の保持力があります。・本体はステンレス製のため、耐蝕性および耐摩耗性にすぐれています。
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    セット内容端子台形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000、UL認定仕様・CSA認定仕様・TU認定仕様:AC・DC 600結線方式ネジアップ
  • 屋内用 テレビ・レコーダーブースター(家庭用) マスプロ電工

    屋内用 テレビ・レコーダーブースター(家庭用)

    マスプロ電工
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    付属品ACアダプター×1個(USBタイプ)(コード約1.5m)、メタルキャップ×1個使用温度範囲(℃)0~+40周波数帯域(MHz)伝送:【UHF ch.13~52】470~710、【BS・CS】1032~3224RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)入出力:75(F型端子)VSWR【UHF ch.13~52】3以下、【BS・CS】2.5以下
  • UHF・BS・CSブースター マスプロ電工

    UHF・BS・CSブースター

    マスプロ電工
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    UBCBW45SSのEC用製品
    用途UHF・BS・CSブースター付属品F型コネクタ(5Cケーブル用)×5、防水キャップ(大)×3仕様【入力レベル調整】UHF:0・-10dB切替、BC/CS:0・-10・-8dBチルト切替、【相互変調】UHF:-68dB以下(IM3)、BC/CS:-31dB以下(IM2)・-61dB以下(IM3)、【CIN】BC/CS:-22dB以下、【出力測定端子結合量】-20dB質量(g)約320使用温度範囲(℃)-20~50消費電力(W)4.2/8.9VA(9.1/17.1VA・10/19.5VA)電源増幅部:DC15V/0.14A(0.41A/0.51A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×54×87周波数帯域(MHz)UHF:740~710、BC/CS:1032~3224出力レベルUHF:103dBμV(9波)、BC/CS:93dBμV/1032MHz・101dBμV/3224MHz(50波)インピーダンス(Ω)入出力:75(F型端子)雑音指数(dB)UHF:3以下、BC/CS:8以下入力レベルUHF:43~72dBμV、BC/CS:48~76dBμV利得(dB)UHF:38~44、BC/CS:24~30/1032MHz・32~38/3224MHz使用帯域UHF・BS・CSVSWRUHF:3以下、BC/CS:2.5以下
  • 耐圧ホース インダスCS カット品 カクイチ

    耐圧ホース インダスCS カット品

    カクイチ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。厚生労働省告示第201号に適合 (公社)日本食品衛生協会試験検査成績書
    用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用使用温度範囲(℃)-5~50材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F63-350Z SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F63-350Z

    SMC
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ストローク(mm)350作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63