カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,165)
- 制御機器(209)
- バイク純正部品(131)
- 農業機械(80)
- 空調・照明・電設資材(38)
- 切削工具(38)
- バイク部品(35)
- 建材・エクステリア(28)
- オフィス家具(25)
- 溶接用品(21)
- メカニカル部品(21)
- 電気材料(19)
- FA担当者のオススメ新商品(19)
- 自動車補修部品(15)
- 作業工具(15)
- 機構部品(14)
- 自動車純正部品(13)
- 厨房用品(12)
- 建築金物(12)
- パソコン/周辺機器(12)
- 測定用品(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 手袋(8)
- 研磨材(8)
- 自転車部品(8)
- 事務用品(8)
- 安全用品(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 医療(7)
- 清掃用品(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 住設機器(6)
- 縫製用品(6)
- 物流用品(5)
- 安全標識(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 洗車・清掃(4)
- 作業服(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 家電(4)
- 学童・教育用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 安全保護具(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 電動工具(3)
- 卓上消耗品(2)
- 日用品(2)
- 防災用品(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- バッテリー・電装(2)
- トラック純正部品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 接着剤・補修材(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 完成車(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(1,928)
- コガネイ(234)
- YAGEO(131)
- ホンダ(128)
- BIGM(丸山製作所)(76)
- TOEX(LIXIL)(22)
- 三立電器工業(19)
- SIEMENS(17)
- オカムラ(岡村製作所)(14)
- POSH Faith(13)
- エスコ(12)
- Allegro Microsystems(11)
- DXアンテナ(10)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(9)
- brembo(9)
- 黒田精工(8)
- CKD(7)
- 富士電機(7)
- ブランドをもっと見る
「cs7」の検索結果

冷却服CS-7
重松製作所¥29,980税込¥32,9781個当日出荷ベストタイプの冷却服です。 VT-7K2と組み合わせて使用します。 胴回りを130cmまで調節可能、体形に合わせて調節できます。 内側に多数の冷気孔があり、冷風を噴出させます。用途鉄鋼・窯業などの温熱作業、熱中症予防トラスコ品番816-7565材質布地:エチレン酢酸ビニル色青質量(g)350
クーラーOリング
Modes(18件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(10個)当日出荷から4日以内出荷エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!。ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。
逆止弁 CS-7N型(水・温水用)
ベン¥34,980~税込¥38,478~1個4日以内出荷から5日以内出荷配管から逆止弁を外すことなく、メンテナンスを容易に行うことができます。 点検孔を設けたことにより、機能チェックが容易に行えます。 低圧力損失です。90℃までの温水に使用できます。 管端コア取付け可能ですから、赤水の発生を防止します。仕様【逆流防止圧力】(1/2×D+30mm)の水位~1.5MPa D:配管外径mm、【弁体の作動性】20kPa以下材質要部:CAC406C材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA F-113最高使用圧力(MPa)1.0以下使用流体水道水・温水・非腐食性流体取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)端接続入口:JIS Rcねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ材質(ディスク)FKM耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
チェーンソーヤスリ
ツボサン(39件のレビュー)¥919税込¥1,0111本当日出荷から3日以内出荷チェーンソー専用ヤスリです。ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。 原材料はスイス製を採用していますので研削力に優れています。 チェーン刃の種類ごとに目立て角度が決まっています。 持ち運びに便利な収納袋入りです。用途チェーンソー刃の目立再生。
牛床革手袋 CS-717
シモン(7件のレビュー)¥669税込¥7361双当日出荷摩耗に強く、熱・油にも丈夫で長持ちします。袖口マジック式でフィット感に優れています。用途建設・土木・鉄鋼・機械・運輸・電工・造園などの重作業。
SpaPlusホイールブラシやわらか
ワコー(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷やさしく洗える超ソフト 毛が細部まで入り込みむので、ナット部やスキマにも! 細い毛を豊富に植毛していますので、毛が細部まで入り込み隅々まで綺麗にスピーディーに洗えます。 中空糸の毛先を先割加工していますので、ホイールの塗装面もキズつけにくくソフトに洗えます。 柄はクッション性のあるスポンジグリップなので、すべらずにシッカリ握れます。ボディにふれてもキズつけにくくて安心です。材質(毛部)PET(中空毛)(本体)ポリエチレン(スポンジグリップ)合成ゴム・PVC寸法(mm)約95×50×305質量(g)約107危険物の類別非危険物
新型コンビネーションスパナセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側でというように1本2役の機能工具です。めがね部の柄の曲がり角度15度です。トラスコ品番491-4546セット内容CS-08、10、12、13、14、17、19質量(g)700
耐薬品手袋 CS700 ブルー ニトリルゴム製(裏布付)
SHOWA(ショーワグローブ)¥499税込¥5491双当日出荷EN ISO 374-1:2016規格に基づく耐透過性データをご用意しています。特定の薬品に対して、耐透過性能に優れています。水や氷に対して優れたグリップ性能を発揮する、新開発のスベリ止め層を採用しています。ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、引裂強度に優れています。シームレスの裏布を採用しているため、やわらかく、長時間の作業でも疲れにくくなっています。用途機械工業、精密機械工業。自動車関連業。石油・化学関連業。清掃・サービス業。食品加工業材質繊維部:ポリエステル、樹脂部:ニトリルゴム色ブルー滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応食品衛生法適合
コーキングノズルキャップ
SK11(5件のレビュー)¥599税込¥6591パック(2本)当日出荷コーキング剤の一時保存に便利です。シリコン製でコーキング剤の一時保存に使用できます。キャップをした状態で、約3週間の保存が可能です。用途コーキング剤の一時保管。材質シリコン製危険物の類別非危険物
コーンサインスタンド(SDスタンド)
つくし工房(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1台当日出荷から8日以内出荷カラーコーン・カットコーン兼用です。 軽量で移動が簡単。 付属ビスで固定してご使用ください。材質ABS樹脂厚さ(mm)4.2取付方式カラーコーン取付
クランプサポートスクリュージャッキ
ナベヤ(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から4日以内出荷クランプサポートスクリュージャッキは各種クランプをサポートするのに便利です。 1個でネジの働きに不足がある、高さがたりないとき、2個 3個の積み重ね使用が出来ます。(同一サイズのみ) アタッチメントを使えば異形物のささえにも便利です。材質S45C表面処理黒染め熱処理(スクリュー)焼入HRC35±5RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラー黒染め
岩田製作所(6件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から4日以内出荷シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から9日以内出荷刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブルプラスチックケース CSシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ)
ユニカ(4件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から翌々日出荷超硬ホールソーの標準タイプ。 ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。 ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。 ボール盤ではご使用になれません。用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板周速(m/min)(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100
カラーコーン用コーンサイン ガルバ製
ブラスト興業¥2,898~税込¥3,188~1枚ほか翌々日出荷から3日以内出荷従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。ガルバニウム製で本体にも重量がある為、簡単に倒れにくい。用途歩行者 車両等への案内材質ガルバニウム幅(mm)300高さ(mm)400取付け方法カラーコーン取付
洗車ブラシプロ混毛ハード
ワコー¥999税込¥1,0991個当日出荷毛のかたさ かため混毛 自動車の下回りに!農機具に! ごしごし洗える植毛量 通水二刀流 キャップを外して「カチッ」とジョイント キャップとパーツを外してホースへ差し込み材質5種混毛(PBT、パキン、PP、PVC、ナイロン)寸法(mm)約95×105×430質量(g)約280危険物の類別非危険物
GA-7CSセット品
TMEHジャパン(2件のレビュー)¥1,010~税込¥1,111~1セット当日出荷から6日以内出荷組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。質量(g)134
キャタピーコード
BIGMAN(ビッグマン)¥899税込¥9891個当日出荷から4日以内出荷日米特許登録済【ストレッチBUMP構造】強靭性と柔軟性を兼ね備えたコブが柔らかく自在変形し荷重を吸収します。大切な品物の落下を防ぎます。用途使用荷重にあった品物の落下防止に。材質本体:ナイロン、ゴム、樹脂部:ナイロン、フック部:亜鉛合金
CS-7 ハイコート内綿付
富士グローブ(1件のレビュー)¥799税込¥8791双当日出荷皮の表面をウレタンコート処理し、水・油の弾きます。手の平裏だしで滑りにくいです。用途土木、建築、ハードな作業に厚さ(mm)1.1~1.3
伸縮水切りワイパー
ワコー¥899税込¥9891個当日出荷ヘッド部が回転し、収納もコンパクト。用途洗車材質ポリプロピレン、ポリカーボネート、ABS樹脂、アルミニウム、TPR、スチール、ポリエステル、ポリウレタンフォーム寸法(mm)約205×85×500質量(g)約260危険物の類別非危険物
パイロット付ザグリカッター ストレートシャンク
EIKO(栄工舎)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から翌々日出荷脱着式パイロット付 3枚刃用途ザグリ加工材質SKH51刃径公差(mm)+0.2/0案内径公差(mm)0/-0.05
新型コンビネーションスパナセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。トラスコ品番407-9302セット内容CS-08、CS-10、CS-12、CS-13、CS-14、CS-17、CS-19質量(g)900
ステンレス 沈みシャックル 呼び7mm
水本機械製作所¥659税込¥7251個翌々日出荷ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1221材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)37寸法L(mm)28ねじ径W-5/16寸法d(mm)14寸法D(mm)7寸法B(mm)14使用荷重(kN)1.96
ニトリルゴム製 耐薬品手袋 CS710(裏布付)
SHOWA(ショーワグローブ)¥579税込¥6371双当日出荷ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、耐摩耗性に優れています。手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。仕様EN ISO 374-1:2016規格:AJKLMNOPT材質繊維部:ポリエステル、樹脂部:ニトリルゴム色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
洗車ブラシプロワイドレギュラー
ワコー¥719税込¥7911個当日出荷ワイドに洗えるハイグレードの洗車ブラシ 通水2種類タイプです。キャップを外して、ホースノズル用コネクターにジョイントして使用できます。キャップと補助パーツを外して、内径約16mmのホースを差し込んで使用できるため、ホースノズル用コネクターがない場合でも使用可能!毛先には先割れ加工をしていることから洗っても傷がつきにくい!フック穴付き。自動車の下回りやトラックの荷台の掃除に適しています。キャップに引っかけて保管できます!用途自動車の下回りやトラックの荷台の掃除に適しています。質量(g)197危険物の類別非危険物
クロススペーサー
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,698税込¥4,0681袋(100個)当日出荷クロススペーサーを使用することで、二系統の配線やホースを90度に連結固定できます。また、2つのケーブル間にスペースを設けることができるので、緩衝の役割も果たします。材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2使用インシュロックタイT50~T120タイプまで
CS形ケーブルジョイント
三立電器工業¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から6日以内出荷従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
クイックステンレスカップブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から7日以内出荷用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。その他賠償保険付種別クイックブラシ材質ステンレス線(SUS304)軸径6.35 六角軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35線径(Φmm)0.30材質(ブラシ部)ステンレス線(SUS304)
牛床革背縫い手袋CS-777
シモン¥929税込¥1,0221双当日出荷指先までジャストフィットします。やわらかくしっとり感のある牛本革です。SサイズからLLサイズまでのサイズ展開です。摩擦、熱に強く、丈夫で長持ちします。親指付根は牛本革当付きです。袖口マジックで固定できます。用途機械加工作業に。仕様牛本革当付材質牛床革、親指付根当部・牛本革厚さ(mm)1.3色【本体】グレー【リスト】ネイビー縫製仕様内縫袖口仕様マジック式
スマートフォン SIMフリーモデル 高耐久 DuraForce EX (CPU:MediatekDimensity700/メモリ4GB/その他・64GB/Android13/5.8型/SIMスロット:SIMフリー)
京セラ(1件のレビュー)¥86,980税込¥95,6781台翌日出荷高い耐久性と充実の機能。長時間利用も安心のビジネス向けスマートフォン。 。信頼の国内設計・国内生産・国内修理サポート 。防水IPX5/IPX8・防塵IP6X対応 。MIL-STD-810H準拠 。4270mAhの大容量バッテリー 。グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能 。生体認証として顔認証/指紋認証採用 。耐薬品性能。イソプロピルアルコール・エタノール・次亜塩素酸ナトリウムを含ませた拭き取り試験をクリア 。Android Enterprise Recommendedに対応 。通話終了後に直前の通話を録音出来る「通話後録音」機能を搭載。京セラモバイルサポート(MDM、キッティング、補償サービス、個別配送)に対応、電池交換可能付属品ACアダプタ仕様SIM:Dual SIM (nano SIM+eSIM)、生体認証:顔/指紋(Class3)色ブラック質量(g)約248対応NFC/FeliCa(R)(おサイフケータイ(R)対応)、イヤホンジャック、グローブタッチ(R)/ウェットタッチ(R)、通話後録音通信方式5G(SA対応※) / 4G / 3G / 2G (※SA対応のSIMが必要になります。)ディスプレイ約5.8インチ HD+ TFT液晶防塵防水性能防水(IPX5/IPX8)/防塵(IP6X)使用CPUMediaTek Dimensity 700 2.2GHz(2コア)+2.0GHz(6コア)バッテリー容量(mAh)4270(着脱式)OSAndroid(TM) 13 (OSアップデート 2回予定)耐久性(試験)耐衝撃(MIL-STD-810H 21項目)+京セラ独自試験BluetoothVer.5.3カメラ仕様メイン:約1600万画素CMOS(ワイド撮影切替可能)、サブ:約800万画素CMOSWi-FiIEEE802.11a/b/g/n(2.4/5GHz)/ac、IEEE802.11r※/k※/v※/w(Wi-Fi高速ローミング)(※部分的対応)容量(GB)(内蔵)RAM:4/ROM:64、(外部)microSDXCTM(最大1TB)ボタン仕様(ダイレクトボタン)2か所寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約77×163×14.9システム対応(位置測位)GPS/GLONASS/QZSS/BeiDou/Galileo対応
シクネスゲージカラースリーブタイプ
SK(新潟精機)¥6,698税込¥7,3681セット(12枚)当日出荷から翌々日出荷製造ラインごとに色分けして識別できます。 他と色が違うので誰のものか容易に判別可能です。 シクネスゲージの性能そのままに、カラースリーブタイプ(白・黒・緑)です。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。用途隙間測定に精度(mm)【0.01-0.06】±0.005、【0.07-0.10】±0.01、【0.11-0.35】±0.015、【0.40-0.60】±0.02、【0.70-3.00】±0.035リーフ幅(mm)12.7
...