カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,558)
  • バイク純正部品(32)
  • 空調・照明・電設資材(28)
  • 制御機器(22)
  • 溶接用品(19)
  • 電気材料(18)
  • 切削工具(13)
  • 家電(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 作業工具(9)
  • 農業機械(8)
  • メカニカル部品(7)
  • オフィス家具(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 住設機器(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 研磨材(4)
  • 機構部品(3)
  • 建築金物(3)
  • 医療(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 物流用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs75」の検索結果

関連キーワード
1,800件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレスCクランプ Strong ToolプレスCクランプStrong Tool(26件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
種類シャコ万力材質(本体)鋼板製
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CFKOA(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100個)ほか
当日出荷から62日以内出荷
汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラー黒染め 岩田製作所スタンダードスリットカラー黒染め岩田製作所(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
バックアップリング 阪上製作所バックアップリング阪上製作所(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から36日以内出荷
RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
RoHS指令(10物質対応)対応
洗車ブラシプロ混毛ハード ワコー洗車ブラシプロ混毛ハードワコー
999税込1,099
1個
当日出荷
毛のかたさ かため混毛 自動車の下回りに!農機具に! ごしごし洗える植毛量 通水二刀流 キャップを外して「カチッ」とジョイント キャップとパーツを外してホースへ差し込み
材質5種混毛(PBT、パキン、PP、PVC、ナイロン)寸法(mm)約95×105×430質量(g)約280危険物の類別非危険物
超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ) ユニカ超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ)ユニカ(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬ホールソーの標準タイプ。 ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。 ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。 ボール盤ではご使用になれません。
用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板周速(m/min)(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100
ポータブルプラスチックケース CSシリーズ タカチ電機工業ポータブルプラスチックケース CSシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カラーコーン用コーンサイン ガルバ製 ブラスト興業カラーコーン用コーンサイン ガルバ製ブラスト興業
14,980税込16,478
1セット(5枚)
翌々日出荷から3日以内出荷
従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。ガルバニウム製で本体にも重量がある為、簡単に倒れにくい。
用途歩行者 車両等への案内材質ガルバニウム幅(mm)300高さ(mm)400取付け方法カラーコーン取付
CS形ケーブルジョイント 三立電器工業CS形ケーブルジョイント三立電器工業
7,298税込8,028
1個
当日出荷から6日以内出荷
従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
クイックステンレスカップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)クイックステンレスカップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。材質(ブラシ部)ステンレス線(SUS304)軸径6.35 六角線径(Φmm)0.30その他賠償保険付種別クイックブラシ材質ステンレス線(SUS304)軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35
六角軸カップブラシ(ステンレス線) H&H六角軸カップブラシ(ステンレス線)H&H
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
バリ取り、ステンレスの研磨、高温状態での各種研磨作業用
材質ステンレス線軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
NCセンサリーマ 日研工作所NCセンサリーマ日研工作所
13,900税込15,290
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
キャンパスプリントファイル見開きワイド コクヨキャンパスプリントファイル見開きワイドコクヨ
569税込626
1冊
当日出荷から翌日出荷
プリント脱落ストッパー/表紙を閉じるだけで中のプリントが落ちないようにするストッパー。 付属シール/自分でシールを貼って自分だけの探しやすいプリントファイルができる。 また、「プリント置き場」シールでプリント置き場を作ることができ、プリントを渡す習慣付けに。 マチ付きワイドポケット/大きなポケットでA3サイズまでガサっと入れられて、出し入れが楽。 フラットポケット/小さなサイズのプリントやカードにぴったり。 手前にあるので大きなプリントに埋もれず探しやすい。 A4フラットファイル対応のランドセルに入る。
付属品シール付き材質表紙・ポケット:R-PPサイズA4(A3二つ折り)厚さ(μm)表紙R-PPシート厚み:600寸法(縦×横)(mm)310×(225+225)収納量(最大)マチ付きポケット:片面でコピー用紙10枚程度+ノート1冊、フラットポケット:コピー用紙5枚程度(B5サイズまで)ポケットあり
ストップ付きホースコネクタ TRUSCOストップ付きホースコネクタTRUSCO
799税込879
1個
当日出荷
材質ABS樹脂
スリットカラー ノーマル SUS304 岩田製作所スリットカラー ノーマル SUS304岩田製作所
12,980税込14,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質SUS304適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス水中ポンプ(SUS304製) 寺田ポンプ製作所ステンレス水中ポンプ(SUS304製)寺田ポンプ製作所
139,800税込153,780
1台
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製の接液部、耐食用ポンプとして幅広い用途に対応。すき間腐食を追放した電動機フレームと電動機カバー。外筒はステンレス製、上面、底面には緩衝ゴムを装着。小型軽量設計で搬送も容易。異物がつまりにくいセミオープン羽根車。軸受には電動機内部への浸水を防ぎ、耐久性にすぐれ、食品にも無害な潤滑油封入のメカニカルシールを採用。電動機に自動焼損防止装置内蔵。
用途工業設備用、農業用、漁業用、プラント組込用、船舶用、公害防止プラント用付属品キャブタイヤケーブル×1、吊り下げロープ×1型式非自動接続ネジ接続電動機乾式水中電動機液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)SCS13材質(羽根車)SCS13材質(主軸)SUS316電動機の極数2キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×6構造(軸受)玉軸受
クーラースリーブキャップ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)クーラースリーブキャップ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
種類クーラースリーブキャップ材質ステンレス(SUS304)仕様蓋/ビス止めシルバーメタリック仕上焼付塗装
ハイトセティングジャッキ ナベヤハイトセティングジャッキナベヤ
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所スリットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ岩田製作所
5,798税込6,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS FKD(フクダ精工)EMCスーパードリル(スタブ) EMCSFKD(フクダ精工)
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
柄付アンギュラカッター EIKO(栄工舎)柄付アンギュラカッターEIKO(栄工舎)
169,800税込186,780
1本
当日出荷から翌々日出荷
柄付アンギュラカッター(シングル)
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工外径公差(mm)+1/0角度公差(度・分)±15'
ステンC型スナップ ニッサチェインステンC型スナップニッサチェイン
17,980税込19,778
1箱(10個)
4日以内出荷
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
クーラーキャップ MCS シルファークーラーキャップ MCSシルファー
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
SUS製クーラーキャップです。防火設備相当の板厚があります。止水パッキン付。VU管用はMCS-83です。
用途クーラーキャップとして材質SUS304シルファーメタリック種類クーラーキャップ寸法F(mm)7
EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 7.5 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 7.5MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
2,098税込2,308
1本
3日以内出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)78直径(Φmm)7.5溝長(mm)34先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)8
ヘビータイプスクリュージャッキ ナベヤヘビータイプスクリュージャッキナベヤ
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質S45C表面処理焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
CS750ソケット(メスのみ) 三立電器工業CS750ソケット(メスのみ)三立電器工業
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
CS750プラグ(オスのみ) 三立電器工業CS750プラグ(オスのみ)三立電器工業
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
マルチコアシステム ハウスビーエムマルチコアシステムハウスビーエム
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷
耐圧防爆SUSブレードフレキ 島田電機耐圧防爆SUSブレードフレキ島田電機
74,980税込82,478特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
SFCS型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れてます。組み合わされるコネクタもステンレス製となります。
主材質(フレキ)ステンレス鋼線
柄付Wアンギュラカッター EIKO(栄工舎)柄付WアンギュラカッターEIKO(栄工舎)
169,800税込186,780
1本
当日出荷から翌々日出荷
柄付アンギュラカッター(W両角度付)
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工外径公差(mm)+1/0角度公差(度・分)±15'
真空ポンプ 単式ローターポンプ35L タイマーなし デンゲン真空ポンプ 単式ローターポンプ35L タイマーなしデンゲン(1件のレビュー)
86,980税込95,678
1台
4日以内出荷
カークーラーに最適、小型冷蔵庫、家庭用ルームクーラー(~5HPクーラー)12V700Wインバータ(搭載車)から使用OKです。
用途小・中・大型車クーラー、エアコンディショナー、その他到達圧力(Pa)6.7×10-1質量(kg)9スイッチトグルスイッチ/4Aブレーカー付回転数(min-1[r.p.m])700コード長さ(m)4(プラグ付)最大吐出量(L/min)35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×320×260油量(mL)700~900接続口(ホース)HFC-134a/M10×1.5(ホース)R12、22他/ 7/16-20UNF交流入力(50/60Hz)100V 250VA(コンデンサーモーター)
真空ポンプ デンゲン真空ポンプデンゲン
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
高性能・長寿命ポンプを採用 デラックスタイプ HFO-1234yf対応 オイル逆流防止電磁弁付スパークレスモーター搭載 12V700Wインバータ(AC100V)から使用OK 60分タイマー終了ブザー(1分間)付
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)容量(VA)250(モーター)質量(kg)10.7ホース接続口HFO1234YFカプラポート本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×260仕様【真空能力】35L/min(700rpm/油量0.7~0.9L)対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
ハイピッチペーパー HNCS FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパー HNCSFUJI STAR(三共理化学)
3,198税込3,518
1箱(50枚)ほか
当日出荷から22日以内出荷
熱に強い接着剤を使用
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業適合材金属、木工、FRPなど
柄付傘型カッター EIKO(栄工舎)柄付傘型カッターEIKO(栄工舎)
169,800税込186,780
1本
翌々日出荷
右刃・直刃・S軸柄付
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工角度公差(度・分)0/-30'
昇降式作業台ローハイシステムテーブル TRUSCO昇降式作業台ローハイシステムテーブルTRUSCO
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
セルワーク作業に最適です。ロックは簡単・確実にできます。作業に合わせて高さ調整ができます。昇降式・簡易作業台です。
用途昇降式簡易補助作業台ストローク(mm)天板上下:280ホワイト奥行(mm)600耐荷重(kg)80材質(天板)メラミン化粧板天板厚さ(mm)20昇降方式ポールチャック式昇降ピッチ(mm)任意
ポリエチレン管用立バンド EA440CSシリーズ エスコポリエチレン管用立バンド EA440CSシリーズエスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
水道配水用ポリエチレン管用の立バンド。10tゴム付。
寸法D(mm)45
[電波]置時計 エスコ[電波]置時計エスコ
5,000税込5,500
1個
翌日出荷
電波受信機能。電波受信ON/OFF機能。スタイリッシュでシンプルなデザイン。デジタル文字高(最大)31mm。大きなアラーム音が特徴。寝ぼけ頭を直撃する超激音。音量は3段階に切替可能。
材質風防:ガラス質量(g)280周波数(kHz)40/60自動選局機能電波修正機能、大音量電子音アラーム(30パターン)、アラーム2チャンネル、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズつき、音量調節、アラームモニター機能、ライトつき、フルオートカレンダー、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式材質(フレーム)プラスチック電池寿命約1年サイズ(mm)167(W)×57(D)×77(H)
ステンレス水中ポンプ (SUS304)底水用 寺田ポンプ製作所ステンレス水中ポンプ (SUS304)底水用寺田ポンプ製作所
159,800税込175,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
CS-L(底水用)は水位1~2mmまで排水可能。 小型軽量設計で搬送も容易。 電動機に自動焼損防止装置内蔵。
SCスリーブキャップ 昭和コーポレーションSCスリーブキャップ昭和コーポレーション
299税込329
1個
4日以内出荷
開口部の存在が目立つように危険認識色を採用しています。SCS80CAサイズ以外は、ボイド管にも適合します。
用途本製品はSCスリーブ床用養生蓋です。材質溶融亜鉛メッキ鋼板
電気温蔵庫 タニコー電気温蔵庫タニコー
719,800税込791,780
1個
3日以内出荷
高さ(mm)1800奥行(mm)750
...