カテゴリ

  • 測定用品(64)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 電気材料(2)
  • 切削工具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)

「csb-01」の検索結果

89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブロンズブレザーベント(空気用) 千代田通商

    ブロンズブレザーベント(空気用)

    千代田通商(8件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    小型バルブやパイロットエアの排気用、省スペースマフラとして、場所をとりません。また、圧力解放目的に最適です。
    音量(dB)(減音量)20以上使用圧力(MPa)1使用流体空気流体温度(℃)5~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 排気マフラ(ブロンズ) 千代田通商

    排気マフラ(ブロンズ)

    千代田通商(2件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    コンパクト設計で、狭い場所にも取り付け可能です。
    材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)5~150最高使用圧力(MPa)1消音効果(dB)20以上保証耐圧力(MPa)2材質(エレメント)黄銅焼結体(40μm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイレンサーブラスCSB-TVタイプ 千代田通商

    サイレンサーブラスCSB-TVタイプ

    千代田通商
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポール取付プレート OPTEX(オプテックス)

    ポール取付プレート

    OPTEX(オプテックス)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
  • 3WAYライティングサウンドバー ライソン

    3WAYライティングサウンドバー

    ライソン
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷
    テレビでも、スマホでも、PCでも!マルチに使えるサウンドバー。多数の付属品。Bluetooth送信機、USB充電ケーブル、オーディオケーブル Φ3.5mm × 2、USB-ACアダプター。無線&有線 どちらでも接続できる。無線と有線どちらでも接続できるので、用途に合わせて接続方法を選べます。デバイスに合わせて使える3WAY。<テレビ>付属の「Bluetooth送信機」で無線接続。<スマホやタブレット>Bluetoothで無線接続。<パソコン>付属の「オーディオケーブル」で有線接続。7種のライトモード。お好みや気分に合わせてライトの光り方を変えられます。USB充電式。1 度の充電(約5時間)で、音楽の連続再生時間約20時間。※連続再生時間はライトオフ時の場合。Bluetooth ver.5.3対応。microSDHCカード・USBメモリー対応
    その他【検索デバイス名】LITHON SB-010セット内容Bluetooth送信機、USB充電ケーブル、オーディオケーブル Φ3.5mm × 2、USB-ACアダプター型式2chスピーカー デュアルパッシブラジエーター型質量(g)【Bluetooth送信機】10使用温度範囲(℃)5~35電源USB電源最大出力(W)5×2口径(Φmm)【スピーカー】50本体質量(g)135接続3.5mmイヤホンジャック入出力周波数2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz)インピーダンスバッテリーDC3.7V リチウムイオン電池 1800mAh充電時間5時間 ※充電機器により異なることがあります対応メディアmicroSDカード、microSDHCカード( ~32GB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【スピーカー本体】43×6.5×6.5【付属 Bluetooth 送信機】2.3×1.2×6.1連続再生時間20時間(ライトオフ時)※使用条件により異なることがあります対応フォーマットMP3接続台数【同時】1台伝送距離(m)最大10 ※使用状況・環境条件により異なることがあります+Bluetooth【Bluetooth送信機】Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2【スピーカー】Bluetooth標準規格 Ver.5.3、class2対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
  • CAT ブームシリンダー用シールキット 東日興産(TN)

    CAT ブームシリンダー用シールキット

    東日興産(TN)
    26,980税込29,678
    1セット
    4日以内出荷
    メーカーCAT
  • オーバーサイズ切断ガイド ParkTool(パークツール)

    オーバーサイズ切断ガイド

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    45mmもの大口径のパイプに対応した切断ガイド。 1.5インチのフォークコラムにも対応し、真っすぐ切断することも難しかったエアロタイプのシートポストも簡単に切断が可能です。 通常の金属用ノコギリの使用時の溝に加え、カーボン樹脂用のCSB-1替刃の使用時に使用する溝が追加されました。
    寸法(mm)約150×83×55質量(g)約740パイプ径(Φmm)32~45開き幅(mm)(最大)89
  • スバルタイプ クリップ Modes

    スバルタイプ クリップ

    Modes(45件のレビュー)
    829税込912
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    内張りクリップ
  • 替刃(カーボン用) ParkTool(パークツール)

    替刃(カーボン用)

    ParkTool(パークツール)(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様SAW-1用寸法(mm)300
  • カッタソーL型 HANDIWORK

    カッタソーL型

    HANDIWORK(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    のこぎり面とカッター面の2WAYタイプ。 のこ刃・カッター刃は日本製で切れ味抜群。ノコギリ側はしっかりと固定できるネジ固定式。 滑りにくく握りやすい。
    用途のこ刃:木材・塩ビ・竹などの切断に。規格A型全長(mm)150適合替刃カッター替刃:カッター替刃大(各社共通)ノコ替刃:金切のこ刃(CSB-2)、引廻し刃(CSB-3)、カッターソ用替刃(CSB-1)
  • SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形) CKD

    SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形)

    CKD
    12,650税込13,915
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ポート数2
  • カッタソー用替刃 木・プラスチック用 HANDIWORK

    カッタソー用替刃 木・プラスチック用

    HANDIWORK(2件のレビュー)
    429税込472
    1枚
    当日出荷
    用途木・プラスチック用。
  • CVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付) CKD

    CVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付)

    CKD
    31,900税込35,090
    1個
    当日出荷から64日以内出荷
    ポート数2
  • 1個用露出BOX 神保電器

    1個用露出BOX

    神保電器
    479税込527
    1個
    当日出荷
  • コード保護スリーブ BOSCH(ボッシュ)

    コード保護スリーブ

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    28,980税込31,878
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    ネガティブインサートです。
    用途溝入れ適合1精度M寸法D1(Φmm)7.94勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13切刃(mm)19穴の有無あり商品タイプネガティブインサート厚さ(mm)6.35[06]逃げ角(°)0[N]内接円IC(mm)19.05
  • 旋削チップ CNMG-EM 住友電工ハードメタル

    旋削チップ CNMG-EM

    住友電工ハードメタル
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    優れた耐摩耗性と刃先強度を両立。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
    形状ひし形80°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカEM切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準小型マイクロステップドライバ&ステッピングモータセットCSB-UK シナノケンシ

    標準小型マイクロステップドライバ&ステッピングモータセットCSB-UK

    シナノケンシ(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    3日以内出荷から11日以内出荷
    小型軽量ドライバ:W65×D51×H33mm、80gです。最大3,200分割/1回転(最小ステップ角:0.1125°)です。電流設定:0.2A~2.8A(MAX)です。停止時電流設定可能です。
    用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)片軸/Dカット入力電圧DC24V
  • 1個用露出BOX 神保電器

    1個用露出BOX

    神保電器
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
    ピュアホワイト
  • 蒸気用コンパクトロータリーバルブ 屋外シリーズ CHG CKD

    蒸気用コンパクトロータリーバルブ 屋外シリーズ CHG

    CKD
    56,013税込61,614
    1個
    4日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rc
  • 円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級) 大正天びん製作所

    円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)

    大正天びん製作所
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
    仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
  • 円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級) 大正天びん製作所

    円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)

    大正天びん製作所
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
    仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級
  • CSBシリーズ 蒸気用コンパクトロータリーバルブ CKD

    CSBシリーズ 蒸気用コンパクトロータリーバルブ

    CKD
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rc
  • フレキシブルダクト ポータブルファン用 メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)

    フレキシブルダクト ポータブルファン用

    メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
    35,980税込39,578
    1本
    5日以内出荷
    付属品収納袋(ビニロン0.35t)材質ポリエステル風管0.35t全長(m)5使用周囲温度(℃)-10 ~+50色調レモンイエロー折りたたみ寸法(cm)15入数(本)1
  • 円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級) 大正天びん製作所

    円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)

    大正天びん製作所
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
    計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
    仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF1級
  • ポータブルファン メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)

    ポータブルファン

    メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
    54,980税込60,478
    1台
    5日以内出荷
    作業現場の多用な局所給排気にフレキシブルな機動力を発揮。スイッチ収納部は防じん構造です。上下スライド方式の脚を採用して、15°の範囲で上向きに風方向を調節可能。距離が遠くても使用可能。フレキシブルダクト(別売)を直管使用した場合、排気のみでの使用で20m、給気のみでの使用で15m接続可能
    電源(V)単相100 50/60Hz極数(P)2
  • ケーブルサポートバー 日本製線

    ケーブルサポートバー

    日本製線
    13,980税込15,378
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    高密度パッチパネル及びアングル型パッチパネルに共締めで使用するケーブルサポートバーです。
    適合【取付ラック】EIA 19インチラック質量(g)295RoHS指令(10物質対応)対応ユニット数1
  • 円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所

    円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)JCSS校正証明書付き

    大正天びん製作所
    19,980税込21,978
    1セット
    20日以内出荷
    計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
    仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
  • フック付分銅非磁性ステンレス(M1級)【100g】 大正天びん製作所

    フック付分銅非磁性ステンレス(M1級)【100g】

    大正天びん製作所
    13,980税込15,378
    1個ほか
    20日以内出荷から35日以内出荷
    円筒分銅などに吊り下げ用の環を取り付けた環状分銅など、特殊な用途で使用される分銅です。吊り下げ加重用(引っ張り加重)や、検定所等での吊り下げバネはかりの使用中検査に最適です。
    種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
  • 円筒分銅ステンレス基準分銅型(M1級)【2g】 大正天びん製作所

    円筒分銅ステンレス基準分銅型(M1級)【2g】

    大正天びん製作所
    6,398税込7,038
    1個ほか
    20日以内出荷から35日以内出荷
    耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製。計量法やJIS等の規格に準拠しているだけでなく国際法定計量機関(OIML)の勧告にも準拠、活躍の場がグローバル化する時代に適した分銅です。計量検定所等の基準器検査や、JCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
    種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
  • JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F1級)【1g】 大正天びん製作所

    JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F1級)【1g】

    大正天びん製作所
    8,198税込9,018
    1個ほか
    20日以内出荷から35日以内出荷
    付属品プラスチックケース付き種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F1級
  • JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(M1級)【1kg】 大正天びん製作所

    JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(M1級)【1kg】

    大正天びん製作所
    21,980税込24,178
    1個ほか
    20日以内出荷から35日以内出荷
    付属品プラスチックケース付き種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
  • JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(M1級)【1g】 大正天びん製作所

    JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(M1級)【1g】

    大正天びん製作所
    7,198税込7,918
    1個ほか
    20日以内出荷から35日以内出荷
    付属品プラスチックケース付き種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
  • JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F2級)【1kg】 大正天びん製作所

    JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F2級)【1kg】

    大正天びん製作所
    23,980税込26,378
    1個ほか
    20日以内出荷から35日以内出荷
    付属品プラスチックケース付き種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F2級
  • JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F2級)【1g】 大正天びん製作所

    JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F2級)【1g】

    大正天びん製作所
    7,898税込8,688
    1個ほか
    20日以内出荷から35日以内出荷
    付属品プラスチックケース付き種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F2級
  • JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F1級)【1kg】 大正天びん製作所

    JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F1級)【1kg】

    大正天びん製作所
    27,980税込30,778
    1個ほか
    20日以内出荷から35日以内出荷
    付属品プラスチックケース付き種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F1級
  • 環付分銅B型非磁性ステンレス(M1級)【1kg】 大正天びん製作所

    環付分銅B型非磁性ステンレス(M1級)【1kg】

    大正天びん製作所
    35,980税込39,578
    1個ほか
    20日以内出荷から35日以内出荷
    円筒分銅などに吊り下げ用の環を取り付けた環状分銅など、特殊な用途で使用される分銅です。吊り下げ加重用(引っ張り加重)や、検定所等での吊り下げバネはかりの使用中検査に最適です。
    種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
  • 環付分銅A型非磁性ステンレス(M1級)【1kg】 大正天びん製作所

    環付分銅A型非磁性ステンレス(M1級)【1kg】

    大正天びん製作所
    59,980税込65,978
    1個ほか
    20日以内出荷から35日以内出荷
    円筒分銅などに吊り下げ用の環を取り付けた環状分銅など、特殊な用途で使用される分銅です。吊り下げ加重用(引っ張り加重)や、検定所等での吊り下げバネはかりの使用中検査に最適です。
    種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
  • フック付分銅非磁性ステンレス(M1級)【1kg】 大正天びん製作所

    フック付分銅非磁性ステンレス(M1級)【1kg】

    大正天びん製作所
    33,980税込37,378
    1個ほか
    20日以内出荷から35日以内出荷
    円筒分銅などに吊り下げ用の環を取り付けた環状分銅など、特殊な用途で使用される分銅です。吊り下げ加重用(引っ張り加重)や、検定所等での吊り下げバネはかりの使用中検査に最適です。
    種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
  • 円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所

    円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)JCSS校正証明書付き

    大正天びん製作所
    23,980税込26,378
    1セット
    20日以内出荷
    計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
    仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF1級