カテゴリ
- 測定用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「csb-02f」の検索結果

ブロンズブレザーベント(空気用)
千代田通商(8件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷小型バルブやパイロットエアの排気用、省スペースマフラとして、場所をとりません。また、圧力解放目的に最適です。音量(dB)(減音量)20以上使用圧力(MPa)1使用流体空気流体温度(℃)5~150RoHS指令(10物質対応)対応
基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級
VIBRA(新光電子)(4件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個ほか当日出荷から6日以内出荷従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。 軽量検定所等の基準器検査やJCSS登録時業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。形状円筒形材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼等級F1級(特級)表面粗さ(μm)2以下(鏡面仕上)密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合