カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 機構部品(2)
- 作業工具(2)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「csb-12」の検索結果

六角穴付きボルト用キャップ
ラクテム¥280税込¥3081セット(4個)当日出荷から6日以内出荷六角穴付ボルト(キャップスクリュー)用のカバーキャップです。六角穴に挿入することで穴隠しや保護、識別や防塵対策が可能です。仕様は全5サイズ、それぞれ3色よりお選びいただけます。用途六角穴付ボルト(キャップスクリュー)用のキャップに。材質シリコンゴム
神業チップソー石膏ボード用
BIGMAN(ビッグマン)¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷から4日以内出荷石こう・吸音ボード切断に最適!!軽快な作業性ときれいな切り口。用途石こうボード、化粧ボード、ラスボード、吸音ボードタイプ石膏ボード用
ヘルメット スミハット バイザー・シールド付
住ベテクノプラスチック¥9,898税込¥10,8881個当日出荷帽体内のムレを外へ放出するメッシュハンモックを採用しているので被り心地が良いです。透明バイザーシールド付なので、前方からの飛来物の衝撃を和らげます。内装を外さず、ワンタッチ着脱 シールドガイドを装備。用途飛来落下物用。墜落時保護用。材質帽体:ABS樹脂・バイザー:PC樹脂・シールド:PC樹脂質量(g)481タイプ産業用種類溝有無:あり材質(耳紐)MKC耳ヒモ標準色(帽体)スノーホワイト頭囲(cm)52~62特性墜落時保護用:合格衝撃吸収ライナーあり通気孔あり材質(あごひも)OMバンド標準(ワンタッチ式)使用区分墜落時保護用/飛来落下物用シールド色クリアバイザー色グレースモーク
六角穴付止めねじ用キャップ
ラクテム¥194税込¥2131セット(4個)6日以内出荷六角穴付止めねじ(ホーローセット)用のカバーキャップです。六角穴に挿入することで穴隠しや保護、識別や防塵対策が可能です。仕様は全5サイズ、それぞれ3色よりお選びいただけます。用途六角穴付止めねじ(ホーローセット)用のキャップに。材質シリコンゴム寸法T1(mm)2
クランピングスタッドボルト(スパナ掛け付)
ニューストロング販売¥489~税込¥538~1本当日出荷から翌々日出荷スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。 ねじの長さが左右異なっています。 締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途基準の埋め込みボルトとして材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
クランピングスタットボルト
ニューストロング販売¥479~税込¥527~1本当日出荷から9日以内出荷スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。ねじの長さが左右異なっています。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途基準の埋め込みボルトとして使用。材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 カバー
ゼノア¥49税込¥541個4日以内出荷から8日以内出荷ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 カバー用途部品の交換に適合品番BC3510DW-EZ関連部品【部品グループ】カバー
コンビネーションスパナセット(インチサイズ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥13,980税込¥15,3781セット3日以内出荷コンビネーションスパナのセットです。整理用の樹脂トレーがついています。トレーは別売のメタルケース【MCT3】に収まります。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業用セット内容コンビネーションスパナ(インチサイズ):CSB-08/CSB-12/CSB-14/CSB-16/CSB-18/CSB-20/CSB-22/CSB-24サイズインチ表面処理鏡面梨地先端形状スパナ、12角めがね質量(g/個)900RoHS指令(10物質対応)対応